カテゴリ
- メカニカル部品(127)
- 切削工具(123)
- 制御機器(92)
- バイク部品(90)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(80)
- 農業機械(80)
- 測定用品(48)
- 機構部品(26)
- 空調・照明・電設資材(23)
- パソコン/周辺機器(18)
- 科学研究・開発用品(14)
- 電気材料(10)
- 家電(10)
- 自動車補修部品(9)
- 物流用品(8)
- 船舶用品・漁業資材(8)
- 自転車部品(8)
- 油圧機器・油圧ホース(7)
- フォークリフト・産機・建機用品(7)
- カー用品(6)
- ねじ・ボルト・釘(5)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
- 配管・水廻り設備部材(5)
- 防災用品(4)
- バッテリー・電装(4)
- 学童・教育用品(4)
- 鈑金・塗装(3)
- 事務用品(3)
- トラック輸送・安全用品(3)
- 空圧工具(3)
- 塗料(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- タイヤ・足回り(2)
- 作業工具(2)
- テープ(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 救急・衛生(1)
- 自動車純正部品(1)
- 整備工具・収納(1)
- 縫製用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- ニッセイ(94)
- CKD(80)
- BIGM(丸山製作所)(62)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(42)
- KITACO(27)
- イスカル(23)
- 京セラ(23)
- ホンダ(19)
- タンガロイ(15)
- セコ・ツールズ・ジャパン(15)
- MIYOSHI(小西製作所)(13)
- omron(オムロン)(11)
- サンドビック(11)
- ネグロス電工(10)
- ALBA(アルバ)(10)
- AFAM(アファム)(9)
- APC(シュナイダーエレクトリック)(9)
- OSG(オーエスジー)(8)
- ナベヤ(8)
- ブランドをもっと見る
「5r-50」の検索結果

サーモデマンド5点表示タイプ
ブライト標識(9件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981箱(20枚)当日出荷から3日以内出荷温度管理用示温ラベル 五点表示タイプ 融点の異なる五つの不可逆性エレメントを組合せたラベルです。 指定温度で解ける融点を持つ溶融性顔料が塗布されているので、変色温度は極めて正確です。 示温エレメント部は耐熱性のフィルムで密封されているので、水、油、排気ガス等環境の影響を受けません。 裏面には強力な粘着剤が塗布してあるので使用中に剥がれたり脱落したりすることがありません。用途屋内外の発熱、過熱温度管理 電力会社や工場の発変電所電気機器設備の温度点検 熱処理工程の温度管理 温度監視を必要とする様々な機器仕様五点表示タイプ直径(Φmm)示温部/4寸法(縦×横)(mm)15×45
155・固定車(ゴム車)
ハンマーキャスター(13件のレビュー)¥429税込¥4721個当日出荷取付が縦横どちらでも簡単自由ですから一般家庭及び事業所でご使用になるあらゆる軽量製品に適したキャスターです。仕様固定式本体はユニクロームメッキ仕上形状固定車型式155固定車材質(車輪)ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ダンプロンカラー
日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)¥839税込¥9231巻当日出荷強度と粘着力に優れた着色OPPテープです。用途包装用テープ。材質基材:ポリプロピレン、粘着剤:ゴム系幅(mm)50長さ(m)50伸び(%)170
組端子台
東洋技研¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から29日以内出荷電気容量の異なったタイプでも、一つのユニットとして一本のレール上に組み立てることが出来、広範囲の使用が可能です。CT-15R、800、1000を除く全てのタイプがUL規格を取得していますので、海外輸出仕様にも安心してご使用になれます。適合レールはメーカー専用の20mm幅のレール。または、DIN35mmレール対応端子台と共用できるDASタイプです。取付方式C型20mmレール結線方式セルフアップ
レトリコシャープ
サクラクレパス¥219税込¥2411本当日出荷から4日以内出荷レトロカラーでカラフルなシャープペンシルです 芯折れ防止機能付きで、強い筆圧をかけると先端にクッション機構が働き芯折れを防ぎます 0.3mmは文字書き用、0.5mmはマークシート用など、用途別に使い分けできます 用途:ノート書き、メモ書き、手帳用途シャープペンシル材質軸:ABS/先栓・先端パイプ:真鍮/クリップ:ステンレス全長(mm)140質量(g)8最大径(Φmm)9
TE Connectivity 大電力用,メタルクラッド抵抗器
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(3件のレビュー)¥739税込¥8131個当日出荷から7日以内出荷![修正テープ ホワイパー (Whiper) スイッチ 交換テープ (15m) PLUS(プラス)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono28865105-191128-02.jpg)
修正テープ ホワイパー (Whiper) スイッチ 交換テープ (15m)
PLUS(プラス)[文具]¥239税込¥2631個当日出荷から3日以内出荷修正テープユーザーの不満点を改善し、使い勝手にこだわったヘビーユーザー向けの修正テープ、WHIPER SWITCH の交換テープ。こだわり便利機能とたっぷり15mの大容量で、ワンランク上の使い心地。直線で引いて消すだけでなく、本体を反転させると「リバースモード」に。修正箇所を確認しながら狙った文字だけを細かくキレイに修正できます。※利き手を問わない、ユニバーサル仕様。ヘビーユーザーに支持される、交換式ヨコ引きタイプ。手の中で安定して握れ、消し始めの位置が見やすい、横に引くタイプの修正テープ。たっぷり使える大容量15m巻きなのに、手のひらサイズのコンパクト設計。再筆記時にペン先で削れにくいテープを採用しているので、ストレスの無いきれいな上書きを実現します。新ミニローラーヘッド搭載だから、直進性に優れて重ね引きに強く、引き心地がスーッとなめらかです。転写時に余分な負担をかけずにテープの逆転を防止する新ラチェット構造で、テープのたるみを防ぎます。ケースを開いて交換テープを入れ替えるだけで簡単交換。機構部分を本体に残し、廃棄量を少なくしたエコ設計。※「ホワイパー SWITCH」の交換テープは「ホワイパースイッチ」本体いずれとも互換性があります。本品のみでの使用はできません。本体(別売)と一緒にご利用下さい。材質テープのベース部分:PETフィルムエコマーク認定認定テープ長さ(m)15
双輪固定キャスター
TAKIGEN(タキゲン)¥1,026税込¥1,1291個5日以内出荷から8日以内出荷小型車輪で大きな許容荷重 偏平車輪の採用で走行安定性が抜群用途大型・中型の機器・精密機械材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)ナイロン(黒)標準色ブラック表面仕上げ亜鉛めっき黒色クロメート処理(MFZn-C)
卓上型除振台
中央精機¥169,800税込¥186,7801台5日以内出荷から20日以内出荷事務机や作業台の上でそのまま利用できる手軽な除振台です。軽量・コンパクトでしかも薄型タイプのため持ち運びも簡単です。5R型は特殊な防振ゴムを装備し、防振ゴムでは高度の除振性能を得られます。また空気源を必要としないので簡単に使えます。防振ゴム内部にはオリフィスが内蔵され、空気ばねと同様の絞り効果でスムーズな振動減衰機能があります。仕様空気源:不要固有振動数(Hz)垂直:約6、水平:約3RoHS指令(10物質対応)対応
スライドレール CBL-RA5R
LAMP(スガツネ工業)¥48,980税込¥53,8781個3日以内出荷から4日以内出荷鋼製の重量用スライドレールです。ネオジム磁石を使ったシーケンシャル機構付です。材質/仕上(レール)鋼/三価ホワイトクロメート処理(ボール)クローム球/-(リテーナー)鋼/-(エンドストップ)ポリウレタン/-高さ(mm)54質量(g)4500種類スライド形段数3質量(kg/m)4.5幅W(mm)20.1材質(レール)鋼RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)ホワイトクロメート処理(三価)
Vishay 巻線抵抗器 RSシリーズ 500mΩ 5W ±1%
VISHAY¥749税込¥8241個当日出荷仕様抵抗 = 500mΩ定格電力 = 5W許容差 = ±1%テクノロジー = 巻線シリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = ±90ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 7.92 x 22.23mm高さ = 22.23mm直径 = 7.92mmリード径 = 1.02mmVishay RSシリーズ. Vishay RSシリーズの巻線型抵抗器は、耐熱性シリコンコーティングが施された精密アキシャルリード抵抗器です。 RSシリーズは、完全溶接構造で、抵抗値に応じて銅ニッケル合金又はニッケルクロム合金素子が使用されています。. 耐熱性 完全溶接構造 優れた動作安定性RoHS指令(10物質対応)対応
ホルダ
イスカル¥14,980税込¥16,4781個当日出荷から30日以内出荷2コーナー使いで経済的、ねじれ刃構造。 多機能加工可能で複雑形状ワークに威力。 ドゥーグリップおよびヘリグリップチップと互換性があります(チップ幅4mm以上)。用途端面溝加工
ゆりかごセット オフセットタイプ スタンダード仕様
ナベヤ¥559,800税込¥615,7801個3日以内出荷背の高いワークに適しています。 受注生産。材質ブラケット:S50C、プレート:S50CRoHS指令(10物質対応)対応
仕上げ用 WXLコート 超硬エンドミル テーパバレル型 VU-TBR
OSG(オーエスジー)¥69,980税込¥76,9781本当日出荷から4日以内出荷加工能率・加工面精度を大きなRでバリューアップする仕上げ加工用異形工具VU-Rシリーズ。 テーパバレル型エンドミル VU-TBRは、大きな外周Rと刃数で加工能率を追求しました。用途炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼・焼き入れ鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミ合金・チタン合金・耐熱合金材質超硬合金角度(°)チルト角α/2:20表面処理WXLコーティング許容差シャンク:h5ねじれ角(°)15R精度(μm)±10RoHS指令(10物質対応)対応
TKP形 プラケーブルベヤ(TKP18H15形)
椿本チエイン¥119税込¥1311リンク当日出荷から5日以内出荷材質本体/取付金具:エンプラ(黒色)種類ケーブルベヤ本体ピッチ(mm)18形式TKP18H15高さ内寸(mm)15
ゆりかごセット センタータイプ タップ穴仕様
ナベヤ¥529,800税込¥582,7801個3日以内出荷両面にワークを取付けたり、両面から加工するのに適しています。 ワーク固定に、タップを利用できます。 受注生産。材質ブラケット:S45C、プレート:S50CRoHS指令(10物質対応)対応
ゆりかごセット センタータイプ スタンダード仕様
ナベヤ¥519,800税込¥571,7801個3日以内出荷両面にワークを取付けたり、両面から加工するのに適しています。 受注生産。材質ブラケット:S45C、プレート:S50CRoHS指令(10物質対応)対応
ゆりかごセット オフセットタイプ タップ穴仕様
ナベヤ¥589,800税込¥648,7801個3日以内出荷背の高いワークに適しています。 ワーク固定に、タップを利用できます。 受注生産。材質ブラケット:S50C、プレート:S50CRoHS指令(10物質対応)対応
ゆりかごセット イケールタイプ
ナベヤ¥529,800税込¥582,7801個3日以内出荷多面にワークを取り付け、多数個取に適しています。 多工程ワークにも向いています。材質ブラケット:S45C、プレート:S50CRoHS指令(10物質対応)対応
ゆりかごセット センタータイプ Qロック仕様
ナベヤ¥939,800税込¥1,033,7801個3日以内出荷両面にワークを取付けたり、両面から加工するのに適しています。 子治具交換が、容易にできます。(Qロックエレメントは、高精度な位置決めユニットです。) 受注生産。材質ブラケット:S45C、プレート:S50CRoHS指令(10物質対応)対応
ゆりかごセット オフセットタイプ Qロック仕様
ナベヤ¥939,800税込¥1,033,7801個3日以内出荷背の高いワークに適しています。 子治具交換が、容易にできます。(Qロックエレメントは、高精度な位置決めユニットです。) 受注生産。材質ブラケット:S50C、プレート:S50CRoHS指令(10物質対応)対応
TKP形 プラケーブルベヤ(TKP25H15形)
椿本チエイン¥139税込¥1531リンク当日出荷から5日以内出荷材質本体/取付金具:エンプラ(黒色)種類ケーブルベヤ本体ピッチ(mm)25形式TKP25H15高さ内寸(mm)15
低抵抗両面インサート式汎用正面削りカッタ WSX445シリーズ (シャンクタイプ)
三菱マテリアル¥45,980~税込¥50,578~1本当日出荷から翌々日出荷究極のダブルZインサートが決め手。切削音が静か・素晴らしい切りくず排出。新発想の切れ刃を持つ両面インサート式汎用正面削りカッタが誕生。利便性と高能率の絶妙なバランスが素晴らしい。用途鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、チタン合金・耐熱合金、高硬度鋼の正面削り・面取り加工勝手右勝手首下長(mm)40切込み角度(°)45シャンク径(mm)32RoHS指令(10物質対応)対応クーラント穴あり機能長さ(mm)125最大切込み(mm)5軸方向すくい角(°)-6
TKP形 プラケーブルベヤ(TKP18H14形)
椿本チエイン(1件のレビュー)¥129税込¥1421リンク当日出荷から翌々日出荷材質本体/取付金具:エンプラ(黒色)タイプ開閉タイプ種類ケーブルベヤ本体ピッチ(mm)18形式TKP18H14使用温度範囲(℃)-40~80質量(kg/m)0.3高さ内寸(mm)14最大外径(mm)ケーブル/ホース:12最大速度(m/min)移動:300最大質量(kg/m)ケーブル/ホース:1.0最大フリースパン(m)0.91最大移動ストローク(m)1.8
スパイラルマイタギヤ
協育歯車¥3,930~税込¥4,323~1個5日以内出荷付属品なし種別マイタギア材質S45C歯数25圧力角(°)20RoHS指令(10物質対応)対応キー溝(b2×t2)(mm)対象外
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色
PROST's¥6,898~税込¥7,588~1個(500g)5日以内出荷マツダ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーマツダ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
...















![修正テープ ホワイパー (Whiper) スイッチ 交換テープ (15m) PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono28865105-191128-02.jpg)