カテゴリ

  • 切削工具(113)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(109)
  • メカニカル部品(105)
  • バイク部品(33)
  • 自動車純正部品(23)
  • タイヤ・足回り(20)
  • 制御機器(19)
  • パソコン/周辺機器(15)
  • 空調・照明・電設資材(13)
  • 測定用品(10)
  • FA担当者のオススメ新商品(9)
  • 自動車補修部品(9)
  • 科学研究・開発用品(8)
  • 家電(8)
  • バイク純正部品(7)
  • 機構部品(7)
  • 油圧機器・油圧ホース(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • 電気材料(5)
  • 住設機器(5)
  • 鈑金・塗装(5)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 研磨材(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 空圧工具(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 塗料(2)
  • 安全用品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 農業機械(2)
  • トラック純正部品(2)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • オフィス家具(1)
  • 建築金物(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • カー用品(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 縫製用品(1)
  • 電動工具(1)

「5r-80」の検索結果

565件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サーモデマンド5点表示タイプ ブライト標識

    サーモデマンド5点表示タイプ

    ブライト標識(9件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1箱(20枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    温度管理用示温ラベル 五点表示タイプ 融点の異なる五つの不可逆性エレメントを組合せたラベルです。 指定温度で解ける融点を持つ溶融性顔料が塗布されているので、変色温度は極めて正確です。 示温エレメント部は耐熱性のフィルムで密封されているので、水、油、排気ガス等環境の影響を受けません。 裏面には強力な粘着剤が塗布してあるので使用中に剥がれたり脱落したりすることがありません。
    用途屋内外の発熱、過熱温度管理 電力会社や工場の発変電所電気機器設備の温度点検 熱処理工程の温度管理 温度監視を必要とする様々な機器仕様五点表示タイプ直径(Φmm)示温部/4寸法(縦×横)(mm)15×45
  • 感熱レジロール シモジマ

    感熱レジロール

    シモジマ(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1パック(5巻)
    当日出荷
    感熱紙用レジスター用紙。
    種別感熱紙
  • ダイヤモンド電着ヤスリ 丸 インターナショナルダイヤ

    ダイヤモンド電着ヤスリ 丸

    インターナショナルダイヤ
    3,698税込4,068
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    長時間の作業でも疲れにくいラバー素材を採用し、グリップ感のある柄で作業効率が上がります。さらに粒度別の色リングで、ひと目で識別しやすくなりました。12種類の粒度があり、粒度を厳選することで作業性を高め、ひとつ上の品質を得ることができます。
    用途超硬合金、焼入鋼、セラミックス、ガラスなどの硬質材の研削作業に最適です。精密用は精密加工や貴金属の精密仕上げに使用。形状
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷から29日以内出荷
    電気容量の異なったタイプでも、一つのユニットとして一本のレール上に組み立てることが出来、広範囲の使用が可能です。CT-15R、800、1000を除く全てのタイプがUL規格を取得していますので、海外輸出仕様にも安心してご使用になれます。適合レールはメーカー専用の20mm幅のレール。または、DIN35mmレール対応端子台と共用できるDASタイプです。
    取付方式C型20mmレール結線方式セルフアップ
  • 上質レジロール シモジマ

    上質レジロール

    シモジマ(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1箱(10巻)
    当日出荷
    普通紙用レジスター用紙。
    種別普通紙
  • 感熱レジロール 中川製作所

    感熱レジロール

    中川製作所
    22,980税込25,278
    1箱(5巻×20パック)
    当日出荷から3日以内出荷
    種別感熱紙
  • 上質ロールペーパー 20巻 東芝

    上質ロールペーパー 20巻

    東芝
    6,398税込7,038
    1箱(20巻)
    3日以内出荷
    東芝テック製推奨普通紙ロールペーパー。
    幅(mm)45長さ(m)【ロール】57外径(Φmm)80コード50087495アズワン品番65-0480-08引掛け穴内径(Φmm)18
  • ダイヤスカットディスク イチグチ

    ダイヤスカットディスク

    イチグチ
    799税込879
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    取り付け取り外しがラクラク簡単、ソフトな作業により仕上がりがきれいです。工程を踏めば、簡単に石にツヤを出すことができます。
    用途石材、ガラス、セラミックの研磨補修作業。直径(Φmm)25最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000適合工具ドリル・小型グラインダー
  • 水道用減圧弁 GD-55R-80 ヨシタケ

    水道用減圧弁 GD-55R-80

    ヨシタケ
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷
    寒冷地用で逆流防止機能、負圧作動機能、圧力バランス機能、自動復帰式水抜き栓、 ストレーナを内蔵し、主に電気温水器等に使用されています。 取付方向は水平・垂直任意。
    質量(kg)0.87材質(本体)CAC(鉛レス処理)形式水道用減圧弁寸法L(mm)90最高温度(℃)60接続JIS Rc3/4JIS規格JIS B 8410適合流体冷温水材質(ダイヤフラム)耐熱耐水合成ゴム一次側圧力(kPa)100~750網目(ストレーナ)60メッシュ設定圧力(kPa)80(±6)
  • (5R800)W/STRIP T 三菱ふそう

    (5R800)W/STRIP T

    三菱ふそう
    14,980税込16,478
    1個
    5日以内出荷
  • (5R800)W/STRIP 三菱ふそう

    (5R800)W/STRIP

    三菱ふそう
    9,998税込10,998
    1個
    5日以内出荷
  • 卓上型除振台 中央精機

    卓上型除振台

    中央精機
    239,800税込263,780
    1台
    5日以内出荷から20日以内出荷
    事務机や作業台の上でそのまま利用できる手軽な除振台です。軽量・コンパクトでしかも薄型タイプのため持ち運びも簡単です。5R型は特殊な防振ゴムを装備し、防振ゴムでは高度の除振性能を得られます。また空気源を必要としないので簡単に使えます。防振ゴム内部にはオリフィスが内蔵され、空気ばねと同様の絞り効果でスムーズな振動減衰機能があります。
    仕様空気源:不要固有振動数(Hz)垂直:約6、水平:約3RoHS指令(10物質対応)対応
  • (27235)ブロアー アッセンブリー ニッサン

    (27235)ブロアー アッセンブリー

    ニッサン
    7,198税込7,918
    1個
    3日以内出荷
  • (88385)バンパー,シート クッション ニッサン

    (88385)バンパー,シート クッション

    ニッサン
    429税込472
    1個
    3日以内出荷
  • (34115)ワッシャー ニッサン

    (34115)ワッシャー

    ニッサン
    1,998税込2,198
    1袋(5個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
  • スライドレール CBL-RA5R LAMP(スガツネ工業)

    スライドレール CBL-RA5R

    LAMP(スガツネ工業)
    63,980税込70,378
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    鋼製の重量用スライドレールです。ネオジム磁石を使ったシーケンシャル機構付です。
    材質/仕上(レール)鋼/三価ホワイトクロメート処理(ボール)クローム球/-(リテーナー)鋼/-(エンドストップ)ポリウレタン/-高さ(mm)54質量(g)4500種類スライド形段数3質量(kg/m)4.5幅W(mm)20.1材質(レール)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)ホワイトクロメート処理(三価)
  • カッタ 三菱マテリアル

    カッタ

    三菱マテリアル(2件のレビュー)
    42,980税込47,278
    1個
    当日出荷
    高精度無研削形20°ポジチップ採用。加工用途に合ったチップブレーカー。スクリューオン式チップクランプ。超硬シート採用で高剛性
    用途汎用一般切削用
  • (83615)シム ニッサン

    (83615)シム

    ニッサン
    359税込395
    1個
    3日以内出荷
  • Robonityシリーズ Advancedモデル YAMAHA(ヤマハ)

    Robonityシリーズ Advancedモデル

    YAMAHA(ヤマハ)
    119,800税込131,780
    1台
    3日以内出荷
    仕様クリーン度:ISO CLASS 3(ISO14644-1)相当使用環境温度(℃)0~40使用環境湿度(%)35~80RH(結露なきこと)繰り返し位置決め精度(mm)±0.005(片振り)
  • リードスイッチ 1セット 100個入 KEMET

    リードスイッチ 1セット 100個入

    KEMET
    98,980税込108,878
    1セット(100個)
    欠品中
    The OHD Thermal Guard is developed for thermal problem countermeasures。Its unique proprietary design features a magnet and a temperature-sensing soft ferromagnetic substance called ThermoriteR。The material’s magnetic flux density decreases as the temperature increases turning it into a paramagnetic substance at the Curie temperature.High reliability for on/off operations High-speed response Long operational life Excellent environmental durability Compatibility with extremely low (0.1 mW or lower) signals to high power (6 W) levels Extremely simple circuit design Compact, light and easy to handle Dust, explosion and corrosion-proof Wide range of operating temperatures available in 5℃ increments from +30℃ to +130℃ Applications Typical applications include atmospheric temperature detection and overheating monitoring of power transistors, power modules, room heaters, hot gas heaters, PPCs, amplifiers, motors, HDDs, FDDs and other general appliances.
  • (24110)バッテリーケーブル ニッサン

    (24110)バッテリーケーブル

    ニッサン
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
  • (H0895)プラグシート(37CMX13CM) ニッサン

    (H0895)プラグシート(37CMX13CM)

    ニッサン
    550税込605
    1個
    5日以内出荷
  • (62325)クリップ ニッサン

    (62325)クリップ

    ニッサン
    880税込968
    1袋(10個)
    5日以内出荷
  • ストッパー,タイャ ニッサン

    ストッパー,タイャ

    ニッサン
    1,398税込1,538
    1個
    5日以内出荷
  • (28885)ワイパー アーム ニッサン

    (28885)ワイパー アーム

    ニッサン
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
  • 二段ウォーム減速機(ヘリカル/ウォーム)(中実軸)Fシリーズ BFP135型 マキシンコー

    二段ウォーム減速機(ヘリカル/ウォーム)(中実軸)Fシリーズ BFP135型

    マキシンコー
    249,800税込274,780
    1台
    7日以内出荷
    ハイポイドギヤや、ヘリカルギヤに比べて滑り伝動のため、滑らかで静粛な運転。出力軸から逆転しにくい特性(セルフロック)が有ります。ウォームねじが常に潤滑油に浸って潤滑条件が良いため、特に低速運転、高負荷運転に適しています。出力軸の位置が高く、出力軸に半径の大きなプーリ、スプロケットなどの機器の連結が容易です。
    材質(入力軸・ウォーム軸)機械構造用炭素鋼・その他、(ウォームホイール)特殊アルミニウム・青銅・その他、(本体ケース)ねずみ鋳鉄・その他、(出力軸)機械構造用炭素鋼・その他、(カバー)亜鉛ダイカスト・アルミダイカスト・その他質量(kg)105ねじれ右ねじれ軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸型番減速機:135モーターなし下ウォーム形各軸配置水平減速方法ヘリカル・ウォーム軸端キーJIS B 1301-1996(平行キー)
  • 小型シリーズ Hタイプ (直交軸) ニッセイ

    小型シリーズ Hタイプ (直交軸)

    ニッセイ(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1台
    6日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns ポテンショメータ 10kΩ BOURNS

    Bourns ポテンショメータ 10kΩ

    BOURNS
    2,898税込3,188
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • 低抵抗両面インサート式汎用正面削りカッタ WSX445シリーズ (シャンクタイプ) 三菱マテリアル

    低抵抗両面インサート式汎用正面削りカッタ WSX445シリーズ (シャンクタイプ)

    三菱マテリアル
    68,980税込75,878
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    究極のダブルZインサートが決め手。切削音が静か・素晴らしい切りくず排出。新発想の切れ刃を持つ両面インサート式汎用正面削りカッタが誕生。利便性と高能率の絶妙なバランスが素晴らしい。
    用途鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、チタン合金・耐熱合金、高硬度鋼の正面削り・面取り加工勝手右勝手首下長(mm)40切込み角度(°)45シャンク径(mm)32RoHS指令(10物質対応)対応クーラント穴あり機能長さ(mm)125最大切込み(mm)5軸方向すくい角(°)-6
  • 小型シリーズ Hタイプ (直交軸) ニッセイ

    小型シリーズ Hタイプ (直交軸)

    ニッセイ
    18,980税込20,878
    1台
    6日以内出荷
    種類ギアモータRoHS指令(10物質対応)対応医薬品医療機器等法医薬部外品
  • 二段ウォーム減速機(ヘリカル/ウォーム)(中実軸)Fシリーズ ABFP135型 脚付 マキシンコー

    二段ウォーム減速機(ヘリカル/ウォーム)(中実軸)Fシリーズ ABFP135型 脚付

    マキシンコー
    269,800税込296,780
    1台
    10日以内出荷
    ウォームねじが常に潤滑油に浸って潤滑条件が良いため特に低速運転、高負荷運転に適しています。 出力軸の位置が高く、出力軸に半径の大きなプーリ、スプロケットなどの機器の連結が容易です。
    材質(入力軸・ウォーム軸)機械構造用炭素鋼・その他、(ウォームホイール)特殊アルミニウム・青銅・その他、(本体ケース)ねずみ鋳鉄・その他、(出力軸)機械構造用炭素鋼・その他、(カバー)亜鉛ダイカスト・アルミダイカスト・その他種類減速機取付方式脚取付ねじれ右ねじれ軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸モーターモータなし下ウォーム形各軸水平塗装アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂)潤滑油ISO VG320相当のギヤオイルJXTGエネルギー ボンノックM320又はシェルオマラS2G320を封入しています。軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)変速機タイプウォーム減速機
  • 直線ラック ネグロス電工

    直線ラック

    ネグロス電工
    45,980税込50,578
    1本
    17日以内出荷
    材質アルミニウム合金定尺(m)3
  • ハイジェニックデザインシリンダ/丸形(オートスイッチ付) HYDG2 SMC

    ハイジェニックデザインシリンダ/丸形(オートスイッチ付) HYDG2

    SMC
    52,980税込58,278
    1個
    9日以内出荷から11日以内出荷
    ・洗浄しやすい形状の耐水性向上エアシリンダ。 ・耐水性向上シリンダよりも寿命が5倍以上向上(メーカー比) ・オートスイッチ付(HYDBシリーズ:HYDB、HYDQBシリーズ:HYDQB、 HYDCシリーズ:HYDC、HYDGシリーズ:HYDG)
    作動方式複動
  • ミリオンガイド GNZCシリーズ スプリング アイセル

    ミリオンガイド GNZCシリーズ スプリング

    アイセル
    1,198税込1,318
    1台
    12日以内出荷から17日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミリオンガイド GNSBシリーズ スプリング アイセル

    ミリオンガイド GNSBシリーズ スプリング

    アイセル
    1,198税込1,318
    1台
    12日以内出荷から19日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スチールローラーコンベヤ カーブ テラウチ(寺内製作所)

    スチールローラーコンベヤ カーブ

    テラウチ(寺内製作所)
    159,800税込175,780
    1台
    8日以内出荷
    ローラー肉厚は2.3mmで衝撃性に優れています。12Φ丸鋼シャフトを使用しています。
    用途重量用に準ずる中径品です。肉厚(mm)2.3材質(ローラー部)スチール材質(フレーム)スチールローラ径(Φmm)48.6フレーム(mm)70×30×3.2ローラー角度(°)90
  • スチールローラーコンベヤ カーブ テラウチ(寺内製作所)

    スチールローラーコンベヤ カーブ

    テラウチ(寺内製作所)
    179,800税込197,780
    1台
    8日以内出荷
    高品質ベアリング採用により静音性に優れています。11.9Φ丸鋼シャフトを使用しています。
    用途重量用に準ずる中径品です。肉厚(mm)2.3材質(ローラー部)スチール材質(フレーム)スチールローラ径(Φmm)57.2フレーム(mm)90×30×3.2ローラー角度(°)90
  • ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM25R SMC

    ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM25R

    SMC
    38,980税込42,878
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
...