カテゴリ

  • 安全標識(179)
  • 安全用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「5s 標識」の検索結果

180件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
横垂幕(ターポリン製) ブラスト興業横垂幕(ターポリン製)ブラスト興業(2件のレビュー)
4,698税込5,168
1本
当日出荷
ターポリンは風雨にも強く、丈夫です。 4隅にハトメ穴が付いていますので、簡単に使用できます。 安全な作業への意識を高めるとともに、外部へのアピールにもつながります。
材質ナイロンターポリン(繊維入ビニール)形状横断幕寸法(縦×横)(mm)450×1500取付方式垂れ幕
JIS安全標識板[整理整頓] エスコJIS安全標識板[整理整頓]エスコ
1,540税込1,694
1個
当日出荷
文字内容整理整頓取付方式穴4スミ材質硬質塩ビ仕様片面印刷、英文字入エスコ品番EA983BC-2A寸法(mm)450×300×1取付穴Φ3mm×4箇所
5S・安全 縦垂幕(ターポリン製) ブラスト興業5S・安全 縦垂幕(ターポリン製)ブラスト興業(1件のレビュー)
4,698税込5,168
1本
当日出荷
ターポリンは風雨にも強く、丈夫です。 上下にパイプ・ヒモが付いていますので、そのままで使用できます。 安全な作業への意識を高めるとともに、外部へのアピールにもつながります。
材質ナイロンターポリン(繊維入ビニール)形状懸垂幕寸法(縦×横)(mm)1500×450取付方式垂れ幕
安全・衛生・防火十則 安全興業安全・衛生・防火十則安全興業(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1枚
翌々日出荷
5S対策に。基本的な生活習慣や作業にあたっての心構えなど。
材質ポリプロピレン寸法(mm)600×900
安全の心得標識 グリーンクロス安全の心得標識グリーンクロス(1件のレビュー)
899税込989
1枚
当日出荷から5日以内出荷
安全の心得標識になります。 現場に掲示する事で安全への意識向上になります。
用途安全標識仕様エコボード、四隅穴あり寸法(mm)450×600取付方式穴4スミ
整理整頓・置場標識 つくし工房整理整頓・置場標識つくし工房(1件のレビュー)
649税込714
1枚
当日出荷から4日以内出荷
取付方式穴4材質SCボード厚さ(mm)1穴数4
安全施工サイクル標語 ユニット安全施工サイクル標語ユニット
2,198税込2,418
1枚
当日出荷
安全標語が記載された啓蒙標識です。
文字内容安全施工サイクルを進めよう!取付方式穴6材質エコユニボード(穴6)トラスコ品番738-2758質量(g)490エコマーク認定認定寸法(縦×横×厚さ)(mm)900×600×1.2エコマーク認定番号7118031
管理標識 日本緑十字社管理標識日本緑十字社(3件のレビュー)
2,798税込3,078
1枚
当日出荷から4日以内出荷
取付方式穴4材質硬質エンビ仕様Φ3mm穴×4付属品両面シートテープ×6枚厚さ(mm)1寸法(mm)600×450質量(g)380
コンビネーションシート つくし工房コンビネーションシートつくし工房
7,798税込8,578
1枚
当日出荷
コンビネーションメッシュのコンパクトサイズ(900×1800)で、材質をターポリン製にしました。
材質ターポリン寸法(mm)900×1800ハトメ数18ヶ所
安全十訓表示板 ユニット安全十訓表示板ユニット(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1枚
当日出荷から3日以内出荷
現場必掲!安全作業の鉄則、安全十訓と、作業環境を守るための十則です。
質量(g)590材質再生ポリプロピレン(エコユニボード)幅(mm)900厚さ(mm)1.2高さ(mm)600穴数上3/下2表示内容安全十訓
JIS配管識別テープ ACタイプ ユニットJIS配管識別テープ ACタイプユニット(2件のレビュー)
979税込1,077
1巻
当日出荷から翌々日出荷
配管径に合わせて切って貼る、酸・アルカリ・油などの化学薬品に強く、耐久性に優れたテープ。 抜群の耐熱性。 優れた屋外耐候性を発揮します(正しい貼り方をすれば、屋外で約2年、屋内では半永久的な耐久性があります)。 JIS Z 9102 3.識別表示に準拠
テープ長さ(m)2テープ厚さ(mm)0.12材質アルミ(50ミクロン厚)取付方式テープ使用温度範囲(℃)(配管表面)約-30~+100
JIS配管識別ステッカー ASタイプ ユニットJIS配管識別ステッカー ASタイプユニット
809税込890
1組(10枚)
当日出荷から9日以内出荷
水・熱に強いアルミ製!
材質アルミ仕様裏面粘着
JIS配管識別方向表示ステッカー ユニットJIS配管識別方向表示ステッカーユニット(3件のレビュー)
879税込967
1セット(10枚)
当日出荷から9日以内出荷
識別色と方向表示が一目瞭然!種類・形状・サイズも豊富です。 角型。 JIS Z 9102 3.識別表示に準拠
材質アルミ
防犯ステッカー 防犯カメラ設置 対候性インク カメラ(大 ) ELPA防犯ステッカー 防犯カメラ設置 対候性インク カメラ(大 )ELPA(13件のレビュー)
665税込732
1枚
当日出荷
傷に強いPPコーティング採用 直射日光に強い耐候インキ採用 ホログラムシート使用
用途屋外用文字内容防犯カメラ監視中質量(g)12取付方式ステッカー寸法(縦×横)(mm)約90×約200
JIS安全標識(安全・安全衛生)(タテ) 日本緑十字社JIS安全標識(安全・安全衛生)(タテ)日本緑十字社
1,098税込1,208
1枚
当日出荷から3日以内出荷
取付方式穴4材質硬質エンビ仕様Φ3mm穴×4厚さ(mm)1
アルファベットステッカー ユニットアルファベットステッカーユニット(2件のレビュー)
249税込274特価
1組(5枚)
当日出荷から9日以内出荷
取付方式ステッカー材質PPステッカー仕様裏面粘着
危険物標識タテ ステッカー仕様 グリーンクロス危険物標識タテ ステッカー仕様グリーンクロス
1,298税込1,428
1枚
当日出荷から8日以内出荷
危険物規制に関する規則および火災予防条例に基づいた標識です。
取付方式ステッカー材質塩ビシール仕様ラミネート加工質量(g)80寸法(幅W×高さH)(mm)300×600
数字表示ステッカー 日本緑十字社数字表示ステッカー日本緑十字社(4件のレビュー)
499税込549
1パック(5枚)
当日出荷
材質アルミステッカー取付方式ステッカー
e腕章 つくし工房e腕章つくし工房(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1組
当日出荷から4日以内出荷
従来のマジックテープ式腕章と異なり、ゴムバンドの調整範囲が広く体格や着衣を問わず簡単に調節や着脱ができます。 裏地には軟滑性素材を採用し、締めるだけでズレにくく腕にピッタリとフィットするので突起物等に引っ掛ける心配もありません。 表示部分を最小限にすることで腕回り全体を覆わず、装着時のゴワツキやムレも軽減します。 安全ピンなしで腕を通して固定するだけのワンタッチ装着!
取付方式ゴムバンド式材質ビニールセット内容本体、ゴムバンド厚さ(mm)1.2寸法(mm)75×145
ワッペン 日本緑十字社ワッペン日本緑十字社(4件のレビュー)
499税込549特価
1枚
当日出荷から翌々日出荷
寸法(縦×横×厚さ)(mm)90×60×0.7材質軟質ラミ仕様安全ピン付区分安全保安用品取付方式安全ピン
JIS配管識別方向表示ステッカー ユニットJIS配管識別方向表示ステッカーユニット(1件のレビュー)
879税込967特価
1組(10枚)
当日出荷から9日以内出荷
水・熱に強いアルミ製!
仕様裏面粘着材質アルミ取付方式ステッカー
5Sフロア表示(足型) セーフラン安全用品5Sフロア表示(足型)セーフラン安全用品(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1袋(2枚)
当日出荷
ステッカータイプで裏面の離けいし紙をはがして簡単に貼付けできます。表面に保護層があり、耐水、耐油、耐摩耗性に優れます。
用途工場、作業場の通路表示、区画表示等におすすめです。材質基材:PVC、表面フィルム:PVC厚さ(mm)0.45寸法(mm)280×100
安全標語標識 ユニット安全標語標識ユニット
769税込846
1枚
当日出荷
取付方式穴4スミ材質エコユニボード(穴4スミ)寸法(mm)600×300×1厚質量(g)170
JIS指示標識 タテ グリーンクロスJIS指示標識 タテグリーンクロス(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1枚
当日出荷から8日以内出荷
安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています。マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています。様々な状況に対応できるようにバリエーション豊富に揃えています。
用途JIS安全標識
JIS配管識別テープ ASタイプ ユニットJIS配管識別テープ ASタイプユニット
879税込967
1セット(10枚)
当日出荷から3日以内出荷
貼るだけでOK。水・熱に強いアルミ製。 ヨコ型。水関係。ステッカー。 JIS Z 9102 3.識別表示に準拠
取付方式ステッカー材質アルミ使用温度範囲(℃)(配管表面)約-30~+100色(マンセル値)2.5PB 5/8
たれ幕 ユニットたれ幕ユニット
1,998税込2,198
1枚
当日出荷から翌日出荷
耐久性に優れたターポリン生地を使用しております。
用途工事現場での安全活動啓蒙表示に。セット内容ヒモ付材質/仕上ターポリン質量(g)450縦(mm)1800横(mm)450取付け方法穴4ヵ所ハトメ内径(Φmm)10
ハーフ275 SL立看板 グリーンクロスハーフ275 SL立看板グリーンクロス(3件のレビュー)
9,798税込10,778
1台
当日出荷から5日以内出荷
通行時の安全を確保する幅狭タイプです。反射板面により、夜間でも注意を促します。
用途規制標識取付方式スタンド式タイプ反射型板面、鉄枠付き板面(縦×横)(mm)1400×275
横幕 ユニット横幕ユニット
3,500税込3,850
1枚
当日出荷から9日以内出荷
耐久性に優れたターポリン生地を使用しております。
用途工事現場での安全活動啓蒙表示に。材質ターポリン付属品50cm紐×6本質量(g)450寸法(縦×横)(mm)450×1800ハトメ内径(Φmm)10
フロアスタンド TRUSCOフロアスタンドTRUSCO
1,398税込1,538
1セット(2枚)
当日出荷
フロアスタンド標識THSB-306Y用ステッカーです。ステッカー単体でもご使用できます。
用途フロアスタンドに貼って注意喚起に。取付方式ステッカー材質塩化ビニール(ステッカー)白、赤、黒質量(g)10径(Φmm)240横(mm)180
5Sフロア表示(矢印型) セーフラン安全用品5Sフロア表示(矢印型)セーフラン安全用品(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1袋(10枚)
当日出荷
ステッカータイプで裏面の離けいし紙をはがして簡単に貼付けできます。表面に保護層があり、耐水、耐油、耐摩耗性に優れます。
用途工場、作業場の通路標示、区画表示等におすすめです。材質基材:PVC、表面フィルム:PVC厚さ(mm)0.45寸法(mm)76×70
胸章 5S運動 ユニット胸章 5S運動ユニット
3,398税込3,738
1組(10枚)
当日出荷
スポンジ入りでやわらかい安全啓蒙活動用のビニール製胸章です。ビニール生地はRoHS2.0準拠のノンフタル酸ビニールを採用しています。
用途工事現場、工場、一般施設等での役割表示、啓蒙標語表示等に。トラスコ品番183-7088材質本体:軟質ビニール 安全ピン:鉄(メッキ) 封入スポンジ:ウレタン厚さ(mm)5質量(g)60、(1枚あたり)6取付方式安全ピン縦(mm)60横(mm)60表示内容5S運動 整理・整頓・清掃・清潔・しつけ入数10RoHS指令(10物質対応)対応
ビニールリボン 日本緑十字社ビニールリボン日本緑十字社(5件のレビュー)
929税込1,022特価
1パック(10本)
当日出荷から29日以内出荷
仕様安全ピン付材質軟質エンビ厚さ(mm)0.4寸法(mm)120×25取付方式安全ピン
腕章 ユニット腕章ユニット(1件のレビュー)
869税込956
1枚
当日出荷から4日以内出荷
ビニール製なので雨天時の着用も出来ます。着脱が簡単なマジックテープ式です。RoHS2.0準拠のノンフタル酸軟質ビニールを使用しています。
用途工事現場、工場、事業所などでの職務表示、役割表示に。材質/仕上軟質ビニール
のぼり旗(安全標識) 日本緑十字社のぼり旗(安全標識)日本緑十字社
3,998税込4,398
1枚
当日出荷から翌々日出荷
透過性の高い生地を使用しており、裏面からでも表示内容がハッキリ見えます。 生地には耐候性に優れたポリエステル素材を使用しています。
用途当該情報の明示、啓発に。取付ポール用チチテープ(8箇所)材質基材:ポリエステル質量(g)78縦(mm)1800横(mm)600生地厚(mm)0.12
懸垂幕 日本緑十字社懸垂幕日本緑十字社(3件のレビュー)
5,598税込6,158特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
ナイロンターポリンは強度があり雨に強いため、屋外で使用することができます。
JIS配管識別テープ ASTタイプ ユニットJIS配管識別テープ ASTタイプユニット
929税込1,022
1セット(10枚)
当日出荷から3日以内出荷
タテ型も4サイズ揃って、貼るだけの簡単設置。分かりやすさも美しさも抜群! 水関係。 JIS Z 9102 3.識別表示に準拠
取付方式ステッカー材質アルミ仕様ASTタイプ使用温度範囲(℃)(配管表面)約-30~+100色(マンセル値)2.5PB 5/8
ピタロングステッカー解放厳禁A4 ヒサゴピタロングステッカー解放厳禁A4ヒサゴ
999税込1,099
1袋(1枚)
当日出荷
倉庫や工場内などでの決まりごとや注意喚起に。柱やドア、コンクリートなどざらざらした粗い面にもしっかり貼れてはがれにくいピタロングステッカーです。
用途置場管理・注意喚起・禁止事項の3種類で5S活動の促進にも役立ちます。水・光・温度変化にも強く、丈夫で破れにくい再生ホワイトPETフィルムを使用しているため屋外での使用にも適しています。英語と日本語の2か国語の表記でユニバーサルデザインフォントを使用、色はJIS安全色を使用し多くの方に見やすく読みやすいデザインになっています。材質ホワイトPETフィルム取付方式ステッカー使用温度範囲(℃)-20~80ラベルサイズ(mm)293×206RoHS指令(10物質対応)対応
危険物標識ヨコ ステッカー仕様 グリーンクロス危険物標識ヨコ ステッカー仕様グリーンクロス
1,198税込1,318
1枚
当日出荷から7日以内出荷
危険物規制に関する規則および火災予防条例に基づいた標識です。
取付方式ステッカー材質塩ビシール仕様ラミネート加工質量(g)80寸法(幅W×高さH)(mm)600×300
JIS配管識別ステッカー ASTタイプ ユニットJIS配管識別ステッカー ASTタイプユニット
879税込967
1組(10枚)
当日出荷から9日以内出荷
水・熱に強いアルミ製!
取付方式ステッカー材質アルミ仕様裏面粘着
横幕 ユニット横幕ユニット
1,998税込2,198
1枚
当日出荷
耐久性に優れたターポリン生地を使用しております。
用途工事現場での安全活動啓蒙表示に。材質/仕上ターポリン質量(g)450セット内容50cm紐×6本取付け方法穴6ヵ所縦(mm)450横(mm)1800ハトメ内径(Φmm)10