カテゴリ

  • 制御機器(12,258)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10,055)
  • パソコン/周辺機器(1,513)
  • 測定用品(764)
  • 家電(490)
  • カー用品(460)
  • 空調・照明・電設資材(361)
  • 電気材料(305)
  • メカニカル部品(304)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(230)
  • 油圧機器・油圧ホース(206)
  • 防犯用品(192)
  • 防災用品(160)
  • 電動工具(151)
  • 科学研究・開発用品(132)
  • FA担当者のオススメ新商品(131)
  • 梱包用品(101)
  • バッテリー・電装(100)
  • 学童・教育用品(90)
  • 船舶用品・漁業資材(80)
  • 整備工具・収納(69)
  • バイク部品(65)
  • 安全用品(65)
  • はんだ関連・静電気対策用品(63)
  • ヘルスケア(59)
  • 作業服(58)
  • 機構部品(47)
  • トラック用品・パーツ(47)
  • 店舗什器・備品(37)
  • 測定関連サービス(35)
  • 医療(32)
  • 物流用品(31)
  • 建材・エクステリア(28)
  • 農業機械(27)
  • 日用品(26)
  • 作業工具(25)
  • エンジン工具(21)
  • 厨房用品(18)
  • 農業・園芸資材(18)
  • 配管・水廻り設備部材(17)
  • 事務用品(17)
  • 清掃用品(16)
  • 理美容(14)
  • 介護用品(14)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(14)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(13)
  • 自動車補修部品(13)
  • 溶接用品(11)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(11)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(10)
  • 建築金物(9)
  • クリーンルーム用品(7)
  • 卓上消耗品(6)
  • バイク純正部品(5)
  • 自転車部品(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 安全標識(4)
  • 切削工具(4)
  • オフィス家具(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • 住設機器(3)
  • 救急・衛生(3)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 縫製用品(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • マスク(1)
  • 研磨材(1)
  • 完成車(1)
  • 空圧工具(1)

「5v dc」の検索結果

28,926件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • USB - 5V DC電源供給ケーブル 2m DCプラグ(外形5.5m/内径2.1mm) StarTech.com

    USB - 5V DC電源供給ケーブル 2m DCプラグ(外形5.5m/内径2.1mm)

    StarTech.com(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    耐久性:2.0m USB-A - Type M(外径5.5mm、内径2.1mm、センターピン正極)同軸バレルコネクターケーブル。標準USBから5Vで最大0.9Aの電力を供給。互換性:外径5.5mm×内径2.1mm、センターピンがポジティブタイプのM型バレル接続専用。接続デバイスは5Vで動作し、最大0.9Aの電流が必要。供給電流は、接続先のUSBポートに依存。優れた耐久性:耐久性のあるPVC被覆材を採用し、高い強度と信頼性を備えた完全モールドのタイプM同軸電源コネクター。柔軟なPVCストレインリリーフにより、繰り返しの曲げや過酷な使用による摩耗や損傷を低減。プロが選ぶブランド:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
    用途外付けハードドライブその他、M型電源コネクタ対応機器をコンピュータのUSBポートから給電。Bluetoothスピーカその他、充電対応機器をコンピュータのUSBポートから充電長さ(mm)1800ブラック高さ(mm)10質量(g)45ケーブル長(m)2コネクタ形状DCプラグ(タイプM)メス - USB Type-A[4ピン]オスケーブル外径(Φmm)5.5製品幅(mm)15アダプター型式パッシブ伝送速度(Mbps)480特性なしコネクタAUSB Type-A[4ピン]コネクタBバレル型電源コネクタ(Mサイズ、外径5.5mm、内径2.1mm)USBタイプUSB2.0プラグ内径(Φmm)(DC)2.1変換タイプオス-オス
  • USB - 5V DC電源供給ケーブル 91cm DCプラグ(外形5.5m/内径2.1mm) StarTech.com

    USB - 5V DC電源供給ケーブル 91cm DCプラグ(外形5.5m/内径2.1mm)

    StarTech.com(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    モールドコネクタ(張力緩和タイプ) 2重シールド(編組+アルミ箔) 耐久性に優れたPVC構造
    用途外付けハードドライブその他、M型電源コネクタ対応機器をコンピュータのUSBポートから給電。Bluetoothスピーカその他、充電対応機器をコンピュータのUSBポートから充電ブラック質量(g)27ケーブル長(m)0.914コネクタ形状DCプラグ(タイプM)メス - USB Type-A[4ピン]オスケーブル外径(Φmm)5.5アダプター型式パッシブシールド2重シールドケーブル長(cm)91.4伝送速度(Mbps)480特性なしコネクタAUSB Type-A[4ピン]コネクタBバレル型電源コネクタ(Mサイズ、外径5.5mm、内径2.1mm)USBタイプUSB2.0プラグ内径(Φmm)(DC)2.1変換タイプメス - オスコネクタ1DCプラグ(タイプM)コネクタ2USB Type-A
  • ACアダプター5V2A モノタロウ

    ACアダプター5V2A

    モノタロウ(5件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    5V汎用スイッチングタイプACアダプター 入力電圧AC100~240V
    用途電話機、FAX、事務機器等、情報機器仕様ロードレギュレーション:±5%、ターンオン時間:最大3S全負荷時、ホールドアップ時間:10ms@全負荷材質ケース:PC+ABSタイプスイッチングタイプケーブル長(m)約1.8寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)44×26×60.2定格出力DC5V2Aプラグ内径/Φ2.1mm、外径/Φ5.5mm保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護プラグ形状2.1ΦセンタープラスRoHS指令(10物質対応)対応リップル120mVp-p(max)定格入力AC100~240V(50/60Hz)販売区分業務用
  • FLEXLAN 5V ACアダプタ CONTEC(コンテック)

    FLEXLAN 5V ACアダプタ

    CONTEC(コンテック)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    AC-DC Power Adaptor (5VDC, 3A)
    タイプACアダプタ使用温度範囲(℃)0~40周波数(Hz)50~60出力電圧(V)DC5入力電圧範囲(V)AC100~240使用湿度範囲(%RH)20~80(ただし、結露しないこと)
  • AC/DCマルチアダプター ELPA

    AC/DCマルチアダプター

    ELPA(21件のレビュー)
    2,278税込2,506
    1個
    当日出荷
    家庭用コンセント(AC100V)をDC4.5Vの電圧に変換 高容量1000mA、6種類の変換プラグ付で様々な機器に対応 安定化回路内蔵で、電圧変動が少なく機器にやさしい スイッチング式
    コード長さ(m)約1.8極性センタープラス定格入力AC100V(50/60Hz)
  • XP Power AC/DCコンバータ 5V dc XP POWER

    XP Power AC/DCコンバータ 5V dc

    XP POWER
    4,698税込5,168
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • コンパクトACアダプタ 共立電子産業

    コンパクトACアダプタ

    共立電子産業(14件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    ワールドワイド対応スイッチングタイプの超小型ACアダプタ。持ち運びしてもジャマにならないぐらいコンパクトなサイズです。
  • ACアダプタ 共立電子産業

    ACアダプタ

    共立電子産業
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ 定格出力:DC5V 2A
    仕様(過渡応答)0.5ms@50%負荷変動時、(ホールドアップ時間)10ms@全負荷ケーブル長(m)約1.5定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)定格出力電流(A)5出力電流(A)2定格出力DC5V 2A極性センタープラス保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護プラグ形状2.1Φセンタープラス(内径/Φ2.1mm、外径/Φ5.5mm)RoHS指令(10物質対応)対応リップル2%Vp-p(max.)@全負荷定格入力AC100~240V(50/60Hz)プラグ内径(Φmm)2.1ロードレギュレーション±5%(typ.)
  • USB - 5V DC電源供給ケーブル 1m StarTech.com

    USB - 5V DC電源供給ケーブル 1m

    StarTech.com(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    モールドコネクタ(張力緩和タイプ) アルミニウムマイラー箔と編組シールド 耐久性に優れたPVC構造
    用途タイプN電源コネクタを備えている外付けHDDなどのデバイスにコンピューター上の空いているUSBポートから電源を供給。Bluetoothスピーカその他、充電対応機器をコンピュータのUSBポートから充電長さ(mm)914ブラック高さ(mm)8質量(g)27ケーブル長(m)1コネクタ形状DCプラグ(タイプN)メス - USB Type-A[4ピン]オスケーブル外径(Φmm)5.5製品幅(mm)15アダプター型式パッシブ伝送速度(Mbps)480特性なしコネクタAUSB Type-A[4ピン]USBタイプUSB2.0プラグ内径(Φmm)(DC)2.5変換タイプメス - オスコネクタ1DCプラグ(タイプN)コネクタ2USB Type-A
  • スイッチング電源 RWS-Bシリーズ TDKラムダ

    スイッチング電源 RWS-Bシリーズ

    TDKラムダ(11件のレビュー)
    7,898税込8,688
    1個
    当日出荷から103日以内出荷
    高効率化・長寿命化・低ノイズ。 機能の絞り込みによる部品点数削減と生産性の改善。
    端子形状ねじ高調波電流規制IEC61000-3-2準拠
  • RS PRO リレー 5V dc SPNO RS PRO

    RS PRO リレー 5V dc SPNO

    RS PRO
    1,098税込1,208
    1個
    翌々日出荷
    仕様コイル電圧:5V dc接点構成:SPNOスイッチング電流:25 Aターミナルタイプ:スルーホールコイル抵抗:27.8 Ω最大スイッチング電圧 AC:250V acアプリケーションタイプ:電力長さ:30.5mm奥行き:16mm高さ:23.5mm寸法:30.5 x 16 x 23.5mm動作温度 Max:+85℃UL (ファイル番号E134517)、CQC (ファイル番号CQC02001001955)、VDE. ハイパワーリレー. 最大5000 VAの高負荷。モータスイッチングに最適 80 Aの突入電流に対する耐性 6.3 mmのクイックコネクトオス端子付き 絶縁耐圧: 4.5 kV (コイルとコンタクト間) 耐フラックス構造コイル定格電圧(V)DC5取付方式プリント基板取付接点構成1c端子形状プリント基板用端子接点最大許容電圧(V)AC250接点最大許容電流(A)25RoHS指令(10物質対応)対応動作機能非ラッチング式
  • パワーリレー G6B Aratas(旧:omron)

    パワーリレー G6B

    Aratas(旧:omron)(16件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷から51日以内出荷
    高容量、高耐圧、密封構造で小型パワー・タイプ。耐電圧はコイル-接点間でAC3000V(耐衝撃電圧6kV)の高絶縁性。自動化ラインへの対応を考え、スティック包装も品揃え。標準形でUL508、CSA規格取得。
    用途PC、制御機器の出力用途など
  • TE Connectivity シグナルリレー DPDT 5V dc TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity シグナルリレー DPDT 5V dc

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    749税込824
    1個
    翌々日出荷
    寸法(mm)14.5×9.8×7.2高さ(mm)9.8取付方式基板実装奥行(mm)7.2接点構成DPDTコイル電圧(V)5 dcRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~85ターミナルタイプスルーホールスイッチング電流(A)2最大スイッチング電流(AC A)2最大スイッチング電流(DC A)5最大スイッチング電圧(AC V)250最大スイッチング電圧(DC V)220最大スイッチング電源(DC W)60ラッチあり
  • RS Pro リードリレー SPDT 5V dc RS PRO

    RS Pro リードリレー SPDT 5V dc

    RS PRO
    2,898税込3,188
    1個
    翌々日出荷
    定格電圧(V)DC5仕様接点構成 = SPDTコイル電圧 = 5V dc取り付けタイプ = 基板実装最大スイッチング電流 AC = 0.25 A最大スイッチング電流 DC = 0.25 A最大スイッチング電圧 AC = 175V ac最大スイッチング電圧 DC = 175V dcコイル電力 = 125mWコイル抵抗 = 200 Ω長さ = 19.3mm高さ = 5.1mm奥行き = 6.4mm寸法 = 19.3 x 6.4 x 5.1mmコイルと接点間の耐電圧 = 1.5kV dc動作温度 Min = -20℃SPNO/SPCO DIPリレー. 低プロファイル、小型 業界標準のピン構成 ピン2と6間にコイル抑制ダイオード 動作温度: -20 to +70℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • ACアダプター5V15DC タジマツール(TJMデザイン)

    ACアダプター5V15DC

    タジマツール(TJMデザイン)
    3,098税込3,408
    1個
    5日以内出荷
    LEDワークライトR601専用充電器
    用途現場作業用LEDマルチワークライト用アクセサリーコード長さ(cm)100
  • ラッチングリレー DPDT 5V dc Panasonic(パナソニック)

    ラッチングリレー DPDT 5V dc

    Panasonic(パナソニック)
    839税込923
    1個
    7日以内出荷
    UL認定、CSA、BSI。TXシリーズ - ラッチ。このコンパクトな基板実装リレーは、コンタクトとコイルの間で2 kVの破壊電圧を達成し、優れたサージ抵抗を実現します。また、この基板リレーは、高いコンタクト容量 / 信頼性と優れた耐振性 / 耐衝撃性を実現します。密閉構造な
    仕様●コイル電圧:5V dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:基板実装●最大スイッチング電圧 DC:220V dc●最大スイッチング電源 DC:60 W●長さ:15mm●奥行き:7.4mm●高さ:8.2mm●寸法:15 x 8.2 x 7.4mm●ターミナルタイプ:スルーホール●スイッチング電流:2A●コイル電力:100mW●コード番号:699-6345アズワン品番65-8061-09
  • TE Connectivity リレー, SPNO, 5V dc, 125 Ω TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity リレー, SPNO, 5V dc, 125 Ω

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    499税込549
    1個
    翌々日出荷
    定格電圧(V)DC5仕様コイル電圧 = 5V dc接点構成 = SPNOスイッチング電流 = 3 Aターミナルタイプ = スルーホールコイル抵抗 = 125 Ω最大スイッチング電圧 AC = 400V ac最大スイッチング電圧 DC = 30V dcアプリケーションタイプ = 電力長さ = 20.4mm奥行き = 7mm高さ = 15mm寸法 = 20.4 x 7 x 15mm動作温度 Max = +85℃UL、CSA、VDE. TE Connectivity PCJシリーズミニチュアパワーPCBリレー. スルーホール実装のPCJシリーズミニチュアパワーPCBリレーは200 mWの高コイル感度で、沿面距離 / クリアランスは8 mmです。 これらのPCJシリーズミニチュアパワーリレーは、品番PCJ-xxxxxx-WG000Mを除き、クラスA 3 A銀ニッケルコンタクトを備えています。品番PCJ-xxxxxx-WG000Mは、IEC60335-1 (家庭用電気機器)準拠で、クラスF 5 A銀ニッケルコンタクトを備えています。 末尾にHが付いている品番(例: PCJ-xxxxxxH)は耐洗浄、付いていない品番は耐フラックスです。 これらのPCJシリーズミニチュアパワーリレーの代表的な用途は家庭用電気機器です。. 高コイル感度: 200 mW 沿面距離とクリアランス: 8 mm 周囲温度範囲: -40 → +90 ℃ / -40 → +105 ℃ コンタクト材質: AgNi 寸法(mm): H 15、W 7、D 18.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro リードリレー SPNO 5V dc RS PRO

    RS Pro リードリレー SPNO 5V dc

    RS PRO
    1,798税込1,978
    1個
    翌々日出荷
    定格電圧(V)DC5仕様接点構成 = SPNOコイル電圧 = 5V dc取り付けタイプ = 基板実装最大スイッチング電流 AC = 0.5 A最大スイッチング電流 DC = 0.5 A最大スイッチング電圧 AC = 300V ac最大スイッチング電圧 DC = 300V dcコイル電力 = 125mWコイル抵抗 = 200 Ω長さ = 19.3mm高さ = 7.5mm奥行き = 7mm寸法 = 19.3 x 7 x 7.5mmコイルと接点間の耐電圧 = 2.5kV dc動作時間 バウンス含む = 0.5msSPNO DILリレー. 本線トライアックトリガ装置に最適 通常時オープンコンタクト、AC240Vの本線スイッチングが可能 業界標準のピン構成 ピン2と6間にコイル抑制ダイオード 動作温度: -20 to +70℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • ADAFRUIT INDUSTRIES LEDテープ 青 緑 赤 5V dc DotStar ADAFRUIT INDUSTRIES

    ADAFRUIT INDUSTRIES LEDテープ 青 緑 赤 5V dc DotStar

    ADAFRUIT INDUSTRIES
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    仕様72灯RGB LED搭載黒色LEDストリップ長さ(mm)500シリーズDotStar定格電圧(V)DC5LED色青、緑、赤LED7mm間隔RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)72
  • TSR 1E 非絶縁型DC-DCコンバータ 5V dc Output 1000mA TRACO POWER

    TSR 1E 非絶縁型DC-DCコンバータ 5V dc Output 1000mA

    TRACO POWER
    619税込681
    1個
    当日出荷
    長さ(mm)11.6幅(mm)10.2取付PCBマウント奥行(mm)7.5シリーズTSR 1E定格電力(W)5出力電圧(V)5dc出力点数1出力電流(mA)1000動作温度(℃)-40~85効率92%アズワン品番65-7217-99パッケージSIP-3ロードレギュレーション1.5%入力公称電圧(V)24dc入力電圧レンジ(V)7~36dc
  • パワーリレー AGP2019F DPST 5V dc 83 Ω Panasonic(パナソニック)

    パワーリレー AGP2019F DPST 5V dc 83 Ω

    Panasonic(パナソニック)
    1,598税込1,758
    1個
    欠品中
    UL、CSA、TUV。逆極性タイプの品番にはR suffixが含まれます。DSPシリーズリレー。このミニチュア基板実装パワーリレーは、コンタクト定格とスイッチング容量が高く、高感度で、破壊電圧も高くなっています。 密閉構造なので自動洗浄が可能です。 主な用途には、事務機器や産業電子機器、測定機器、温度コントローラ、PLCなどがあります。DIL形式の高スイッチング容量のモノステーブルリレー 高い破壊電圧 高感度 密閉構造で自動洗浄可能 小型、H 10 x W 20.2 x D 11 mm
    仕様●コイル電圧:5V dc●接点構成:DPST●スイッチング電流:5 A●ターミナルタイプ:スルーホール●コイル抵抗:83 Ω●アプリケーションタイプ:電力●長さ:20.2mm●奥行き:11mm●高さ:10.5mm●寸法:20.2 x 11 x 10.5mm●動作温度 Min:-40℃●コード番号:650-2451アズワン品番65-8080-07
  • AC/DCコンバータ 100 → 240 V ac 出力タイプ:5V dc 2A Output UNIFIVE

    AC/DCコンバータ 100 → 240 V ac 出力タイプ:5V dc 2A Output

    UNIFIVE
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    Unifive UNI312 シリーズデスクトップ AC/DC アダプタは、定格電力が 12 W です。短絡保護、過電圧保護、過電流保護の機能を備えています。動作温度は最高 40 ℃ です。LCD ディスプレイ、デジタルカメラ、及びで使用されています優れた安定性 小型 高エネルギー効率
    仕様●入力電圧範囲:100 →240 V ac●出力電圧:5V dc●出力容量:2A●定格出力電力:12W●コード番号:218-4783アズワン品番65-7222-30
  • ラッチングリレー DPDT 5V dc Panasonic(パナソニック)

    ラッチングリレー DPDT 5V dc

    Panasonic(パナソニック)
    749税込824
    1個
    7日以内出荷
    UL認定、CSA。スルーホールタイプについては代表品番 ; 113-8825 113-8825 を参照。TQ2シリーズ、ラッチ。これらの低プロファイル基板表面実装リレーは、高さわずか6 mmでありながら、2 Aの容量と高い感度を備えています。平たくコンパクトな本体と、低プロファイル表面実装型の端子 高周波特性 SMD自動挿入に対応 低熱EMF(約2 μV) 公称動作電力: 280 mW / 1コイルラッチング型: 200 mW 通信分野への応用、測定、QA装置などに最適
    仕様●コイル電圧:5V dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:表面実装●最大スイッチング電圧 AC:125V ac●最大スイッチング電圧 DC:220V dc●最大スイッチング電源 DC:60 W●長さ:14mm●奥行き:9mm●高さ:5.6mm●寸法:14 x 5.6 x 9mm●ターミナルタイプ:SMDタブ●スイッチング電流:2A●コイル電力:70mW●コード番号:699-6263アズワン品番65-8096-92
  • ラッチングリレー DPST 5V dc Panasonic(パナソニック)

    ラッチングリレー DPST 5V dc

    Panasonic(パナソニック)
    2,698税込2,968
    1個
    7日以内出荷
    UL、CSA、TUV。DKシリーズリレー。この基板実装ミニチュアパワーリレーは、大容量、高感度で、高い破壊電圧を達成します。 密閉構造なので自動洗浄が可能です。 主な用途には、電源スイッチング、産業用機械、PLC、温度コントローラ、タイマ、家庭用電気製品などがあります。コンパクトかつ大容量 高感度: 公称動作電力200 mW 高サージ耐電圧、コンタクトとコイル間10,000 V シール構造 小型、H 10 x W 20 x D 12.5 mm
    仕様●コイル電圧:5V dc●接点構成:DPST●取り付けタイプ:基板実装●最大スイッチング電圧 AC:250V●最大スイッチング電圧 DC:125V●最大スイッチング電源 DC:240 W●長さ:20mm●奥行き:15mm●高さ:10mm●寸法:20 x 15 x 10mm●ターミナルタイプ:基板ピン●スイッチング電流:8A●電気的寿命:100000回●コード番号:815-5044アズワン品番65-8091-84
  • Cosel DC-DCコンバータ Vout:5V dc 9→ 18 V dc, 10W, SUCS101205C コーセル

    Cosel DC-DCコンバータ Vout:5V dc 9→ 18 V dc, 10W, SUCS101205C

    コーセル
    2,798税込3,078
    1個
    翌々日出荷
    UL60950-1/ cUL/ EN60950-1. SUCS シリーズ、 1.5 → 10 W 、シングル出力. CoselのSUCSシリーズの絶縁DC-DCコンバータは、定格出力電力1.5~10 Wのタイプが揃っています。SMD実装又はスルーホール実装が可能で、高効率の同期整流器回路も備えています。. 特長:. SUCS3 / SUCS6 / SUCS10の各モデルにリモートオン / オフ機能を内蔵. 過電流保護回路を内蔵. アルミ / タンタルコンデンサを内蔵せずに高信頼性を確保. 冷却 : 自然空冷 / 強制通風
    仕様定格電力 = 10W入力電圧公称 = 9→ 18 V dc出力電流 = 2A実装タイプ = スルーホール分離式 = あり出力数 = 1パッケージ = DIP絶縁電圧 = 500V ac奥行き = 7mm最低温度 = -40℃出力電圧(V)5入力電圧(V)9~18RoHS指令(10物質対応)対応
  • TDK-Lambda DC-DCコンバータ Vout:5V dc 18→ 36 V dc, 1.5W, CC1R5-2405SF-E TDKラムダ

    TDK-Lambda DC-DCコンバータ Vout:5V dc 18→ 36 V dc, 1.5W, CC1R5-2405SF-E

    TDKラムダ
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    出力電圧 = 5V dc。入力電圧範囲 = 18→ 36 V dc。定格電力 = 1.5W。入力電圧公称 = 18→ 36 V dc。出力電流 = 300mA。実装タイプ = スルーホール。分離式 = あり。出力数 = 1。パッケージ = PDIP。絶縁電圧 = 500V ac。長さ = 16.51mm。最低温度 = -40℃。CC1R5-E シリーズ 絶縁型DC-DCコンバータ 1.5 W シングル / デュアル出力. タンタルコンデンサ/誘電体コンデンサなし スルーホールタイプ 動作温度範囲: -40 → +85 ℃
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TDK-Lambda DC-DCコンバータ Vout:5V dc 9→ 18 V dc, 3W, CC3-1205SF-E TDKラムダ

    TDK-Lambda DC-DCコンバータ Vout:5V dc 9→ 18 V dc, 3W, CC3-1205SF-E

    TDKラムダ
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    出力電圧 = 5V dc。入力電圧範囲 = 9→ 18 V dc。定格電力 = 3W。入力電圧公称 = 9→ 18 V dc。出力電流 = 600mA。実装タイプ = スルーホール。分離式 = あり。出力数 = 1。パッケージ = PDIP。絶縁電圧 = 500V ac。奥行き = 8.51mm。最低温度 = -40℃。CC3-Eシリーズ 3 Wシングル / デュアル出力. タンタルコンデンサ/誘電体コンデンサなし スルーホールタイプ 動作温度範囲: -40 → +85 ℃
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Recom DC-DCコンバータ Vout:5V dc 21.6 → 26.4 V dc, 2W, RI-2405S RECOM

    Recom DC-DCコンバータ Vout:5V dc 21.6 → 26.4 V dc, 2W, RI-2405S

    RECOM
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    仕様分離式:あり奥行(mm)10.2シリーズRI定格電力(W)2出力電圧(V)5 dc入力電圧(V)24 dc出力電流(mA)400入力電圧範囲(V)21.6 → 26.4 dcRoHS指令(10物質対応)対応パッケージSIP実装タイプスルーホール最低温度(℃)-40ロードレギュレーション0.15絶縁電圧(kV)1 dc出力数1
  • ラッチングリレー 4PST-NO 5V dc Panasonic(パナソニック)

    ラッチングリレー 4PST-NO 5V dc

    Panasonic(パナソニック)
    9,598税込10,558
    1個
    7日以内出荷
    UL / CSA。これらの基板実装パワーリレーは信頼性が高く、長寿命で、幅広い制御に対応しています。 これらの基板パワーリレーの代表的な用途には、通信機器、データ処理装置、ファックス機、警報装置、測定機器があります。Sシリーズ。最小のコンタクトバウンスと高
    仕様●コイル電圧:5V dc●接点構成:4PST-NO●取り付けタイプ:基板実装●最大スイッチング電圧 AC:250V ac●最大スイッチング電圧 DC:48V dc●最大スイッチング電源 DC:90 W●長さ:28mm●奥行き:12mm●高さ:10mm●寸法:28 x 10 x 12mm●ターミナルタイプ:スルーホール●スイッチング電流:3A●動作温度 Max:+65℃●コード番号:699-6985アズワン品番65-8095-90
  • 絶縁DC-DCコンバータ Vout:5V dc 4.5 → 5.5 V dc 1W TRACO POWER

    絶縁DC-DCコンバータ Vout:5V dc 4.5 → 5.5 V dc 1W

    TRACO POWER
    329税込362
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    TRACOPOWER DC/DC コンバータは、TEA 1 シリーズの非安定化 1 W DC/DC コンバータシリーズです。高品質を維持しながら低コストのソリューションを実現するよう特別に設計されています。動作温度範囲: -40 → +85 ℃ (ディレーティングなし) コスト効率の高い設計
  • Panasonic シグナルリレー DPDT 5V dc Panasonic(パナソニック)

    Panasonic シグナルリレー DPDT 5V dc

    Panasonic(パナソニック)
    459税込505
    1個ほか
    7日以内出荷から8日以内出荷
    接点構成DPDTコイル電圧(V)5/dcRoHS指令(10物質対応)対応スイッチング電流(A)2最大スイッチング電圧(DC V)220最大スイッチング電源(DC W)60
  • RS PRO リレー 5V dc RS PRO

    RS PRO リレー 5V dc

    RS PRO
    849税込934
    1個
    7日以内出荷
  • AC/DCコンバータ 5V dc 600mA 3W XP POWER

    AC/DCコンバータ 5V dc 600mA 3W

    XP POWER
    2,298税込2,528
    1個
    7日以内出荷
    VCE03は、低コストのITE、産業用途及び家庭向け用途向けに設計された、オープンフレーム及び密閉型のAC-DCシングル出力電源です。シリーズでは、オープンフレームと密閉型基板実装の2種類の構造的オプションを提供しています。これらのクラスIIの絶縁部品は、さまざまな用途に簡単に統合できるというメリットをシステム設計者にもたらします。超小型SILパ
    仕様●出力電圧:5V dc●出力電流:600mA●定格電力:3W●出力数:1●入力電圧:85 → 305V ac●実装タイプ:PCBマウント●パッケージタイプ:密閉型●長さ:40.6mm●幅:19.1mm●奥行き:19.1mm●重量:30g●効率:80%●最高温度:70℃●最低温度:-25℃アズワン品番65-7213-20
  • リレー 5V dc SPNO 基板実装タイプ 富士通

    リレー 5V dc SPNO 基板実装タイプ

    富士通
    539税込593
    1個
    5日以内出荷
    。低プロファイルで省スペースです 高さ: 12.5 mm 取り付けスペース: 175 mm2 小型パッケージで高感度 動作電力: 0.112 ~ 0.13 W 公称電力: 0.2 ~ 0.3 W 強化絶縁システム( Coil と contacts の間)による高絶縁距離: 8 mm 絶縁耐力: 5,000 VAC サージ強度: 10,000 V 素材: プラスチック プラスチック密閉型タイプ
    仕様●コイル電圧:5V dc●接点構成:SPNO●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:5A●極数:1●ターミナルタイプ:基板ピン●コイル抵抗:83.3 O●コイル電力:300mW●最大スイッチング電圧 AC:250V ac●最大スイッチング電流 AC:5 A●最大スイッチング電流 DC:5 A●最大スイッチング電圧 DC:150V dc●長さ:17.8mm●シリーズ:JV●最大スイッチング電源 AC:1.25 kVA●コード番号:195-8150アズワン品番65-8083-83
  • TDKラムダ DC-DCコンバータ Vout:5V dc 4.5 → 9.0 V dc, 3W, CC3-2405SR-E TDKラムダ

    TDKラムダ DC-DCコンバータ Vout:5V dc 4.5 → 9.0 V dc, 3W, CC3-2405SR-E

    TDKラムダ
    1,898税込2,088
    1個
    翌々日出荷
    出力電圧 = 5V dc。入力電圧範囲 = 4.5 → 9.0 V dc。定格電力 = 3W。入力電圧公称 = 24 V dc。出力電流 = 0.6A。実装タイプ = スルーホール。分離式 = あり。出力数 = 1。出力電圧調整範囲 = ±3%。パッケージ = SMD。絶縁電圧 = 500V。幅 = 22.8mm。シリーズ = CC-E。ロードレギュレーション = 40mV。最低温度 = -40℃
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity リレー, 1c接点, 5V dc, 166 Ω TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity リレー, 1c接点, 5V dc, 166 Ω

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    899税込989
    1個
    翌々日出荷
    接点構成1c定格電圧(V)DC5仕様コイル電圧 = 5V dc接点構成 = SPDT取り付けタイプ = 基板実装ターミナルタイプ = スルーホールコイル抵抗 = 166 Ωアプリケーションタイプ = コンパクト長さ = 12.3mm奥行き = 7.4mm高さ = 9.9mm寸法 = 12.3 x 7.4 x 9.9mm接点材質 = 金めっきUL、CSA. 信号用リレーTSCシリーズ. TSCシリーズのミニチュア基板リレー。 一般的な用途: 通信、事務機器、セキュリティシステム。. 1 A SPCOミニチュアリレー コンタクト材質: AgNi、金めっき 低いコイル電力要件で、IC対応 密閉型プラスチック製ケース 公称電力: 標準コイル300 mW、高感度コイル150 mW TRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO シグナルリレー DPDT 5V dc RS PRO

    RS PRO シグナルリレー DPDT 5V dc

    RS PRO
    9,298税込10,228
    1個
    7日以内出荷
    仕様コイル電圧 = 5V dc接点構成 = DPDT取り付けタイプ = 基板実装最大スイッチング電流 AC = 2 A最大スイッチング電流 DC = 2 A最大スイッチング電圧 AC = 250V最大スイッチング電圧 DC = 220Vシリーズ = TQ2ラッチ = なしmm奥行き = 11.5mm高さ = 5.6mmターミナルタイプ = 表面実装極数 = 4A動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • リレー 5V dc DPNO 基板実装タイプ 富士通

    リレー 5V dc DPNO 基板実装タイプ

    富士通
    539税込593
    1個
    7日以内出荷
    低プロファイル(高さ:16.5mm) DPDPST / DPDT 5A に適合 高絶縁(強化絶縁構造による) 絶縁距離( Coil と contacts 間):最小 絶縁耐力: 8 mm、絶縁耐力: 5、000 V ac サージ強度: 10,000 V VB と互換性があるピン構成
    仕様●コイル電圧:5V dc●接点構成:DPNO●取り付けタイプ:基板実装●極数:2●ターミナルタイプ:基板ピン●コイル抵抗:47 O●コイル電力:530mW●最大スイッチング電圧 AC:400V ac●最大スイッチング電圧 DC:300V dc●長さ:29mm●奥行き:12.8mm●最大スイッチング電源 AC:1.25 kVA●コード番号:195-8199アズワン品番65-8084-48
  • Celduc リードリレー 5V dc SP-NC CELDUC

    Celduc リードリレー 5V dc SP-NC

    CELDUC
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷
    接点構成SP-NC長さ(mm)19.1寸法(mm)19.1×7.85×6.8高さ(mm)6.8取付方式プラグイン奥行(mm)7.85コイル抵抗(Ω)500コイル電圧(V)5dc動作温度(℃)-40RoHS指令(10物質対応)対応最大スイッチング電圧(AC V)100ac最大スイッチング電圧(DC V)100コイルと接点間の耐電圧(kV)1.4dc
  • Hongfa Europe GMBH リレー 5V dc, 2c接点 4 A 基板実装 Hongfa(ホンファ)

    Hongfa Europe GMBH リレー 5V dc, 2c接点 4 A 基板実装

    Hongfa(ホンファ)
    2,398税込2,638
    1袋(5個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
    接点構成DPDT長さ(mm)15質量(g)約2取付方式基板実装奥行(mm)7.5保護構造プラスチックシール端子形状DIP、SMT湿度(%RH)5~85コイル電圧(V)5(DC)RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~85ターミナルタイプ基板ピンスイッチング電流(A)2最大スイッチング電流(AC A)4最大スイッチング電流(DC A)4最大スイッチング電圧(AC V)277最大スイッチング電圧(DC V)220リレースイッチ分類:サブミニチュアシグナルリレー最大スイッチング電源(AC VA)62.5
...