カテゴリ

  • メカニカル部品(8)
    • Vベルト(省エネ)(7)
    • Vベルト(スタンダード)(1)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 制御機器(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 自動車補修部品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ベルトピッチ周長(mm)
有効ピッチ周長さ(inch)
材質
ブランド
三ツ星ベルト・バンドー化学・DONGIL RUBBER BELT・KSフィルター・STMicro・MAX(マックス)[事務用品・工具]
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「5v-710」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マックスターウェッジベルト 三ツ星ベルト

    マックスターウェッジベルト

    三ツ星ベルト(80件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1本
    当日出荷から16日以内出荷
    断面構造を独特の幅狭形状にすることにより、プーリへのグリップ力が大きくなるように設計されています。 拡張力も高く、柔軟で変形の少ない、高伝動能力をもったV形ベルトです。
    用途大型ポンプ・コンプレッサ・鍛圧プレス・鋳造機・製紙機械・クラッシャ・ハンマーミル発電機・帯鋸盤・大型工作機械・振動ローラ・グラインダ・冷凍庫種類ウエッジベルト角度(°)40材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)40
  • パワーエース バンドー化学

    パワーエース

    バンドー化学(40件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    パワーエースは従来のVベルトの断面形状を変えることにより、伝動力、寿命などを大幅に向上した高動力伝動用Vベルトです。 各種伝動装置のコンパクト化、あらゆる分野の省力化、コスト低減に有効です。 1本当たりの伝道力が高いため、ベルト本数が著しく減少できますので、装置のスペースが従来のVベルトの約1/3に縮小できます。 特殊配合ゴムの使用により、耐油性、耐熱性、難燃性、耐老化性、耐候性など数々の優れた性能を持っています。また、静電防止性能はRMA規格に合格しています。 研究を重ねた材料と製造方法により、寸法安定性に優れています。完全なマッチドセットと相まって、均一な動力伝道を行うことができます。また、保管中の寸法変化もほとんど起こりません。
    材質ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • 細幅Vベルト 5 V シリーズ DONGIL RUBBER BELT

    細幅Vベルト 5 V シリーズ

    DONGIL RUBBER BELT(2件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1本
    当日出荷から49日以内出荷
    一般ベルトに比べて上幅が狭く、高さが高い特殊な断面形をしています。 原材料、製造方法によりベルト走行時に抗張体に均一な応力を与え、伝動効率を高めるベルトです。
    種別5V材質(ベルト)ゴム種類Vベルト使用温度範囲(℃)-30~90角度(°)40材質(ベルト)ゴム最小プーリ径(mm)180ベルト形5V
  • 省エネパワーエース バンドー化学

    省エネパワーエース

    バンドー化学(4件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    コンパクト・高速運転・高動力伝道・長寿命が特長のパワーエースを進化させた省エネVベルトです。 損失トルクを削減して、伝動効率を向上させました。伝動能力を損なうことなく省エネ&CO2削減ができます。 プーリの変更が不要です。ベルトを掛け換えるだけでご使用いただけます。 ベルト曲げ剛性低減と自己発熱の抑制が実現しました。安定した寿命特性はパワーエース以上です。 長寿命です。
    仕様ノッチ加工材質ゴム電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
  • パワースクラム(Vベルトタイプ) バンドー化学

    パワースクラム(Vベルトタイプ)

    バンドー化学(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応
  • e-POWER ウェッジベルト 三ツ星ベルト

    e-POWER ウェッジベルト

    三ツ星ベルト(4件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    独特の幅狭形状で省エネ効果を発揮するVベルトです。 ノッチ形状になっており、屈曲性にすぐれ消費電力を削減できます。 専用プーリが不要で、従来のプーリでベルト交換で消費電力が削減できます。 ウェッジタイプはウェッジベルトの底面に幅方向に切れ込みを入れ、曲げやすくしたものです。
    使用温度範囲(℃)-30~+90角度(°)40電気抵抗値6MΩ以下材質(ベルト)ゴム
  • マックスターマルチウエッジベルト 5V形 三ツ星ベルト

    マックスターマルチウエッジベルト 5V形

    三ツ星ベルト(2件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    マックスターマルチウエッジベルトは、マックスターウエッジベルトの上部をタイバンドで結合したものです。ベルトの断面形状はマックスターウエッジベルトと同様です。 原動機あるいは被動機側の負荷変動が周期的におきるような場合でも、ベルト長さが均一なので、安定した運転ができます。 ベルトが横転したりプーリーからはずれることがありません。 タイバンドでつながっているので、長い軸間距離が必要な場合でも振動が少なく安定した運転ができます。 垂直運転にも最適。
    種類ウエッジベルト角度(°)40材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)40ベルト形5V
  • マックスターマルチウエッジベルト 3V形 三ツ星ベルト

    マックスターマルチウエッジベルト 3V形

    三ツ星ベルト(12件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    マックスターマルチウエッジベルトは、マックスターウエッジベルトの上部をタイバンドで結合したものです。ベルトの断面形状はマックスターウエッジベルトと同様です。 原動機あるいは被動機側の負荷変動が周期的におきるような場合でも、ベルト長さが均一なので、安定した運転ができます。 ベルトが横転したりプーリーからはずれることがありません。 タイバンドでつながっているので、長い軸間距離が必要な場合でも振動が少なく安定した運転ができます。 垂直運転にも最適。
    種類ウエッジベルト角度(°)40材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)40ベルト形3V
  • 建設機械用フューエルフィルター KSフィルター

    建設機械用フューエルフィルター

    KSフィルター(7件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • ワイヤ連結釘(CN)(2×4) MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ワイヤ連結釘(CN)(2×4)

    MAX(マックス)[事務用品・工具](1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1箱(250本×10巻)
    当日出荷から5日以内出荷
    材質軟鋼線材分類鉄釘連結方式ワイヤ胴部形状スムース
  • STMicroelectronics Nチャンネル パワーMOSFET STMicro

    STMicroelectronics Nチャンネル パワーMOSFET

    STMicro(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
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
"5v-710" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷