カテゴリ
- メカニカル部品(4)
- Vベルト(省エネ)(3)
- Vベルト(スタンダード)(1)
絞り込み
ベルト幅(mm)
- 16(2)
- 33.4(1)
- 50.7(1)
- 50.9(1)
- 68.4(1)
- 85.9(1)
- 103.4(1)
種類
Vベルト(4)
ベルトピッチ周長(mm)
- 2000~3000未満(3)
有効ピッチ周長さ(inch)
- 95
材質
- ゴム(4)
ブランド
- 三ツ星ベルト(3)
- バンドー化学(1)
三ツ星ベルト・バンドー化学
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「5v-950」の検索結果

マックスターウェッジベルト
三ツ星ベルト(80件のレビュー)¥6,698税込¥7,3681本当日出荷から16日以内出荷断面構造を独特の幅狭形状にすることにより、プーリへのグリップ力が大きくなるように設計されています。 拡張力も高く、柔軟で変形の少ない、高伝動能力をもったV形ベルトです。用途大型ポンプ・コンプレッサ・鍛圧プレス・鋳造機・製紙機械・クラッシャ・ハンマーミル発電機・帯鋸盤・大型工作機械・振動ローラ・グラインダ・冷凍庫種類ウエッジベルト角度(°)40材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)40
e-POWER ウェッジベルト
三ツ星ベルト(4件のレビュー)¥8,898税込¥9,7881本当日出荷から8日以内出荷独特の幅狭形状で省エネ効果を発揮するVベルトです。 ノッチ形状になっており、屈曲性にすぐれ消費電力を削減できます。 専用プーリが不要で、従来のプーリでベルト交換で消費電力が削減できます。 ウェッジタイプはウェッジベルトの底面に幅方向に切れ込みを入れ、曲げやすくしたものです。使用温度範囲(℃)-30~+90角度(°)40電気抵抗値6MΩ以下材質(ベルト)ゴム
マックスターマルチウエッジベルト 5V形
三ツ星ベルト(2件のレビュー)¥6,290税込¥6,9191本当日出荷から8日以内出荷マックスターマルチウエッジベルトは、マックスターウエッジベルトの上部をタイバンドで結合したものです。ベルトの断面形状はマックスターウエッジベルトと同様です。 原動機あるいは被動機側の負荷変動が周期的におきるような場合でも、ベルト長さが均一なので、安定した運転ができます。 ベルトが横転したりプーリーからはずれることがありません。 タイバンドでつながっているので、長い軸間距離が必要な場合でも振動が少なく安定した運転ができます。 垂直運転にも最適。種類ウエッジベルト角度(°)40材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)40ベルト形5V