カテゴリ

  • メカニカル部品(3)
    • Vベルト(省エネ)(2)
    • Vベルト(スタンダード)(1)
  • 農業機械(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 制御機器(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 電動工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ベルトピッチ周長(mm)
有効ピッチ周長さ(inch)
材質
ブランド
三ツ星ベルト・バンドー化学・BIGM(丸山製作所)・コガネイ・タキロンシーアイ・Panasonic(パナソニック)・MAZDA(マツダ)・STMicro
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
サービス分類
オーダー・加工
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「5v-950」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マックスターマルチウエッジベルト 3V形 三ツ星ベルトマックスターマルチウエッジベルト 3V形三ツ星ベルト(12件のレビュー)
15,980税込17,578特価
1本
当日出荷から10日以内出荷
マックスターマルチウエッジベルトは、マックスターウエッジベルトの上部をタイバンドで結合したものです。ベルトの断面形状はマックスターウエッジベルトと同様です。 原動機あるいは被動機側の負荷変動が周期的におきるような場合でも、ベルト長さが均一なので、安定した運転ができます。 ベルトが横転したりプーリーからはずれることがありません。 タイバンドでつながっているので、長い軸間距離が必要な場合でも振動が少なく安定した運転ができます。 垂直運転にも最適。
種類ウエッジベルト角度(°)40材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)40ベルト形3V
ドリルドライバー 本体のみ EZ74A Panasonic(パナソニック)ドリルドライバー 本体のみ EZ74APanasonic(パナソニック)
36,980税込40,678
1台
当日出荷
新開発「Smart BL」でモーター制御が進化。 穴あけが粘り強い!速い!
質量(kg)取付時:2(18V 5.0Ah)、1.75(18V 3.0Ah)、1.85(14.4V 5.0Ah)穴あけ能力(mm)(目安・フル充電で)Highモード:ホルソーSPC(Φ21×1.6)約45穴(18V 5.0Ah)/約25穴(18V 3.0Ah)/約35穴(14.4V 5.0Ah)、Highモード:木工・米松(Φ15×120)約240穴(18V 5.0Ah)/約140穴(18V 3.0Ah)/約160穴(14.4V 5.0Ah)、Highモード:木工・米松(Φ21×120)約150穴(18V 5.0Ah)/約90穴(18V 3.0Ah)/約100穴(14.4V 5.0Ah)、Highモード:ウッディングコアドリル(Φ65×16(窯業系サイディング材)+12(合板))約45穴(18V 5.0Ah)/約30穴(18V 3.0Ah)ねじ締め能力(mm)(目安・フル充電で)Highモード:木ネジ・米松(Φ4.1×25)約1150本(18V 5.0Ah)/約950本(18V 3.0Ah)/約1600本(14.4V 5.0Ah)、Highモード:コーチネジ・米松(M6×80)約300穴(18V 5.0Ah)/約180穴(18V 3.0Ah)チャックキイレスチャック(Φ1.5~Φ13mm)クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])18段切替(約0.5~4.4[5~45]まで約0.23[2.36]きざみ)寸法(全長×全高×幅)(mm)189×254×68(18V 5.0Ah)、189×238×68(18V 3.0Ah)、189×246×68(14.4V 5.0Ah)
パワースクラム(Vベルトタイプ) バンドー化学パワースクラム(Vベルトタイプ)バンドー化学(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1本
当日出荷から6日以内出荷
材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応
マックスターマルチウエッジベルト 5V形 三ツ星ベルトマックスターマルチウエッジベルト 5V形三ツ星ベルト(2件のレビュー)
14,980税込16,478特価
1本
当日出荷から11日以内出荷
マックスターマルチウエッジベルトは、マックスターウエッジベルトの上部をタイバンドで結合したものです。ベルトの断面形状はマックスターウエッジベルトと同様です。 原動機あるいは被動機側の負荷変動が周期的におきるような場合でも、ベルト長さが均一なので、安定した運転ができます。 ベルトが横転したりプーリーからはずれることがありません。 タイバンドでつながっているので、長い軸間距離が必要な場合でも振動が少なく安定した運転ができます。 垂直運転にも最適。
種類ウエッジベルト角度(°)40材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)40ベルト形5V
プレツシヤプレート BIGM(丸山製作所)プレツシヤプレートBIGM(丸山製作所)
49,980税込54,978
1個
7日以内出荷
規格ヘイワバレオDHC-02部品名称プレツシヤプレート関連資料展開図1(1.05MB) 展開図2(0.93MB) 展開図3(0.93MB) 展開図4(0.95MB) 展開図5(1.04MB) 展開図6(0.94MB) 展開図7(0.94MB) 展開図8(1.05MB) 展開図9(1.19MB) 展開図10(1.19MB) 展開図11(1.34MB) 展開図12(1.18MB) 展開図13(1.22MB) 展開図14(1.05MB) 展開図15(1.05MB) 展開図16(1.19MB) 展開図17(1.19MB) 展開図18(1.18MB) 展開図19(1.16MB) 展開図20(1.09MB) 展開図21(1.15MB) 展開図22(1.22MB) 展開図23(1.22MB) 展開図24(1.31MB) 展開図25(1.17MB) 展開図26(1.19MB) 展開図27(1.19MB) 展開図28(1.15MB) 展開図29(1.05MB) 展開図30(0.86MB) 展開図31(0.88MB) 展開図32(0.9MB) 展開図33(1.15MB) 展開図34(1.15MB) 展開図35(1.16MB) 展開図36(1.14MB) 展開図37(1.16MB) 展開図38(1.04MB) 展開図39(1.08MB) 展開図40(1.11MB) 展開図41(1.18MB) 展開図42(1.1MB) 展開図43(1.11MB) 展開図44(1.18MB) 展開図45(1.17MB) 展開図46(1.18MB) 展開図47(1.17MB) 展開図48(1.15MB) 展開図49(1.3MB) 展開図50(1.3MB)図解NoSSA-E500DX-120 送風機駆動装置部品_No.10、SSA-V600C 変速機部品_No.26、SSA-S610VT -1 送風機駆動装置部品_No.49、BSA-950シリーズ クラッチ組立部品_No.5、BSA-600LDEQ(JP) クラッチ部品_No.4、SSA-α1003-1 送風機駆動装置部品_No.50、SSA-F616(4)-1 送風機駆動装置部品_No.25、SSA-α603 送風機駆動装置(~2007年8月)部品_No.50、SSA-Z500-2 送風機駆動装置部品_No.7、SSA-S600DX 2001ネン ファン駆動部品_No.25、SSA-S602DX 送風機駆動装置部品_No.25、BSA-650-1 -2シリーズ クラッチ組立部品_No.5、SSA-α603-1 送風機駆動装置部品_No.50、SSA-Z600V 分配器部品_No.43、SSA-α1003 送風機駆動装置(2008年9月~)部品_No.50、SSA-Z601S-1 送風機駆動装置部品_No.7、SSA-S611 送風機駆動装置部品_No.49など
キンセツセンサマトメ BIGM(丸山製作所)キンセツセンサマトメBIGM(丸山製作所)
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
部品名称キンセツセンサマトメ関連資料展開図1(1.5MB) 展開図2(1.45MB) 展開図3(1.04MB) 展開図4(1.07MB) 展開図5(1.01MB) 展開図6(1.04MB) 展開図7(1MB) 展開図8(1MB) 展開図9(0.71MB) 展開図10(0.79MB) 展開図11(0.79MB) 展開図12(1.02MB) 展開図13(0.79MB) 展開図14(0.79MB) 展開図15(1.02MB) 展開図16(0.79MB) 展開図17(0.79MB)図解NoSSA-アルフア1005VT 操舵検出部品_No.5、BSA-651 951シリーズ フロントデフ、リヤデフリンケージ部品_No.19、SSA-アルフア1005MAT 操舵検出部品_No.5、SSA-V602C 操作検出部品_No.5、SSA-F617MAT-1 ノズルリンク-2部品_No.24、SSA-V602C-DX 操舵検出部品_No.5、BSA-650-Y(-1) 950-Y(-1)シリーズ フロントデフ、リヤデフリンケージ組立部品_No.20、SSA-V1002CT-DX 操舵検出部品_No.5、BSA-661C,1061Cシリーズ リヤアクスルリンケージ部品_No.18、BSA-662 1062シリーズ フロントアクスルリンケージ部品_No.18、SSA-アルフア605MA 操舵検出部品_No.5、SSA-アルフア1005MAT ノズルリンク1部品_No.33、SSA-F617MAT ノズルリンク-2(SSA-F617MAT)部品_No.23、SSA-アルフア605MA ノズルリンク-1部品_No.33、BSA-662 1062シリーズ リヤアクスルリンケージ部品_No.18、BSA-661C,1061Cシリーズ フロントアクスルリンケージ部品_No.18、SSA-アルフア605V 操舵検出部品_No.5
スリムシリンダ DV40X950 コガネイスリムシリンダ DV40X950コガネイ
49,980税込54,978
1個
7日以内出荷から12日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)950作動方式複動片ロッド仕様スリムバルパックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~210
【オーダー】タキシャロン 多波長遮へいタイプ HTSLA CP807 タキロンシーアイ【オーダー】タキシャロン 多波長遮へいタイプ HTSLA CP807タキロンシーアイ
18,571税込20,428
1枚
10日以内出荷
二つの波長領域で遮へい性能を有しています。 430~480nmのレーザー遮へい能力OD値(光学濃度)5< 950~1150nmのレーザー遮へい能力OD値(光学濃度)6< 難燃性が高く、全てのグレードでUL94 V-0を認証取得しています。JIS K7201-2の燃焼試験では、酸素指数53(難燃性)です。 欧州のRoHS指令、REACH規制に対応しています。 食品衛生法平成24年厚生労働省告示595号に適合しています。 表面抵抗率が10の6乗~10の10乗Ω/□であり、優れた静電気防除効果を有します。 湿度、摩擦に対して安定した制電機能を保持します。
用途ブルーレーザー、近赤外線レーザー、二つの波長領域で遮へい性能を有しています。材質ポリ塩化ビニル(PVC)長さ(mm)50~2000幅(mm)50~1000厚さ(mm)3茶透明比重1.46可視光線透過率(%)20公差(mm)幅:-0、+4 長さ:-0、+4切断方法丸のこ切断RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.4MB) 製品情報シート(0.29MB)サービス分類オーダー・加工
CABIN BACK COVER (Z5) MAZDA(マツダ)CABIN BACK COVER (Z5)MAZDA(マツダ)
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷
関連キーワード
5v-900特集