カテゴリ

  • 制御機器(16)
  • メカニカル部品(10)
  • パソコン/周辺機器(10)
  • バイク部品(7)
  • 農業機械(7)
  • 電動工具(6)
  • 自動車純正部品(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • カー用品(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 理美容(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 自転車部品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「5v1600」の検索結果

関連キーワード
72件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マックスターウェッジベルト 三ツ星ベルト

    マックスターウェッジベルト

    三ツ星ベルト(80件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    断面構造を独特の幅狭形状にすることにより、プーリへのグリップ力が大きくなるように設計されています。 拡張力も高く、柔軟で変形の少ない、高伝動能力をもったV形ベルトです。
    用途大型ポンプ・コンプレッサ・鍛圧プレス・鋳造機・製紙機械・クラッシャ・ハンマーミル発電機・帯鋸盤・大型工作機械・振動ローラ・グラインダ・冷凍庫材質(ベルト)ゴム種類ウエッジベルト最大速度(m/sec)40角度(°)40
  • パワーエース バンドー化学

    パワーエース

    バンドー化学(40件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    パワーエースは従来のVベルトの断面形状を変えることにより、伝動力、寿命などを大幅に向上した高動力伝動用Vベルトです。 各種伝動装置のコンパクト化、あらゆる分野の省力化、コスト低減に有効です。 1本当たりの伝道力が高いため、ベルト本数が著しく減少できますので、装置のスペースが従来のVベルトの約1/3に縮小できます。 特殊配合ゴムの使用により、耐油性、耐熱性、難燃性、耐老化性、耐候性など数々の優れた性能を持っています。また、静電防止性能はRMA規格に合格しています。 研究を重ねた材料と製造方法により、寸法安定性に優れています。完全なマッチドセットと相まって、均一な動力伝道を行うことができます。また、保管中の寸法変化もほとんど起こりません。
    材質ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • 省エネパワーエース バンドー化学

    省エネパワーエース

    バンドー化学(4件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    コンパクト・高速運転・高動力伝道・長寿命が特長のパワーエースを進化させた省エネVベルトです。 損失トルクを削減して、伝動効率を向上させました。伝動能力を損なうことなく省エネ&CO2削減ができます。 プーリの変更が不要です。ベルトを掛け換えるだけでご使用いただけます。 ベルト曲げ剛性低減と自己発熱の抑制が実現しました。安定した寿命特性はパワーエース以上です。 長寿命です。
    仕様ノッチ加工材質ゴム電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
  • 細幅Vベルト 5 V シリーズ DONGIL RUBBER BELT

    細幅Vベルト 5 V シリーズ

    DONGIL RUBBER BELT(2件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1本
    当日出荷から49日以内出荷
    一般ベルトに比べて上幅が狭く、高さが高い特殊な断面形をしています。 原材料、製造方法によりベルト走行時に抗張体に均一な応力を与え、伝動効率を高めるベルトです。
    種別5V材質(ベルト)ゴム種類Vベルト使用温度範囲(℃)-30~90角度(°)40材質(ベルト)ゴム最小プーリ径(mm)180ベルト形5V
  • パワースクラム(Vベルトタイプ) バンドー化学

    パワースクラム(Vベルトタイプ)

    バンドー化学(1件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応
  • e-POWER ウェッジベルト 三ツ星ベルト

    e-POWER ウェッジベルト

    三ツ星ベルト(4件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    独特の幅狭形状で省エネ効果を発揮するVベルトです。 ノッチ形状になっており、屈曲性にすぐれ消費電力を削減できます。 専用プーリが不要で、従来のプーリでベルト交換で消費電力が削減できます。 ウェッジタイプはウェッジベルトの底面に幅方向に切れ込みを入れ、曲げやすくしたものです。
    使用温度範囲(℃)-30~+90角度(°)40電気抵抗値6MΩ以下材質(ベルト)ゴム
  • マックスターマルチウエッジベルト 5V形 三ツ星ベルト

    マックスターマルチウエッジベルト 5V形

    三ツ星ベルト(2件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    マックスターマルチウエッジベルトは、マックスターウエッジベルトの上部をタイバンドで結合したものです。ベルトの断面形状はマックスターウエッジベルトと同様です。 原動機あるいは被動機側の負荷変動が周期的におきるような場合でも、ベルト長さが均一なので、安定した運転ができます。 ベルトが横転したりプーリーからはずれることがありません。 タイバンドでつながっているので、長い軸間距離が必要な場合でも振動が少なく安定した運転ができます。 垂直運転にも最適。
    種類ウエッジベルト角度(°)40材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)40ベルト形5V
  • 結合ベルト 5Vシリーズ DONGIL RUBBER BELT

    結合ベルト 5Vシリーズ

    DONGIL RUBBER BELT
    29,980税込32,978
    1本
    3日以内出荷
  • ACCESSORY OUTLET MAZDA(マツダ)

    ACCESSORY OUTLET

    MAZDA(マツダ)
    20,980税込23,078
    1個
    翌々日出荷
  • デンゲンソケット (L1) MAZDA(マツダ)

    デンゲンソケット (L1)

    MAZDA(マツダ)
    20,980税込23,078
    1個
    翌々日出荷
  • GEAR,COUNTER DRIV ホンダ

    GEAR,COUNTER DRIV

    ホンダ
    4,698税込5,168
    1個
    18日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • MARK,MODEL FU400- ホンダ

    MARK,MODEL FU400-

    ホンダ
    389税込428
    1セット(3個)
    18日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • HOLDER,SHIFT SHAF ホンダ

    HOLDER,SHIFT SHAF

    ホンダ
    16,980税込18,678
    1個
    18日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • GEAR,RVS IDLE ホンダ

    GEAR,RVS IDLE

    ホンダ
    10,980税込12,078
    1個
    18日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • CORD,STOP SW ホンダ

    CORD,STOP SW

    ホンダ
    2,298税込2,528
    1個
    18日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • CABLE COMP,DIFF L ホンダ

    CABLE COMP,DIFF L

    ホンダ
    2,998税込3,298
    1個
    18日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • ベルト optibelt WEDGE BELTS SK Optibelt

    ベルト optibelt WEDGE BELTS SK

    Optibelt
    12,980税込14,278
    1本
    44日以内出荷
    伝達効率97%、S=C PLUS仕様で、同じ規格サイズであればどのベルトを選択してもセット可能です。
    使用温度範囲(℃)-40~+70規格USA-Standard RMA/MPTA
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    5,690税込6,259
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • 二輪用オイルフィルター EXCEL(エクセル)

    二輪用オイルフィルター

    EXCEL(エクセル)(289件のレビュー)
    839税込923
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。
    RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
  • オイルフィルター Vesrah

    オイルフィルター

    Vesrah(76件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ベスラは、55年の歴史と技術の蓄積を持つ日本のメーカーです。商品は日本で生産されており純正品と同じ仕様で作られていますので、安心してご使用いただけます。
  • 単三・単四Ni-cd、Ni-MH充電池 充・放電器[ AA/AAA チャージャー X4 アドバンス ミニ Ⅱ ブラック] ハイテックマルチプレックスジャパン

    単三・単四Ni-cd、Ni-MH充電池 充・放電器[ AA/AAA チャージャー X4 アドバンス ミニ Ⅱ ブラック]

    ハイテックマルチプレックスジャパン
    5,998税込6,598
    1台
    当日出荷
    急速充電、放電、リフレッシュ、内部抵抗測定、電池放熱性が進化。・Ni-cd/Ni-MH(ニッケル水素/ニッケルカドミウム)単3・単4形充電池4本同時充・放電。USB電源PD、QC対応 最大充電電流が1600mA、放電電流も700mAにUP!。・従来の5V2.1A規格だけでなく新規格PD3.0やQC3.0規格のUSB電源パワーも使用可能。 。USB PD3.0又はQC3.0使用時は1600mA×3、1500mA×4 。USB 5V2.1A使用時は1600mA×2、1000mA×4。電池を活かす自動充電電流調整機能(クラス初搭載)。・充電中の電池内部抵抗を高精度に随時測定し充電電流を自動調整する新メソッドです。従来品以上の充電性能を持ち、電池に無理をかけない新充電方式です。充電・放電電流値が細かく設定可能。・電池容量に合わせて100mAステップで細かく設定できる様に進化。使用中のバッテリー放熱性を改善。・電池スペースと熱対流を徹底解析し改良、従来品通りコンパクトながらバッテリーの温度上昇を大きく抑えた新ケース設計。新ファームウェアで処理速度を向上、スピーディな反応の操作性を実現。休眠中の電池を起こし復活させるリフレッシュモード搭載。セット内容。X4 Advanced Mini Ⅱ本体。USB電源接続ケーブル。日本語説明書
    用途Ni-MH/Ni-Cd単三/ 単四充放電器寸法(mm)108×79×32.9質量(g)114電圧(V)放電カット電圧:0.9表示LCD:電圧、容量、電流、電池内部抵抗、時間感度充電デルタピーク感度:7mV電流(mA)トリクル充電:30-70、放電電流:100~700(100mAステップ)入力電源100mA ~ 1600mA(100mAステップ) (USB PD3.0又はQC3.0使用時は1600mA×3、1500mA×4) (USB 5V2.1A使用時は1600mA×2、1000mA×4)バッテリー容量(mAh)電池許容範囲:最大3000色(本体)適合バッテリーNi-MH/Ni-Cd 単三(AA)/単四(AAA)
  • 単三・単四Ni-cd、Ni-MH充電池 充・放電器[ AA/AAA チャージャー X4 アドバンス ミニ Ⅱ ホワイト] ハイテックマルチプレックスジャパン

    単三・単四Ni-cd、Ni-MH充電池 充・放電器[ AA/AAA チャージャー X4 アドバンス ミニ Ⅱ ホワイト]

    ハイテックマルチプレックスジャパン
    5,998税込6,598
    1台
    当日出荷
    急速充電、放電、リフレッシュ、内部抵抗測定、電池放熱性が進化。・Ni-cd/Ni-MH(ニッケル水素/ニッケルカドミウム)単3・単4形充電池4本同時充・放電。USB電源PD、QC対応 最大充電電流が1600mA、放電電流も700mAにUP!。・従来の5V2.1A規格だけでなく新規格PD3.0やQC3.0規格のUSB電源パワーも使用可能。 。USB PD3.0又はQC3.0使用時は1600mA×3、1500mA×4 。USB 5V2.1A使用時は1600mA×2、1000mA×4。電池を活かす自動充電電流調整機能(クラス初搭載)。・充電中の電池内部抵抗を高精度に随時測定し充電電流を自動調整する新メソッドです。従来品以上の充電性能を持ち、電池に無理をかけない新充電方式です。充電・放電電流値が細かく設定可能。・電池容量に合わせて100mAステップで細かく設定できる様に進化。使用中のバッテリー放熱性を改善。・電池スペースと熱対流を徹底解析し改良、従来品通りコンパクトながらバッテリーの温度上昇を大きく抑えた新ケース設計。新ファームウェアで処理速度を向上、スピーディな反応の操作性を実現。休眠中の電池を起こし復活させるリフレッシュモード搭載。セット内容。X4 Advanced Mini Ⅱ本体。USB電源接続ケーブル。日本語説明書
    用途Ni-MH/Ni-Cd単三/ 単四充放電器寸法(mm)108×79×32.9質量(g)114電圧(V)放電カット電圧:0.9表示LCD:電圧、容量、電流、電池内部抵抗、時間感度充電デルタピーク感度:7mV電流(mA)トリクル充電:30-70、放電電流:100~700(100mAステップ)入力電源100mA ~ 1600mA(100mAステップ) (USB PD3.0又はQC3.0使用時は1600mA×3、1500mA×4) (USB 5V2.1A使用時は1600mA×2、1000mA×4)バッテリー容量(mAh)電池許容範囲:最大3000色(本体)適合バッテリーNi-MH/Ni-Cd 単三(AA)/単四(AAA)
  • Vishay 回復整流器 整流ダイオード, スタッドカソード, 70A, 1600V ねじ取り付け, 2-Pin DO-5 シリコンジャンクション 1.46V VISHAY

    Vishay 回復整流器 整流ダイオード, スタッドカソード, 70A, 1600V ねじ取り付け, 2-Pin DO-5 シリコンジャンクション 1.46V

    VISHAY
    169,800税込186,780
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    実装タイプ = ねじ取り付け。パッケージタイプ = DO-5。最大連続 順方向電流 = 70A。ピーク逆繰返し電圧 = 1600V。ダイオード構成 = スタッドカソード。整流タイプ = 回復整流器。ダイオードタイプ = 整流器。ピン数 = 2。最大順方向降下電圧 = 1.46V。1チップ当たりのエレメント数 = 1。ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 1.3kA。標準リカバリー整流器 40 A 超. 業界標準のパッケージスタイルに適合する多用途・高効率の標準リカバリーパワーダイオードです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ディスプレイオーディオ カーナビ Bluetooth搭載 マルエヌ

    ディスプレイオーディオ カーナビ Bluetooth搭載

    マルエヌ
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷
    大きな画面と見やすい表示 スマホとつなげてカーナビや音楽を快適に楽しめます。スマホとつなげてカーナビアプリを使用する。Bluetooth・Wi-Fiでワイヤレス接続。対応OS:iOS Ver.10.0以降/Android Ver.12.0以降。対応アプリ:CarPlay/AirPlay/AndroidAuto/Androidミラーリング。電源電圧:DC5V(専用シガー電源アダプタでDC12/24V車に対応)。最大消費電流:2A。スタンバイ電流:5mA 以下。動作温度:-10~60℃。LED(液晶ディスプレイ):10.26インチ IPSタッチスクリーン 解像度1600×600。CPU:CV7357 ARM Core Cortex-A53@1.2Ghz。Bluetooth:5.3。Wi-Fi:5GHz。音声:マイク、スピーカー内蔵(2W/8Ω)。外部出力端子:AUX-Out(3.5mmステレオミニプラグ)
    用途液晶モニター タッチパッド iPhone Android スマホ接続 動画 音楽 Wi-Fi ワイヤレス付属品専用シガー電源アダプター、専用スタンド、スタンド用ネジ、専用ドライバー、取扱説明書兼保証書質量(g)500(スタンド部含む)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)24×7×10.5
  • Vishay 回復整流器 整流ダイオード, スタッドアノード, 70A, 1600V ねじ取り付け, 2-Pin DO-5 シリコンジャンクション 1.46V VISHAY

    Vishay 回復整流器 整流ダイオード, スタッドアノード, 70A, 1600V ねじ取り付け, 2-Pin DO-5 シリコンジャンクション 1.46V

    VISHAY
    2,998税込3,298
    1個
    欠品中
    実装タイプ = ねじ取り付け。パッケージタイプ = DO-5。最大連続 順方向電流 = 70A。ピーク逆繰返し電圧 = 1600V。ダイオード構成 = スタッドアノード。整流タイプ = 回復整流器。ダイオードタイプ = 整流器。ピン数 = 2。最大順方向降下電圧 = 1.46V。1チップ当たりのエレメント数 = 1。ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 1.3kA。標準リカバリー整流器 40 A 超. 業界標準のパッケージスタイルに適合する多用途・高効率の標準リカバリーパワーダイオードです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドリルドライバー 本体のみ EZ74A Panasonic(パナソニック)

    ドリルドライバー 本体のみ EZ74A

    Panasonic(パナソニック)
    36,980税込40,678
    1台
    当日出荷
    新開発「Smart BL」でモーター制御が進化。 穴あけが粘り強い!速い!
    質量(kg)取付時:2(18V 5.0Ah)、1.75(18V 3.0Ah)、1.85(14.4V 5.0Ah)穴あけ能力(mm)(目安・フル充電で)Highモード:ホルソーSPC(Φ21×1.6)約45穴(18V 5.0Ah)/約25穴(18V 3.0Ah)/約35穴(14.4V 5.0Ah)、Highモード:木工・米松(Φ15×120)約240穴(18V 5.0Ah)/約140穴(18V 3.0Ah)/約160穴(14.4V 5.0Ah)、Highモード:木工・米松(Φ21×120)約150穴(18V 5.0Ah)/約90穴(18V 3.0Ah)/約100穴(14.4V 5.0Ah)、Highモード:ウッディングコアドリル(Φ65×16(窯業系サイディング材)+12(合板))約45穴(18V 5.0Ah)/約30穴(18V 3.0Ah)ねじ締め能力(mm)(目安・フル充電で)Highモード:木ネジ・米松(Φ4.1×25)約1150本(18V 5.0Ah)/約950本(18V 3.0Ah)/約1600本(14.4V 5.0Ah)、Highモード:コーチネジ・米松(M6×80)約300穴(18V 5.0Ah)/約180穴(18V 3.0Ah)チャックキイレスチャック(Φ1.5~Φ13mm)クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])18段切替(約0.5~4.4[5~45]まで約0.23[2.36]きざみ)寸法(全長×全高×幅)(mm)189×254×68(18V 5.0Ah)、189×238×68(18V 3.0Ah)、189×246×68(14.4V 5.0Ah)
  • 5m ラッチ付きDisplayPort 1.2 ケーブル DP/ディスプレイポートモニターケーブル オス/オス 4K対応 StarTech.com

    5m ラッチ付きDisplayPort 1.2 ケーブル DP/ディスプレイポートモニターケーブル オス/オス 4K対応

    StarTech.com
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    高性能ケーブル:VESA認証DisplayPort v1.2 ケーブル(5m)。4K 2K(3840x2400p 60Hz)、21.6Gbps帯域、HBR2、8chオーディオ、MST、GTC(オーディオチャンネルを正確に同期)、3Dステレオ(2560x1600p 120Hz)に対応。堅牢設計:柔軟なPVCストレインリリーフと被覆材を使用、折り曲げや酷使による損傷に強い頑丈なABSコネクタシェル。EMI保護機能を提供するメタルコネクタサブ構造、脱落を防ぐラッチつきDPコネクタ。高品質構造:金めっきコネクタと26 AWGケーブルで信号の完全性と安定性を保持。アルミマイラー箔 銅線編組のEMIシールドで高品質ビデオと音声を実現。DP 1.1と下位互換性あり。用途:家庭、オフィス、会議室、教室などのモニター、プロジェクター、大型ディスプレイ(1080p/UHD/4K)に接続。業務用ワークステーション(FirePro(TM) S9000/7000、W8100/7100/5100/R5000グラフィックカード搭載機など)に最適。仕様:5m ブラック DisplayPort v1.2 DP ラッチ付きコネクタ オス オス 26/28 AWG PVCケーブル被覆材、ABSコネクタシェル シールド:アルミマイラー箔 編組 対応プロトコル:HBR 2/MST/GTC
    用途DisplayPortディスプレイをPCその他のDisplayPortソースに接続ブラック高さ(mm)10.8質量(g)374規格DisplayPort 1.1ケーブル長(m)5コネクタ形状DisplayPort[20ピン]オス - DisplayPort[20ピン]オスAWG26/28プラグニッケルメッキ最大解像度4k×2kケーブル外径(Φmm)7.3製品幅(mm)20.5シールド2重シールド(編組+アルミ箔)伝送速度(Gbps)21.6対応解像度4KVESA対応対応被覆材ポリ塩化ビニル変換タイプオス - オスリフレッシュレート(Hz)60ラッチあり
  • ディスプレイオーディオ カーナビ Bluetooth搭載 ワンセグテレビ マルエヌ

    ディスプレイオーディオ カーナビ Bluetooth搭載 ワンセグテレビ

    マルエヌ
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    大きな画面と見やすい表示 スマホとつなげてカーナビや音楽を快適に楽しめます。スマホとつなげてカーナビアプリを使用する。Bluetooth・Wi-Fiでワイヤレス接続。対応OS:iOS Ver.10.0以降/Android Ver.12.0以降。対応アプリ:CarPlay/AirPlay/AndroidAuto/Androidミラーリング。電源電圧:DC5V(専用シガー電源アダプタでDC12/24V車に対応)。最大消費電流:2A。スタンバイ電流:5mA 以下。動作温度:-10~60℃。LED(液晶ディスプレイ):10.26インチ IPSタッチスクリーン 解像度1600×600。CPU:CV7357 ARM Core Cortex-A53@1.2Ghz。Bluetooth:5.3。Wi-Fi:5GHz。音声:マイク、スピーカー内蔵(2W/8Ω)。外部出力端子:AUX-Out(3.5mmステレオミニプラグ)。テレビチューナー:ワンセグチューナー。テレビ画面表示サイズ:4.5インチまたは6.0インチ(拡大時)
    用途液晶モニター タッチパッド iPhone Android スマホ接続 動画 音楽 Wi-Fi ワイヤレス付属品専用シガー電源アダプター、専用スタンド、スタンド用ネジ、専用ドライバー、取扱説明書兼保証書質量(g)510(スタンド部含む)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)24×7×10.5
  • アナログ入力モジュール アナログ入力モジュール FX5U CPUモジュール、FX5UC CPUモジュール用 三菱電機

    アナログ入力モジュール アナログ入力モジュール FX5U CPUモジュール、FX5UC CPUモジュール用

    三菱電機
    68,980税込75,878
    1個
    欠品中
    仕様●アクセサリタイプ:アナログ入力モジュール●併用可能製品:FX5U CPUモジュール、FX5UC CPUモジュール●入力方式:アナログ●出力タイプ:デジタル●電源電圧:24 V dc●応用例:産業用●出力電流:100 mA●動作温度 Max:+1600℃●実装タイプ:DINレール●寸法:50 x 102.2 x 90 mmアズワン品番65-7304-81
  • 片手に収まるミニマム感 最大PD20W対応 5000mAhモバイルバッテリー OWLTECH(オウルテック)

    片手に収まるミニマム感 最大PD20W対応 5000mAhモバイルバッテリー

    OWLTECH(オウルテック)
    3,490税込3,839
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    片手に収まるミニマム感。マットなラバーコーティングは癖になる手触り感(ブラック/ホワイト)。オーロラカラーが華やかさを演出(オーロラ/グラデーション)。PD20Wの出力が可能なUSBType-Cポート。USBType-Aポートは『かしこく充電』に対応。手軽に使える容量5000mAh。2台同時充電パススルー充電に対応。残量確認LED搭載。多重保護の安心、安全設計。PSE適合製品。安心の2年保証
    仕様使用回数:約1000回※接続機器及び使用条件による付属品取扱説明書兼保証書、USBType-CtoUSBType-Cケーブル(30cm)※接続する機器に合わせた給電ケーブルをご用意ください。規格安心・安全のPSE適合製品です。出力【定格電圧/定格容量】5V/3000mAh、9V/1600mAh、12V/1100mAh、【USBType-Aポート】5V/3A、9V/2A、12V/1.5A[18W]、USBType-Cポート:5V/3A、9V/2.2A、12V/1.67A[PD20W]本体質量(g)約96寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)約34×25×79入力USBType-Cポート:5V/3A、9V/2A[PD18W]対応iPhone、iPad、スマートフォン、タブレット、Wi-Fiルーター、オーディオプレイヤー、ポータブルゲーム機、電子タバコバッテリーリチウムイオン電池3.7V5000mAh18.5Wh充電時間PD18W充電時:約1時間50分(空の状態から満充電まで)バッテリー容量(Ah)5保証期間2年間保護機能過充電(電圧/電流)保護、過放電(電圧/電流)保護、短絡(ショート)保護バッテリー容量(mAh)5000使用温度0~35℃
  • Vishay 整流ダイオード, スタッドカソード VISHAY

    Vishay 整流ダイオード, スタッドカソード

    VISHAY
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 水平器 BOSCH(ボッシュ)

    水平器

    BOSCH(ボッシュ)
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷
    人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。頑丈なアルミボディ。耐衝撃吸収のエンドキャップによる高い耐久性。複数の角度から見やすいデザイン。底部:V溝付きフライス加工。
    用途水平器材質本体:アルミニウム、エンドキャップ:ABS+TPR精度(mm/m)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • モバイルバッテリー TypeC接続 PD対応 5,000mAh シリコンパワー(Silicon Power)

    モバイルバッテリー TypeC接続 PD対応 5,000mAh

    シリコンパワー(Silicon Power)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    5000mAh。20W PD急速充電。超小型で持ち運びやすい。デバイスに挿し込んで使うワイヤレス充電。移動中に充電可能。充電状況をお知らせ可能なLEDライト付。USB-C端子でiPhone 15/ Android/タブレット/ iPadに対応。シリコンキャップ付で端子を保護
    仕様証明:BSMI、CE、FCC、PSE、Li-ion 20、WEEEセット内容5000mAh モバイルバッテリー x1、USB Type-A から Type-C への変換ケーブル x1、マニュアル x1材質プラスチック寸法(mm)78.6×46.5×25.1質量(g)95出力USB-C:5V=3A、9V=2.22A、12V=1.67A入力USB-C : 5V=2.4A、9V=2A定格出力5V/3100mAh、9V/1600mAh、12V/1200mAhバッテリーリチウムイオン保証期間13カ月保護機能smartSHIELD充電時間(時間)約1.5(PD)バッテリー容量(mAh)5000(17.8Wh)RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~40
  • ディスプレイ切替器 サンワサプライ

    ディスプレイ切替器

    サンワサプライ
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    パソコン2台のDVI信号(DVI-D)を切り替えて1台のディスプレイ、またはプロジェクタなどに表示することができます。切替器内の信号ロスが限りなくゼロに近い電子式スイッチ方式です。1600×1200ドット(リフレッシュレート60Hzまで)の高解像度に対応しています。パソコンの電源OFF時には切替器の動作LEDも消灯する連動方式です。
    仕様■対応機器:Windows搭載(DOS/V)デスクトップパソコンまたはノートパソコンApple MacシリーズDVI(24pin)出力端子を標準搭載しているパソコン■対応出力機器:DVI(24pin)入力端子を標準搭載しているパソコン用ディスプレイ・プロジェクター■インターフェース:入力用/DVI24pinメス×2 出力用/DVI24pinメス×1■切替内容:パソコン2:ディスプレイ1※逆は不可■切替方式:本体切替ボタン■対応解像度:最大1600×1200ドット(リフレッシュレートは60Hzまで)■コネクタ形状:DVI24pinメス■電源:ACアダプタ(DC9V/1A)■動作温度:5~40℃■保管温度:0~80℃■動作湿度:0~80%結露なきこと■保管湿度:0~80%結露なきこと■セット内容:本体×1、ACアダプタ(DC9V/1A)、取扱説明書■信号分類:DVI■回路数:2×1
  • リプレイス オイルフィルター DAYTONA(デイトナ)

    リプレイス オイルフィルター

    DAYTONA(デイトナ)
    6,998税込7,698
    1セット
    当日出荷
    ロンググライフと純正以上のろ過能力を確保。 ピット作業に便利な白箱簡易包装の10個入り。
    主な適合純正品番15410-MM9-003、15410-MM9-013、15010-MCE-H51、15010-MW0-000、15410-MCJ-000、15410-MFJ-D01、15410-MCJ-003、15410-MT7-003、15410-MFJ-D02、3FV-13440-00、3FV-13440-10、5GH-13440-00、5GH-13440-50、5GH-13440-20、5GH-13440-60、5GH-13440-61、5GH-13440-80、1WD-E3440-00、K1609-71072、16097-1059、16097-1064、16097-1068、16097-0002、16097-1072、16097-1063、16097-1067、16097-1070適合車種VTX1800(01-04) ゴールドウイング(91-16) ワルキューレ(96-99) X4(97-00) CB1300SF(98-21) CB1300SB(05-21) ST1300(STX)パンヨーロピアン(02-04) VT1300(09-11) VFR1200(10-13) CB1100(10-17) VTR1000SP(01-04) シャドウ1100(95-01) CBR1100XXブラックバード(97-04) ST1100(99-01) X-11(00-03) XL1000Vバラデロ(03-04) CBR1000RR(04-06) CBR1000RR(08-16) CB1000R(18) CRF1000L アフリカツイン(16-19) CBR1000F(87-99) CB1000SF(92-98) VTR1000F(97-04) XL1000Vバラデロ(99-02) CBR954RR(02-03) CBR900RR(00-01) CBR929RR(00-01) CB900F(01-02) CBR900RR(92-99) VFR800(98-01) PC800(90-93) VFR800F(15-17) VFR800X(17) VFR800(02-07) VT750S(10-11) Shadow750(04-10) NC750S/X(14-17) CB750(92-08) CBR750(87-88) ナイトホーク750(91-05) VFR750F(90-91) VFR750R(87) マグナ750(93) シャドウ750(97-03) シャドウスラッシャー750(01-04) アフリカツイン(90-03) アフリカツイン(88) インテグラ NM-4(15-16) NC700S/X(12-13) インテグラ(12-13) CB650F(17) CBR650F(15) BROSプロダクト1(88-90) CBR600F(01-04) CBR600RR(03-13) シルバーウイング600(01-09) CBR600F(14) CBR600F(92-00) ホーネット600(98-00) スティード600(88-97) トランザルプ600V(87-94) レブル500(17-21) 400X(13-17) CB400SF(92-16) CB400F(13-17) CB400Four(97-98) CBR400R(13-17) CBR400RR(88-99) CB-1(89-91) RVF400(94-99) VFR400R(87-93) VRX400(95-96) VT400(11) スティード400(88-00) シルバーウイング400(02-09) シャドウ400(97-09) ブロス400(88-90) トランザルプ400(91-94) CBR250RR(17) フォルツァ(08-18) FAZE(09-13) XV1700(02-03) MT-01(05-09) XV1600(99-00) ロイヤルスター(96-99) VMAX17(09-15) FJR1300(14-16) V-MAX(01-06) XTZ1200(10-12) MT10(17) YZF1000R(01) YZF-R1(98-14) FZS1000(01-13) FZ1(-14) V-MAX(96-99) FZR1000(91) YZF1000R(97-00) BOLT(14-17) SCR950(17) XSR900(16-18) MT-09(16-18) XJ900S(02) FAZER8(11) FZR750R(89) YZF750SP(93-95) YZF-R7(99) MT-07(14-17) XSR700(18) YZF600R(01) YZF-R6(09-11) YZF600R(96-00) YZF-R6(99-00) XJ600S(99) XJ400S(92) XJR400(93-08) FZR400R(90-94) FZ400(97-98) YZF-R3(15-18) MT-03(16) MT-25(16-18) YZF-R25(14-21) FZR250R(90-94) ZEAL(91-98) GSX250FX(02-05) バルカン2000(04-05) バルカン1500(96-99) ZX-12R(00-06) Z1000(03-06) NinjaZX-10R(04-07) ZX-9R(00-03) ZX-9R(94-99) バルカン800(96-00) VZ750TWIN(85-87) Z750(04-06) ZXR750(91-95) ZX-7(96-97) ZX-7R(00-02) W650(99-05) ZX-6RR(03-05) ZX-6R(00-06) ZZR400(90-06) ZRX400(98-06) ZX-4(88) ZXR400(89-99) ザンザス(92) ZRX400(94-97) GPZ400S(86-87) EX-4(94-98) KLE400(91-99) EN400(85-87) バルカン(90-92) バルカン(95-03) ZXR250(89-99) バリオス(91-01) バリオス2(02-06) エリミネーター250V(98-07)
  • AC入力電源(AC-DCコンバータ) TDKラムダ

    AC入力電源(AC-DCコンバータ)

    TDKラムダ
    149,800税込164,780
    1個
    3日以内出荷から91日以内出荷
    高電力密度1600W:25W/Inch3、2500W:29W/inch3 高効率HFE1600(48V出力):92%、HFE2500(48V出力):93% 19インチ専用シェルフラックHFE1600:5台、HFE2500:4台搭載可能 ホットスワップ冗長運転可能 PMバスによる外部コントロール機能(オプション)
    タイプユニット冷却方式強制空冷入力電圧範囲(V)AC85~265
  • 無停電電源装置(常時インバータ給電) 2000VA/1600W:ラックマウント対応(縦置可) omron(オムロン)

    無停電電源装置(常時インバータ給電) 2000VA/1600W:ラックマウント対応(縦置可)

    omron(オムロン)
    329,800税込362,780
    1台
    翌日出荷
    常時インバータ給電方式、出力容量:2000VA/1600W、4種類の電源電圧に対応(100/110/115/120V)、バイパス機能標準装備、出力コンセント:6、長寿命バッテリ搭載(期待寿命4~5年)、増設用バッテリ:BUM300R、交換用バッテリ:BUB300R、交換用ファン:BUF300FF(フロント)/BUF300RF(リア)、自動シャットダウンソフト標準添付(通信インターフェース:USB/シリアル/接点)、UL1778規格取得、CEマーキング適合、本体保証3年(バッテリ3年間無償提供(登録必要))
    仕様●自動シャットダウンソフト:オムロンHPより無償ダウンロード(Windows/Linux/他OS対応※最新情報はWindows/Linux/他OS対応。最新の情報はオムロンHPをご確認ください。)備考本体保証3年(バッテリ3年間無償提供(登録必要))。増設用バッテリ:BUM300R、交換用バッテリ:BUB300R、交換用ファン:BUF300RF(フロント)/BUF300RR(リア)規制化学物質10物質 非含有証明書発行可外形寸法(mm)438(W)×550(D)×130(H)mm消費電力(W)280W/390Wコンセント個数出力コンセント数(バックアップ):6出力コンセント個数(スルー):0本体質量(kg)33Kg定格入力電圧(V)AC100V/110V/115V/120V運転方式常時インバータ給電方式コンセント出力NEMA 5-20R(15A兼用)入力プラグ3P(NEMA 5-15P)/端子台※最大出力で使用する場合、30Aプラグに変更していただく(お客様でご用意ください)か端子台接続にしていただくことが必要※出力波形バッテリ動作時:正弦波バッテリーシール鉛バッテリ(DC12V/8Ah)定格出力電圧100Vmode:AC100V±3% 110Vmode:AC110V±3% 115Vmode:AC115V±3% 120Vmode:AC120V±3%充電時間8時間相数入力:単相2線、出力:単相2線バッテリー電圧(V)100V入力周波数(Hz)50/60±4設置方式ラックマウント型安全規格UL1778バックアップ時間7分バッテリー数6個出力容量(VA/W)最大2000/1600停電切替時間無瞬断出力周波数入力周波数に同期、バッテリ動作時:50/60Hz±1Hzサージ電圧保護回路あり 電源ノイズ/雷サージ保護