カテゴリ

  • 自動車純正部品(15)
  • メカニカル部品(9)
  • 制御機器(5)
  • 整備工具・収納(4)
  • 家電(2)
  • 物流用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)

「5v670」の検索結果

関連キーワード
37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マックスターウェッジベルト 三ツ星ベルト

    マックスターウェッジベルト

    三ツ星ベルト(80件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    断面構造を独特の幅狭形状にすることにより、プーリへのグリップ力が大きくなるように設計されています。 拡張力も高く、柔軟で変形の少ない、高伝動能力をもったV形ベルトです。
    用途大型ポンプ・コンプレッサ・鍛圧プレス・鋳造機・製紙機械・クラッシャ・ハンマーミル発電機・帯鋸盤・大型工作機械・振動ローラ・グラインダ・冷凍庫材質(ベルト)ゴム種類ウエッジベルト最大速度(m/sec)40角度(°)40
  • パワーエース バンドー化学

    パワーエース

    バンドー化学(40件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    パワーエースは従来のVベルトの断面形状を変えることにより、伝動力、寿命などを大幅に向上した高動力伝動用Vベルトです。 各種伝動装置のコンパクト化、あらゆる分野の省力化、コスト低減に有効です。 1本当たりの伝道力が高いため、ベルト本数が著しく減少できますので、装置のスペースが従来のVベルトの約1/3に縮小できます。 特殊配合ゴムの使用により、耐油性、耐熱性、難燃性、耐老化性、耐候性など数々の優れた性能を持っています。また、静電防止性能はRMA規格に合格しています。 研究を重ねた材料と製造方法により、寸法安定性に優れています。完全なマッチドセットと相まって、均一な動力伝道を行うことができます。また、保管中の寸法変化もほとんど起こりません。
    材質ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • 省エネパワーエース バンドー化学

    省エネパワーエース

    バンドー化学(4件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    コンパクト・高速運転・高動力伝道・長寿命が特長のパワーエースを進化させた省エネVベルトです。 損失トルクを削減して、伝動効率を向上させました。伝動能力を損なうことなく省エネ&CO2削減ができます。 プーリの変更が不要です。ベルトを掛け換えるだけでご使用いただけます。 ベルト曲げ剛性低減と自己発熱の抑制が実現しました。安定した寿命特性はパワーエース以上です。 長寿命です。
    仕様ノッチ加工材質ゴム電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
  • 細幅Vベルト 5 V シリーズ DONGIL RUBBER BELT

    細幅Vベルト 5 V シリーズ

    DONGIL RUBBER BELT(2件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1本
    当日出荷から49日以内出荷
    一般ベルトに比べて上幅が狭く、高さが高い特殊な断面形をしています。 原材料、製造方法によりベルト走行時に抗張体に均一な応力を与え、伝動効率を高めるベルトです。
    種別5V材質(ベルト)ゴム種類Vベルト使用温度範囲(℃)-30~90角度(°)40材質(ベルト)ゴム最小プーリ径(mm)180ベルト形5V
  • パワースクラム(Vベルトタイプ) バンドー化学

    パワースクラム(Vベルトタイプ)

    バンドー化学(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応
  • e-POWER ウェッジベルト 三ツ星ベルト

    e-POWER ウェッジベルト

    三ツ星ベルト(4件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    独特の幅狭形状で省エネ効果を発揮するVベルトです。 ノッチ形状になっており、屈曲性にすぐれ消費電力を削減できます。 専用プーリが不要で、従来のプーリでベルト交換で消費電力が削減できます。 ウェッジタイプはウェッジベルトの底面に幅方向に切れ込みを入れ、曲げやすくしたものです。
    使用温度範囲(℃)-30~+90角度(°)40電気抵抗値6MΩ以下材質(ベルト)ゴム
  • マックスターマルチウエッジベルト 5V形 三ツ星ベルト

    マックスターマルチウエッジベルト 5V形

    三ツ星ベルト(2件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    マックスターマルチウエッジベルトは、マックスターウエッジベルトの上部をタイバンドで結合したものです。ベルトの断面形状はマックスターウエッジベルトと同様です。 原動機あるいは被動機側の負荷変動が周期的におきるような場合でも、ベルト長さが均一なので、安定した運転ができます。 ベルトが横転したりプーリーからはずれることがありません。 タイバンドでつながっているので、長い軸間距離が必要な場合でも振動が少なく安定した運転ができます。 垂直運転にも最適。
    種類ウエッジベルト角度(°)40材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)40ベルト形5V
  • フューズ (80A) (H1) MAZDA(マツダ)

    フューズ (80A) (H1)

    MAZDA(マツダ)(11件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • プーリー ベルト 幅 15mm 長さ 1702mm ポリウレタン SK Optibelt

    プーリー ベルト 幅 15mm 長さ 1702mm ポリウレタン SK

    Optibelt
    8,598税込9,458
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT RED POWER3 は、同じ TOP 幅の従来のベルトに比べ、出力定格が 1.5 倍から 2 倍の高性能ウェッジベルトです。伸張強度の高いコード、コードの配置、特殊な高弾性圧縮ゴムを備えています。耐油性及び耐熱性 導電性あり 取り付けが簡単 メンテナンスフリー
    仕様●長さ:1702mm●内径長さ:670mm●トップ幅:15mm●高さ:13mm●ベルト部:5 V●シリーズ:SK●材質:ポリウレタン●コード番号:204-3133アズワン品番65-8004-45
  • ハーネスリヤー (1K5V) MAZDA(マツダ)

    ハーネスリヤー (1K5V)

    MAZDA(マツダ)
    119,800税込131,780
    1個
    翌々日出荷
  • ハーネス エンジン (BN5V) MAZDA(マツダ)

    ハーネス エンジン (BN5V)

    MAZDA(マツダ)
    23,980税込26,378
    1個
    翌々日出荷
  • (D1)ハーネス,インストルメント MAZDA(マツダ)

    (D1)ハーネス,インストルメント

    MAZDA(マツダ)
    99,980税込109,978
    1個
    翌々日出荷
  • ハーネス フロント (1K5V) MAZDA(マツダ)

    ハーネス フロント (1K5V)

    MAZDA(マツダ)
    99,980税込109,978
    1個
    翌々日出荷
  • (1K5V)ハーネス,フロント MAZDA(マツダ)

    (1K5V)ハーネス,フロント

    MAZDA(マツダ)
    199,800税込219,780
    1個
    翌々日出荷
  • ハーネス NO.2 リヤ (W75V) MAZDA(マツダ)

    ハーネス NO.2 リヤ (W75V)

    MAZDA(マツダ)
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷
  • (B65V)ハーネス,リヤー MAZDA(マツダ)

    (B65V)ハーネス,リヤー

    MAZDA(マツダ)
    179,800税込197,780
    1個
    翌々日出荷
  • ハーネス,リヤー MAZDA(マツダ)

    ハーネス,リヤー

    MAZDA(マツダ)
    149,800税込164,780
    1個
    翌々日出荷
  • (B65V)ハーネス,インストルメント MAZDA(マツダ)

    (B65V)ハーネス,インストルメント

    MAZDA(マツダ)
    139,800税込153,780
    1個
    翌々日出荷
  • ハーネス,インストルメント MAZDA(マツダ)

    ハーネス,インストルメント

    MAZDA(マツダ)
    85,980税込94,578
    1個
    翌々日出荷
  • ハーネスリヤー (G45V) MAZDA(マツダ)

    ハーネスリヤー (G45V)

    MAZDA(マツダ)
    129,800税込142,780
    1個
    翌々日出荷
  • (ND5V)ハーネス、エミツシヨン MAZDA(マツダ)

    (ND5V)ハーネス、エミツシヨン

    MAZDA(マツダ)
    62,980税込69,278
    1個
    翌々日出荷
  • マックスターマルチウエッジベルト 3V形 三ツ星ベルト

    マックスターマルチウエッジベルト 3V形

    三ツ星ベルト(12件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    マックスターマルチウエッジベルトは、マックスターウエッジベルトの上部をタイバンドで結合したものです。ベルトの断面形状はマックスターウエッジベルトと同様です。 原動機あるいは被動機側の負荷変動が周期的におきるような場合でも、ベルト長さが均一なので、安定した運転ができます。 ベルトが横転したりプーリーからはずれることがありません。 タイバンドでつながっているので、長い軸間距離が必要な場合でも振動が少なく安定した運転ができます。 垂直運転にも最適。
    種類ウエッジベルト角度(°)40材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)40ベルト形3V
  • 酸化金属バリスタ 最大直流定格電圧:670V 100pF 1袋 5個入 BOURNS

    酸化金属バリスタ 最大直流定格電圧:670V 100pF 1袋 5個入

    BOURNS
    2,898税込3,188
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    IsoMOVシリーズのBournsバリスタは、低静電容量、非常に低い漏洩電流、高いエネルギー処理密度で、長寿命のProtectorとして高い性能を発揮します。プレミアム性能や省スペースが求められるAC/DC電源用途に最適です。ハイブリッド(MOV及びGDT)設計です。RoHSに準拠しています(2022年10月現在)低静電容量ですそれはリング波許容性である
    仕様●最大AC定格電圧:510V●最大直流定格電圧:670V●制限電圧:1300V●クランプ電流:200A●シリーズ:IsoMOV●静電容量:100pFアズワン品番65-6978-06
  • 酸化金属バリスタ 最大直流定格電圧:670V 75pF 1袋 5個入 BOURNS

    酸化金属バリスタ 最大直流定格電圧:670V 75pF 1袋 5個入

    BOURNS
    1,598税込1,758
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●最大AC定格電圧:510V●最大直流定格電圧:670V●制限電圧:1300V●クランプ電流:100A●シリーズ:IsoMOV●静電容量:75pFアズワン品番65-6980-37
  • LEDダウンライト DAIKO(大光電機)

    LEDダウンライト

    DAIKO(大光電機)
    5,998税込6,598
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
  • 電気チェーンブロック 揚程4m 4m SAシリーズ 象印チェンブロック

    電気チェーンブロック 揚程4m 4m SAシリーズ

    象印チェンブロック
    189,800税込208,780
    1台
    翌日出荷
  • ブラケット パーキング ケーブル (S2) MAZDA(マツダ)

    ブラケット パーキング ケーブル (S2)

    MAZDA(マツダ)
    1,298税込1,428
    1個
    翌々日出荷
  • マットフロアー (G14V) MAZDA(マツダ)

    マットフロアー (G14V)

    MAZDA(マツダ)
    69,980税込76,978
    1個
    翌々日出荷
  • サーフェスマウントスピーカー(マッチングトランス内蔵)1ペア YAMAHA(ヤマハ)

    サーフェスマウントスピーカー(マッチングトランス内蔵)1ペア

    YAMAHA(ヤマハ)
    83,980税込92,378
    1セット
    翌々日出荷
    低域に20cmウーファー、高域に2.5cmドームツイーターを搭載 PGM180Wの高耐入力を実現
    仕様コンポーネント:20cmコーン(LH)、2.5cmソフトドーム(HF)付属品グリル、Oリング、ボルト吊下金具、テンプレート、ユーロブロックプラグ(4P)×1、落下防止ワイヤー×2質量(kg)6.6形式2WAYバスレフ型間口(mm)Φ285角度(°)公称指向:100寸法(Φ×高さH)(mm)32×259音圧レベル(dB)出力:90SPL(1W、 1m)コネクタユーロブロック(4P)×1 (インプット:+/-、ループスルー:+/-)取付板厚(mm)5~35インピーダンス(Ω)定格:8(Lo-Z)、100V系:170(60W)、330(30W)、670(15W)、70V系:83(60W)、170(30W)、330(15W)、670(7. 5W)周波数帯域(Hz)再生:55-20k(-10dB)許容入力NOISE(90W)、PGM(180W)、MAX(360W)
  • サーフェスマウントスピーカー(マッチングトランス内蔵)1ペア YAMAHA(ヤマハ)

    サーフェスマウントスピーカー(マッチングトランス内蔵)1ペア

    YAMAHA(ヤマハ)
    75,980税込83,578
    1セット
    翌々日出荷
    低域に20cmウーファー、高域に2.5cmドームツイーターを搭載。 PGM180Wの高耐入力を実現
    仕様コンポーネント:20cmコーン(LH)、2.5cmソフトドーム(HF)付属品ブラケットベース(壁金具)×2、マウンティングブラケット(スピーカー金具)×2、ブラケットカバー×2、マウンティングブラケット取り付け用ネジ(M6)×4、ストッパーネジ(M3)×2、六角穴付きボルト×2、落下防止ワイヤー(本体取付用M6ネジ付き)×2、端子カバー×2、セーフティピン×2、六角レンチ×1、ユーロブロックプラグ(4P)×2(本体に付属)適合プロテクション:全帯域においてネットワークとトランスデューサーを保護質量(kg)8.2形式2WAYバスレフ型角度(°)公称指向:100×100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)278×430×239音圧レベル(dB)出力:91SPL(1W、 1m)コネクタユーロブロック(4P)×1 (インプット:+/-、ループスルー:+/-)防水仕様IP35インピーダンス(Ω)定格:8(Lo-Z)、100V系:170(60W)、330(30W)、670(15W)、70V系:83(60W)、170(30W)、330(15W)、670(7. 5W)周波数帯域(Hz)再生:51-20k(-10dB)許容入力NOISE(90W)、PGM(180W)、MAX(360W)
  • Molex 基板接続用ヘッダ KK 396シリーズ 日本モレックス(molex)

    Molex 基板接続用ヘッダ KK 396シリーズ

    日本モレックス(molex)
    2,198税込2,418
    1袋(10個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • USB対応100KSPS 16ビット分解能アナログ入力ユニット CONTEC(コンテック)

    USB対応100KSPS 16ビット分解能アナログ入力ユニット

    CONTEC(コンテック)
    109,400税込120,340
    1個
    5日以内出荷
    質量(g)400使用温度範囲(℃)0~50ケーブル長(m)1.8入力電圧(V)±20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×140×34(突起部含まず)分解能16-bit消費電流(mA)670(Max..)(DC5V)入力インピーダンス(Ω)1×106以上ケーブルUSBケーブル使用コネクタ68ピン 0.8mmピッチコネクタ、HDRA-E68W1LFDT-SL(本多通信工業製)相当品転送速度(Mbps)12(フルスピード)、480(ハイスピード)入力レンジバイポーラ±10Vチャネル数1ch使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)バス仕様USB Specification 2.0、1.1準拠入力チャネル数64ch(シングルエンド)、32ch(差動)
  • バリスタ バリスタ電圧:56V 最大直流定格電圧:45V 670pF 1セット 25個入 BOURNS

    バリスタ バリスタ電圧:56V 最大直流定格電圧:45V 670pF 1セット 25個入

    BOURNS
    999税込1,099
    1セット(25個)
    7日以内出荷
    Bourns Electronics 低電圧バリスタは、低電圧領域の高電圧サージから高感度電子デバイスを保護するように設計されています。エネルギー量の分配と消費電力の改善により、過渡エネルギー吸収性に優れています。3 → 170 V dc の動作範囲で動作します。短い応答時間 最高動作温度: +125 ℃ しきい値電圧温度係数は +0.05 %/ ℃ 未満
    仕様●入数:1テープ(25個入り)●最大AC定格電圧:35V●最大直流定格電圧:45V●制限電圧:90V●クランプ電流:3A●材料:金属●シリーズ:ZV●静電容量:670pF●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●バリスタ電圧:56Vアズワン品番65-6969-15
  • バリスタ バリスタ電圧:56V 最大直流定格電圧:45V 670pF 1セット 2500個入 BOURNS

    バリスタ バリスタ電圧:56V 最大直流定格電圧:45V 670pF 1セット 2500個入

    BOURNS
    81,980税込90,178
    1セット(2500個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(2500個入り)●最大AC定格電圧:35V●最大直流定格電圧:45V●制限電圧:90V●クランプ電流:3A●材料:金属●シリーズ:ZV●静電容量:670pF●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●バリスタ電圧:56Vアズワン品番65-6964-90
  • Microchip モータドライバIC MICROCHIP

    Microchip モータドライバIC

    MICROCHIP
    1,498税込1,648
    1袋(5個)
    7日以内出荷
  • ハイブリッドステッピングモータ RS Pro 28 x 28mm RS PRO

    ハイブリッドステッピングモータ RS Pro 28 x 28mm

    RS PRO
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    仕様ステップ角 = 1.8°保持トルク = 60mNm配線数 = 4定格電圧 = 3.8 Vフレームサイズ = 28 x 28mmステッピングモータのタイプ = ハイブリッド、永久磁石軸径 = 5mm許容電流値 = 670 mAシャフト長さ = 18mm深さ = 32mm抵抗/フェーズ = 5.6Ω基準合致 = RoHS対応高トルクハイブリッドステッパモータ、200ステップ. 高トルクハイブリッドステッパモータは、位置精度の高いモーションシステムです。 低速度でも出力が高い性能、停動トルク、ステップをマイクロステップに分割できる機能があるため、ステッパモータは小規模の量で直接的かつ精密な動きを実現できます。. 特長 / 利点. 高トルクステッパモータ ハイブリッドテクノロジー 永久磁石. 製品用途の情報. コンピュータ制御のステッパモータは、モーション制御位置決めシステムの一種です。一般に、開ループシステムの一部としてデジタル制御され、保持や位置決めの用途で使用されます。 レーザーや光学の分野では、リニアアクチュエータ、リニアステージ、回転ステージ、ゴニオメータ、ミラーマウントなどの精密位置決め機器でよく使用されます。他にも、梱包装置で、あるいは液体制御システムのバルブパイロットステージの位置決めで使用されます。 一般向けの製品では、フロッピーディスク、フラットベットスキャナ、プリンタ、プロッタ、スロットマシン、画像スキャナ、CDドライブ、インテリジェント照明、カメラのレンズ、CNC装置で、近ごろは3Dプリンタでも使われています。RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
5v650特集
  • おすすめ人気ランキング
  • 5v650