カテゴリ

  • 測定用品(20)
  • 制御機器(11)
  • メカニカル部品(9)
  • パソコン/周辺機器(8)
  • バイク部品(6)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「5v850」の検索結果

56件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マックスターウェッジベルト 三ツ星ベルト

    マックスターウェッジベルト

    三ツ星ベルト(80件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    断面構造を独特の幅狭形状にすることにより、プーリへのグリップ力が大きくなるように設計されています。 拡張力も高く、柔軟で変形の少ない、高伝動能力をもったV形ベルトです。
    用途大型ポンプ・コンプレッサ・鍛圧プレス・鋳造機・製紙機械・クラッシャ・ハンマーミル発電機・帯鋸盤・大型工作機械・振動ローラ・グラインダ・冷凍庫材質(ベルト)ゴム種類ウエッジベルト最大速度(m/sec)40角度(°)40
  • パワーエース バンドー化学

    パワーエース

    バンドー化学(40件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    パワーエースは従来のVベルトの断面形状を変えることにより、伝動力、寿命などを大幅に向上した高動力伝動用Vベルトです。 各種伝動装置のコンパクト化、あらゆる分野の省力化、コスト低減に有効です。 1本当たりの伝道力が高いため、ベルト本数が著しく減少できますので、装置のスペースが従来のVベルトの約1/3に縮小できます。 特殊配合ゴムの使用により、耐油性、耐熱性、難燃性、耐老化性、耐候性など数々の優れた性能を持っています。また、静電防止性能はRMA規格に合格しています。 研究を重ねた材料と製造方法により、寸法安定性に優れています。完全なマッチドセットと相まって、均一な動力伝道を行うことができます。また、保管中の寸法変化もほとんど起こりません。
    材質ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • 省エネパワーエース バンドー化学

    省エネパワーエース

    バンドー化学(4件のレビュー)
    9,398税込10,338
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    コンパクト・高速運転・高動力伝道・長寿命が特長のパワーエースを進化させた省エネVベルトです。 損失トルクを削減して、伝動効率を向上させました。伝動能力を損なうことなく省エネ&CO2削減ができます。 プーリの変更が不要です。ベルトを掛け換えるだけでご使用いただけます。 ベルト曲げ剛性低減と自己発熱の抑制が実現しました。安定した寿命特性はパワーエース以上です。 長寿命です。
    仕様ノッチ加工材質ゴム電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
  • 細幅Vベルト 5 V シリーズ DONGIL RUBBER BELT

    細幅Vベルト 5 V シリーズ

    DONGIL RUBBER BELT(2件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1本
    当日出荷から49日以内出荷
    一般ベルトに比べて上幅が狭く、高さが高い特殊な断面形をしています。 原材料、製造方法によりベルト走行時に抗張体に均一な応力を与え、伝動効率を高めるベルトです。
    種別5V材質(ベルト)ゴム種類Vベルト使用温度範囲(℃)-30~90角度(°)40材質(ベルト)ゴム最小プーリ径(mm)180ベルト形5V
  • パワースクラム(Vベルトタイプ) バンドー化学

    パワースクラム(Vベルトタイプ)

    バンドー化学(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応
  • e-POWER ウェッジベルト 三ツ星ベルト

    e-POWER ウェッジベルト

    三ツ星ベルト(4件のレビュー)
    8,398税込9,238
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    独特の幅狭形状で省エネ効果を発揮するVベルトです。 ノッチ形状になっており、屈曲性にすぐれ消費電力を削減できます。 専用プーリが不要で、従来のプーリでベルト交換で消費電力が削減できます。 ウェッジタイプはウェッジベルトの底面に幅方向に切れ込みを入れ、曲げやすくしたものです。
    使用温度範囲(℃)-30~+90角度(°)40電気抵抗値6MΩ以下材質(ベルト)ゴム
  • マックスターマルチウエッジベルト 5V形 三ツ星ベルト

    マックスターマルチウエッジベルト 5V形

    三ツ星ベルト(2件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    マックスターマルチウエッジベルトは、マックスターウエッジベルトの上部をタイバンドで結合したものです。ベルトの断面形状はマックスターウエッジベルトと同様です。 原動機あるいは被動機側の負荷変動が周期的におきるような場合でも、ベルト長さが均一なので、安定した運転ができます。 ベルトが横転したりプーリーからはずれることがありません。 タイバンドでつながっているので、長い軸間距離が必要な場合でも振動が少なく安定した運転ができます。 垂直運転にも最適。
    種類ウエッジベルト角度(°)40材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)40ベルト形5V
  • ベルト optibelt WEDGE BELTS SK Optibelt

    ベルト optibelt WEDGE BELTS SK

    Optibelt
    6,898税込7,588
    1本
    44日以内出荷
    伝達効率97%、S=C PLUS仕様で、同じ規格サイズであればどのベルトを選択してもセット可能です。
    使用温度範囲(℃)-40~+70規格USA-Standard RMA/MPTA
  • マックスターマルチウエッジベルト 3V形 三ツ星ベルト

    マックスターマルチウエッジベルト 3V形

    三ツ星ベルト(12件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    マックスターマルチウエッジベルトは、マックスターウエッジベルトの上部をタイバンドで結合したものです。ベルトの断面形状はマックスターウエッジベルトと同様です。 原動機あるいは被動機側の負荷変動が周期的におきるような場合でも、ベルト長さが均一なので、安定した運転ができます。 ベルトが横転したりプーリーからはずれることがありません。 タイバンドでつながっているので、長い軸間距離が必要な場合でも振動が少なく安定した運転ができます。 垂直運転にも最適。
    種類ウエッジベルト角度(°)40材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)40ベルト形3V
  • 赤パッド DAYTONA(デイトナ)

    赤パッド

    DAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1セット
    翌々日出荷から14日以内出荷
    扱いやすく、握れば素直に効く。低温時でも安定した制御力を発揮し、街乗りや通勤に最適。レジン系パッドでありながら、雨天時の摩擦低下を最小限に抑え、安定した制動力を確保しています。握り始めからリニアに効く特性で、鳴きにくくローターにも優しい。初めての交換にもおすすめできる、信頼のロングセラーモデル。
  • 二輪用オイルフィルター EXCEL(エクセル)

    二輪用オイルフィルター

    EXCEL(エクセル)(289件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。
    RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
  • SilverStone 850W 電源ユニット Extreme 850R Platinum Cybenetics Platinum SFX12V 4.0 & PCIe 5.0フルモジュラーSFX PSU SST-EX850R-PM SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone 850W 電源ユニット Extreme 850R Platinum Cybenetics Platinum SFX12V 4.0 & PCIe 5.0フルモジュラーSFX PSU SST-EX850R-PM

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    36,980税込40,678
    1台
    5日以内出荷
    Gen5 12VHPWRPCIeコネクタを搭載し、Intel SFX12V V4.0仕様規格に適合。Cybenetics Platinum効率認証。50℃動作温度での連続出力。インテリジェントな停止機能およびシャットオフ遅延機能装備の超静音92mm FDBファン。フラットケーブルにより折り曲げや、ケーブル取回しに十分なフレキシビリティー。100%モジュラケーブル。全て日本製電解コンデン
    その他GPU Support listブラック(非鉛成分塗装)質量(g)1.6 kg出力(W)●+12V コンバイン:850●+3.3V & +5V コンバイン:100寸法125mm (W) × 63.5mm (H) × 100mm (D)規格SFX最大出力(W)DC:850動作温度0℃ ~ 50℃保護機能過電流保護過出力保護過電圧保護過熱保護過小電圧保護短絡回路保護無負荷保護入力周波数(Hz)範囲:47~63安全規格登録番号:SST-SX0850MCPT-A適合負荷範囲:最大電流 (A):20A(+3.3V)、20A(+5V)、70.8A(+12V)、3.0A(+5VSB)、0.3A(-12V)最小電流 (A):0A(+3.3V)、0A(+5V)、0A(+12V)、0A(+5VSB)、0A(-12V)レンジ (%):±5%(+3.3V)、±5%(+5V)、+5/-7%(+12V)、±5%(+5VSB)、±10%(-12V)ライン制御 (%): ±1%(+3.3V)、±1%(+5V)、±1%(+12V)、±1%(+5VSB)、±1%(-12V)リップル (mVp-p):40mV(+3.3V)、40mV(+5V)、80mV(+12V)、40mV(+5VSB)、80mV(-12V)ノイズレベル最小0dBA効率89% & <91% 総合効率RoHS指令(10物質対応)対応各種認証Cybenetics Platinumコネクタ仕様1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ2 x 8 / 4 ピンEPS / ATX 12Vコネクタ2 x 8 / 6 ピンPCIeコネクタ1 x 12+4ピン 12VHPWR コネクタ8 x SATAコネクタ3 x 4ピン周辺用コネクタ1 x 4ピンフロッピーコネクタ入力電圧180 ~ 264 Vrms冷却システム静音92mmファン出力密度(W/L)1070MTBF平均故障間隔100,000時間システム対応PFC:アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)
  • LEDダウンライト DAIKO(大光電機)

    LEDダウンライト

    DAIKO(大光電機)
    6,298税込6,928
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
  • ブレーキパッド(シンタードメタル) Vesrah

    ブレーキパッド(シンタードメタル)

    Vesrah(11件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1セット
    当日出荷から32日以内出荷
    ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
  • 2WAY 6FAN ノートPCスタンド 全面冷却タイプ MCO

    2WAY 6FAN ノートPCスタンド 全面冷却タイプ

    MCO
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    6基ファンでノートPCの底面全体をしっかり冷却。ノートPCの底面全体をカバーする、クーラースタンド ノートPCを設置して、快適な操作と大型ファンによる冷却が可能なスタンドです。パソコン本体が熱を持つと、パフォーマンスの低下や製品寿命の低下につながります。ノートPCをデスクから浮かせてファンの風を当てることで、熱の蓄積を防止することができます。 「クーリングパッドモード」と「ノートスタンドモード」の2通りの使い方が選択可能。「クーリングパットモード」では、スタンドにノートPCを設置し、そのまま使用。スペースのないデスクでも、適度な角度調節でPC底面に空間を作り、更なる放熱効果を期待できます。「ノートスタンドモード」では、外付けキーボードやマウスなど、周辺機器を接続。ノートPC画面を液晶モニターのようにして、デスクトップPCと同様の感覚でご使用いただけます。 7段階の角度調節機能を搭載しており、0°/約17°/約23°/約28°/約30°/約33°/約36°の角度から、お好みの角度をお選びいただけます。作業内容によって適切な角度が設定できます。 本製品にUSB Aポートを2基搭載し、本製品を接続するのに使用したノートPCのUSBポートの数を減らしません。また、本製品のUSBポートは内部で繋がっているため(スルーポート)、ノートPC本体のUSBポートと同様に使用することが可能です。 PC設置面に通気性と熱伝導率に優れたパンチング板を採用。PC本体の熱がより逃げやすくなり、ノートPCの熱暴走を防げます。 11.6インチから15.6インチまで幅広いサイズのノートPCに対応している為、自宅用のノートPCや、会社用のノートPCなど、サイズが異なる場合でも、対応サイズ内であれば色々なノートPCに使用可能です。 電源ON時は、鮮やかな青色LEDライトが点灯。電源が入っているかどうかが一目でわかります。※LEDライトのみをOFFにすることはできません。 ノートPCの状況に合わせて、風量を調節できる風力調整ダイアル機能が付いています。PC使用直後は風量を”弱”、ブラウジングの際は風量を”強”で使用するなど、状況に応じた細かい調節が可能です。 スタンド横にスマートフォンを設置できるスマートフォンスタンド付き。作業に合わせて左右どちらでもスマートフォンを設置できます。
    セット内容本体、専用USBケーブル、取扱説明書兼保証書電源USB DC5V/約850mA(USB端子より給電)耐荷重(kg)最大3までベアリングSleeve bearing本体質量(g)約790対応OSWindows 11/10、macOS10.10以降対応機種11.6~15.6インチのノートPC角度調整範囲7段階(0°/約17°/約23°/約28°/約30°/約33°/約36°)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約360×255×27寿命ファン:約10000時間保証期間ご購入日より6ヶ月LED青色LED 6灯(ファン部)※OFFにすることはできません。ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約60×60×15端子USB Aポート メス×2(スルーポート対応)ノイズレベルファン:<32dBAファン6基ファン回転速度(min-1[r.p.m])2100+/-10%
  • EPCOS ポリプロピレンフィルムコンデンサ EPCOS

    EPCOS ポリプロピレンフィルムコンデンサ

    EPCOS(2件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1箱(12個)
    当日出荷から7日以内出荷
  • アンフェノール MIL規格丸型コネクタ 62GB, シリーズ AMPHENOL

    アンフェノール MIL規格丸型コネクタ 62GB, シリーズ

    AMPHENOL
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • Infineon PNP トランジスタ INFINEON

    Infineon PNP トランジスタ

    INFINEON
    4,398税込4,838
    1袋(100個)
    翌々日出荷
  • ブレーキパッド(レジンパッド) Vesrah

    ブレーキパッド(レジンパッド)

    Vesrah(16件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1セット
    4日以内出荷から32日以内出荷
    ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
  • バッファアンプ機能増設ボックス CONTEC(コンテック)

    バッファアンプ機能増設ボックス

    CONTEC(コンテック)
    68,980税込75,878
    1個
    3日以内出荷
    質量(g)100使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)使用温度範囲(℃)0~50入力電圧範囲(V)-10~10入力電圧(V)±15入力インピーダンス(Ω)1×106以上
  • 非絶縁型高精度アナログ出力 Low Profile CONTEC(コンテック)

    非絶縁型高精度アナログ出力 Low Profile

    CONTEC(コンテック)
    98,980税込108,878
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    質量(g)60出力レンジバイポーラ±10V外形寸法(高さH×長さL)(mm)121.69×63.41使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)使用温度範囲(℃)0~50使用コネクタ50ピンミニチュアリボンコネクタ、10250-52A2JL(3M 製)相当品入力点数非絶縁入力4点(TTL、レベル、正論理)出力点数非絶縁出力4点(TTL、レベル、正論理)分解能16-bitチャネル数1ch出力インピーダンス(Ω)1以下
  • SilverStone 電源 DA Gold 80 PLUS Gold ATX 3.0 & PCIe 5.0 PSU SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone 電源 DA Gold 80 PLUS Gold ATX 3.0 & PCIe 5.0 PSU

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    13,980税込15,378
    1台
    5日以内出荷
    80 PLUS Gold効率認証を取得し、Gen5 12V-2x6 PCIeコネクタを装備。Intel ATX 3.0規格に準拠し、最新のPCIe Gen 5規格で最大2倍の出力上昇に対応します。50℃動作温度での連続出力が可能で、先進の準ファンレス操作による低動作音120mmファンを搭載。奥行き140mmのコンパクト設計で搭載が容易です。
    白 (非鉛成分塗装)寸法150mm (W) × 86mm (H) × 140mm (D)規格ATX(PS2)動作温度0℃ ~ 50℃入力周波数(Hz)範囲:47~63ノイズレベル0 dBA (最小)効率87% & <89%RoHS指令(10物質対応)対応各種認証80 PLUS Gold入力電圧90 ~ 264 Vrms冷却システム静音120mm ファンMTBF(時間)100000システム対応PFC:アクティブ PFC (PF>0.9全負荷時)
  • PLATINUM認証電源 SHARKOON

    PLATINUM認証電源

    SHARKOON
    22,980税込25,278
    1個
    6日以内出荷
    「REBEL P20 SFX」シリーズは、コンパクトなSFXフォームファクターでありながら12V-2×6コネクタを装備しており、最新のグラフィックスカードを搭載したハードウェアシステムにおいても高いパフォーマンスを発揮する電源ユニットです。 効率面においてはCybenetics Platinum認証を受けており、高い変換効率と信頼性を備えています。 またZERO RPMモードを搭載した92 mm静音ファンを装備しており、低ノイズレベル動作を実現しています。 ケーブル一式が収納できる専用のケーブルバッグが付属しており、必要なケーブルのみを使用し未使用のケーブルはケーブルバッグに収納できます。 製品は最大出力750W・850W・1000Wの3機種が用意されています。 REBEL P20 SFXは、115Vで89%以上、230Vで91%以上の総合効率、および5VSBで76%以上の効率を備えており、独立した第三者機関であるCybenetics研究所によるPlatinum認証を受けています。 12V-2×6コネクタを内蔵したREBEL P20 SFXは、コンパクトなSFXフォームファクタにもかかわらず、最新のハイエンドグラフィックスカードを搭載したハードウェアシステムに信頼性の高いパフォーマンスを提供します。 REBEL P20 SFXは、低ノイズ動作を提供する92 mmファンを搭載しています。 ZERO RPMモードによりファンの回転は完全にオフとなり、低負荷から中負荷までほぼ無音で動作します。 ハードウェアを優しく冷却するため、ファン遅延モードは、PCシステムがシャットダウンされた後、ファンが最大60秒間動作し続けることを可能にします。 完璧な動作を保証するため、REBEL P20 SFXは全日本製コンデンサ、安定したLLC共振コンバータ、DC/DCテクノロジーを搭載しています。 また、過電流保護や過電力保護など、負荷の高い環境においても電源ユニットが継続的に安定して動作できるよう、さまざまな保護機能を搭載しています。
    質量(kg)1寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)100×125×63.5周波数50-60Hzケーブルフルモジュラーケーブル長(mm)(Mainboard Cable)300動作温度(℃)0~+40各種認証Cybenetics Platinum入力電圧100-240VAC待機時消費電力(W)最大0.25フォームファクタSFX 12V V4.1MTBF平均故障間隔(h)最小10万~
  • SilverStone HELA 850R Platinum 80 PLUS Platinum 850W PCIe 5フルモジュラーATX電源 SST-HA850R-PMA SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone HELA 850R Platinum 80 PLUS Platinum 850W PCIe 5フルモジュラーATX電源 SST-HA850R-PMA

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    24,980税込27,478
    1台
    7日以内出荷
    ATX 3.1規格準拠の12V-2x6 PCIeコネクタ対応。80 PLUS Platinum認証の高効率。100%モジュラケーブル。50℃動作温度における24時間1週無休の連続出力。全て日本製電解コンデンサー。超静音120mm FDBファン。準ファンレススイッチ機能装備。180°アングルSATAコネクタ、並列ハードディスクドライブ配置のシステムに理想的
    その他GPU Support listブラック(非鉛成分塗装)出力(W)●+12V コンバイン:850●+3.3V & +5V コンバイン:100寸法150mm (W) x 86mm (H) x 140mm (D)規格ATX(PS2)最大出力(W)DC:850動作温度0℃ ~ 50℃保護機能・過電流保護・過出力保護・過電圧保護・過熱保護・短絡回路保護入力周波数(Hz)範囲:47~63安全規格登録番号:SST-AX0850MCPT-C適合負荷範囲:出力+3.3V +5V +12V +5VSB -12V最大電流 (A)20A 20A 70.8A 2.5A 0.3A最小電流 (A)0A 0A 0A 0A 0Aレンジ (%)±5% ±5% +5~-7% ±5% ±5%ライン制御 (%)±1% ±1% ±1% ±1% ±1%リップル (mVp-p)50mV 50mV 120mV 50mV 120mVノイズレベル0 dBA (最小)効率89% ~ 91%、負荷20% ~ 100%RoHS指令(10物質対応)対応各種認証80 PLUS Platinumコネクタ仕様・1 x 24 / 20-ピン マザーボードコネクタコネクタ・2 x 8ピン EPS / ATX 12V コネクタ・4 x 8 / 6 ピン PCIEコネクタ・1 x 12+4ピン12V-2x6コネクタ・12 x SATA コネクタ・3 x 4ピン周辺用ピンコネクタ・1 x 4 ピンFloppyコネクタ入力電圧90 ~ 264 Vrms冷却システムシングル 120mm FDBファン出力密度(W/L)471MTBF(時間)100000システム対応PFC:アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)
  • Microchip A/Dコンバータ MICROCHIP

    Microchip A/Dコンバータ

    MICROCHIP
    6,598税込7,258
    1個ほか
    7日以内出荷
  • SilverStone Strider Platinum シリーズ ST85F-PT 80PLUS PLATINUM認証 電源 850W SST-ST85F-PT SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone Strider Platinum シリーズ ST85F-PT 80PLUS PLATINUM認証 電源 850W SST-ST85F-PT

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    29,980税込32,978
    1台
    7日以内出荷
    奥行140mmというコンパクト設計によって簡単に取り付け可能。80 PLUS Platinum認証の高効率。100%モジュラーケーブル。40℃動作温度での連続出力。クラスをリードするシングル+12Vレール。厳格な ±3%電圧制御および低リップル&ノイズ。インテリジェントな準ファンレス操作対応の超静音120mmファン
    その他GPU Support list Compatible with ATX12V v2.4ブラック(非鉛成分塗装)質量(g)2.54 kg備考SATAケーブル1本に4基のSSDを接続する際は、各ケーブルの+5V出力合計は5Aを超えないようご注意ください。ケーブルの過負荷を防止するには、2本の独立したSATAケーブルへの接続をお勧めいたします。出力(W)●+12V コンバイン:850●+3.3V & +5V コンバイン:120寸法150 mm (W)× 86 mm(H)× 140 mm(D)最大出力(W)DC:850動作温度0℃ ~ 40℃保護機能過電流保護 過出力保護 過電圧保護 過熱保護過小電圧保護 短絡回路保護入力周波数(Hz)範囲:47~63ノイズレベル0 ~ 28 dBA効率89%~92%、負荷20%~100%RoHS指令(10物質対応)対応各種認証80 PLUS Platinumコネクタ仕様1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ(550mm)1 x 8 / 4ピンEPS / ATX 12Vコネクタ(750mm)1 x 8 / 4ピンEPS / ATX 12Vコネクタ(550mm)4 x 8 / 6ピンPCIEコネクタ(550mm x 4)12 x SATAコネクタ(600mm / 150mm / 150mm /150mm x 3)3 x 4ピン周辺用コネクタ(600mm / 150mm / 150mm) 1 x 4ピンフロッピーコネクタ(100mm)入力電圧90V~264V冷却システム静音120mmファン出力密度(W/L)471MTBF(時間)100000システム対応PFC:アクティブPFC(PF>0.9 、全負荷時)
  • SilverStone モジュラー電源 Triton 850Rx Cybenetics Gold 850W PCIe 5固定ケーブルATX電源 SST-TR850R-GF SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone モジュラー電源 Triton 850Rx Cybenetics Gold 850W PCIe 5固定ケーブルATX電源 SST-TR850R-GF

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    18,980税込20,878
    1台
    7日以内出荷
    ・ATX 3.1およびPCIe Gen 5規格準拠の12V-2x6 PCIeコネクタ対応。・最新のPCIe Gen 5規格で最大2倍の出力上昇に対応。・低動作音120mm ICB (Inside Cavity Bearing) ファン。・ブラックのエンボスケーブル設計。・主要コンデンサは日本製の電解型。・Cybenetics Gold効率認証。・40℃動作温度での連続出力。・奥行き140mmの設計で設置が容易
    仕様●+12V コンバイン:850W●+3.3V & +5V コンバイン:100W●PFC:アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)●フォームファクター:ATX (PS2)●出力密度(W):470.7 /L●入力周波数範囲:47Hz ~ 63Hz●負荷範囲:・出力 +3.3V +5V +12V1 +5VSB -12V・最大電流 (A) 18A 18A 70.8A 3.0A 0.3A・最小電流 (A) 0A 0A 0A 0A 0A・レンジ (%) ±5% ±5% ±5% ±5% ±10%・ライン制御 (%) ±1% ±1% ±1% ±1% ±1%・リップル (mVp-p)50mV 50mV 120mV 50mV 120mV寸法(mm)150 (W) x 86 (H) x 140 (D)質量(kg)1.56ブラック(非鉛成分塗装)出力(W)最大 DC :850型番SST-TR850R-GF入力電圧(V)90 ~ 264 rms保護機能・過電流保護 ・過出力保護 ・過電圧保護 ・過熱保護 ・過小電圧保護 ・短絡回路保護安全規格登録番号:SST-AX0850FCGD-Aコネクタ1 x 24 / 20-poliger motherboard-Stecker・2 x 8 / 4-poliger EPS / ATX 12V-Stecker・1 x 12+4-poliger 12V-2x6- Stecker・5 x 8 / 6-poliger PCIe-Stecker・6 x SATA-Stecker・2 x 4-poliger Peripheral-Stecker動作温度(℃)0 ~ 40ノイズレベル最小18dBa効率87% ~ 89%、負荷20% ~ 100%RoHS指令(10物質対応)対応各種認証Cybenetics Gold冷却システム低動作音120mm ICBベアリング ファンMTBF(時間)100000
  • スリムシリンダ DV40X850 コガネイ

    スリムシリンダ DV40X850

    コガネイ
    47,980税込52,778
    1個
    7日以内出荷から12日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)850作動方式複動片ロッド仕様スリムバルパックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~210
  • Samtec 基板接続用ソケット HPF シリーズ SAMTEC

    Samtec 基板接続用ソケット HPF シリーズ

    SAMTEC
    389税込428
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 電源コネクタ (産業用コネクタ ) RS PRO

    RS PRO 電源コネクタ (産業用コネクタ )

    RS PRO
    6,198税込6,818
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
  • SilverStone 2U 850Rx Gold 80 PLUS Gold認証 850W 2U Single 固定ケーブル電源ユニット SST-2U850R-GF SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone 2U 850Rx Gold 80 PLUS Gold認証 850W 2U Single 固定ケーブル電源ユニット SST-2U850R-GF

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    43,980税込48,378
    1台
    12日以内出荷
    ・標準的な 2U Singleに対応。・12V-2x6 PCIe コネクタをサポートし、ATX 3.1 および PCIe Gen 5 標準に対応。・ブラックフラットケーブルデザイン。・日本製主要電解コンデンサ採用。・静音 60mm デュアルボールベアリングファン。・80PLUS Gold 認証の高効率。・50℃ 動作温度で 24 時間 365 日連続出力可能
    仕様【PFC】アクティブ PFC(全負荷時 PF>0.9)形状2U Single質量(kg)1.95ブラック(鉛フリーペイント)出力(W)【+12V コンバイン】850【+3.3V & +5V コンバイン】150最大出力(W)【DC】850型番SST-2U850R-GF入力電圧(V)90 ~ 264 rms寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×70×190保護機能・過電流保護・過出力保護・過電圧保護・過熱保護・過小電圧保護・短絡回路保護入力周波数(Hz)47 ~ 63コネクタ1 x 24/20 ピン マザーボードコネクタ、2 x 8 / 4 ピン EPS / ATX 12V コネクタ、3 x 8 / 6 ピン PCIe コネクタ、1 x 12V-2x6 コネクタ、6 x SATA コネクタ、6 x 4 ピン ペリフェラルコネクタ動作温度(℃)0 ~ 50ノイズレベル18 dBA 最小効率効率 87% ~ 90%(負荷 20% ~ 100% 時)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証80 PLUS Gold冷却システムシングル 60mm デュアルボールベアリングファンMTBF(時間)100000
  • パドル式レベルスイッチ(PRL-101) 東和制電工業(TOWA)

    パドル式レベルスイッチ(PRL-101)

    東和制電工業(TOWA)
    129,800税込142,780
    1台
    26日以内出荷から36日以内出荷
    機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。
    タイプ保護管タイプ取付サイズJIS5K65A
  • パドル式レベルスイッチ(PRL-101)(検査成績書付き) 東和制電工業(TOWA)

    パドル式レベルスイッチ(PRL-101)(検査成績書付き)

    東和制電工業(TOWA)
    139,800税込153,780
    1台
    26日以内出荷から36日以内出荷
    機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。
    タイプ保護管タイプ取付サイズJIS5K65A
  • セリエオロ ブレーキパッド SA 07YA11SA brembo

    セリエオロ ブレーキパッド SA 07YA11SA

    brembo
    5,698税込6,268
    1個
    32日以内出荷
    あらゆる使用条件下で優れた性能を発揮するブレーキパッド「SP(シンタード)」。ストリート使用から走行会でも活躍する万能なコンパウンドです。前後専用のコンパウンド設計となり、SAはフロント用、SPはリア用と種別されており、それぞれの使用用途に合わせた制動力を発揮します。メーカー名:ブレンボ セリエオロ。メーカー品番:07YA11SA。適合車種(フロント):【YAMAHA】SRX250(90)、SRX400-1(85-86)、TZR125(89-94)、YD250S(89-90)。 適合車種(ダブルディスクフロント):【YAMAHA】FJ1100(84)、FJ1200(86-88)、FZ400R(84-87)、FZ750(85)、FZR400(86-87)、FZX750(86-93)、FZX750(98-00)、RZV500R(84-85)、V-MAX(85-92)、XJ400Z/ZS(83)、XJ400ZE(84)、XV1100ビラーゴ(86-99)、XV750ビラーゴ(89-93)。 適合車種(リア):【YAMAHA】DS1100(99-08)、DSC1100(00-08)、FJ1100(84)、FJ1200(86-88)、FJ1200(89-93)、FZ750(85)、FZR1000(87-88)、FZR1000(89-90)、FZR1000(91-95)、FZR750(87)、FZR750R(89)、FZX750(86-93)、FZX750(98-00)、RZ250R(83)、RZ350R(83)、TDM850 (4EP)(92-94)、TDM850 (5GG)(98-01)、TRX850(95-01)、V-MAX(85-92)、V-MAX(93-07)、XJ400Z/ZS(83)、XJ400ZE(84)、XJ900S/SP(02)、XJR1200(94)、XJR1200(95-96)、XJR1200R(96)、XJR1200SP(97)、XJR1300(00)、XJR1300(98-99)、YZF1000Rサンダーエース(96-01)、YZF600Rサンダーキャット(96-01)、YZF750SP(93-95)。。仕様:ロード。 素材:シンタード。 型番:07YA11
    仕様ロード材質シンタード
  • パドル式レベルスイッチ(PRL-201) 東和制電工業(TOWA)

    パドル式レベルスイッチ(PRL-201)

    東和制電工業(TOWA)
    179,800税込197,780
    1台
    36日以内出荷
    機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。
    タイプ耐熱タイプ(Max200℃迄)取付サイズJIS5K65A
  • パドル式レベルスイッチ(PRL-101L)LEDランプ 東和制電工業(TOWA)

    パドル式レベルスイッチ(PRL-101L)LEDランプ

    東和制電工業(TOWA)
    149,800税込164,780
    1台
    36日以内出荷
    機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。ディップスイッチ切替で羽根停止時点灯、回転時点灯切替可能
    タイプ保護管タイプ取付サイズJIS5K65A
  • パドル式レベルスイッチ(PRL-101L)LEDランプ(検査成績書付き) 東和制電工業(TOWA)

    パドル式レベルスイッチ(PRL-101L)LEDランプ(検査成績書付き)

    東和制電工業(TOWA)
    149,000税込163,900
    1台
    36日以内出荷
    機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。ディップスイッチ切替で羽根停止時点灯、回転時点灯切替可能
    タイプ保護管タイプ取付サイズJIS5K65A
  • パドル式レベルスイッチ(PRL-201)(検査成績書付き) 東和制電工業(TOWA)

    パドル式レベルスイッチ(PRL-201)(検査成績書付き)

    東和制電工業(TOWA)
    189,800税込208,780
    1台
    36日以内出荷
    機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。
    タイプ耐熱タイプ(Max200℃迄)取付サイズJIS5K65A