カテゴリ
- バイク純正部品(14)
- 機構部品(2)
- バイク部品(1)
- 制御機器(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「5vc-12241-00」の検索結果

ガスケット テンショナケース 4FM-12213-00
YAMAHA(ヤマハ)(6件のレビュー)¥179税込¥1971個当日出荷主な適合純正品番30X-12213-00主な適合車輌型式(ヤマハ)YZF-R1(4XV7_4XV8)
ドリルストッパ
SK(新潟精機)(11件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷専用のサイズで確実な取り付けが可能。熱に強いスチール製。用途ボール盤、電気ドリルで深さ一定の穴をあける時に。材質スチール内径(Φmm)3、4、5、6、8、10ドリル径(Φmm)3、4、5、6、8、10外径(Φmm)9、10、11、12、14、16
O-リング(341) 93210-54175
YAMAHA(ヤマハ)(15件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷●内径53×線径3.6主な適合純正品番93210-548A1主な適合車輌型式(ヤマハ)XT250(3C5S)
ボールガイドポストセット(可動式ストッパ・ノック穴付・樹脂製ボールリテーナタイプ)
タカノ¥4,398~税込¥4,838~1個3日以内出荷材質ブシュ・ホルダ:FC250 ボールガイドブシュ:SUJ2 ボールリテーナ:POM(ポリアセタール樹脂) ポスト:SUJ2 ボルト:SCM435 ノックピン:SUJ2硬度ボールガイドブシュ:硬度58HRC~ ポスト:58HRC~(高周波焼入) ノックピン:表面硬度45~50HRC公差eH7
M型 同軸コネクタ プラグ
トーコネ(旧:東洋コネクター)(54件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷種類コネクタ結線方式中心/半田、外部/半田RoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプM型嵌合部形状プラグ
O-リング 93210-347A1
YAMAHA(ヤマハ)(29件のレビュー)¥139税込¥1531個当日出荷●内径33.5×線径3.5主な適合純正品番93210-34802主な適合車輌型式(ヤマハ)YP125FI(5CAE)
オイルフィルター Oリング Y 93210-54175
KIJIMA(キジマ)(5件のレビュー)¥199税込¥2191個当日出荷純正同形状のOリングです。主な適合純正品番ヤマハ/93210-54175幅(mm)3.4内径(Φmm)53.2