カテゴリ
- メカニカル部品(2)
絞り込み
エコロジープロダクト
「5vx-950」の検索結果

パワーエースコグ
バンドー化学(22件のレビュー)¥7,298税込¥8,0281本当日出荷から4日以内出荷コグ加工によりパワーエースよりもさらに伝動容量が高く(20~30%アップ)、小プーリ径、高速回転に適用。 ベルト本数の減少により伝動装置の省スペース化が可能。用途さまざまな伝動装置のコンパクト化、あらゆる分野の省力化、コスト低減に有効材質ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
マックスターウェッジシュープリーム 5VX形
三ツ星ベルト¥11,980税込¥13,1781個6日以内出荷から7日以内出荷・Vベルトのすぐれたくさび効果によってプーリへのグリップ力が増し、標準Vベルトの2倍以上の伝達性能を発揮します。・伝達能力が高いので、スペースが小さく、コンパクトな設計ができます。また装置重量が軽くなり、省エネ効果も期待できます。・独自の幅狭形状でベルト重量が軽くなり、最高速度40m/secの高速伝達が可能です。・伝達容量が大きく、減速比も大きくとれるので、二段減速やギヤ減速機を置き換えることができます。RoHS指令(10物質対応)対応