カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,856)
  • 制御機器(777)
  • 空調・照明・電設資材(287)
  • パソコン/周辺機器(144)
  • メカニカル部品(118)
  • カー用品(114)
  • トラック用品・パーツ(95)
  • 防災用品(49)
  • 船舶用品・漁業資材(41)
  • トラック純正部品(23)
  • FA担当者のオススメ新商品(22)
  • 家電(18)
  • 自動車補修部品(17)
  • 自動車純正部品(15)
  • バイク部品(12)
  • 科学研究・開発用品(11)
  • 油圧機器・油圧ホース(11)
  • 安全用品(9)
  • 電動工具(8)
  • バッテリー・電装(7)
  • はんだ関連・静電気対策用品(6)
  • 測定用品(5)
  • 店舗什器・備品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 物流用品(3)
  • 機構部品(3)
  • 防犯用品(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 電気材料(2)
  • 清掃用品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 医療(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • オフィス家具(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 介護用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業機械(1)
  • 縫製用品(1)
  • エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「5w 24v」の検索結果

3,671件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • (S0445)BULB 24V-5W 日野自動車

    (S0445)BULB 24V-5W

    日野自動車(1件のレビュー)
    245税込270
    1個
    当日出荷
  • (AY080)バルブ24V5W ニッサン

    (AY080)バルブ24V5W

    ニッサン
    209税込230
    1個
    3日以内出荷
  • ウェッジベース電球 24V シングル モノタロウ

    ウェッジベース電球 24V シングル

    モノタロウ(22件のレビュー)
    999税込1,099
    1箱(10個)
    当日出荷
    用途コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプクリアタイプシングル球定格電圧(V)24口金W2.1×9.5dガラス球形式T10RoHS指令(10物質対応)対応販売区分業務用
  • DC24V/5.0W 電球(シングルベース回転灯用/3個) エスコ

    DC24V/5.0W 電球(シングルベース回転灯用/3個)

    エスコ
    765税込842
    1個
    当日出荷
    仕様24V-5Wエスコ品番EA758ZK-63寸法(mm)18×35口金BA15ベースシングル光色クリア
  • 交換用電球 24V シングル G18 日本製 モノタロウ

    交換用電球 24V シングル G18 日本製

    モノタロウ(31件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1箱(10個)
    当日出荷
    Made in Japanの高品質商品です。 ライセンス、パーキング、ストップランプに使用できます。 シングル球でクリアで10個入りパックです。
    用途ポジション、ライセンス、パーキングランプ適合タイプシングル球販売区分業務用
  • ウェッジベース電球  24V STANLEY(スタンレー電気)

    ウェッジベース電球 24V

    STANLEY(スタンレー電気)(28件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1箱(10個)
    当日出荷
    用途コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプクリアタイプシングル球定格電圧(V)24
  • (S0445)BULB 24V-21/5W 日野自動車

    (S0445)BULB 24V-21/5W

    日野自動車
    400税込440
    1個
    当日出荷
  • (90083)バルブ,24V-5W(ランプ,ターン) 日野自動車

    (90083)バルブ,24V-5W(ランプ,ターン)

    日野自動車
    254税込279
    1個
    10日以内出荷
  • 交換用電球 24V シングル G18 モノタロウ

    交換用電球 24V シングル G18

    モノタロウ(1件のレビュー)
    949税込1,044
    1箱(10個)
    当日出荷
    トラックの補修用交換電球です。
    用途トラックの交換用電球として適合ライセンスランプ(番号灯)クリアタイプシングル球定格電圧(V)24口金BA15s本体寸法(mm)37.5xΦ19ガラス球形式G18販売区分業務用
  • ウェッジベース電球 24V KOITO(小糸製作所)

    ウェッジベース電球 24V

    KOITO(小糸製作所)(6件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1箱(10個)
    当日出荷
    クリアタイプシングル球定格電圧(V)24
  • パネル、メーター用電球 24V STANLEY(スタンレー電気)

    パネル、メーター用電球 24V

    STANLEY(スタンレー電気)(14件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1箱(10個)
    当日出荷
    クリアタイプシングル球
  • 24V/5.0W/E12 中ナツメ球(5個) エスコ

    24V/5.0W/E12 中ナツメ球(5個)

    エスコ
    1,630税込1,793
    1袋(5個)
    当日出荷
    エスコ品番EA758ZA-51寸法(mm)Φ20×48電圧(V)24消費電力(W)5口金E12電球形状ナツメ球
  • ウェッジベース電球 24V シングルT10 モノタロウ

    ウェッジベース電球 24V シングルT10

    モノタロウ
    799税込879
    1箱(10個)
    当日出荷
    トラックの補修用交換電球です。
    用途トラックの交換用電球として適合コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプクリアタイプシングル球定格電圧(V)24口金W2.1x9.5d本体寸法(mm)26.8xΦ10.29ガラス球形式T10販売区分業務用
  • シングル球G18/BA15s 24V STANLEY(スタンレー電気)

    シングル球G18/BA15s 24V

    STANLEY(スタンレー電気)(17件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1箱(10個)
    当日出荷
    タイプシングル球
  • (26722)バルブ(24V21/5W) ニッサン

    (26722)バルブ(24V21/5W)

    ニッサン
    3,198税込3,518
    1袋(10個)
    欠品中
  • パトライト球 24V 5W パイロ電子

    パトライト球 24V 5W

    パイロ電子
    389税込428
    1個
    3日以内出荷
    消費電力(W)5定格電圧(V)24口金BA15Sガラス部G-18
  • パイロット球 T20E12 24V 5W オーム電機

    パイロット球 T20E12 24V 5W

    オーム電機
    179税込197
    1個
    当日出荷
    形状ナツメクリア定格24V5W全高(mm)48口金12直径(mm)20
  • (26261)バルブ(24V5W) ニッサン

    (26261)バルブ(24V5W)

    ニッサン
    209税込230
    1個
    5日以内出荷
  • (26715)バルブ(24V5W) ニッサン

    (26715)バルブ(24V5W)

    ニッサン
    2,098税込2,308
    1袋(10個)
    5日以内出荷
  • 組み込みスイッチング電源 24V dc 210mA 5W RECOM

    組み込みスイッチング電源 24V dc 210mA 5W

    RECOM
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    RAC05-K/C14 は、電源フィルタと絶縁電源を 1 つのケースにまとめた、他の主電源フィルタよりも独自の特許取得済み設計です。標準的な IEC の「ケトルコネクタ」の取り付け穴に適合するので、設置にかかる時間はわずか数秒です。タッチ可能な出力スペード端子は、3.3 V、5 V、12 V、15 V、24 V dc 出力電圧の安全な超低電圧( SELV )で、短絡、過負荷、過
    仕様●出力電圧:24V dc●出力電流:210mA●定格電力:5W●出力数:1●入力電圧:85 → 264V ac●実装タイプ:PCBマウント●長さ:67mm●幅:48mm●奥行き:23mm●重量:56g●効率:84 (Typ.)%●最高温度:+70℃●最低温度:-25℃アズワン品番65-7225-13
  • ダブル球S25/BAY15d 24V STANLEY(スタンレー電気)

    ダブル球S25/BAY15d 24V

    STANLEY(スタンレー電気)(13件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1箱(10個)
    当日出荷
    用途ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ
  • (SO445)BULB 24V-5W 日野自動車

    (SO445)BULB 24V-5W

    日野自動車
    288税込317
    1個
    10日以内出荷
  • テール・ストップ・パーキングランプ  24V KOITO(小糸製作所)

    テール・ストップ・パーキングランプ 24V

    KOITO(小糸製作所)(10件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    用途ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ
  • 3口電源ソケット コード付 DC24V モノタロウ

    3口電源ソケット コード付 DC24V

    モノタロウ(10件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷
    3口の延長ソケットでシガーライターソケットに差し込むだけで簡単に延長して最大3つの電装品が使用可能です。5Aのヒューズ内蔵で安心して使用頂けます。 夜間でも視認性の高い高光度LEDを採用。 高級感のあるデザイン。機能的で内装になじむデザインと光沢のあるブラックで仕上げました。
    用途DC24V車専用仕様管ヒューズ5A内蔵、通電LED付(紫)口数3コード長さ(cm)60最大消費電力(A)5(120W)入力電源(V)DC24販売区分業務用
  • LEDドームライト 電球色 5W DC12/24V マリンテック

    LEDドームライト 電球色 5W DC12/24V

    マリンテック
    8,998税込9,898
    1式
    6日以内出荷
    取付簡単!軽量・薄型(16mm厚)LED天井照明!。スリムで快適な明かりを実現!!蛍光灯に変わる次世代の照明です。取り付けが簡単です。天井や壁に簡単に取り付けできます。本製品は防滴仕様(IP65相当)となります。スリム構造 (16mm厚)。電源ケーブルを横出しする場合は付属のワッシャーをご使用ください。
    型式MID140-1224A寸法(mm)Φ140×16質量(g)120電源(V)DC12~24消費電力(W)5色温度3000K明るさ(Lm)500
  • (90083)バルブ,24V-5W(ランプ,フオグ) 日野自動車

    (90083)バルブ,24V-5W(ランプ,フオグ)

    日野自動車
    174税込191
    1個
    10日以内出荷
  • (SO445)BULB 24V-5W-W 日野自動車

    (SO445)BULB 24V-5W-W

    日野自動車
    312税込343
    1個
    10日以内出荷
  • (S0445)BULB 24V-5W-W 日野自動車

    (S0445)BULB 24V-5W-W

    日野自動車
    288税込317
    1個
    10日以内出荷
  • LEDドームライト スイッチ付 電球色 5W DC12/24V マリンテック

    LEDドームライト スイッチ付 電球色 5W DC12/24V

    マリンテック
    10,980税込12,078
    1式
    6日以内出荷
    取付簡単!軽量・薄型(16mm厚)LED天井照明!。スリムで快適な明かりを実現!!蛍光灯に変わる次世代の照明です。取り付けが簡単です。天井や壁に簡単に取り付けできます。本製品は防滴仕様(IP65相当)となります。スリム構造 (16mm厚)。プッシュスイッチ付き。電源ケーブルを横出しする場合は付属のワッシャーをご使用ください。
    型式MID140-1224AS寸法(mm)Φ140×16質量(g)120備考スイッチ付き電源(V)DC12~24消費電力(W)5色温度3000K明るさ(Lm)500
  • XP Power スイッチング電源 24V dc 210mA 5W ECE05US24 XP POWER

    XP Power スイッチング電源 24V dc 210mA 5W ECE05US24

    XP POWER
    3,198税込3,518
    1個
    7日以内出荷
    仕様XP Power - ECEシリーズ5 / 10 W AC-DC電源. XP PowerのECEシリーズは、優れた5 ~ 10 Wの基板実装電源です。 これらの信頼性の高い密閉型電源は、3.3 ~ 48 Vのシングル出力電圧を備え、超コンパクト構造が特長です。 また、0.3 W 未満の無負荷入力電力、ピーク負荷処理機能、最大85 %の高い効率も誇ります。. 5 → 10 W AC-DC電源 3.3 → 48 Vのシングル出力 密閉型基板実装 超小型無負荷時の入力電力: ;0.3 W ピーク負荷に対応 最大85 %の高効率 外付け部品不要 動作温度: -25 → +70 ℃長さ(mm)25.4幅(mm)25.4質量(g)16奥行(mm)15.24定格電力(W)5出力電圧(V)24dc入力電圧(V)120→370dc,85→264ac出力電流(mA)210効率83%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ密閉型実装タイプPCBマウント出力数1
  • (90083)バルブ,24V-5W(ランプ,テイル オヨビ ストップ) 日野自動車

    (90083)バルブ,24V-5W(ランプ,テイル オヨビ ストップ)

    日野自動車
    267税込294
    1個
    10日以内出荷
  • バルブ 24V(交換用電球) DJ(ドライブジョイ)

    バルブ 24V(交換用電球)

    DJ(ドライブジョイ)(1件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • ACアダプター 24V5A 120W トキトレーディング

    ACアダプター 24V5A 120W

    トキトレーディング
    20,980税込23,078
    1セット
    3日以内出荷
    ACアダプター/電源をお探しですか。PSE適合。メイトコネクタ付。保護回路搭載。電源コード1本、及び基板用とパネルマウント用DCジャック2種類を同時付属。
    用途高品質で大容量のACアダプターブラックタイプデスクトップ型周波数(Hz)47~63寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)170×64.8×38.5出力電圧(V)DC24・5A(120W)入力電圧(V)AC100-240電源コードアース棒付3ピン付属(PSE)保存温度範囲(℃)-20~85安全規格PSEマーク(電気用品安全法)他コネクタパワーDIN4ピン(メイトコネクタ付属)動作湿度(%)10~90保存湿度(%)10~90効率出力: DoE level VI(6)動作温度範囲(℃)-20-70(ディレーティング有)MTBF(時間)500000(計算値)
  • ハイブリッドインバーター 24V専用 セルスター

    ハイブリッドインバーター 24V専用

    セルスター(5件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    1 出力オーバー保護 出力容量が最大出力容量を超えると、強制的に電源を切り、その原因が取り除かれると、自動的に復帰します。 2 出力ショート保護 出力(AC100V側)でショートすると、出力を停止し、その原因が取り除かれると、自動的に復帰します。 3 異常温度検出保護 本製品内部の温度が一定温度以上になると、強制的に電源を切り、内部の温度が下がると自動的に復帰します。 4 入力逆接続保護 入力(DC24V側)で(+)と(-)を逆に接続した場合に、ヒューズが切れます。 5 入力電圧低下保護 入力電圧が、約20V以下に低下すると、強制的に電源を切り、電圧が復帰すると、自動的に復帰します。 6 入力過電圧保護 入力電圧が約30.5V以上になった場合に、強制的に電源を切り、電圧が復帰すると、自動的に復帰します。
    用途AC100V最大消費電力30Wまでの機器/USB 5V 最大消費電力1.2A までの機器(携帯電話 ・携帯ゲーム ・電気シェーバー ・スマートフォン ・ビデオカメラ ・デジタルカメラ ・携帯オーディオ)使用温度範囲(℃)-20~+40出力電圧(V)(インバーター部)AC100、(USB端子)DC5入力電圧(V)DC24(動作電圧範囲22.0~30.0)出力電流(A)1.2(最大)定格出力(W)24最大出力30出力周波数(Hz)55出力波形矩形波付属コードコード長70cm(5Aヒューズ内蔵)変換効率(%)80以上本体サイズ(mm)57(W)X75(D)X33(H)回路方式P.W.M.方式瞬間出力(W)最大/60(0.1秒以内)
  • スイッチング電源(24V/150W) MEAN WELL

    スイッチング電源(24V/150W)

    MEAN WELL
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    AC入力はスイッチによって選択可能 300VACサージ入力に5秒間耐える 無負荷消費電力0.5W未満 小型かつ1Uの薄型 70℃までの高温動作 短絡・過負荷・過電圧に対する保護機能 空冷機能 最高使用高度5000メートル 5G振動テストに耐える 高効率、長寿命、高信頼性 電源オン確認用LEDインジケーター 100%全負荷バーン試験 3年保証
    定格出力電流(A)DC6.5入力電圧(V)定格交流入力電圧:85~132VAC、170~264VAC定格入力電流(A)3/115VAC、1.7/230VAC定格出力電力(W)156入力周波数(Hz)定格47~63出力電流範囲(A)0~6.5電圧変動入力電圧変動±0.5%出力電圧可変範囲(V)21.6~28.8(出力電圧許容差±1.0%)リップルノイズ(mVp-p)200定格出力電圧(DC V)24RoHS指令(10物質対応)対応電流変動出力電流変動±0.5%入力電源効率(%)89時間(ms)セットアップ時間:500/230VAC、500/115VAC at full load、立ち上がり時間:30/230VAC、30/115VAC at full load、ホールドアップ時間:40/230VAC、35/115VAC at full load
  • ルームランプ、マップランプ用電球 24V STANLEY(スタンレー電気)

    ルームランプ、マップランプ用電球 24V

    STANLEY(スタンレー電気)(6件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1箱(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    クリアタイプシングル球定格電圧(V)24
  • ルーム・フラッシャーランプ 24V KOITO(小糸製作所)

    ルーム・フラッシャーランプ 24V

    KOITO(小糸製作所)(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1箱(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    用途ルーム、マップランプクリアタイプシングル球定格電圧(V)24口金S8.5/8.5
  • (SZ980)バルブ,24V-21/5W(エレクトリツク システム(シヤシ)) 日野自動車

    (SZ980)バルブ,24V-21/5W(エレクトリツク システム(シヤシ))

    日野自動車
    1,295税込1,425
    1個
    10日以内出荷
  • ACアダプター 24V5A 120W トキトレーディング

    ACアダプター 24V5A 120W

    トキトレーディング
    18,980税込20,878
    1セット
    4日以内出荷
    ACアダプター/電源をお探しですか。PSE適合。メイトプラグ付属。保護回路搭載。電源コード1本、及び基板用とパネルマウント用DCジャック2種類を同時付属。
    用途高品質で大容量のACアダプターブラックタイプデスクトップ型周波数(Hz)47~63寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)170×64.8×38.5出力電圧(V)DC24・5A(120W)入力電圧(V)AC100-240電源コード平2ピン付属(PSE)保存温度範囲(℃)-20~85安全規格PSEマーク(電気用品安全法)他コネクタパワーDIN4ピン(メイトコネクタ付属)動作湿度(%)10~90保存湿度(%)10~90効率出力: DoE level VI(6)動作温度範囲(℃)-20-70(ディレーティング有)MTBF(時間)500000(計算値)
...