カテゴリ

  • 自動車用オイル・ケミカル(7)
    • ガソリン専用(5)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(7)
    • 4サイクルオイル(7)
  • 制御機器(555)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(139)
  • メカニカル部品(129)
  • パソコン/周辺機器(128)
  • 空調・照明・電設資材(112)
  • 自動車純正部品(61)
  • 科学研究・開発用品(59)
  • 家電(54)
  • バイク部品(52)
  • 防災用品(49)
  • 機構部品(45)
  • 切削工具(35)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(34)
  • 測定用品(34)
  • バイク純正部品(30)
  • 建築金物(26)
  • 安全用品(18)
  • ねじ・ボルト・釘(17)
  • 学童・教育用品(16)
  • 保管用品(15)
  • FA担当者のオススメ新商品(15)
  • 自動車補修部品(15)
  • 物流用品(14)
  • 厨房用品(13)
  • 店舗什器・備品(12)
  • オフィス家具(12)
  • 建材・エクステリア(12)
  • 農業機械(12)
  • 作業工具(12)
  • 船舶用品・漁業資材(11)
  • クリーンルーム用品(9)
  • 油圧機器・油圧ホース(9)
  • 事務用品(9)
  • テープ(8)
  • 医療(8)
  • 防犯用品(7)
  • 介護用品(7)
  • 作業服(7)
  • 研磨材(7)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(6)
  • 梱包用品(6)
  • 清掃用品(6)
  • ヘルスケア(6)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • はんだ関連・静電気対策用品(5)
  • 電気材料(5)
  • カー用品(5)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 電動工具(5)
  • 日用品(4)
  • 救急・衛生(4)
  • 安全保護具(4)
  • 卓上消耗品(3)
  • 測定関連サービス(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 自転車部品(3)
  • 縫製用品(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 安全標識(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 住設機器(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 空圧工具(2)
  • 溶接用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
内容量(L)
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
サービス分類
オーダー・加工・レンタル・組立・設置・取付
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「5w-50」の検索結果

関連キーワード
1,911件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エンジンオイル RACING SPECIAL 5W-50 スピードマスター

    エンジンオイル RACING SPECIAL 5W-50

    スピードマスター(3件のレビュー)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1個(1L)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    特殊エステルを高配合した高性能100%化学合成油。 日常の町乗りからスポーツ走行まで幅広く対応します。SPL.FM剤(スペシャルフリクションモディファイア)配合でフリクションロス低減と金属磨耗を防止し、エンジンコンディションの寿命延長に寄与します。最新規格適合の処方で触媒装置への悪影響もありません。
    危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISNSAE5W-50ベースオイル化学合成油危険物の性状非水溶性
  • エンジンオイル Road Rev Sport 5W-50 J&Aオイル

    エンジンオイル Road Rev Sport 5W-50

    J&Aオイル
    ¥11,980税込¥13,178
    1缶(4L)
    8日以内出荷
    J&Aのエンジンオイル「ROAD REV SPORTシリーズ」(SAE粘度5W-50)です。ベースオイルにPAOを採用し、エンジンのパワーを最大限に引き出しながら高回転・高負荷という過酷な運転状況下においても強力な油膜を保持し、卓越したエンジン保護性能を実現します。幅広い粘度特性により、外気温の変化に関わらず常に安定した性能を発揮します。高温下でのオイルの蒸発や粘度上昇を抑え、エンジンの焼き付きを防止します。高いせん断安定性能により適正な油圧と確実な潤滑性能を長期間維持します。
    用途4サイクルガソリンエンジン専用容量(L)4危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類SAE5W-50ベースオイルGroup3+PAO+ESTERRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • エンジンオイル PRO RACING SPECIAL 5W-50 スピードマスター

    エンジンオイル PRO RACING SPECIAL 5W-50

    スピードマスター
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1個(1L)ほか
    4日以内出荷から8日以内出荷
    特に高温時の耐久性に特化したオイル。 ベースオイルは、ポリオールエステル+特殊高粘度エステル+高粘度PAOによる構成。Caサリシレート系清浄剤(特に高温時に作用)を配合し、高温時の油圧低下と酸化を防止します。 連続した超高温下においても、長時間初期性能を維持し熱ダレを防止します。 レーシングユースを重視した設計ですが、ストリート使用でも一般的な交換サイクルでOKです。
    危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類SAE5W-50ベースオイル化学合成油危険物の性状非水溶性
  • レーシング 5W-50 SN/CF 1L REPSOL

    レーシング 5W-50 SN/CF 1L

    REPSOL
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    翌々日出荷
    MASTER(マスターレンジ)。テクノロジーの最前線にある最も高品質な全合成油 マスターレンジはレーシングチームで得られた経験を基に高出力エンジン特有の摩耗から保護し、デポジットの堆積を防ぎます。また、マスターECOは、最新のエコカーが最高のパフォーマンスを発揮できるように設計されました。粘度が低く、専用添加剤を採用し、省燃費に貢献します。
    呼称全合成油+エステル危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISN/CF危険物の性状非水溶性
  • セメント抵抗 5W 50Ω(30本入) TAKMAN

    セメント抵抗 5W 50Ω(30本入)

    TAKMAN
    ¥5,598税込¥6,158
    1袋
    3日以内出荷
    寸法(mm)22×9.5×9.0定格電力(W)5抵抗(Ω)50入数30個RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5
  • 巻線抵抗器 5W 50kΩ ARCOL(OHMITE)

    巻線抵抗器 5W 50kΩ

    ARCOL(OHMITE)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    7日以内出荷
    仕様●抵抗:50kΩ●定格電力:5W●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:100 & 200●動作温度 Max:+230℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7083-01
  • Arcol Ohmite 巻線 抵抗器 5W 50Ω ±5%, 25J50RE ARCOL(OHMITE)

    Arcol Ohmite 巻線 抵抗器 5W 50Ω ±5%, 25J50RE

    ARCOL(OHMITE)
    ¥2,398税込¥2,638
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●抵抗:50Ω●定格電力:5W●許容差:±5%●テクノロジー:巻線●シリーズ:25●温度係数:±30ppm/℃●動作温度 Min:+25℃●Ohmite 20シリーズ巻線型アキシャル抵抗器. Ohmite 20シリーズアキシャル抵抗器は、セラミックコア製で、鉛フリーのホウロウエナメルコンフォーマルコーティングが施されています。頑丈なホウロウエナメルコーティングは鉛フリーで難燃性であるため、温度変化と高い湿度環境に耐えることができます。Ohmite 20シリーズアキシャル抵抗器は、経済的で耐久性の高いソリューションです。これらのアキシャル抵抗器は、より高価なOhmite 90シリーズと同じ電気的特性を備えています。. 特長. 総溶接構造 高い信頼性 耐久性の高い構造により、信頼性を確保します. 用途. これらのアキシャル抵抗器は、最高レベルの精度が必要な用途に最適です。信頼性、コストと品質が重要な産業、通信、コンピュータ用途に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Arcol Ohmite 抵抗器 5W 50mΩ ±1%, 15FR050E ARCOL(OHMITE)

    Arcol Ohmite 抵抗器 5W 50mΩ ±1%, 15FR050E

    ARCOL(OHMITE)
    ¥34,980税込¥38,478
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様●抵抗:50mΩ●定格電力:5W●許容差:±1%●シリーズ:15●動作温度 Max:+275℃●リード間隔:5.08mm●Ohmite 10シリーズ電流検出用抵抗器. Ohmite 10シリーズは電流検出アキシャル抵抗器です。10シリーズ抵抗器には、2端子と4端子の2種類の製品があります。 4端子の製品は、ケルビン構成で使用するように設計されています。この構成では、向かい合った2つの端子から電流を印加し、検出電圧は、残りの2つの端子で測定します。ケルビン構成では、端子と抵抗器の温度係数は、実質的に無視できます。4つの端子を使用することで、従来の2端子抵抗器と比べて、自己加熱ドリフトと温度係数を下げることができます。. 特長. 標準許容差: % (ただし他のオプションもあり) これらのアキシャル抵抗器は低インダクタンスで、0.25Ω未満では無誘導性 シリコンコンパウンドでカプセル化 4端子製品はスズめっき銅リード付き、2端子製品ははんだめっき銅又は銅クラッドスチール製端子付き RoHS対応. 製品用途の情報. 10シリーズアキシャル抵抗器は、電流検出用途に適しています。4端子の製品は、高い精度と温度安定性が要求される低抵抗用途に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 巻線 巻線型リード線形抵抗器 5W 50kΩ ±1%, RS00550K00FE12 VISHAY

    Vishay 巻線 巻線型リード線形抵抗器 5W 50kΩ ±1%, RS00550K00FE12

    VISHAY
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    翌々日出荷
    抵抗 = 50kΩ。定格電力 = 5W。許容差 = ±1%。テクノロジー = 巻線。シリーズ = RS。温度係数 = ±20ppm/℃。動作温度 Min = -65℃。Vishay RS シリーズ. Vishay RS シリーズの巻線型抵抗器は、高温シリコンコーティングを施した高精度高電力リード付き抵抗器です。RS シリーズは、抵抗値に応じて、銅ニッケル合金又はニッケルクロム合金を使用した完全溶接構造を備えています。. 高温 完全溶接構造 優れた動作安定性
    抵抗値50kΩRoHS指令(10物質対応)対応
  • Arcol Ohmite 巻線 抵抗器 5W 50Ω ±1%, 45F50RE ARCOL(OHMITE)

    Arcol Ohmite 巻線 抵抗器 5W 50Ω ±1%, 45F50RE

    ARCOL(OHMITE)
    ¥25,980税込¥28,578
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様●抵抗:50Ω●定格電力:5W●許容差:±1%●テクノロジー:巻線●シリーズ:45●温度係数:±20ppm/℃●動作温度 Min:+25℃●Ohmite 40シリーズ巻き線型アキシャル抵抗器. Ohmite 40シリーズアキシャル抵抗器は、セラミックコア製で、シリコンセラミックコンフォーマルコーティングが施されています。これらのアキシャル抵抗器は、熱衝撃に対する優れた耐性と低い温度係数を備えています。40シリーズアキシャル抵抗器は、耐久性の高い経済的なソリューションです。総溶接構造が採用されていて、高温条件下で優れた安定性を提供します。. 特長. 巻線構造 はんだコーティング銅クラッドアキシャル端子 標準公差1 %及び5 %のものを用意. 製品用途の情報. 40シリーズアキシャル抵抗器は、産業機器、通信機器、商用機器など、幅広い用途で使用できます。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ナイロンチューブ SMC

    ナイロンチューブ

    SMC(16件のレビュー)
    ¥37,980税込¥41,778
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    用途一般空気配管用
  • フッ素ゴムシート ノーブランド

    フッ素ゴムシート

    ノーブランド(16件のレビュー)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1枚
    当日出荷から10日以内出荷
    耐薬品性・耐油性・耐溶剤性・耐候性・耐オゾン性に優れています。耐熱老化性はシリコンゴムより優れています。
    用途特殊パッキング素材、耐食性パッキング素材。適合耐摩耗性/◎、反撥弾性/△、耐老化性/◎、耐オゾン性/◎、耐候性/◎、耐寒性/△、耐屈曲亀裂性/○、電気絶縁性/△ (◎推奨する、○使用可能、△あまり適さない、×適さない)材質フッ素ゴム色黒伸び(%)切断時/230耐熱温度(℃)約250最高耐熱温度(℃)約300引張強度(MPa)16硬さ(デュロメータA)81圧縮永久ひずみ(%)20(150℃×72h)
  • シリコーン スポンジゴム タイガースポリマー

    シリコーン スポンジゴム

    タイガースポリマー(1件のレビュー)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1枚
    当日出荷から7日以内出荷
    断熱性に優れています。半連泡。反発弾性に優れています。発泡倍率約2倍。 圧縮の程度にもよりますが、一般的に-60~+200℃まで使用可能です。 高発泡SRスポンジシートより、大きいサイズでの製作が可能です。
    用途各種ガスケット・パッキング類。耐熱クッション材。断熱材。電子部品、電気部品、自動車部品。材質シリコンスポンジシート(低発泡)色赤硬さ(タイプE)35伸び(%)切断時/370引張強度(MPa)4.9熱伝導率(W/mk)7.4×10-2圧縮永久ひずみ(%)19(150℃×24h)見掛密度(g/cm3)0.54
  • サポートロング シーム

    サポートロング

    シーム(10件のレビュー)
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1袋(500本)
    当日出荷から6日以内出荷
    茎に優しく苗や花の支えと保持作業をワンタッチで簡単に!! 支柱部先端は土に刺さりやすく、根を痛めにくい形状になっています。 茎保持部と支柱が一体になっているので支柱の設置と茎の保持が同時に行えます。 茎が生長し茎径が太くなると徐々に保持部が開きさらに茎径が太くなると食い込まず自然に開放します。 胚軸の短い幼苗や大苗などの倒れ防止や曲がり予防に効果的です。 茎保持部の先端を軽く押すと簡単に閉じることができます。
    用途ナス科・ウリ科苗の倒れ・曲がり防止。花卉類の支えや倒れ防止に。家庭菜園やガーデニングにも。材質耐候性ポリプロピレン内径(Φmm)茎保持部:8.7×11.4適合作物トマト・ピーマン・ナス・キュウリ・メロン・スイカ・ゴーヤ・花卉類
  • 巻線抵抗器 5W 50kΩ 1箱 10個入 ARCOL(OHMITE)

    巻線抵抗器 5W 50kΩ 1箱 10個入

    ARCOL(OHMITE)
    ¥149,800税込¥164,780
    1箱(10個)
    17日以内出荷
    100 & 200 シリーズアキシャルリード型無誘導型バルクセラミック抵抗器は、Peak Power 又は高エネルギーパルスを小さなサイズで処理する必要がある場合に、優れた性能を発揮します。バルク構造の利点は、本質的に無誘導抵抗を生成することで、セラミック抵抗器本体全体にエネルギーと電力を均一に分配できることです。フィルムやワイヤが故障することはあ
    仕様●抵抗:50kΩ●定格電力:5W●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:100 & 200●動作温度 Max:+230℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7151-40
  • ナットセッター(マグネット付) Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    ナットセッター(マグネット付)

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)
    ¥519~税込¥571~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • シリコーン スポンジゴム テープ付 タイガースポリマー

    シリコーン スポンジゴム テープ付

    タイガースポリマー(1件のレビュー)
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1枚
    当日出荷から7日以内出荷
    断熱性に優れています。半連泡。反発弾性に優れています。発泡倍率約2倍。 圧縮の程度にもよりますが、一般的に-60~+200℃まで使用可能です。 高発泡SRスポンジシートより、大きいサイズでの製作が可能です。
    用途各種ガスケット・パッキング類。耐熱クッション材。断熱材。電子部品、電気部品、自動車部品。材質シリコンスポンジシート(低発泡)色赤硬さ(タイプE)35伸び(%)切断時/370引張強度(MPa)4.9熱伝導率(W/mk)7.4×10-2圧縮永久ひずみ(%)19(150℃×24h)見掛密度(g/cm3)0.54
  • モービル1 モービル

    モービル1

    モービル(1件のレビュー)
    ¥68,980税込¥75,878
    1箱(4L×6缶)
    3日以内出荷
    Mobil 1TM 15W-50は、優れたエンジン保護性能を発揮する先進の高性能合成エンジンオイルです。 15W-50という幅広い粘度特性により、様々な条件下で優れたエンジン保護性能と快適なドライビングを提供いたします。 レースでも通常の走行でも、Mobil 1TM 15W-50は、高出力エンジンの性能を引き出すと同時にエンジンを保護し、快適な走行を提供いたします。 下記の要求に適合しています。 API SN、ACEA A3/B3、 下記に相当しています。 API CF
    仕様【推奨】高性能スポーツ車/ターボ車危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • 高気密SBダウンライト コイズミ照明

    高気密SBダウンライト

    コイズミ照明
    ¥6,198税込¥6,818
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • クサビ(JANラベル付) 八幡ねじ

    クサビ(JANラベル付)

    八幡ねじ(1件のレビュー)
    ¥619税込¥681
    1セット(25個)
    当日出荷から5日以内出荷
    コンクリート二次製品の不陸調整プレートです。 アイデア次第でいろいろなもののレベル調整に便利です。
    用途レベルの調整に使用します。
  • 導電性両面テープ 日本ジッパーチュービング

    導電性両面テープ

    日本ジッパーチュービング
    ¥39,980税込¥43,978
    1巻(50m)
    当日出荷から6日以内出荷
    仕様上下導通性:〇、難燃性:-、ハロゲンフリー:-、追随性:〇、発塵性:-、製品幅:6~900mm、定尺:50m乱材質基材:導電メッシュ、粘着剤:アクリル系粘着剤表面抵抗率(Ω/sq)-RoHS指令(10物質対応)対応
  • 抜き差し蝶番穴ナシ右 TRUSCO

    抜き差し蝶番穴ナシ右

    TRUSCO
    ¥339~税込¥373~
    1組
    当日出荷
    仕様右用材質スチール(SPCC)表面処理生地仕上げ取付け方法溶接タイプ開き角度(度)270°
  • 単品ローラ 軸付500mm型 TRUSCO

    単品ローラ 軸付500mm型

    TRUSCO(4件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷
    付属のカラーの調整によって各メーカーのコンベヤに交換用として装着できるローラーです。
    付属品補助カラー、ピン材質機械構造用炭素鋼管シャフト540×Φ12mmローラー幅(mm)488
  • (11826)ホース ニッサン

    (11826)ホース

    ニッサン(4件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 抜き差し蝶番穴ナシ左 TRUSCO

    抜き差し蝶番穴ナシ左

    TRUSCO
    ¥339~税込¥373~
    1組
    当日出荷から翌々日出荷
    仕様左用表面処理生地仕上げ
  • CR(クロロプレンゴム)シート タイガースポリマー

    CR(クロロプレンゴム)シート

    タイガースポリマー(2件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1枚
    7日以内出荷
    耐候性に優れています。耐油性が良好です。耐熱性がNR・NBRより良好です。
    用途屋外用敷きゴム。難燃性シート。適合耐摩耗性/○、反撥弾性/◎、耐老化性/◎、耐オゾン性/○、耐候性/◎、耐寒性/△、耐屈曲亀裂性/◎、電気絶縁性/○ (◎推奨する、○使用可能、△あまり適さない、×適さない)材質クロロプレンゴム色黒伸び(%)切断時/300耐熱温度(℃)約100最高耐熱温度(℃)約130引張強度(MPa)7.7硬さ(デュロメータA)64圧縮永久ひずみ(%)16(70℃×24h)静的せん断弾性率(MPa)0.98
  • ポリウレタンチューブ (TU0425~) SMC

    ポリウレタンチューブ (TU0425~)

    SMC
    ¥44,980税込¥49,478
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・一般空気圧配管用。 ・柔軟。
  • LED電球15Wフロスト 日動工業

    LED電球15Wフロスト

    日動工業
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    口金E26のLED電球15Wです。 一般電球 100形クラスの明るさです。(メーカー比)
    適合機種ダウンライト:DL-L15(09551)、クリップランプHCL-L155(09541)材質グローブ:PC樹脂(ポリカーボネート)質量(g)162消費電力(W)100V:14.9、200V:15.6定格電圧(V)AC100/200兼用口金E26定格電流(A)100V:0.16、200V:0.08寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)53×53×146色温度(K)5000照度(Lx)側面155/直下150(1m)、側面20/直下20(3m)、側面8/直下8(5m)使用環境温度(℃)-10~40光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)100V:120.8、200V:115.3光源寿命40000時間LED15W使用場所屋内型入力電圧範囲(V)AC90~264照射角260度RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83定格光束(Lm)1800電球の種類LED比較一般電球 100形クラスエコロジー商品省エネ
  • 高気密SBダウンライト コイズミ照明

    高気密SBダウンライト

    コイズミ照明
    ¥6,698税込¥7,368
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • LED高気密ダウンライト JAPPY

    LED高気密ダウンライト

    JAPPY
    ¥3,500税込¥3,850
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    ダウンライトとしてご使用いただけます LEDのため消費電力の削減に貢献 オーソドックスなS形LEDダウンライトです
  • 洗濯機排水トラップ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    洗濯機排水トラップ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    翌日出荷
    洗濯機の排水トラップです。SANEI品番:H5412-W-640・H5412-W-700用のトラップです。トラップが付いているので、嫌なにおいを防ぎます。VP・VUパイプ兼用です。トラップの外側が透明のため、接合状態が目視で確認できます。
    用途洗濯機の排水トラップとして
  • 平型ジャバラ CFシリーズ ナベル

    平型ジャバラ CFシリーズ

    ナベル
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    材質(エンドプレート)SUS304厚さ(mm)(エンドプレート)1.5材質(シート)上面:ナイロン織物+ポリウレタンコーティング(黒色)、中間:PETフィルム(透明)、下面:アルミハイパロンクロス(グレー)
  • ステンレス鋼製スライドレールSNS35W LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製スライドレールSNS35W

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥10,980税込¥12,078
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    高さが35.3 mmのステンレス鋼製スライドレールです。レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。レール全開時に、簡易的に保持します。
    材質ステンレス鋼(SUS304BA)高さ(mm)35.3種類スライド形段数2仕上素地推奨ねじ呼び4なべタッピンねじ、またはM4なべ小ねじ材質(レール)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • ISOシリンダ用パッキンセット SMC

    ISOシリンダ用パッキンセット

    SMC
    ¥849税込¥934
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
  • 軸付ローラー(ローラー径60.5mm、肉厚2.3mm・スチール製) TRUSCO

    軸付ローラー(ローラー径60.5mm、肉厚2.3mm・スチール製)

    TRUSCO
    ¥24,980税込¥27,478
    1組(10本)
    当日出荷
    付属のカラーの調整によって各メーカーのコンベヤに交換用として装着できるローラーです。
    付属品補助カラー、ピン材質機械構造用炭素鋼管シャフト径(Φmm)12肉厚(mm)2.3RoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)60.5
  • ソフトナイロンチューブ  TS ・ TISA SMC

    ソフトナイロンチューブ TS ・ TISA

    SMC
    ¥37,980税込¥41,778
    1個
    3日以内出荷から50日以内出荷
    一般空気配管用のやや軟質ソフトナイロンチューブ。
    材質ナイロン12使用流体空気、水、タービン油1種(ISO VG32)
  • ガウリ リスト・アンクルウエイト 手・足首用 25Wシリーズ 秦運動具工業 (HATAS)

    ガウリ リスト・アンクルウエイト 手・足首用 25Wシリーズ

    秦運動具工業 (HATAS)
    ¥4,898税込¥5,388
    1組(2個)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ●ソフトなフィット感の粒状ウエイトです。
    仕様手・足首用材質外側/ポリウレタンレザー、中身/粒状の鉛適合サイズ(cm)手首・足首:約19~25
  • 防水コードヒーター TRUSCO

    防水コードヒーター

    TRUSCO
    ¥4,998税込¥5,498
    1本
    翌日出荷
    シリコン製の薄くて巻きやすい防水ヒーターです。 非常に巻きやすくフィッティングに優れ空焼き等の事故が起こりにくいです。 巻きつけるものが小型や細部の場合に最適です。 外径Φ2.5mmのひも状です。
    材質シリコン電源(V)100外径(Φmm)(コード)2.5
  • 高気密SBダウンライト コイズミ照明

    高気密SBダウンライト

    コイズミ照明
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    4日以内出荷
  • 高気密SBダウンライト コイズミ照明

    高気密SBダウンライト

    コイズミ照明
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1台
    4日以内出荷
    仕様照度センサ付時間光束維持:40000時間ランプLED埋込穴(Φmm)100照射面近接限度(cm)10
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
"5w-50" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷