カテゴリ
- 自動車純正部品(89)
- バイク純正部品(47)
- 作業工具(36)
- オフィス家具(28)
- 制御機器(26)
- パソコン/周辺機器(15)
- バイク部品(12)
- 研磨材(11)
- メカニカル部品(10)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
- 切削工具(6)
- 手袋(5)
- 建築金物(2)
- 自動車補修部品(2)
- 作業服(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- バッテリー・電装(1)
- カー用品(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 自転車部品(1)
- 家電(1)
- トラック純正部品(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- MAZDA(マツダ)(54)
- YAMAHA(ヤマハ)(41)
- NAC(長堀工業)(33)
- オカムラ(岡村製作所)(28)
- 渡辺電機工業(24)
- ニッサン(22)
- エスコ(14)
- ミツビシ(13)
- KITACO(10)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(9)
- ホンダ(7)
- シャープ(5)
- セコ・ツールズ・ジャパン(5)
- オリエンタルモーター(4)
- RS PRO(4)
- Dynabook(4)
- カクダイ(2)
- ジーベック(2)
- 日本オイルポンプ(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「5xe」の検索結果

プーリー ベルト 幅 9.7mm 長さ 875mm ファブリック カバー ポリエステル テンションコード XE-Power
Optibelt¥2,298税込¥2,5281個当日出荷メンテナンス不要の新しい OPTIBELT SUPER XE-POWER PRO M=S は、プーリーの直径が小さい場合でも、極端な温度範囲や高速で摩擦動力伝達ドライブを設計する際に新たな範囲を開きます。後ろのアイドラのために合う M:S Set Constant - これ以上測定しなくてもセットで使用できます OPTIBELT SUPER X-POWER M:S と比較して +20 % の出力 温度範囲: -40℃ → +120℃ 非常に高いトルクレベルでも非常に静かに動作します メンテナンスフリー仕様●長さ:875mm●トップ幅:9.7mm●高さ:8mm●ベルト部:XPZ●最小プーリ径:56mm●シリーズ:XE-Power●材質:ファブリック(カバー), ポリエステル(テンションコード)●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+120℃●コード番号:195-3836アズワン品番65-7976-60
プロコンポンプ
日本オイルポンプ¥139,800税込¥153,7801個5日以内出荷から12日以内出荷特殊な構造と内部素材を採用することで、金属同士の接触がなく、始動時の低トルク化が実現しました。_x000D_。呼び水の必要が無い自吸式ポンプです。_x000D_。運転音が静かで、振動と脈動が小さいポンプです。_x000D_。圧力の変動にかかわらず、流量をほぼ一定に保ちます。(長期保管後に使用する場合はポンプ吸入側ポートより水を注入してから運転してください)。