カテゴリ

  • バイク純正部品(436)
  • 農業機械(258)
  • 自動車純正部品(203)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(202)
  • 制御機器(180)
  • 機構部品(146)
  • 切削工具(98)
  • メカニカル部品(62)
  • 配管・水廻り設備部材(47)
  • トラック純正部品(46)
  • 科学研究・開発用品(30)
  • ねじ・ボルト・釘(29)
  • バイク部品(27)
  • 物流用品(27)
  • 安全標識(27)
  • オフィス家具(26)
  • 作業工具(23)
  • パソコン/周辺機器(22)
  • 測定用品(18)
  • 研磨材(18)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(17)
  • FA担当者のオススメ新商品(17)
  • 建材・エクステリア(14)
  • 厨房用品(12)
  • 空調・照明・電設資材(10)
  • 船舶用品・漁業資材(9)
  • 建築金物(8)
  • 店舗什器・備品(7)
  • 電気材料(6)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(6)
  • 介護用品(5)
  • 医療(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • 卓上消耗品(3)
  • 清掃用品(3)
  • 防災用品(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • 作業服(3)
  • 電動工具(3)
  • 保管用品(2)
  • カー用品(2)
  • 家電(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 縫製用品(2)
  • エンジン工具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 住設機器(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 自転車部品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 空圧工具(1)

「6 3030」の検索結果

2,076件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 【オーダー】ベーシックフレーム ライト級 AFS-3030F-6 NIC(エヌアイシ・オートテック)

    【オーダー】ベーシックフレーム ライト級 AFS-3030F-6

    NIC(エヌアイシ・オートテック)(2件のレビュー)
    20税込22
    1本
    4日以内出荷
    長さ(mm)15~4000形状正方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)0.758適合キャップブラック:ECP-3030-6 グレー:ECP-3030-6-GYフレーム幅(mm)30引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)30×30表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)280.8RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 2.53・Iy 2.53サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFS-3030L-6 NIC(エヌアイシ・オートテック)

    【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFS-3030L-6

    NIC(エヌアイシ・オートテック)(8件のレビュー)
    24税込26
    1本
    4日以内出荷
    長さ(mm)15~4000形状正方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)0.939適合キャップブラック:ECP-3030-6 グレー:ECP-3030-6-GYフレーム幅(mm)30引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)30×30表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)347.6RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 2.93・Iy 2.93サービス分類オーダー・加工
  • アルミフレーム3030タイプ ヤマト(機構部品)

    アルミフレーム3030タイプ

    ヤマト(機構部品)(4件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    用途中荷重用の構造物、マシンの安全カバー。 防音カバー。 マシン液晶洗浄装置等のフレーム。形状正方形高さ(mm)30材質(本体)アルミニウム種類4面溝溝数1列溝×1列溝面取なしフレーム幅(mm)30サイズ(mm)30×30表面処理(本体)白アルマイトボルト寸法6mm断面積(mm2)416.9
  • 【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-3030-6 NIC(エヌアイシ・オートテック)

    【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-3030-6

    NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)
    30税込33
    1本
    4日以内出荷
    長さ(mm)15~4000形状正方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)1.117適合キャップブラック:ECP-3030-6 グレー:ECP-3030-6-GYフレーム幅(mm)30引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)30×30表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)413.8RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 3.64・Iy 3.64サービス分類オーダー・加工
  • シート補修 DAYTONA(デイトナ)

    シート補修

    DAYTONA(デイトナ)(65件のレビュー)
    589税込648
    1枚
    当日出荷
    オートバイシートの補修材を多種ラインナップ、定番のレースシート素材から、メットインスペースをさらに便利にするポーチなど、細かなアイディア商品をご用意しています。
    材質合皮&アクリル系粘着テープ難燃性JIS-1091合格品
  • ベアリング 08113-63030 スズキ

    ベアリング 08113-63030

    スズキ
    819税込901
    1個
    5日以内出荷
  • ベアリング 08173-63030 スズキ

    ベアリング 08173-63030

    スズキ
    979税込1,077
    1個
    4日以内出荷
  • アルミフレーム3030タイプ 定寸品 ACE(エース)

    アルミフレーム3030タイプ 定寸品

    ACE(エース)(10件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    形状正方形材質(本体)A6063S-T5種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)0.98伸び(%)8以上フレーム幅(mm)30引張強力(N/mm2)245以上耐力(N/mm2)215以上断面2次モーメントIx=2.99×104mm4Iy=2.99×104mm4サイズ(mm)30×30表面処理(本体)白アルマイト断面積(mm2)327
  • ベアリング ラジアルボール 961206303000 ホンダ

    ベアリング ラジアルボール 961206303000

    ホンダ
    559税込615
    1個
    当日出荷
  • (63030)フェンダー UDトラックス

    (63030)フェンダー

    UDトラックス
    49,410税込54,351
    1個
    10日以内出荷
  • SF2-30・30 SUS(エスユーエス)

    SF2-30・30

    SUS(エスユーエス)(35件のレビュー)
    54税込59
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    材質A6005CSS-T5 (A6N01SS-T5)
  • ハードブラケットSW3030 キット SUS(エスユーエス)

    ハードブラケットSW3030 キット

    SUS(エスユーエス)
    660税込726
    1セット
    当日出荷
    セット内容ハードブラケットSW3030×1、六角穴付ボルト(M6×15)×4、TナットS(M6)×4材質A6N01SS-T5質量(g)75表面処理アルマイト、直角面機械加工仕上げ
  • AFS-3030L-6 NIC(エヌアイシ・オートテック)

    AFS-3030L-6

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    24税込26
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    形状正方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)0.939適合キャップブラック:ECP-3030-6 グレー:ECP-3030-6-GYフレーム幅(mm)30サイズ(mm)30×30表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装RoHS指令(10物質対応)対応
  • M6 キューブブラケット 3030 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)

    M6 キューブブラケット 3030 タイプ

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    819税込901
    1個
    当日出荷
    M6規格、3本のフレームをコーナーで接続
    用途安全カバー等に付属品CS-06-12(3ヶ)材質(1)ADC-12 (2)ポリアミド[PA] (3)ポリアミド[PA] (4)SCM435質量(g)48RoHS指令(10物質対応)対応
  • M6 フラットブラケット 3030 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)

    M6 フラットブラケット 3030 タイプ

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    589税込648
    1個ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    M6規格、フランジ型ブラケット
    用途中間梁、スタンド等に材質A6N01S-T5質量(g)41表面処理アルマイト処理 クリア塗装RoHS指令(10物質対応)対応
  • M6 マルチエンドコネクタ 3030 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)

    M6 マルチエンドコネクタ 3030 タイプ

    NIC(エヌアイシ・オートテック)(3件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    M6規格、自由な角度で固定
    用途斜め梁等に付属品CS-06-12、NSM-06-6、NH-06-RE(各2ヶ)材質亜鉛ダイカスト[ZDC-2]質量(g)316RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハードブラケット SW 3030 SUS(エスユーエス)

    ハードブラケット SW 3030

    SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
    363税込399
    1個
    当日出荷
    材質A6N01SS-T5質量(g)75表面処理アルマイト、直角面機械加工仕上げ
  • 平ワッシャー ステンレス 袋入り 大阪魂

    平ワッシャー ステンレス 袋入り

    大阪魂(45件のレビュー)
    339税込373
    1袋(4枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    一般的な平ワッシャーです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 購入しやすい入数になっております。
    用途ボルトなどで締結する際の面圧分散に。 相手部材のキズ防止に。 下穴が大きい場合の陥没防止に。材質ステンレスSUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • TeraStation TS3030シリーズ 2ベイデスクトップ6TB BUFFALO(バッファロー)

    TeraStation TS3030シリーズ 2ベイデスクトップ6TB

    BUFFALO(バッファロー)
    179,800税込197,780
    1台
    翌日出荷
    ストレージとしての「パフォーマンス」と「信頼性」を追求、環境に合わせてすぐ使える小規模オフィス・SOHO向けNAS。2.5GbEを搭載、NASとスイッチを入れ替えるだけで通信速度が改善。TeraStation間でのバックアップ高速化。リモート管理サービス”キキNavi”に対応。盗難や情報漏えいから大切なデータを守る等の豊富なセキュリティー機能。最大7年の豊富な保守メニューとウイルスチェック機能 拡張/延長パックに対応。ビジネスを止めない、長時間稼働と継続運用を支える高信頼設計・長時間稼働に適した「NAS専用HDD」を採用・・「RAID 1/0」に対応。
    付属品LANケーブル(カテゴリー5e、フラット、2m) 、電源ケーブル、3極-2極変換アダプター、フロントパネル開閉用鍵(2個)、取扱説明書、保証書、型番シール質量(kg)約4.3タイプデスクトップ電源(V)AC100(50/60Hz)規格VCCI Class A端子形状【LAN端子】RJ-45型 8極、【USB端子】USB Type-A定格消費電力(W)最大85外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×170×230[本体のみ(突起部除く)]機能Wake on LAN、ドライブ暗号化、TimeMachine、簡単バックアップ:NovaBACKUP、NAS専用HDD、iSCSIターゲット、ホットスワップ、レプリケーション、オンラインストレージ連携、ポートトランキング/NICチーミング、クオータ機能(フォルダ単位)、NAS/iSCSIターゲット同時使用、まとめてバックアップ機能、Webアクセス機能、ウイルスチェック(拡張パック OP-EVシリーズ別売)準拠規格【LAN端子】LAN端子(1000BASE-T):IEEE802.3ab / IEEE802.3u / IEEE802.3 準拠(1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T)LAN端子(2.5GBASE-T):IEEE802.3bz / IEEE802.3ab / IEEE802.3u 準拠(2.5GBASE-T / 1000BASE-T / 100BASE-TX)【USB端子】USB 3.2(Gen 1)【内蔵】Serial ATA IIIインターフェースLAN端子(2.5GBASE-T):背面×1、LAN端子(1000BASE-T):背面×1、USB 3.2(Gen 1)端子:背面×2メモリーDDR4 2GB使用CPUAnnapurna Labs Alpine AL524省エネ法に基づくエネルギー消費効率Ⅳ区分 0.00292動作温度(℃)0~40動作湿度(%)10~85端子数2ドライブサイズ3.5inchファン92mm角 ダブルボールベアリングファン 1基データ転送速度【USB端子】最大5Gbps(規格値)、【内蔵】最大 6.0Gbps(規格値)伝送速度LAN端子(1000BASE-T):1000Mbps 全二重、100Mbps 半二重/全二重、10Mbps 半二重/全二重LAN端子(2.5GBASE-T):2.5Gbps 全二重、1000Mbps 全二重、100Mbps 半二重/全二重搭載OSLinuxベース独自容量(TB)6対応プロトコルTCP/IP (ネットワークファイル:SMB/CIFS、AFP、FTP、SFTP、NFS、HTTP/HTTPS、SNMP)コア数4コア 64bitドライブ数2ベイ数2RAID機能RAID方式:ソフトウェアRAID、対応RAID:1/0(出荷時 RAID1)クロック周波数2.0GHz
  • レベルフットベース YFB-3030-6 ヤマト(機構部品)

    レベルフットベース YFB-3030-6

    ヤマト(機構部品)
    4,398税込4,838
    1個
    3日以内出荷
    アルミフレームYF-3030-6用です。
    仕様アルミ架台の底部に取り付けて使用トラスコ品番848-9629材質一般用構造鋼材(SS403)幅(mm)100厚さ(mm)9質量(kg)0.8奥行(mm)100取付穴【アジャスター】M12適合フレームYF-3030-6
  • 【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFS-3030L-6-BK NIC(エヌアイシ・オートテック)

    【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFS-3030L-6-BK

    NIC(エヌアイシ・オートテック)(3件のレビュー)
    31税込34
    1本
    4日以内出荷
    長さ(mm)15~4000形状正方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)0.939適合キャップブラック:ECP-3030-6 グレー:ECP-3030-6-GYフレーム幅(mm)30引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)30×30表面処理(本体)黒アルマイト処理/艶消クリア電着塗装断面積(mm2)347.6RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 2.93・Iy 2.93サービス分類オーダー・加工
  • M6 エンドコネクタ 3030 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)

    M6 エンドコネクタ 3030 タイプ

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    999税込1,099
    1個ほか
    5日以内出荷
    M6規格、フレーム外形寸法内で接続可能
    用途内側に干渉物がある場合の接続に付属品CS-06-12(1ヶ) ECCS-06-19(2ヶ)材質A6063S-T5(205)質量(g)23表面処理アルマイト処理 クリア塗装RoHS指令(10物質対応)対応
  • 【オーダー】ユニフレーム EF3030C2-6 東野精機

    【オーダー】ユニフレーム EF3030C2-6

    東野精機
    299税込329
    1本
    4日以内出荷
    表面処理アルマイト処理+アクリル電着塗装サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】ベーシックフレーム ライト級 AFSF-3030F-6 NIC(エヌアイシ・オートテック)

    【オーダー】ベーシックフレーム ライト級 AFSF-3030F-6

    NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)
    20税込22
    1本
    4日以内出荷
    長さ(mm)15~4000形状正方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類3面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)0.729適合キャップブラック:ECP-3030-6 グレー:ECP-3030-6-GYフレーム幅(mm)30引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)30×30表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)270.1RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 2.44・Iy 2.52サービス分類オーダー・加工
  • M6 片もちフラットブラケット 3030 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)

    M6 片もちフラットブラケット 3030 タイプ

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    549税込604
    1個ほか
    5日以内出荷
    M6規格、フランジ型ブラケット
    用途中間梁、スタンド等に材質A6063S-T5(205)質量(g)25表面処理アルマイト処理 クリア塗装RoHS指令(10物質対応)対応
  • 【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFSC-3030-6 NIC(エヌアイシ・オートテック)

    【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFSC-3030-6

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    33税込36
    1本
    4日以内出荷
    長さ(mm)15~4000形状C面付き材質(本体)A6063S-T5種類2面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)1.13適合キャップブラック:ECPC-3030-6 グレー:(無し)フレーム幅(mm)30引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)30×30表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)418.5RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 3.01・Iy 3.01サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFSF-3030-6 NIC(エヌアイシ・オートテック)

    【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFSF-3030-6

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    30税込33
    1本
    4日以内出荷
    長さ(mm)15~4000形状正方形材質(本体)A6063S-T5種類3面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)1.039適合キャップブラック:ECP-3030-6 グレー:ECP-3030-6-GYフレーム幅(mm)30引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)30×30表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)384.8RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 3.55・Iy 3.54サービス分類オーダー・加工
  • M6 コーナー用エンドコネクタ 3030 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)

    M6 コーナー用エンドコネクタ 3030 タイプ

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    849税込934
    1個ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    M6規格、フレーム外形寸法内で接続可能
    用途内側に干渉物がある場合の接続に付属品CS-06-12、ECCS-06-19(各1ヶ)材質A6063S-T5(205)質量(g)37表面処理アルマイト処理 クリア塗装RoHS指令(10物質対応)対応
  • M6 コーナージョイント(AFSR用) 3030 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)

    M6 コーナージョイント(AFSR用) 3030 タイプ

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    819税込901
    1個
    6日以内出荷
    M6規格、3本のフレームをコーナーで接続
    用途安全カバー等に付属品BCS-06-15-BK(3ヶ)材質(1)ADC-12 (2)ポリアミド[PA] (3)ポリアミド[PA] (4)SCM435質量(g)32RoHS指令(10物質対応)対応適合フレームAFSR-3030-6
  • ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-3030-6 NIC(エヌアイシ・オートテック)

    ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-3030-6

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    30税込33
    1本
    7日以内出荷
    形状正方形寸法(mm)30×30材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)1.117適合キャップブラック:ECP-3030-6 グレー:ECP-3030-6-GYフレーム幅(mm)30表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装RoHS指令(10物質対応)対応
  • ベーシックフレーム ライト級 AFS-3030F-6 NIC(エヌアイシ・オートテック)

    ベーシックフレーム ライト級 AFS-3030F-6

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    21税込23
    1本
    7日以内出荷
    形状正方形寸法(mm)30×30材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)0.758適合キャップブラック:ECP-3030-6 グレー:ECP-3030-6-GYフレーム幅(mm)30表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装RoHS指令(10物質対応)対応
  • 【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFSF-3030L-6 NIC(エヌアイシ・オートテック)

    【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFSF-3030L-6

    NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)
    24税込26
    1本
    4日以内出荷
    長さ(mm)15~4000形状正方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類3面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)0.832適合キャップブラック:ECP-3030-6 グレー:ECP-3030-6-GYフレーム幅(mm)30引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)30×30表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)308.2RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 2.57・Iy 2.59サービス分類オーダー・加工
  • M6 コーナージョイント(AFSC用) 3030 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)

    M6 コーナージョイント(AFSC用) 3030 タイプ

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    819税込901
    1個
    5日以内出荷
    M6規格、3本のフレームをコーナーで接続
    用途安全カバー等に付属品BCS-06-15-BK(3ヶ)材質(1)ADC-12 (2)ポリアミド[PA] (3)ポリアミド[PA] (4)SCM435質量(g)32RoHS指令(10物質対応)対応適合フレームAFSC-3030-6
  • エンドキャップYECL-3030 ヤマト(機構部品)

    エンドキャップYECL-3030

    ヤマト(機構部品)
    499税込549
    1個
    3日以内出荷
    アルミフレームYFL-3030-6用キャップ 美しい光沢。はめ込みタイプで作業が簡単。
    トラスコ品番848-9600材質PPS幅(mm)30高さ(mm)5質量(g)3.5奥行(mm)30適合フレームYFL-3030-6
  • 【レンタル】ネオホットプレートα NHA-3030 アズワン

    【レンタル】ネオホットプレートα NHA-3030

    アズワン
    6,098税込6,708
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    一般的なホットプレートに比べ、最高温度350℃と余裕を持たせた仕様です。コンパクトな本体で取回しに自在性があります。
  • ブレーキシュー(ハーフタイプ) FCマテリアル(旧東海マテリアル)

    ブレーキシュー(ハーフタイプ)

    FCマテリアル(旧東海マテリアル)(136件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1セット(2枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    材料の開発から製造・品質管理・販売までを担う、摩擦材料専門メーカー。純正OEM供給も行っており安心してお使い頂けます。 新品シューに小型車用ブレーキライニングを接着アッセンブリしたもので、安全確実な制動効果をお約束致します。
  • アルミフレーム2020タイプ 定寸品 ACE(エース)

    アルミフレーム2020タイプ 定寸品

    ACE(エース)(14件のレビュー)
    829税込912
    1本
    当日出荷
    形状正方形材質(本体)A6063S-T5種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)0.53伸び(%)8以上フレーム幅(mm)20引張強力(N/mm2)245以上耐力(N/mm2)215以上断面2次モーメントIx=7.87×103mm4Iy=7.87×103mm4サイズ(mm)20×20表面処理(本体)白アルマイト断面積(mm2)194.7
  • TeraStation TS3030シリーズ 4ベイデスクトップ BUFFALO(バッファロー)

    TeraStation TS3030シリーズ 4ベイデスクトップ

    BUFFALO(バッファロー)
    189,800税込208,780
    1台
    翌日出荷から8日以内出荷
    ストレージとしての「パフォーマンス」と「信頼性」を追求、環境に合わせてすぐ使える 小規模オフィス・SOHO向けNAS。2.5GbEを搭載、NASとスイッチを入れ替えるだけで通信速度が改善。TeraStation間でのバックアップ高速化。リモート管理サービス”キキNavi”に対応。盗難や情報漏えいから大切なデータを守る等の豊富なセキュリティー機能。最大7年の豊富な保守メニューとウイルスチェック機能 拡張/延長パックに対応。ビジネスを止めない、長時間稼働と継続運用を支える高信頼設計・長時間稼働に適した「NAS専用HDD」を採用・・5つの「RAID 6/5/10/1/0」に対応。
    付属品LANケーブル(カテゴリー5e、フラット、2m) 、電源ケーブル、3極-2極変換アダプター、フロントパネル開閉用鍵(2個)、取扱説明書、保証書、型番シール質量(kg)約6.2タイプデスクトップ電源(V)AC100(50/60Hz)規格VCCI Class A定格消費電力(W)最大85外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×215×230[本体のみ(突起部除く)]機能Wake on LAN、ドライブ暗号化、TimeMachine、簡単バックアップ:NovaBACKUP、NAS専用HDD、iSCSIターゲット、ホットスペア、ホットスワップ、レプリケーション、オンラインストレージ連携、ポートトランキング/NICチーミング、クオータ機能(フォルダ単位)、NAS/iSCSIターゲット同時使用、まとめてバックアップ機能、Webアクセス機能、ウイルスチェック(拡張パック OP-EVシリーズ別売)インターフェースLAN端子(2.5GBASE-T):背面×1、LAN端子(1000BASE-T):背面×1、USB 3.2(Gen 1)端子:背面×2メモリーDDR4 2GB使用CPUAnnapurna Labs Alpine AL524動作温度(℃)0~40動作湿度(%)10~85端子数4ドライブサイズ3.5inchファン92mm角 ダブルボールベアリングファン 1基データ転送速度【USB端子】最大5Gbps(規格値)、【内蔵】最大 6.0Gbps(規格値)搭載OSLinuxベース独自対応プロトコルTCP/IP (ネットワークファイル:SMB/CIFS、AFP、FTP、SFTP、NFS、HTTP/HTTPS、SNMP)コア数4コア 64bitドライブ数4ベイ数4RAID機能RAID方式:ソフトウェアRAID、対応RAID:6/5/10/1/0(出荷時 RAID6)クロック周波数2.0GHz
  • GASKET KIT A   061A1MG3030 ホンダ

    GASKET KIT A 061A1MG3030

    ホンダ
    12,980税込14,278
    1個
    5日以内出荷
  • ベアリング ラジアルボール 961506303010 ホンダ

    ベアリング ラジアルボール 961506303010

    ホンダ(1件のレビュー)
    709税込780
    1個
    6日以内出荷
関連キーワード
...