カテゴリ

  • 測定用品(2)
  • 制御機器(1)
  • 溶接用品(1)
  • 切削工具(1)
  • 自転車部品(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「6-113-0100」の検索結果

9件中 1~9件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ルビーボールスタイラス(DK1・L40) 東京精密

    ルビーボールスタイラス(DK1・L40)

    東京精密
    ¥21,980税込¥24,178
    1本
    当日出荷
    対象プローブヘッド 取付けネジM3のVAST XXT、XDT等です。
    トラスコ品番457-6164
  • ルビーボールスタイラス(DK1・L14) 東京精密

    ルビーボールスタイラス(DK1・L14)

    東京精密
    ¥19,980税込¥21,978
    1本
    当日出荷
    対象プローブヘッド 取付けネジM3のVAST XXT、XDT等です。
    トラスコ品番457-6172
  • 100型ガウジング火口  113  #6 小池酸素工業

    100型ガウジング火口 113 #6

    小池酸素工業
    ¥17,980税込¥19,778
    1本
    5日以内出荷
    用途100型ガウジング火口形状ベント型使用ガスアセチレン
  • コロタップ100 ストレートタップ A110(高硬度材用) サンドビック

    コロタップ100 ストレートタップ A110(高硬度材用)

    サンドビック
    ¥42,980税込¥47,278
    1本
    翌々日出荷
    CoroTap 100は、鋳鉄 (ISO K)、非鉄材 (ISO N) および高硬度材 (ISO H) の短い切屑のために最適化されたストレートフルートタップの製品レンジです。
    用途切りくずの短い被削材の貫通穴および止まり穴加工用。高硬度材用。材種A110
  • レターセットカラーアソート エムプラン
    ブルー
    ホワイト

    レターセットカラーアソート

    エムプラン
    ¥379税込¥417
    1冊
    翌々日出荷
    便せん・封筒ともに、4色がアソートされカラフルだが派手過ぎず、送る相手や場所などにあわせて選べるシンプルなレターセット
    寸法(mm)便せんタテ148×ヨコ100(A6サイズ)、封筒タテ113×ヨコ160(洋形2号・定形)
  • フューエルエレメント(プレフィルター)(産業機械用) シバタ(フォークリフト)

    フューエルエレメント(プレフィルター)(産業機械用)

    シバタ(フォークリフト)
    ¥37,980税込¥41,778
    1個
    6日以内出荷
    主な適合車輛型式(産業機械):(メーカー)タダノ(型式)GR-700N-2/T013(CREVO 700 G4)(エンジン)QSL9-4B、(メーカー)加藤(型式)IC120-2(エンジン)QSL9-4B、(メーカー)諸岡(型式)MST1500VDR(4次排ガス)(エンジン)QSB6.7-4A(C)、(メーカー)諸岡(型式)MST2200VD(4次排ガス)(エンジン)QSB6.7-4A(C)、(メーカー)日立住友クレーン(型式)SCX700-3C5(エンジン)QSB6.7-4C、(メーカー)日立住友クレーン(型式)SCX2000-3C5(エンジン)QSL9-4B、(メーカー)日立住友クレーン(型式)SCX3500-3C5(エンジン)QSL9-4B、
    用途主な適合純正品番(タダノ)363-616-35010(加藤)119-11134000(諸岡)A-03515-7200(日立住友クレーン)YL00008002-KP相当品高さ(mm)207外径(mm)117
  • Legrand 配電ブロック legrand

    Legrand 配電ブロック

    legrand
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
  • QNAP USB 4 Type-C からデュアルポート 10GBASE-T RJ45 ネットワークアダプター QNAP

    QNAP USB 4 Type-C からデュアルポート 10GBASE-T RJ45 ネットワークアダプター

    QNAP
    ¥93,980税込¥103,378
    1台
    17日以内出荷
    USB Type-C接続による安定した10GbE高速ネットワークにより、ネットワークポートを内蔵していないコンピューターでも作業効率が大幅に向上。
    仕様●PHY IC:AQC113●データ伝送量:10Gbps/5Gbps/2.5Gbps/1Gbps/100Mbps●ネットワークアダプタ:USB 4 to 10GbE●ポートおよびケーブル:RJ-45;Cat 6a ケーブル推奨セット内容QNA アダプター、USB 4 C to C ケーブル 1 本、マニュアルRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0-35I/Oタイプ1 x USB-C, 2×10GBASE-T connector
  • ステム AVE-LIGHT STEM II 90mm ホワイト AVEDIO(エヴァディオ)

    ステム AVE-LIGHT STEM II 90mm ホワイト

    AVEDIO(エヴァディオ)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    23日以内出荷
    用途サイズ(C-C):60mm 70mm 80mm 90mm 100mm 110mm 120mm 130mm Rise:±7° 径:31.8Φ ステンレスボルト M5X18mm 6本。113g寸法(mm)90色ホワイト