カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(37)
  • 作業工具(12)
  • 自動車純正部品(11)
  • 電気材料(10)
  • 制御機器(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • オフィス家具(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 測定用品(1)
  • 切削工具(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「6-224-03」の検索結果

関連キーワード
88件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンビーカー 一菱金属

    ステンビーカー

    一菱金属(11件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス(SUS304)目盛あり
  • 交流電圧用デジタルパネルメータ(真の実効値)(シングル表示) 渡辺電機工業

    交流電圧用デジタルパネルメータ(真の実効値)(シングル表示)

    渡辺電機工業
    ¥51,980税込¥57,178
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    取付方式盤面取付入力種類交流電圧入力電圧(V)0~700表示桁数4桁RoHS指令(10物質対応)対応
  • (75862)PROTECTOR, ROCK トヨタ

    (75862)PROTECTOR, ROCK

    トヨタ
    ¥519税込¥571
    1個
    3日以内出荷
  • (62362)RETAINER, ROOF トヨタ

    (62362)RETAINER, ROOF

    トヨタ
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    3日以内出荷
  • (52162)PIECE, RR BUMPE トヨタ

    (52162)PIECE, RR BUMPE

    トヨタ
    ¥739税込¥813
    1個
    3日以内出荷
  • (52462)リヤバンパ パッド トヨタ

    (52462)リヤバンパ パッド

    トヨタ
    ¥389税込¥428
    1個
    3日以内出荷
  • (82662)C0VER, RELAY BL0CK, トヨタ

    (82662)C0VER, RELAY BL0CK,

    トヨタ
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    3日以内出荷
  • (17622)BOLT,ANCHOR BRACKET 三菱ふそう

    (17622)BOLT,ANCHOR BRACKET

    三菱ふそう
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    5日以内出荷
  • リテーナー,フロント バンパー ニッサン

    リテーナー,フロント バンパー

    ニッサン
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    5日以内出荷
  • (62240)リテーナー ニッサン

    (62240)リテーナー

    ニッサン
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    5日以内出荷
  • (55962)サイドデフロスタ ノズル NO.2 トヨタ

    (55962)サイドデフロスタ ノズル NO.2

    トヨタ(1件のレビュー)
    ¥839税込¥923
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
  • Sellezza(セレッツァ)/SA_ホワイトフレーム 内田洋行

    Sellezza(セレッツァ)/SA_ホワイトフレーム

    内田洋行
    ¥91,980税込¥101,178
    1脚
    11日以内出荷
    材質クロスメッシュキャスターナイロンキャスター色(フレーム)ホワイトグリーン購入法適合
  • Sellezza(セレッツァ)/SA_ホワイトフレーム【配送・組立サービス】 内田洋行
    ブルー
    レッド
    ブラック
    ブラウン
    オレンジ
    グリーン

    Sellezza(セレッツァ)/SA_ホワイトフレーム【配送・組立サービス】

    内田洋行
    ¥98,980税込¥108,878
    1脚
    11日以内出荷
    材質クロスメッシュキャスターナイロンキャスター外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)680×595×982~1072色(フレーム)ホワイト座高(mm)427~517グリーン購入法適合背タイプハイバックサービス分類組立・設置・取付
  • 六角棒レンチ ロングボールポイント セット モノタロウ

    六角棒レンチ ロングボールポイント セット

    モノタロウ(129件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1セット(9本組)
    当日出荷
    ボールポイントは斜め回転作業ができるので、狭く奥深い個所にあるねじの締緩作業が容易です。
    材質クロームバナジウム形状L型ロング、ボールポイントタイプロング先端形状ボールポイント付硬度HRC53サイズ規格ミリ
  • ボールレンチ 3-WAYハンドル付 セット モノタロウ

    ボールレンチ 3-WAYハンドル付 セット

    モノタロウ(5件のレビュー)
    ¥4,698税込¥5,168
    1セット(9本組)
    当日出荷
    狭い場所に取り付けてある六角穴付ボルトの脱着に便利です。 付属のハンドルを使用すれば最大限のトルクを生み出せます。
    用途六角穴付ボルトの脱着に付属品3WAYハンドルセット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(90×14)、2.0(100×16)、2.5(114×18)、3.0(126×20)、4.0(140×25)、5.0(160×28)、6.0(180×32)、8.0(200×36)、10.0(224×40)材質S2形状L型硬度HRC58~62先端形状ボールポイント付二面幅(mm)1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、8.0、10.0サイズ規格ミリ
  • ボールポイント六角棒レンチセット(ロングタイプ) TRUSCO

    ボールポイント六角棒レンチセット(ロングタイプ)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥3,598税込¥3,958
    1セット(9本)
    当日出荷
    ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。表面処理は黒染め加工です。硬度はHRC52-56です。
    材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型タイプロング先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • ボールポイント六角棒レンチセット(首下ショートロングタイプ) TRUSCO

    ボールポイント六角棒レンチセット(首下ショートロングタイプ)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1セット(9本組)
    当日出荷
    高トルク、強靭なニッケルクロムモリブデン鋼を採用しています。ホルダが回転でき、各サイズのレンチの出し入れがしやすいです。
    トラスコ品番389-7001セット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(90×6)、2(100×7)、2.5(112×8)、3(126×9)、4(140×11)、5(160×12)、6(180×14)、,8(200×16)、10(224×19)材質表面処理:マットクロムメッキ形状L型質量(g)395タイプ首下ショートロング先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • 六角棒レンチ エクストラロングボールポイント 黒染め モノタロウ

    六角棒レンチ エクストラロングボールポイント 黒染め

    モノタロウ(5件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1セット(9本組)
    当日出荷
    ボールポイント加工で仮締めや斜め作業の早回しが可能です。
    用途ボールポイント加工で仮締めや斜め作業に材質クロムバナジウム鋼形状L型タイプエクストラロング硬度HRC49~52表面処理黒染め先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • ロングボールポイント六角棒レンチキャッチャーボール付き 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    ロングボールポイント六角棒レンチキャッチャーボール付き

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(2件のレビュー)
    ¥8,198税込¥9,018
    1セット(9本組)
    当日出荷
    高強度、高靭性、優れた耐久性を実現 耐摩耗性、耐食性が大幅に向上。3~10mmのサイズはキャッチャーボール仕様
    仕様プラスチックホルダートラスコ品番288-2329セット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(90×14) 、2(100×16)、2.5(112×18)、3(126×20)、4(142×23)、5(160×28)、6(180×32)、8(200×36)、10(224×40)形状L型質量(g)420タイプロング先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • ダックスキーレンチセット 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    ダックスキーレンチセット

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(4件のレビュー)
    ¥8,498税込¥9,348
    1セット(9本組)
    当日出荷
    首から先端までを大幅に短くしてある為、狭い所に最適!片側を対辺曲げで仕上げ、反対側は対角曲げで仕上げてあるため、締め付け(回転)角度30°で使用可能!
    用途狭い所、込み入った所での作業に最適材質Cr-V、ニッケルクロムメッキ形状L型先端形状六角二面幅(mm)1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10サイズ規格ミリ
  • ULチューブ600V イワセ
    ブラック
    クリア

    ULチューブ600V

    イワセ(1件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1巻(300m)
    当日出荷から9日以内出荷
    RoHS対応品、耐熱性、難燃性に優れています。
    材質塩化ビニール定格温度(℃)105
  • 工具セット 自動車整備用 モノタロウ

    工具セット 自動車整備用

    モノタロウ(1件のレビュー)
    ¥29,980税込¥32,978
    1セット(63点)
    当日出荷
    お客様のお声をもとに自動車整備にマストな自信の高品質工具を取り揃えた工具セットの決定版。 工具毎にトレーへセットされているから、整理整頓がしやすく持ち運びにも必要な物だけまとめて持ち出すことができて便利。 ツールキャビネットへの収納もぴったり簡単で、現場使用から持ち運びまで簡単出し入れ可能。 バッグも布製で軽くて持ち運びやトレーの出し入れも楽々。セット品以外も収納でき、強度面の心配も不要です。
    用途自動車整備作業、その他様々なシーンでの作業にセット内容【9.5mm差込角ラチェットハンドル】 【9.5mm差込角ソケット】(8/10/12/13/14/15/16/17/18/19mm各1個) 【9.5mmディープソケット】(8/10/12/14mm各1個) 【9.5mm差込角ユニバーサルジョイント】 【9.5mm差込角エクステンションバー 150mm】【ソケットアダプター 】9.5→12.7mm 【25mmビット】(-4/+0/+1/+2/+3/T10/T15/T20/T30各1個) 【ビットホルダー】 【ロングボールポイント セット】(1.5(90×14)/2(100×16)/2.5(112×18)/3(126×20)/4(140×25)/5(160×28)/6(180×32)/8(200×36)/10(224×40) 【45°めがねレンチ】(8x10, 12x14, 14x17mm各1個) 【コンビネーションレンチ】(8/10/12/13/14/17mm各1個) 【貫通ドライバー】PH1 X 75MM / PH2 X 100MM / PH3 X150MM / SL4 X 75MM / SL5.5 X 100MM / SL8 X 150MM 【スタッビドライバー】PH2 X38MM / SL6.5 X 38MM 【ニッパー】150mm 【ラジオペンチ】150mm 【コンビネーションプライヤー】200mm 【マグネット棒】 【モンキーレンチ】200mm 【クリップリムーバー】6mm 【ショックレスハンマー】38mm外寸法(縦×横×高さ)(mm)200×410×340
  • テーパーヘッド 六角棒スパナ エイト

    テーパーヘッド 六角棒スパナ

    エイト(1件のレビュー)
    ¥7,798税込¥8,578
    1セット(9本組)
    当日出荷
    傾けて使えるタイプの六角棒で、耐摩耗性とねじり強度に強い独自形状・テーパーヘッドのエキストラロング長さ9本セット、増し締め用パイプ2本付き
    用途六角穴付ボルトの締緩トラスコ品番432-8434セット内容TL-1.5、TL-2、TL-2.5、TL-3、TL-4、TL-5、TL-6、TL-8、TL-10、WP-810、WP-56(各1本)形状L型材質/仕上SNCM+Vスペシャル/ハードクロームメッキ質量(g)558タイプエキストラロング先端形状テーパヘッド二面幅(mm)(長辺×短辺):TL-1.5(16×79)、TL-2(17×95)、TL-2.5(18×110)、TL-3(20×126)、TL-4(25×142)、TL-5(28×160)、TL-6(32×180)、TL-8(36×200)、TL-10(40×224)ホルダー9本組用パイプアダプター付二段式ホルダーサイズ規格ミリ
  • ロングボールポイント六角レンチセット 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    ロングボールポイント六角レンチセット

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    ¥7,198税込¥7,918
    1セット(9本組)
    当日出荷
    高強度、高靭性、優れた耐久性を実現 耐摩耗性、耐食性が大幅に向上 プラスチックホルダー付
    トラスコ品番483-3431セット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(90×14)、2(100×16)、2.5(112×18)、3(126×20)、4(142×23)、5(160×28)、6(180×32)、8(200×36)、10(224×40)形状L型質量(g)450タイプロング先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • 釜 佐文工業所

    釜

    佐文工業所(4件のレビュー)
    ¥7,798税込¥8,578
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
  • ステンレス マルチカラーヘックスキーセット ホールディングファンクション(HF)付き Wera

    ステンレス マルチカラーヘックスキーセット ホールディングファンクション(HF)付き

    Wera
    ¥12,980税込¥14,278
    1セット
    当日出荷
    ホールディングファンクション(HF/対辺3.0mm以上)により、キャップボルトを着磁機能なしで保持できます。ステンレスなので錆びの発生を嫌う場所に最適です。真空熱処理済みのステンレスなので優れた硬度があります。Wera独自のHex-Plus(面接触構造)により、ねじ穴の内側を傷めず作業できます。高いトルク伝達率により作業効率もアップします。ゴムコーティングによりグリップ性も良好です。ゴムコーティングにより外部の温度変化にも影響を受けにくいです。取り出し易く耐摩耗性のあるホルダーに収納されています。サイズが色で識別でき必要な工具が一目で分かります。
    付属品収納用ホルダートラスコ品番616-8575セット内容1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、8.0、10.0mm材質ステンレス(真空熱処理済)寸法(mm)【対辺寸法×首下寸法×全長】(1)1.5×14×90、(2)2.0×16×101、(3)2.5×19×112、(4)3.0×21×123・4.0×24×137、(5)5.0×27×154、(6)6.0×31×172、(7)8.0×37×195、(8)10.0×42×224セット数9本
  • (Ball Hex-Plus)キーレンチ(スタンド付) Wera

    (Ball Hex-Plus)キーレンチ(スタンド付)

    Wera
    ¥8,998税込¥9,898
    1セット
    当日出荷
    円形で握りやすい素材のプラスチックスリーブ(SPKL)付きLキー9本入りです。スリーブは低温下でも快適に作業でき、指にやさしいです。色分けとサイズ表示によりすべてのLキーを簡単に見分けられます。9109ラックに便利に収納でき、テーブルの上に立てて置いたり壁に掛けたりできます。ラックに内蔵されたクリップ9539は取り外して移動可能です。ラックにはネジやツールチップを着磁脱磁するための取り外し可能なマグネタイザー9538が付属しています。
    用途手動・工作機械作業用セット内容L型六角レンチ 1.5X90・2X101・3X123・4X137・5X154・6X172・8X195・10X224・2.5X112mm(05022600001・05022602001・05022606001・05022608001・05022610001・05022612001・05022614001・05022616001・05022604001)、マグネタイザー(05033400001)寸法(mm)110×250×80
  • Coromant Capto(R) カップリングSilent Tools(TM) アダプタ  CoroTurn(R) SL サンドビック

    Coromant Capto(R) カップリングSilent Tools(TM) アダプタ CoroTurn(R) SL

    サンドビック
    ¥329,800税込¥362,780
    1個
    翌日出荷から20日以内出荷
  • ポータブル天びん METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)

    ポータブル天びん

    METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
    ¥88,980税込¥97,878
    1台
    翌々日出荷から48日以内出荷
  • パネルスタンド アズワン

    パネルスタンド

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥11,300税込¥12,430
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    素材スチール製
  • SNS パワーシーブ 3V6本掛 カネミツ

    SNS パワーシーブ 3V6本掛

    カネミツ
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    溝数6溝の形3V
  • GK-224 Carbon Protect Leather Mesh-Gloves コミネ

    GK-224 Carbon Protect Leather Mesh-Gloves

    コミネ
    ¥7,698~税込¥8,468~
    1双
    7日以内出荷
    拳にプロテクターを装備したレザー×メッシュグローブ。掌には通気性を高めるメッシュパネルを使用し、操作性と快適な着用感を両立。スマートフォン操作も可能。
    材質Nylon・Goat Leather・Cow Leather・Synthetic Leather・Polyester・Spandex・Neoprene
  • レザーキーホルダー KEYFOB1 モートーン

    レザーキーホルダー KEYFOB1

    モートーン
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    7日以内出荷
    メーカー名:モートーン。メーカー品番:KEYFOB1。。販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます。。適合情報:。トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T100 [ボンネビル] 02-25。トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 900 [スクランブラー] 06-25。トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 900 [スラクストン] 05-15。トライアンフ[TRIUMPH] STREET CUP [ストリートカップ] 17-18。トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE BOBBER [ボンネビル ボバー] 17-25。トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T120 [ボンネビル] 16-25。トライアンフ[TRIUMPH] STREET TWIN [ストリートツイン] 16-22。トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 1200R [スラクストン] 16-19。トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 1200 [スラクストン] 16-19。トライアンフ[TRIUMPH] STREET SCRAMBLER [スクランブラー] 17-22。トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 1200RS [スラクストン1200RS] 20-24。トライアンフ[TRIUMPH] SPEED TWIN 900 [スピードツイン900] 23-25。トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 1200XC [スクランブラー1200XC] 19-24。トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 1200XE [スクランブラー1200XE] 19-25。トライアンフ[TRIUMPH] SPEED TWIN 1200 [スピードツイン1200] 19-25。トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE SPEEDMASTER [ボンネビル スピードマスター] 18-25。トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 1200X [スクランブラー1200X] 24-25。。色[カラー]:ブラウン。サイズ:縦35mm×横75mm×厚み6mm。材質[素材]:牛皮。内容量[数量]:1個。関連商品:品番:MCH003,SNG224,BBB002,MMU096,MMU029,MTE081,MMU072,MSM026
    仕様関連商品:品番:MCH003,SNG224,BBB002,MMU096,MMU029,MTE081,MMU072,MSM026材質牛皮色ブラウン寸法(縦×横×厚さ)(mm)35×75×6入数1個
  • GK-224 カーボンプロテクトレザーメッシュグローブ コミネ

    GK-224 カーボンプロテクトレザーメッシュグローブ

    コミネ
    ¥7,698税込¥8,468
    1双
    7日以内出荷
    GK-224 カーボンプロテクトレザーメッシュグローブ 拳にプロテクターを装備したレザー×メッシュグローブ。 掌には通気性を高めるメッシュパネルを使用し、操作性と快適な着用感を両立。 スマートフォン操作も可能 MATERIALS Nylon・Goat Leather・Cow Leather・Synthetic Leather・Polyester・Spandex・Neoprene PROTECTOR knuckle・palm
  • センサアクチュエータケーブル コア数:3 RKTシリーズ Lumberg Automation

    センサアクチュエータケーブル コア数:3 RKTシリーズ

    Lumberg Automation
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    7日以内出荷
    Belden センサ / アクチュエータシングルエンドコードセットは、4 ピン M12 ストレートメスコネクタを備えていて、ケーブル長は 6 m です。定格電気電圧は 230 V ac/dc で、定格電流は 4 A です。Aコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃
    仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A 向き:ストレート●芯数:3●長さ:6m●シリーズ:RKT●コード番号:197-2793アズワン品番65-7445-27
  • センサアクチュエータケーブル コア数:3 RSTシリーズ Lumberg Automation

    センサアクチュエータケーブル コア数:3 RSTシリーズ

    Lumberg Automation
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    7日以内出荷
    Belden センサ / アクチュエータダブルエンドコードセットは、4 ピン M12 ストレートオスコネクタから、4 ピン M12 アングルメス、2 x LED ( PNP )付きです。ケーブル長は 0.6m です。電気定格電圧は 10 → 30 V dc で、電流定格は 4 A です。Aコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃
    仕様●CN1:M12●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ライトアングル●コーディング:A●芯数:3●長さ:600mm●シリーズ:RST●コード番号:197-2692アズワン品番65-7442-11