カテゴリ
- 切削工具(102)
- ねじ・ボルト・釘(101)
- 測定用品(28)
- 制御機器(15)
- 機構部品(9)
- パソコン/周辺機器(4)
- 作業工具(3)
- メカニカル部品(2)
- 電気材料(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- 大阪魂(72)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(31)
- OSG(オーエスジー)(21)
- イシハシ精工(18)
- エスコ(14)
- サンドビック(12)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(12)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(9)
- 第一測範(7)
- Sensata / Crydom(7)
- カーメックス(6)
- 日本パワーファスニング(5)
- エスエスエーサービス(5)
- 測範社(4)
- アンブラコ(4)
- SKC(4)
- 測範社(JPG)(4)
- TDT(田野井)(3)
- HAMMOND(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「6-32 unc」の検索結果

スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-6-000Eシリーズ(6-32UNC ピッチ0.793)
廣杉計器¥2,998~税込¥3,298~1袋(50個)7日以内出荷種別オネジ/メネジ材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満ねじ径#6-32表面処理ニッケルメッキ(Ni)RoHS指令(10物質対応)対応
鉄ニッケルメッキ インチ小ねじ ナベ
OHSATO(大里)(20件のレビュー)¥169~税込¥186~1パック(10個)ほか当日出荷材質鉄表面処理ニッケルメッキ頭部形状ナベ穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
SNSS 六角穴付きボルト(インチねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(10件のレビュー)¥479~税込¥527~1パック(10個)当日出荷から5日以内出荷ANSI B18.3に準処しています。用途インチねじ仕様の機器・装置材質SUS304相当頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分A2・50
六角穴付ボルト ユニファイねじ並目(UNC) (ステンレス) 全ねじ/半ねじ指定不可
大阪魂(21件のレビュー)¥279~税込¥307~1個ほか当日出荷から翌々日出荷材質/仕上ステンレス頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類ユニファイ並目(UNC)
六角穴付ボルト ユニファイねじ並目(UNC) (ステンレス) 全ねじ/半ねじ指定不可
大阪魂(1件のレビュー)¥539~税込¥593~1パック(2個)ほか当日出荷から3日以内出荷材質ステンレス頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類ユニファイ並目(UNC)
六角穴付ボルト ユニファイねじ細目(UNF) (ステンレス) 全ねじ/半ねじ指定不可
大阪魂(4件のレビュー)¥349~税込¥384~1個ほか当日出荷から3日以内出荷材質/仕上ステンレス頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類ユニファイ細目(UNF)
Waters ユニファイねじ用リングゲージ(UNC)
WATERS¥26,980税込¥29,6781セット4日以内出荷ユニファイねじゲージはアメリカのANSI/ASME規格によるインチ基準のねじゲージです。この規格はボルト、ナットなどで使用される多種多様なファスナーの為の主要な標準です。適合規格ANSI B1.2ねじの種類UNC
ステンレス鋼用ポイントタップ SU-PO
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(12件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷から5日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
六角穴付止めねじ UNC(ホーローセット) くぼみ先(ステンレス)
大阪魂(5件のレビュー)¥479~税込¥527~1パック(2個)ほか当日出荷から3日以内出荷材質ステンレス先端形状くぼみ先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
ステンレス鋼用スパイラルタップ SU-SP
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(11件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷から6日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
Tガンタップ TGN
TDT(田野井)(7件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷から5日以内出荷田野井が開発した切削刃とすべり移動刃を搭載したTシリーズを含むスパイラルポイントタップシリーズです。スパイラルポイントタップは切削タップの中で通り穴のめねじの切削に高寿命・高能率を発揮するタップです。
ピッチゲージ (UNC)
エスコ¥1,340税込¥1,4741本当日出荷UNCねじ(60°)22枚仕様●材質:スチール●重量(g):35●枚数:22枚●フレーム長さ:55mm●サイズ:4、4 1/2、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、16、18、20、22、24、32、40、43、56、64
アルミ材用ハンドタップ(インサートコイルねじ用) AL-HT STI
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(20件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1本当日出荷から6日以内出荷用途アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
Tスパイラルタップ TSP
TDT(田野井)(3件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本当日出荷から翌々日出荷田野井が開発した切削刃とすべり移動刃を搭載したスパイラルタップシリーズです。各被削材質に対応した独自の溝形状とねじれ溝により、止り穴の加工に対し、切り屑をスムーズに排出します。
ネジリングゲージ UNC UNC-GRWR2A#6-32
測範社¥54,980税込¥60,4781個13日以内出荷従来JIS方式 JISB 0205(旧規格)/0207(旧規格)仕様●種類:通り止まり(工作用)●等級:2A●ねじの径:6●ピッチ:32●コード番号:119-0170642アズワン品番67-4847-33
溝なしタップ VPニューロール VP-NRT
OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581本当日出荷から9日以内出荷粉末ハイスと特殊なねじ仕様により、幅広い被削材で長寿命加工が可能です。用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鋼:○、銅:◎、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎材質粉末ハイス(CPM)表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)