カテゴリ

  • 制御機器(9)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 介護用品(1)
  • トラック純正部品(1)

「6-586-13」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リハたいむゼリー クリニコ

    リハたいむゼリー

    クリニコ
    249税込269
    1袋ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ・リハビリ・運動後の栄養補給に。たんぱく質、ビタミンD高配合のゼリー飲料。・リハたいむゼリーは、BCAAやビタミンDが含まれた、運動後にさっぱりお飲みいただけるゼリー飲料です。・1個(120g)当たり、100kcalのエネルギーが補給できます。・筋肉づくりをサポートするたんぱく質10g(BCAA2500mg、うちロイシン1400mg)を手軽に摂取できるゼリー飲料です。また消化吸収の速い「乳清たんぱく質」配合なので、運動後の速やかなたんぱく質補給におすすめです。・運動のあとに、たんぱく質やBCAAを摂取したいときに、ビタミンDを補給したいときに。
    賞味期限製造後8ヶ月栄養機能食品ビタミンD、たんぱく質
  • TE Connectivity D-subコネクタ, 37極, オス, ケーブルマウント, 1658613-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity D-subコネクタ, 37極, オス, ケーブルマウント, 1658613-1

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    1,898税込2,088
    1個
    7日以内出荷
    長さ(mm)69.39幅(mm)18.57ピッチ(mm)2.76極数37定格電圧30.0 V定格電流(A)1.25深さ(mm)12.59材質(ハウジング)材質(コンタクト)リン青銅mmRoHS指令(10物質対応)対応結線方法IDCオス・メスオス実装タイプケーブルマウント最小動作温度(℃)-55接続方向ライトアングル
  • TE Connectivity D-subコネクタ, 15極, オス, ケーブルマウント, 1658613-3 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity D-subコネクタ, 15極, オス, ケーブルマウント, 1658613-3

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷
    長さ(mm)39.14幅(mm)18.57ピッチ(mm)2.76極数15定格電圧30.0 V定格電流(A)1.25深さ(mm)12.59材質(ハウジング)材質(コンタクト)リン青銅mmRoHS指令(10物質対応)対応結線方法IDCオス・メスオス実装タイプケーブルマウント最小動作温度(℃)-55接続方向ライトアングル
  • 1658613-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    1658613-1

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    1,898税込2,088
    1個ほか
    7日以内出荷
  • 1658613-4 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    1658613-4

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    889税込978
    1個ほか
    7日以内出荷
  • 1658613-2 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    1658613-2

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    1,498税込1,648
    1個ほか
    7日以内出荷
  • TE Connectivity D-subコネクタ, 9極, オス, ケーブルマウント, 1658613-4 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity D-subコネクタ, 9極, オス, ケーブルマウント, 1658613-4

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    889税込978
    1個
    7日以内出荷
    長さ(mm)30.88幅(mm)18.57ピッチ(mm)2.76極数9シリーズAmplimite HDF-20定格電圧30.0 V定格電流(A)1.25深さ(mm)12.59材質(ハウジング)RoHS指令(10物質対応)対応結線方法IDCオス・メスオス実装タイプケーブルマウント最大動作温度(℃)105接続方向ライトアングル
  • TE Connectivity D-subコネクタ, 9極, オス, ケーブルマウント, 1658613-4 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity D-subコネクタ, 9極, オス, ケーブルマウント, 1658613-4

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    29,980税込32,978
    1セット(40個)
    7日以内出荷
    長さ(mm)30.88幅(mm)18.57ピッチ(mm)2.76極数9シリーズAmplimite HDF-20定格電圧30.0 V定格電流(A)1.25深さ(mm)12.59材質(ハウジング)RoHS指令(10物質対応)対応結線方法IDCオス・メスオス実装タイプケーブルマウント最小動作温度(℃)-55接続方向ライトアングル
  • TE Connectivity D-subコネクタ, 37極, オス, ケーブルマウント, 1658613-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity D-subコネクタ, 37極, オス, ケーブルマウント, 1658613-1

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    64,980税込71,478
    1セット(40個)
    7日以内出荷
    長さ(mm)69.39幅(mm)18.57ピッチ(mm)2.76極数37シリーズAmplimite HDF-20定格電圧30.0 V定格電流(A)1.25深さ(mm)12.59材質(ハウジング)RoHS指令(10物質対応)対応結線方法IDCオス・メスオス実装タイプケーブルマウント最大動作温度(℃)105接続方向ライトアングル
  • 1658613-3 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    1658613-3

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    1,698税込1,868
    1個ほか
    7日以内出荷
  • (61658)REPAIRKIT 三菱ふそう

    (61658)REPAIRKIT

    三菱ふそう
    18,980税込20,878
    1個
    5日以内出荷
  • シリコンチューブ アズワン

    シリコンチューブ

    アズワン(74件のレビュー)
    218税込240
    1巻(1m)
    当日出荷
    -60℃から200℃に及ぶ温度範囲で弾性体としての性質を保持し、オゾン・湿度・電気絶縁・熱水 ・薬品に対して優れた耐性を示します。
    長さ(m)1使用温度範囲(℃)-60~200最低使用温度(℃)-60材質シリコンゴム半透明伸び(%)460引張強度(MPa)9.51[97]硬さ(デュロメータA)タイプA:56熱伝導率(W/mk)約0.2圧縮永久ひずみ(%)18(150℃×24h)線膨張係数2~3×10-4RoHS指令(10物質対応)対応体膨張係数(℃)6~8×10-4