カテゴリ
- 自動車純正部品(71,845)
- バイク純正部品(59,828)
- トラック純正部品(32,228)
- 農業機械(10,462)
- 制御機器(9,197)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(7,648)
- 作業工具(6,449)
- ねじ・ボルト・釘(6,418)
- 切削工具(6,151)
- メカニカル部品(4,820)
- オフィス家具(3,960)
- パソコン/周辺機器(3,691)
- バイク部品(3,607)
- 科学研究・開発用品(3,393)
- 機構部品(3,262)
- 船舶用品・漁業資材(3,110)
- 物流用品(2,552)
- 空調・照明・電設資材(2,447)
- 店舗什器・備品(2,140)
- 電気材料(2,004)
- 配管・水廻り設備部材(1,903)
- 測定用品(1,861)
- 油圧機器・油圧ホース(1,815)
- 卓上消耗品(1,598)
- 作業服(1,495)
- 事務用品(1,480)
- 建築金物(1,417)
- 医療(1,182)
- 研磨材(1,137)
- 厨房用品(1,129)
- 電動工具(1,091)
- FA担当者のオススメ新商品(1,011)
- 建材・エクステリア(968)
- 自動車補修部品(959)
- 保管用品(925)
- 安全標識(898)
- 清掃用品(631)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(625)
- 学童・教育用品(605)
- トラック用品・パーツ(604)
- 縫製用品(547)
- カー用品(537)
- 塗装・養生・内装用品(465)
- 溶接用品(459)
- 介護用品(438)
- 空圧工具(432)
- 日用品(419)
- 梱包用品(407)
- ポンプ・送風機・電熱機器(357)
- 農業・園芸資材(316)
- 印刷用紙/インク/印刷機(304)
- 住設機器(296)
- 家電(293)
- 安全保護具(282)
- 自転車部品(281)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(271)
- 食品・飲料(260)
- 塗料(246)
- 防災用品(240)
- 安全用品(218)
- 整備工具・収納(212)
- 安全靴・作業靴(212)
- 救急・衛生(206)
- 手袋(186)
- ヘルスケア(159)
- エンジン工具(159)
- テープ(157)
- はんだ関連・静電気対策用品(150)
- 防犯用品(131)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(125)
- 自動車用オイル・ケミカル(123)
- クリーンルーム用品(118)
- 鈑金・塗装(115)
- スプレー・オイル・グリス(111)
- 農具(104)
- フォークリフト・産機・建機用品(95)
- 洗剤・除去剤(91)
- トラック輸送・安全用品(84)
- バッテリー・電装(82)
- 接着剤・補修材(80)
- タイヤ・足回り(76)
- 測量用品(土木/建設)(75)
- 自転車整備工具・アクセサリー(70)
- 洗車・清掃(68)
- 理美容(56)
- マスク(45)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(38)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(36)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(35)
- 測定関連サービス(34)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(25)
- 肥料・農薬・除草剤・種(25)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(21)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(17)
- 完成車(14)
- ガレージ機器・整備設備(13)
- 自転車用グリス・オイル・ケミカル(9)
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(4)
- 名入れカレンダー(2)
- ハンコ・印鑑のオーダーサービス(1)
- 自動車補修のお困りごと解決 ガラスメンテナンス編(1)
- 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(95)
- BIGM(丸山製作所)(2,773)
- Kawasaki(3,824)
- MAZDA(マツダ)(21,784)
- RS PRO(2,600)
- SMC(5,987)
- YAMAHA(ヤマハ)(4,758)
- いすゞ自動車(11,212)
- イトーキ(1,791)
- エスコ(5,907)
- スズキ(4,909)
- スバル(4,106)
- トヨタ(20,655)
- ニッサン(7,367)
- ホンダ(57,490)
- ミツビシ(10,265)
- メディアカバーマーケット(2,452)
- 三菱ふそう(15,208)
- 大阪魂(4,180)
- 日野自動車(6,846)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
商品レビュー
価格
価格で絞り込む
「6.1」の検索結果

iPhone16e用 TPUケース(6.1インチ)
JTT¥899税込¥9891個当日出荷高品質なTPUクリア素材を採用したiPhone16e用クリアケース。ケースの四隅に厚みをつけて、万一の落下時にiPhoneへの衝撃を抑えます。ケースのフチを高く設計し、テーブルに置いても液晶やカメラレンズが当たらないよう保護。ケース内に施された極小のマイクロドットによりiPhoneに触れる部分のにじみを防ぎます。ケースを取付けた状態でiPhone付属の充電ケーブルの抜き差しや各ボタン操作をスムーズに行うことができます。ケース側面のストラップホールにはキーホルダーなど取付けることができます。材質TPUクリア素材色クリア質量(g)約26対応機種iPhone16e保証期間初期不良のみ寸法(縦×横×奥行)(mm)約150×75×10
iPhone14用 PC+TPUケース(6.1インチ)
JTT¥989税込¥1,0881個当日出荷高品質なPC素材とTPUクリア素材を採用したiPhone14用クリアケース。ケース側面には衝撃吸収に優れたTPU素材を採用。四隅にエアダンパーとして厚みをつけることで、。万一の落下時に衝撃を分散させ、本体へのダメージを軽減することができます。背面部分にはPC素材を採用。ケース全体の強度がアップし、衝撃や傷・ホコリからiPhoneをしっかりと守ります。ケースを取付けた状態でiPhone付属の充電ケーブルの抜き差しや各ボタン操作をスムーズに行うことができます。ケースのフチを高くすることで、iPhoneの液晶画面やカメラレンズへ傷を軽減することができます。ケース側面のストラップホールにはキーホルダーなど取付けることができます。材質ケース側面:TPU素材、ケース背面:PC素材色クリア質量(g)約26タイプケース型対応機種iPhone14保証期間初期不良のみ寸法(縦×横×奥行)(mm)約150×75×10特性耐衝撃
iPhone 12/12Pro 6.1”用 PCTPUケース
JTT¥989税込¥1,0881個当日出荷高品質なPC素材とTPUクリア素材を採用し、衝撃吸収、キズ防止、ストラップホールなどの性能があり、iPhoneのデザインをそのままにキズや汚れから守ります。寸法(mm)152×78×13質量(g)21



MagSafeアクセサリー対応 手帳型ケース iPhone6.1e
エアージェイ¥2,698税込¥2,9681個当日出荷から6日以内出荷仕様カードポケット×3、サイドポケット×2、ストラップホール×2、マグネットミニベルト適合機種iPhone 16e(単眼)材質PU、TPU、マグネットタイプ手帳型、ソフトケース
ワッシャ 6.1X12X1 92022-077
Kawasaki(3件のレビュー)¥199税込¥2191個当日出荷主な適合純正品番92022-077主な使用車種ELIMINATOR 250V-1999代表車種EN650AGF主な適合車種(カワサキ)ZX1002BJF
EMCスーパードリル(スタブ) EMCS 6.1
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥1,898税込¥2,0881本翌々日出荷粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金材質粉末ハイス全長(mm)75直径(Φmm)6.1溝長(mm)31先端角(°)130表面処理Cコーティングねじれ角(°)30~32シャンク径(mm)8
Φ 6.1mm 表示灯LEDブラケット(緑)
エスコ¥469税込¥5161個当日出荷仕様主絶縁材:PBT色緑材質(本体)クローム : 黄銅取付板厚(mm)1.5~1.8ナット二面幅(mm)8.0パネル取付方式ナット締め付けナット締付トルク(N・m)0.6アズワン品番64-7953-45絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上パネルカット寸法(mm)Φ6.1耐電圧(V)AC500 (1分間)
HIDISC 2.5D強化保護ガラスフィルム for iPhone14 Pro 6.1inch
HIDISC¥1,098税込¥1,2081個当日出荷備考カートン100pcs規格強化保護 ガラスコートフィルムサイズ(inch)6.1対応機種iPhone14 ProRoHS指令(10物質対応)対応特性超光沢、指紋防止、2.5Dラウンドエッジ加工、硬度9H
19.1mmx6.1m マジックテープ(黒)
エスコ¥3,200税込¥3,5201巻翌日出荷材質表:ナイロン、裏:ポリエチレン幅(mm)19.1厚さ(mm)0.9質量(g)約54長さ(m)6.1使用温度範囲(℃)-18~104ループ引張強度規格値(N[kgf])178N(18.2kg)
LEDシーリングライト 6.1音声操作 クリアフレーム
アイリスオーヤマ¥17,980税込¥19,7781個翌々日出荷新技術のメタルサーキットを採用し、従来より明るく、高い省エネ性能と全面発光でムラのない明るさを実現したLEDシーリングライトです。 クリアフレーム付きデザインでリビングなどにおすすめです。声であかりを操作する本体マイク+音声認識IC搭載で、 直接シーリングライトに話しかけるだけでかんたん操作できます。 リモコン操作で、調光10段階+調色11段階+常夜灯2段階切り替えができ、 お好みの明るさを記憶させ記憶した明るさで再現点灯することができます。 おやすみタイマー(10分・30分)は設定後徐々に暗くなり設定時間で消灯する機能で、おやすみ時の消し忘れ防止に役立ちます。 るすばんタイマーは家にいなくても毎日設定時刻に点灯し防犯に役立ちます。 シーンボタンは設定された明かりが再現され、シーンに合わせて明かりを演出します。(シーン:読書、食事、くつろぎ) シーリングライトを複数使用する際は、隣接する器具を同じチャンネルにする事で、1つのリモコンで複数のライトを操作することができます。 ランプ寿命が約40000時間と長寿命です。直径(Φmm)700高さ(mm)127器具・セットセット品光源色電球色~昼光色相当タイマーおやすみタイマー:10分/30分LED寿命(時間)40000待機電力(W)1演色指数(Ra)85調光の可否可調色の可否可エコロジー商品省エネ・長寿命
樹脂製ツマミ(グレー 径24Φ シャフト6.1Φ)
LINKMAN¥339税込¥3731個3日以内出荷色グレー材質(本体)ABS外形寸法(mm)Φ24×22固定タイプネジ止め孔径(Φmm)【シャフト】6.1
Oリング RS PRO 内径 6.1mm ニトリルゴム
RS PRO¥849税込¥9341袋(50個)翌々日出荷NBR is not suitable with Esters, Ozone, Retones, Aldehydes,Chlorinated and Nitro Carbons. RS Pro ニトリルゴムメトリック O リングです. RS Pro メトリック O リングは、シール用途で最も広く使用されているニトリル製です。これらのOリングは、石油製品に対する高い耐性があり、低温でも高温でも機能します。ニトリルは、摩耗に強く、ほとんどの業界で最適な選択肢です。特長と利点:. Nitrile rubber material Hardness 70 shore A Continuous operating temperature -40℃to 110℃, short term to 135℃Resistant to mineral hydraulic oils and greases Tolerance BS4518. 代表的用途:. ニトリル(NBR)は、最大連続動作温度が120℃ (又は間欠温度最大150℃)の用途に最適です。-30℃未満での使用には特別な配慮が必要です。シール、 O リングは、次のようなさまざまな分野及び産業で使用されています。 自動車 航空宇宙 一般的なエンジニアリング. よくある質問 シール、 O リングの種類 シール, Oリングには、各種の用途に適したさまざまな素材のものがあります。高温と低温の両方の用途で使用するための高い温度耐性のあるものもあれば、ラボ用機器又はテスト装置用の化学耐性のあるものもあります。単一サイズのパック、又は一般的なメンテナンス向けのシール及び O リングキットの両方で、幅広いサイズを用意しています。シールタイプとリングタイプに応じてサイズは直径と厚さの両方が異なります。このバリエーションで、ジョイントを保護するための正確で精密な密封が可能になります。最新の部品や旧型の機械、エンジン、その他の機械部品のどれをメンテナンスするかを問わず、新しいシールと古いシールを交換する場合は、メトリック寸法とインペリアル寸法の両方を使用できます。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。仕様タイプ = Oリング材料 = ニトリルゴム内径 = 6.1mm外径 = 9.3mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +120℃RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ製ツマミ(シルバー 径12Φ シャフト6.1Φ)
LINKMAN¥699税込¥7691個3日以内出荷色シルバー材質(本体)アルミ外形寸法(mm)Φ12×15固定タイプネジ指標線切り込み(7字型)孔径(Φmm)【シャフト】6.1
アルミ製ツマミ(シルバー 25Φ×21 シャフト6.1Φ)
LINKMAN¥999税込¥1,0991個3日以内出荷6mm径シャフトのボリュームやロータリースイッチに取り付けができるツマミです。イモネジで固定します。色シルバー材質(本体)アルミ外形寸法(mm)Φ25×21固定タイプネジ指標線切込(7字標)孔径(Φmm)【シャフト】6.1
アルミ製ツマミ(シルバー 径12.5Φ シャフト6.1Φ)
LINKMAN¥699税込¥7691個3日以内出荷円筒形ドームタイプツマミ(ローレット) 6mm径シャフトのスイッチに取り付けができるツマミです。 イモネジで固定します。色シルバー材質(本体)アルミ備考円筒形ドームタイプ、軸部分にローレット加工処理外形寸法(mm)Φ12.5×15固定タイプネジ指標線切込孔径(Φmm)【シャフト】6.1
アルミ製ツマミ(黒 21Φ×15 シャフト6.1Φ)
LINKMAN¥749税込¥8241個3日以内出荷シャフト径が6mmのボリュームやロータリースイッチに取り付けができるツマミです。イモネジで固定します。色黒材質(本体)アルミ外形寸法(mm)Φ21×15固定タイプネジ孔径(Φmm)【シャフト】6.1
アルミ製ツマミ(黒 径17Φ ローレット6.1Φ)
LINKMAN¥189税込¥2081個3日以内出荷Φ6mmのローレット軸用のアルミ製ツマミです。工具を用いることなく圧入で取り付けができます。色黒材質(本体)アルミ外形寸法(mm)Φ17×14固定タイプローレット孔径(Φmm)【シャフト】6.1
アルミ製ツマミ(黒 26Φ×15 シャフト6.1Φ)
LINKMAN¥949税込¥1,0441個3日以内出荷シャフト径が6mmのボリュームやロータリースイッチに取り付けができるツマミです。イモネジで固定します。色黒材質(本体)アルミ外形寸法(mm)Φ26×15固定タイプネジ孔径(Φmm)【シャフト】6.1
アルミ製ツマミ(シルバー 径11Φ シャフト6.1Φ)
LINKMAN¥699税込¥7691個3日以内出荷6mm径シャフトのボリュームやロータリースイッチに取り付けができるアルミ製のツマミです。イモネジで固定します。色シルバー材質(本体)アルミ外形寸法(mm)Φ11×12固定タイプネジ指標線切込 ツマミ飾り孔径(Φmm)【シャフト】6.1
...




















![[Φ6.1x5mm穴/5A]チップジャック[黒] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50487072-170331-02.jpg)







![[Φ6.1x5.1mm穴/5A] チップジャック[赤] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50487203-170331-02.jpg)