カテゴリ
- 自動車純正部品(54,626)
- バイク純正部品(22,282)
- トラック純正部品(20,327)
- 農業機械(12,516)
- 制御機器(9,222)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6,394)
- ねじ・ボルト・釘(5,602)
- 切削工具(5,218)
- メカニカル部品(4,922)
- パソコン/周辺機器(3,307)
- 機構部品(3,231)
- 科学研究・開発用品(2,573)
- バイク部品(2,347)
- 測定用品(2,340)
- 物流用品(2,218)
- オフィス家具(2,123)
- 電気材料(2,064)
- 空調・照明・電設資材(1,985)
- 店舗什器・備品(1,906)
- 作業服(1,902)
- 事務用品(1,772)
- 作業工具(1,710)
- 油圧機器・油圧ホース(1,683)
- 卓上消耗品(1,543)
- 配管・水廻り設備部材(1,453)
- 建築金物(1,354)
- 厨房用品(1,051)
- FA担当者のオススメ新商品(1,030)
- 研磨材(984)
- 船舶用品・漁業資材(893)
- 自動車補修部品(888)
- 建材・エクステリア(887)
- 医療(822)
- 電動工具(799)
- 清掃用品(591)
- 梱包用品(590)
- 安全標識(581)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(572)
- 学童・教育用品(554)
- 縫製用品(490)
- 介護用品(406)
- 塗装・養生・内装用品(400)
- カー用品(390)
- トラック用品・パーツ(379)
- 農業・園芸資材(368)
- 家電(364)
- ポンプ・送風機・電熱機器(361)
- 溶接用品(353)
- 空圧工具(342)
- 保管用品(339)
- 日用品(337)
- 印刷用紙/インク/印刷機(305)
- 食品・飲料(238)
- 防災用品(234)
- 安全保護具(226)
- 自転車部品(198)
- 安全用品(189)
- テープ(187)
- 塗料(187)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(181)
- 整備工具・収納(149)
- エンジン工具(149)
- 安全靴・作業靴(147)
- 救急・衛生(143)
- ヘルスケア(142)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(140)
- フォークリフト・産機・建機用品(137)
- はんだ関連・静電気対策用品(134)
- 手袋(133)
- 防犯用品(127)
- 鈑金・塗装(115)
- トラック輸送・安全用品(110)
- 洗剤・除去剤(95)
- スプレー・オイル・グリス(93)
- 測量用品(土木/建設)(92)
- 住設機器(91)
- クリーンルーム用品(90)
- 接着剤・補修材(87)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(85)
- 農具(81)
- 自動車用オイル・ケミカル(80)
- バッテリー・電装(66)
- 自転車整備工具・アクセサリー(61)
- タイヤ・足回り(54)
- 洗車・清掃(42)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(39)
- 測定関連サービス(38)
- 理美容(35)
- マスク(33)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(29)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(21)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(17)
- 肥料・農薬・除草剤・種(14)
- ガレージ機器・整備設備(12)
- 完成車(9)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(3)
- ハンコ・印鑑のオーダーサービス(2)
- 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(1)
- 名入れカレンダー(1)
- 自転車用グリス・オイル・ケミカル(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(119)
- ホンダ(20,086)
- トヨタ(15,955)
- 三菱ふそう(15,086)
- MAZDA(マツダ)(10,599)
- ミツビシ(9,411)
- ニッサン(7,366)
- BIGM(丸山製作所)(5,163)
- SMC(5,074)
- スバル(4,937)
- YAMAHA(ヤマハ)(4,017)
- 大阪魂(3,946)
- スズキ(3,931)
- 日野自動車(3,496)
- いすゞ自動車(3,251)
- エスコ(2,822)
- RS PRO(2,720)
- メディアカバーマーケット(2,531)
- Kawasaki(2,354)
- UDトラックス(1,282)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
商品レビュー
価格
価格で絞り込む
「6.2」の検索結果

6.2mmx7m シールテープ(20巻)
エスコ(3件のレビュー)¥4,690税込¥5,1591個当日出荷耐薬性、耐溶剤性、耐候性に優れます。 可燃性ガス及び有毒ガス以外のあらゆる流体のネジ継手部のシールに。 柔軟性に優れているため、様々な形状部へのシールが非常に簡単に行えます。エスコ品番EA351KA-11材質PTFEタイプ不燃性耐熱温度(℃)-100~+260特性耐薬性、耐溶剤性、耐候性
Panasonic タクタイルスイッチ SPST PCピン モーメンタリ 6.20 x 6.20 x 7.45mm
Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)¥279税込¥3071袋(5個)当日出荷から7日以内出荷仕様イルミネーション:なし、末端様式:PCピン長さ(mm)6.2幅(mm)6.2寸法(mm)6.20×6.20×7.45アクチュエータの種類タクティカル接点構成SPSTボタン色黒動作特性モーメンタリ特性タクトスイッチ、EVQP0シリーズ. 0.85 mmストロークでマイクロスイッチ並みの感覚を実現 軽いタッチで制御可能 長寿命、安定した接触定格電圧(kV)30dcアクチュエータ長さ(mm)7.45コンタクト定格電流(mA)50@30Vdc
ワッシャ 6.2X11X1.5 92022-183
Kawasaki(11件のレビュー)¥249税込¥2741個当日出荷代表車種VN900BGF主な適合車種ZEPHYR X-2004、ELIMINATOR 250V-1999
ピン 6.2X8X14 92043-1263
Kawasaki(4件のレビュー)¥119税込¥1311個当日出荷主な適合純正品番92043-1263代表車種ZR1200DGF主な適合車種ZEPHYR X-2004、ELIMINATOR 250V-1999主な適合車種(カワサキ)ZR900CKF
ローム, ツェナーダイオード, 6.2V, 200 mW, 2-Pin SOD-323
ROHM¥1,498税込¥1,6481袋(200個)当日出荷仕様標準ツェナー電圧 = 6.2V1チップ当たりのエレメント数 = 1最大パワー消費 = 200 mWパッケージタイプ = SOD-323ツェナータイプ = 汎用ピン数 = 2テスト電流 = 5mA最大ツェナーインピーダンス = 60Ω最大逆漏れ電流 = 1μA長さ = 1.7mm寸法 = 1.7 x 1.25 x 0.7mm高さ = 0.7mmツェナーダイオード200 mW、UDZVシリーズ、ロームRoHS指令(10物質対応)対応
Nexperia ツェナーダイオード, 6.2V, 500 mW, 2-Pin DO-35
nexperia¥1,298税込¥1,4281袋(100個)当日出荷仕様ダイオード構成 = シングル実装タイプ = スルーホール最大パワー消費 = 500 mWパッケージタイプ = DO-35ツェナータイプ = 電圧レギュレータツェナー電圧許容性 = 2%ピン数 = 2テスト電流 = 5mA最大ツェナーインピーダンス = 10Ω最大逆漏れ電流 = 3μA長さ = 4.25mm寸法 = 4.25 x 1.85 x 1.85mm動作温度 Min = -65 ℃ツェナーダイオード500 mW、BZX79シリーズ、NexperiaRoHS指令(10物質対応)対応
EMCスーパードリル(レギュラー) EMCR 6.2
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥2,198税込¥2,4181本翌々日出荷粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金材質粉末ハイス全長(mm)107直径(Φmm)6.2溝長(mm)63先端角(°)120表面処理Cコーティングねじれ角(°)30~32シャンク径(mm)8
GHC6.2
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥52,980税込¥58,2781箱(700個)3日以内出荷種別プラグハウジング極数3定格電圧(V)600寸法A(mm)縦11.4寸法B(mm)横19.4寸法C(mm)深さ22.9端子ピッチ(mm)6.2
GIC6.2
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥18,980税込¥20,8781箱(500個)3日以内出荷種別キャップハウジング極数1定格電圧(V)600寸法A(mm)縦11.7寸法B(mm)横10.1寸法C(mm)深さ31.8端子ピッチ(mm)6.2
GIC6.2
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥34,980税込¥38,4781箱(500個)3日以内出荷種別プラグハウジング極数2定格電圧(V)600寸法A(mm)縦11.6寸法B(mm)横12.8寸法C(mm)深さ22.9端子ピッチ(mm)6.2
EMCスーパードリル(スタブ) EMCS 6.2
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥1,898税込¥2,0881本3日以内出荷粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金材質粉末ハイス全長(mm)75直径(Φmm)6.2溝長(mm)31先端角(°)130表面処理Cコーティングねじれ角(°)30~32シャンク径(mm)8
1/4Wカーボン抵抗 6.2kΩ 青赤赤金 100本入
KOA¥599税込¥6591袋(100本)当日出荷仕様●種別:抵抗器●抵抗体:炭素皮膜●抵抗値:6.2kΩ●定格電力:250mW●誤差:±5%●温度係数:±350ppm/℃●実装:スルーホール●パッケージ:アキシャル(P型)●呼びサイズ:-●端子形状:リード線形●ピンピッチ:-●本体長さ:6.1±0.5mm●スライドタップ:-●取付金具:-●種別:抵抗器●シリーズ名:CF●備考:-アズワン品番68-2017-12
JST コネクタハウジング 3極 ピッチ:6.2mm 1列 VLP-03V
JST(日本圧着端子製造)¥419税込¥4611袋(10個)当日出荷仕様UL94V-0. JST VLシリーズプラグハウジング. VLシリーズプラグハウジングは、UL94V-0等級で、自然色(白)の製品です。 VLシリーズの圧着コンタクト端子及びケーブルアセンブリについては、代表品番 ; 512-9235 512-9235 を参照してください。 VLシリーズの電線対基板ヘッダのかん合については、代表品番 ; 820-1090 820-1090 を参照してください。 電線対電線ソケットハウジングのかん合については、代表品番 ; 502-2746 502-2746 を参照してください。 ; 820-1138 820-1138 は、インナーハウジングロック付きの4極2列プラグ ; 512-8428 512-8428 は、アウターハウジングロック付きの4極2列プラグ ; 820-1129 820-1129 は、アウターハウジングロック付きの4極1列プラグ長さ(mm)19.6幅(mm)24ピッチ(mm)6.2極数3シリーズVL材質(ハウジング)ポリアミド行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス併用可能製品VLシリーズソケットコンタクト実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
JST コネクタハウジング 8極 ピッチ:6.2mm 2列 VLR-08V
JST(日本圧着端子製造)¥999税込¥1,0991袋(10個)欠品中仕様JST VLシリーズ6.2 mm電線対電線ソケットハウジング(ピンコンタクト用). ピンコンタクト用のVLシリーズ電線対電線圧着スタイルソケットハウジングは6.2 mmのピッチで、フリーハンギング又はパネル取り付けで使用できます。 VLシリーズソケットスタイル電線対電線ハウジングは、VLシリーズ圧着コンタクト負荷時に最大20 Aの高電力要件が必要な回路での使用に最適です。 このハウジングはランスを内蔵しているため、コンタクトを簡単に挿入でき、所定の位置に確実にロックできます。 ハウジングランスを使用すると、ランスなしコンタクトを使用でき、ワイヤの絡みを防いでランスの変形を防止します。 内部及び外部のロック装置が組み込まれ、振動やワイヤ配線による誤脱落を防止します。 パネルに取り付けるために、VLシリーズコネクタハウジングは省スペースパネルロックを備えています。このロックはワイヤの絡み又は寒冷 / 乾燥気候による破損を防止します。 VLシリーズソケットハウジングは、パネル厚が0.5 → 2.0 mmの用途での使用に最適で、2種類のパネル穴形状のデザインを取り揃えています。 これらのソケットハウジングのピンコンタクトは、別途購入する必要があります。 コンタクトを完全に固定し、誤脱落を防止する二次リテーナも用意されています。. 特長と利点. 最大20 Aの高電力回路用途向けに設計 ハウジングランスデザインでコンタクトを確実に保持 内部及び外部のロック装置で確実にかん合接続 省スペースパネルロック構造 二次リテーナーを用意長さ(mm)32.6幅(mm)29.5ピッチ(mm)6.2極数8シリーズVL材質(ハウジング)ポリアミド行数2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品VLシリーズピンコンタクト実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
セメント抵抗 10W 6.2Ω
TAKMAN¥199税込¥2191本3日以内出荷寸法(mm)50×10.0×9.5定格電力(W)10抵抗(Ω)6.2入数1個RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5
タクタイルスイッチ 単極単投 SPST PCピン モーメンタリ 6.20 x 6.20 x 7.45mm 1袋 5個入
Panasonic(パナソニック)¥349税込¥3841袋(5個)翌々日出荷タクトスイッチ、EVQP0シリーズ。0.85 mmストロークでマイクロスイッチ並みの感覚を実現 軽いタッチで制御可能 長寿命、安定した接触仕様●接点構成:単極単投(SPST)●末端様式:PCピン●動作特性:モーメンタリ●アクチュエータ長さ:7.45mm●ボタン色:黒●アクチュエータタイプ:タクティカル●寸法:6.20 x 6.20 x 7.45mm●コンタクト定格電流:50 mA @ 30 V dc●高さ:7.45mm●動作温度 Min:-20℃●コード番号:392-2054アズワン品番65-7836-85
オンセミ, ツェナーダイオード, 6.2V, 5 W, 2-Pin 017AA-01
ON SEMICONDUCTOR¥599税込¥6591袋(10個)当日出荷仕様ダイオード構成 = シングル実装タイプ = スルーホール最大パワー消費 = 5 Wパッケージタイプ = 017AA-01ツェナータイプ = 電圧レギュレータツェナー電圧許容性 = ±5%ピン数 = 2テスト電流 = 200mA最大ツェナーインピーダンス = 1Ω最大逆漏れ電流 = 1μA長さ = 8.89mm寸法 = 8.89 x 3.68 x 3.68mm動作温度 Min = -65 ℃ツェナーダイオード5 W Surmetic、1N5333 → 1N5346シリーズ、ON Semiconductor. 厳格な制限、優れた動作特性を備えるツェナーダイオード5 Wの一連のシリーズです。RoHS指令(10物質対応)対応
...