カテゴリ
- 切削工具(408)
- 作業工具(186)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(69)
- 配管・水廻り設備部材(65)
- 空調・照明・電設資材(33)
- 制御機器(27)
- 電動工具(18)
- 農業機械(16)
- ねじ・ボルト・釘(14)
- 科学研究・開発用品(13)
- FA担当者のオススメ新商品(13)
- 測定用品(12)
- 油圧機器・油圧ホース(9)
- 研磨材(8)
- バイク部品(7)
- メカニカル部品(7)
- 機構部品(6)
- 自動車純正部品(5)
- 空圧工具(5)
- 電気材料(3)
- 整備工具・収納(2)
- 農具(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 保管用品(1)
- テープ(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(7)
- タンガロイ(86)
- 住友電工ハードメタル(64)
- 京セラ(62)
- フジキン(60)
- 三菱マテリアル(51)
- ケナメタル(41)
- ハイロック(34)
- サンドビック(27)
- エスコ(18)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(17)
- セコ・ツールズ・ジャパン(17)
- トップ工業(16)
- イスカル(15)
- STAHLWILLE(スタビレー)(13)
- 大阪魂(12)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(11)
- スバル(11)
- PiTape(10)
- TRUSCO(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「6.35 12.7」の検索結果

6.35mmH アダプター 全長60mm 凸12.7mm差込
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷差込角(mm)DIN3126 E6.3トラスコ品番821-8760材質クロムモリブデン鋼(SCM435)全長(mm)60質量(g)64
ソケット用アダプター
旭金属工業(旧:新日本ツール)(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から5日以内出荷12.7mm差込角のハンドルで異なる差込角のソケットを接続するアダプター表面処理ニッケルクロムメッキRoHS指令(10物質対応)対応
アルファインパクトソケットアダプター 充電工具:18V対応
トップ工業(4件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷軸折れに強くねじれ応力を緩和します。インパクトソケットの各サイズが使用可能になります。用途パワーが強い電動工具機種(14.4V・18V)に。狭い建築・建設現場での組立、解体作業に。差込角(mm)12.7トラスコ品番433-0943材質SCM435全長(mm)68質量(g)60六角軸二面幅(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
充電式電動ドリル用ソケットアダプター
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(27件のレビュー)¥599~税込¥659~1個当日出荷角ドライブに合った各サイズのソケット類を電動ドリルでご使用できます。 各種産業でのボルト・ナットの着脱にご使用ください。
ソケットアンビルチャック
SK11(37件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷インパクトレンチで六角軸のビットやドリルが使用可能になるアダプターです。スリーブを引かなくても差し込むだけで装着できる、クイックチャック採用しています。用途インパクトレンチで六角軸のビットやドリルを使用。材質特殊鋼軸径(Φmm)6.35(六角)差込角(mm)12.7(1/2)インパクトレンチ用
ソケットアダプター 電動ドリル用 セット
(292件のレビュー)¥679税込¥7471セット(3個)当日出荷ソケットを電動ドリルでご使用できます。 6.35、9.5、12.7の3種類がセットになっていてお得です。 18Vまでのインパクト対応。六角軸対辺(mm)6.35長さ(mm)13(軸部分)セット内容6.35、9.5、12.7
ビットホルダーソケット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(21件のレビュー)¥669税込¥7361個当日出荷ビットの六角部をホルダーに差し込むことで、ラチェットハンドルなどで使用可能になります。 先端のビットを差し替えることで様々な用途で使用可能。寸法d(mm)5寸法L1(mm)10寸法D1(mm)12二面幅S(mm)6.35材質構造用鋼先端形状6角RoHS指令(10物質対応)対応
変換アダプター インパクト用 ピンリング付
(68件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷差込角の異なるソケットとハンドルを接続するアタッチメント。変換アダプターがあるとお手持ちのインパクトの用途が広がります。先端についた鋼球でソケットを固定します。付属品Oリング、ピン材質SCM440/パーカー処理硬度HRc40-44
ソケットアダプターセット
SK11(1件のレビュー)¥769税込¥8461セット当日出荷差込角の異なるソケットとハンドルを接続するアダプターです。異なる差込角のソケットとハンドルが接続できます。用途差込角の異なるソケットとハンドルの接続。セット内容凹6.35mm×凸9.5mm・凹9.5mm×凸6.35mm・凹9.5mm×凸12.7mm・凹12.7mm×凸9.5mm材質クロームバナジウム鋼
1/4"(6.35mm)H ロッキングアダプター(ビット差替え式) 凸1/2"(12.7mm)SQ.
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥3,398税込¥3,7381個4日以内出荷質量(g)115寸法L(mm)57寸法D(mm)23RoHS指令(10物質対応)対応
電動ドライバーソケットアダプター
TRUSCO(4件のレビュー)¥769税込¥8461丁当日出荷電動ドライバーなどに取り付けて手動用ソケットが使用できます。 6角シャンク部(6.35mm)は、圧入式で強力です。(TEAD-2は一体物です)用途建設工事、電気工事、内装工事。軸径(Φmm)6.35タイプボール
ソケットアダプター
TRUSCO(47件のレビュー)¥659~税込¥725~1個当日出荷差込角の異なるソケットとハンドルを接続するアダプターです。材質はクロムバナジウム鋼です。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理三価クロムメッキ
ソケットアダプターセット
SUNDRY(角利産業)(46件のレビュー)¥759税込¥8351セット(4個)当日出荷異なる差込角のソケットとハンドルを接続できるソケットアダプターセット。 4種類のサイズのソケットアダプターの組み合わせで、ハンドルとソケット間の9.5mm⇔12.7mmと6.35mm⇔9.5mmの変換ができる。セット内容凹6.35mm×凸9.5mm、凹9.5mm×凸6.35mm、凹9.5mm×凸12.7mm、凹12.7mm×凸9.5mm材質クロームバナジューム鋼(クロムメッキ)
整備工具セット 6.35sq・12.7sq対応
SK11¥62,980税込¥69,2781セット欠品中入組点数は充実の117点、厳選したこだわりのツールをセットしました。収納力+剛性のあるツールチェストを採用しました。用途各種メンテナンス作業。差込角(sq.)6.35・12.7入組点数117セット内容12.7sqソケット(10・12・13・14・17・19・21・22・24・27・30・32mm)・12.7sq2WAYエクステンションバー(75・150mm)・12.7sqユニバーサルジョイント・12.7sqコンパクトヘッドラチェットハンドル245mm・12.7sqスピンナーハンドル380mm・6.35sqソケット(5・5.5・6・7・8・10・12・13・14mm)・6.35sqユニバーサルジョイント・6.35sq2WAYエクステンションバー75mm・6.35sqビットアダプターソケット・6.35sqコンパクトラチェットハンドル145mm・メガネレンチ(8X10・10X12・11X13・12X14・14X17・17X19・19X21・22X24mm)・フレックスラチェットレンチ(8・10・12・13・14・17・19mm)・メガネレンチアダプタービット用・貫通ドライバー(+1X80・+2X100・+3X150・-5.5X100・-6.5X125・-8X150mm)・スタビードライバー(+2X25mm・-6X25mm)・ビットドライバーハンドル・25mmビット49本組・ボールポイント六角棒レンチセット(1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm)・モンキレンチ250mm・ラジオペンチ150mm・強力ニッパ180mm・コンビネーションプライヤー200mm・3段引出しツールチェスト
工具セット 差込角12.7mm
(2件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781セット(62点組)当日出荷小柄なスチール製工具箱に色々な工具をセットしたお手軽セットです。 持ち運びの際、引き出しが飛び出さない安全設計 ソケット、レンチからソフトハンマーまで用途に応じた道具を取り揃えました。 三段目はフリースペース。用途様々なシーンでの作業にセット内容【ソケット(6角)(差込角12.7mm)】8mm、10mm、12mm、13mm、14mm、17mm、19mm、21mm、22mm、24mm、26mm、27mm×計12個/【エクステンションバー差込角12.7mm/75mm】×1個/【ラチェットハンドル差込角12.7mm/255mm】×1個/【ビット用ドライバーハンドル/全長205mm】×1個/【ビット/全長25mm(計22本)】(-)4mm、5mm、5.5mm、6.5mm×各1本、(+)#1、#2、#3×各1本、(六角)3mm、4mm、5mm、6mm×各1本、(四角)S1、S2、S3×各1本、(星型)10、20、25、30×各1本、(ポジ)PZ1,PZ2,PZ3×各1本、(ソケット差込用変換ビット)差込角6.35×1本/【六角棒レンチ】1.5、2、2.5、3、4、5、5.5、6mm×各1本/【コンビネーションレンチ】5.5、7、8、10、12、13、14、17、19mm×各1本/【カッター】×1本/【カッター替刃 】×1箱(10枚)/【ラジオペンチ150mm】×1本/【ニッパー150mm】×1本/【ハンマー】×1本/【ビス・釘類】×1箱/【引出し】×2個質量(kg)6.8差込角(mm)12.7セット商品数62ケース寸法(mm)355×220×220
スタッドボルトリムーバー 12.7sq
(12件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷用途スタッドボルトの脱着に材質S45C全長(mm)62.4質量(g)570差込角(mm)12.7ボルト径寸法(Φmm)6.35~19.0販売区分業務用
6.35-25.4mm ラバーグロメットセット
エスコ(2件のレビュー)¥6,830税込¥7,5131個当日出荷エスコ品番EA948GHセット内容(外径×内径)6.35×3.2(適応板厚:1.6mm)×50個7.9×4.7(適応板厚:1.6mm)×50個9.5×6.35(適応板厚:1.6mm)×35個11.1×7.6(適応板厚:1.6mm)×25個12.7×9.5(適応板厚:1.6mm)×20個15.9×12.7(適応板厚:1.6mm)×10個16.7×9.9(適応板厚:3.2mm)×10個22.2×15.9(適応板厚:1.6mm)×5個25.4×17.5(適応板厚:1.6mm)×5個材質ゴム種類グロメット内径(Φmm)3.2/4.7/6.35/7.6/9.5/12.7/9.9/15.9/17.5適合板厚(mm)1.6/3.2
チユーブ 6.35X12.7X180
BIGM(丸山製作所)¥799税込¥8791個8日以内出荷部品名称チユーブ 6.35X12.7X180図解NoMGA163 エンジン(FH480V-AE50)フューエルタンク,フューエルバルブ部品_No.17
チユーブ 6.35X12.7X180
BIGM(丸山製作所)¥839税込¥9231個8日以内出荷部品名称チユーブ 6.35X12.7X180図解NoMGA182 エアクリーナ,マフラ,フューエルポンプ部品_No.32、MPM-950HK フューエルタンク,フューエルバルブ2部品_No.8、MPM-1350HK フューエルタンク,フューエルバルブ(2008年6月~)部品_No.8
チユーブ 6.35X12.7X160
BIGM(丸山製作所)¥839税込¥9231個8日以内出荷部品名称チユーブ 6.35X12.7X160図解NoMPM-950HK フューエルタンク,フューエルバルブ2部品_No.7、MGA212 エアフィルタ,マフラ,フューエルポンプ部品_No.29、MGA182 エアクリーナ,マフラ,フューエルポンプ部品_No.31、MPM-1350HK フューエルタンク,フューエルバルブ(2008年6月~)部品_No.7
チユーブ 6.35X12.7X160
BIGM(丸山製作所)¥339税込¥3731個8日以内出荷部品名称チユーブ 6.35X12.7X160図解NoMPM-950HK フューエルタンク,フューエルバルブ部品_No.6、MPM-1350HK フューエルタンク,フューエルバルブ(~2008年5月)部品_No.6、MGA210 エアフィルタ,フューエルタンク部品_No.26
チユーブ 6.35X12.7X160
BIGM(丸山製作所)¥799税込¥8791個8日以内出荷部品名称チユーブ 6.35X12.7X160図解NoMGA163 エンジン(FH480V-AE50)フューエルタンク,フューエルバルブ部品_No.16
差替式首振りソケットアダプター 12.7mm
trad¥699税込¥7691個当日出荷首振り角度:15°。軸折れしてもビットの交換が可能。使用するビットで長さの調整が可能材質本体:CR-V6150、カラーリング:アルミ合金軸径(Φmm)六角:6.35全長(mm)50差込角(mm)12.7
...