「6.3v 3300uf」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 6.3V dc 3300μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 6.3V dc 3300μF

    ニチコン(3件のレビュー)
    749税込824
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 3300μFテクノロジー = 電解電圧 = 6.3V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 20mm高さ = 20mm直径 = 10mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = VYリード径 = 0.6mmニチコンVYシリーズ汎用電解コンデンサ. ニチコンVYシリーズのアルミ電解コンデンサは、スイッチング電源用の、ミニチュアサイズで低インピーダンス、高い信頼性を備えたコンデンサです。. 特長と利点:. 定格寿命: 1000時間 @ 105 ℃. 高リプル電流及び温度範囲RoHS指令(10物質対応)対応
  • 日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 6.3V dc 3300μF 日本ケミコン

    日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 6.3V dc 3300μF

    日本ケミコン
    849税込934
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 3300μFテクノロジー = 電解電圧 = 6.3V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 20mm高さ = 20mm直径 = 10mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mm構造 = ラジアルシリーズ = KMG許容差(プラス) = +20%アルミ電解コンデンサ KMGシリーズ 105℃. 105℃ 1,000時間保証 使用温度範囲:-55 → +105℃ 静電容量許容差:±20%RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro アルミ電解コンデンサ 6.3V dc 3300μF RS PRO

    RS Pro アルミ電解コンデンサ 6.3V dc 3300μF

    RS PRO
    1,198税込1,318
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様静電容量 = 3300μFテクノロジー = 電解電圧 = 6.3V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 20mm長さ = 20mm高さ = 20mm直径 = 10mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = RS寿命 = 2000h汎用ラジアル6.3 → 16 V. アキシャルRSアルミ電解コンデンサ、LHKシリーズ105 ℃. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 6.3V dc 3300μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 6.3V dc 3300μF

    ニチコン
    999税込1,099
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 3300μFテクノロジー = 電解電圧 = 6.3V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 12.5 (Dia.) x 20mm高さ = 20mm直径 = 12.5mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = HE寿命 = 8000h耐久性:(定格電圧とケースサイズで異なる). アルミ電解コンデンサ HEシリーズ 105℃. 小型低インピーダンス・高信頼品 PETスリーブ(脱PVC) 鉛フリーメッキ端子 使用温度範囲:-40 → +105 ℃ 静電容量許容差:±20 % 漏れ電流(2分値):I=0.01CV又は3μAのいずれか大きい値以下RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電解コンデンサ KMQシリーズ リード形 日本ケミコン

    電解コンデンサ KMQシリーズ リード形

    日本ケミコン(2件のレビュー)
    529税込582
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    KMGシリーズの1ランク小形化。 105℃、1000時間~2000時間保証(リプル重畳)。
    シリーズKMQ端子形状ロングリード構造アルミ缶許容差±20%極性ありリード線長さ(mm)15
  • 105℃品 電解コンデンサ 東信工業

    105℃品 電解コンデンサ

    東信工業(17件のレビュー)
    409税込450
    1パック(20個)
    当日出荷から24日以内出荷
    寿命特性105℃、2000時間を保証した高安定化アルミ電解コンデンサ
    種類電解コンデンサ定格寿命(時間)2000容量許容差(%)±20動作温度範囲(℃)-40~+105
  • ニチコン 電解コンデンサ 3300μF ニチコン

    ニチコン 電解コンデンサ 3300μF

    ニチコン
    599税込659
    1個ほか
    翌々日出荷
  • 105℃品オーディオ用電解コンデンサ KTシリーズ ニチコン

    105℃品オーディオ用電解コンデンサ KTシリーズ

    ニチコン(6件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1パック(20個)
    当日出荷から80日以内出荷
    種類電解コンデンサRoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)±20動作温度範囲(℃)-55~+105
  • オーディオ用標準品電解コンデンサ FWシリーズ ニチコン

    オーディオ用標準品電解コンデンサ FWシリーズ

    ニチコン(2件のレビュー)
    759税込835
    1パック(20個)
    当日出荷から29日以内出荷
    種類電解コンデンサ容量許容差(%)±20動作温度範囲(℃)-40~+85
  • ニチコン 導電性高分子アルミ固体電解コンデンサ,FPCAP 6.3V dc 47μF ニチコン

    ニチコン 導電性高分子アルミ固体電解コンデンサ,FPCAP 6.3V dc 47μF

    ニチコン
    799税込879
    1袋(10個)
    3日以内出荷
    仕様静電容量 = 47μFテクノロジー = ポリマー電圧 = 6.3V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 6.3 (Dia.) x 7mm高さ = 7mm直径 = 6.3mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 2.5mmシリーズ = NS寿命 = 2000hNSシリーズ、ソリッド電解ラジアル. 機能性ポリマー陰極により、優れた周波数と温度特性 高周波数範囲で低ESR 高いリプル電流性能 長寿命、高い信頼性 用途: スイッチング電源及DC/DCコンバータ、CPUのバックアップ電源(VRMなど)及びミニチュア高効率電源RoHS指令(10物質対応)対応
  • 日本ケミコン 電解コンデンサ 3300μF 日本ケミコン

    日本ケミコン 電解コンデンサ 3300μF

    日本ケミコン
    549税込604
    1袋(5個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • 大形アルミ電解コンデンサ 基板自立形 日本ケミコン

    大形アルミ電解コンデンサ 基板自立形

    日本ケミコン(5件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    種類電解コンデンサ容量許容差(%)±20(M)動作温度範囲(℃)-25~+105
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 10V dc 3300μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 10V dc 3300μF

    ニチコン(3件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 3300μFテクノロジー = 電解電圧 = 10V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 12.5 (Dia.) x 25mm高さ = 25mm直径 = 12.5mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = HE寿命 = 8000hアルミ電解コンデンサ、HEシリーズ、105 ℃. Nichicon製のHEシリーズの電解コンデンサは、低いインピーダンスを備え、高い信頼性とミニチュアソリューションを実現します。 これらのコンパクト電解質コンデンサは、PET(非PVC)スリーブを備え、リードには無鉛めっきが施されています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 大形アルミ電解コンデンサ 基板自立形 日本ケミコン

    大形アルミ電解コンデンサ 基板自立形

    日本ケミコン(2件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    種類電解コンデンサRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合容量許容差(%)±20(M)動作温度範囲(℃)-40~+105再生紙使用マーク適合
  • セラミックコンデンサ ノーブランド

    セラミックコンデンサ

    ノーブランド(16件のレビュー)
    289税込318
    1パック(20個)
    当日出荷から4日以内出荷
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 6.3V dc 47μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 6.3V dc 47μF

    ニチコン
    379税込417
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 47μFテクノロジー = 電解電圧 = 6.3V dc取り付けタイプ = 表面実装寸法 = 5 (Dia.) x 5.8mm高さ = 5.8mm直径 = 5mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃構造 = シリンダー形シリーズ = CD許容差(プラス) = 20%アルミ電解コンデンサ CDシリーズ 105℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • 両極性MUSE ES ニチコン

    両極性MUSE ES

    ニチコン(7件のレビュー)
    539税込593
    1パック(20個)
    当日出荷から24日以内出荷
    種類両極性コンデンサ容量許容差(%)±20動作温度範囲(℃)-40~+85
  • ルビコン 電解コンデンサ 3300μF ルビコン

    ルビコン 電解コンデンサ 3300μF

    ルビコン
    649税込714
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン 電解コンデンサ 47μF ニチコン

    ニチコン 電解コンデンサ 47μF

    ニチコン(1件のレビュー)
    399税込439
    1袋(10個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • 日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 3300μF 日本ケミコン

    日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 3300μF

    日本ケミコン(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様静電容量 = 3300μFテクノロジー = 電解電圧 = 25V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 16 (Dia.) x 25mm高さ = 25mm直径 = 16mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リードピッチ = 7.5mm構造 = ラジアルシリーズ = SMG寿命 = 2000hSMG Series. Miniature size from SME Series Solvent proof typeRoHS指令(10物質対応)対応
  • 小形アルミニウム電解コンデンサ25V 3300uF Ruby-con

    小形アルミニウム電解コンデンサ25V 3300uF

    Ruby-con
    329税込362
    1個
    3日以内出荷
    ルビコンのPKシリーズは85℃規格の電解コンデンサーでは同社の標準品です。耐圧6.3V~450V、容量0.47~33000μFの広範囲をラインナップします。
    定格電圧25Vケース寸法(mm)Φ16×25許容差【静電容量】±20%静電容量3300μF入数1RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ電解コンデンサラジアル