カテゴリ
- 自動車純正部品(935)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(546)
- バイク純正部品(363)
- 油圧機器・油圧ホース(355)
- 制御機器(240)
- 作業工具(133)
- 切削工具(109)
- 農業機械(75)
- メカニカル部品(71)
- トラック純正部品(66)
- 科学研究・開発用品(62)
- ねじ・ボルト・釘(55)
- 塗料(47)
- 測定用品(46)
- 空調・照明・電設資材(45)
- フォークリフト・産機・建機用品(37)
- FA担当者のオススメ新商品(36)
- 自動車補修部品(36)
- 機構部品(35)
- 電気材料(31)
- 電動工具(29)
- 日用品(26)
- 配管・水廻り設備部材(26)
- 建築金物(21)
- 物流用品(20)
- バイク部品(16)
- パソコン/周辺機器(14)
- 学童・教育用品(14)
- 店舗什器・備品(11)
- 塗装・養生・内装用品(11)
- 防犯用品(10)
- 医療(9)
- 作業服(9)
- 研磨材(9)
- 家電(9)
- 空圧工具(9)
- 卓上消耗品(8)
- 安全標識(8)
- 測量用品(土木/建設)(8)
- 建材・エクステリア(8)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
- 救急・衛生(7)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(6)
- 厨房用品(6)
- タイヤ・足回り(6)
- ポンプ・送風機・電熱機器(6)
- 食品・飲料(6)
- 事務用品(6)
- テープ(5)
- 整備工具・収納(5)
- 介護用品(4)
- 農業・園芸資材(4)
- 溶接用品(3)
- 清掃用品(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- 安全用品(3)
- 手袋(3)
- 完成車(3)
- 肥料・農薬・除草剤・種(3)
- トラック用品・パーツ(3)
- 保管用品(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 防災用品(2)
- 住設機器(2)
- カー用品(2)
- マスク(2)
- 自転車部品(2)
- 測定関連サービス(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- ヘルスケア(1)
- 安全保護具(1)
- 縫製用品(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(19)
- トヨタ(891)
- ホンダ(346)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(344)
- エスコ(107)
- RS PRO(76)
- 千代田通商(75)
- 潤工社(46)
- 三菱ふそう(44)
- 大阪魂(44)
- 神東塗料(43)
- omron(オムロン)(40)
- TRUSCO(35)
- サイバーストーク(35)
- スバル(33)
- ニッタ(29)
- 日東工器(28)
- SMC(27)
- CEJN(セイン)(26)
- SK11(26)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「6.50-10」の検索結果

スパイラルホース 6.5×10
TRUSCO(1件のレビュー)¥639~税込¥703~1本当日出荷オイル、溶剤、その他の非水溶液に対する優れた耐久性があります。機械的強度及び衝撃強度に優れています。経年劣化に強く、長期間ご使用頂けます。用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。材質エステルベースポリウレタン色蛍光緑内径(Φmm)6.5使用温度範囲-20~60℃外径(Φmm)10使用圧力1.0MPa使用流体空気芯数1コイル径(mm)52
6.5/10.0mmx 10m エアーホース(PVC)
エスコ(5件のレビュー)¥3,320税込¥3,6521個当日出荷柔軟・滑り・軽量で操作性に優れております。用途エアー用使用流体空気材質PVCエスコ品番EA125EA-10色赤質量(g)570長さ(m)10使用温度範囲(℃)-20~60内径(Φmm)6.5外径(Φmm)10常用圧力(MPa)1.5破裂圧力(MPa)6許容圧力(MPa)1.5特性柔軟性/滑り性最小曲半径(mm)150
6.5/10.0mmx 5m エアーホース(カプラー付・PVC)
エスコ(1件のレビュー)¥3,160税込¥3,4761個当日出荷カプラー付。用途エアー用エスコ品番EA125ED-5質量(g)437使用温度範囲(℃)-20~60常用圧力(MPa)1.5破裂圧力(MPa)6使用流体空気許容圧力(MPa)1.5特性柔軟性/滑り性最小曲半径(mm)150
6.5/10.0mmx 20m エアーホース(PVC)
エスコ¥6,640税込¥7,3041個当日出荷柔軟・滑り・軽量で操作性に優れております。用途エアー用エスコ品番EA125EA-20質量(g)1140使用温度範囲(℃)-20~60常用圧力(MPa)1.5破裂圧力(MPa)6使用流体空気特性柔軟性/滑り性最小曲半径(mm)150
エヤーマック 耐熱6.5×10 10m
ハタヤリミテッド¥36,980税込¥40,6781個翌日出荷自動巻き取りでホースの出し入れがスムーズです。 余分な力は不要。一定の長さで確実に止まるラチェット式ストッパーを採用しています。 天井、柱、壁に取付可能です。 一次側ホース1m付。 溶接火花に強い難燃性エンビホース。用途自動車整備、エアー作業、生産工場ホース長さ(m)10ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10トラスコ品番838-7221セット内容一次側ホース(1m)、袋ナットジョイント、プラグカプラ、取付金具材質ABS、【ホース内側】ウレタン、【ホース外側】難燃性エンビ質量(kg)4.6使用圧力(MPa)1.5取付金具(二次側)HC-2ROワンタッチロータリーソケットカプラ付取付金具(一次側)HC-2Pカプラ付
エヤーマック 耐熱6.5×10 8m
ハタヤリミテッド¥31,980税込¥35,1781個当日出荷自動巻き取りでホースの出し入れがスムーズです。 余分な力は不要。一定の長さで確実に止まるラチェット式ストッパーを採用しています。 天井、柱、壁に取付可能です。 一次側ホース1m付です。 溶接火花に強い難燃性エンビホースです。用途自動車整備、エアー作業、生産工場ホース長さ(m)8ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10トラスコ品番838-7217セット内容一次側ホース(1m)、袋ナットジョイント、プラグカプラ、取付金具材質本体:ABS樹脂、ホース:編糸補強ポリウレタン(ブレード入り)、【ホース内側】ウレタン、【ホース外側】難燃性エンビ幅(mm)245質量(kg)3.7高さ(mm)322.5奥行(mm)98使用圧力(MPa)1.5取付金具(二次側)HC-2RO1/4ワンタッチロータリーカプラ付取付金具(一次側)HC-2P1/4プラグカプラ付
6.5/10.0mm x10m ソフトエアーホース
エスコ¥6,050税込¥6,6551個当日出荷ホースの滑り性が大幅に向上し、移動や作業がスムーズに! 耐水性、弾力性、気密性に優れ、エアーツール用配管に最適です。用途塗装、吹き付けエアー工場内エアーツール用エスコ品番EA125AS-62使用温度範囲(℃)-5~60使用流体空気特性耐水/気密性/弾性/滑り性最小曲半径(mm)20
6.5/10.0mm x 5m ソフトエアーホース
エスコ(1件のレビュー)¥3,030税込¥3,3331個当日出荷ホースの滑り性が大幅に向上し、移動や作業がスムーズに! 耐水性、弾力性、気密性に優れ、エアーツール用配管に最適です。用途塗装、吹き付けエアー工場内エアーツール用最高使用圧力(MPa)1.5材質特殊エラストマーエスコ品番EA125AS-61色緑長さ(m)5使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)6.5外径(Φmm)10使用流体空気特性耐水/気密性/弾性/滑り性最小曲半径(mm)20
6.5/10.0mmx1.5m エアーホース(スイベル金具付・PVC)
エスコ(1件のレビュー)¥2,330税込¥2,5631個当日出荷エアーツールの手元用ホースに便利です。 スイベル式金具付によりホースのねじれを防止します。エスコ品番EA125EF-6.5常用圧力(MPa)0.98金具R1/4”スイベル式×プラグ使用流体空気特性耐キンク性
6.5/10.0mmx 30m エアーホース(PVC)
エスコ¥9,960税込¥10,9561個翌日出荷柔軟・滑り・軽量で操作性に優れております。用途エアー用エスコ品番EA125EA-30質量(g)1710使用温度範囲(℃)-20~60常用圧力(MPa)1.5破裂圧力(MPa)6使用流体空気特性柔軟性/滑り性最小曲半径(mm)150
6.5/10.0mmx10m エアーホース(カプラー付・PVC)
エスコ¥4,820税込¥5,3021個当日出荷カプラー付。用途エアー用色赤使用流体空気材質PVCエスコ品番EA125ED-10質量(g)722長さ(m)10使用温度範囲(℃)-20~60内径(Φmm)6.5外径(Φmm)10常用圧力(MPa)1.5破裂圧力(MPa)6特性柔軟性/滑り性最小曲半径(mm)150
サブパーツ(オネジ) 6.5×10ナット
ヤマトエンジニアリング¥289税込¥3181個3日以内出荷目的・環境に応じ、分岐数・組み合わせが自在。 一本の配管から複数の空気を取出すことが出来ます。 取出口が360°自在に回転、ホースのねじれも解消。材質(本体)真鍮・鋼鉄(クロムメッキ)適合流体空気最大使用圧力(MPa)1トラスコ品番855-8577形状Φ6.5xΦ10ホース用使用温度範囲(℃)-20~80バルブ構造片路開閉型材質(シール)ニトリルゴム(NBR)耐圧力(MPa)1.5分岐数1~n分岐(ロータリー式)
サブパーツ(メネジ) 6.5×10ナット
ヤマトエンジニアリング¥249税込¥2741個当日出荷目的・環境に応じ、分岐数・組み合わせが自在。 一本の配管から複数の空気を取出すことが出来ます。 取出口が360°自在に回転、ホースのねじれも解消。材質(本体)真鍮・鋼鉄(クロムメッキ)適合流体空気最大使用圧力(MPa)1トラスコ品番855-8570形状Φ6.5xΦ10ホース用使用温度範囲(℃)-20~80バルブ構造片路開閉型材質(シール)ニトリルゴム(NBR)耐圧力(MPa)1.5分岐数1~n分岐(ロータリー式)
DIAMOND 長穴ポンチ6.5x10.0
DIAMOND¥7,998税込¥8,7981個3日以内出荷刃に若干のテーパー加工を施しており、部材の噛み込みを防ぎます。用途フラットバーやアングル、溝形鋼等の穴あけに材質鉄
6.5/10.0mmx100m エアーホース(PVC)
エスコ¥32,100税込¥35,3101個翌日出荷柔軟・滑り・軽量で操作性に優れております。用途エアー用エスコ品番EA125EA-100質量(g)5700使用温度範囲(℃)-20~60常用圧力(MPa)1.5破裂圧力(MPa)6使用流体空気特性柔軟性/滑り性最小曲半径(mm)150
6.5mmx10m リンクチェーン(スチール製/ユニクロメッキ)
エスコ¥10,900税込¥11,9901個翌日出荷継ぎ目熔接有り。 線径の大きなリンクチェーン。 強度は最も強くなります。使用荷重(kg)250全長(m)10エスコ品番EA980SE-73材質鉄(SWRM6)長さ(m)10使用荷重(t)250線径(Φmm)6.5寸法A(mm)37寸法B(mm)10仕上ユニクロメッキ仕上げチェーン線径(Φmm)6.5質量(g/m)743破断荷重800
ハイコックニップルホース継手タイプ 6.5mmX10mm
千代田通商¥579税込¥6371個当日出荷使用流体圧縮空気最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1トラスコ品番808-4449形状ニップル質量(g)39.4使用温度範囲(℃)-5~60寸法A(mm)46寸法B(mm)17.5ホース内径(Φmm)6ホース外径(Φmm)9二面幅H1(mm)17二面幅H2(mm)16
ハイコックソケットホース継手タイプ 6.5mmX10mm
千代田通商¥1,398税込¥1,5381個当日出荷使用流体圧縮空気最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1ソケットorプラグソケットトラスコ品番808-4448形状ソケット質量(g)72.2使用温度範囲(℃)-5~60寸法A(mm)57.5寸法B(mm)17.5ホース内径(Φmm)6.5寸法C(Φmm)19ホース外径(Φmm)10二面幅H1(mm)17二面幅H2(mm)16
6.5/10.0mmx100m ウレタンホース
エスコ¥16,700税込¥18,3701個翌日出荷内径(Φmm)6.5使用流体空気材質ウレタン樹脂外径(Φmm)10色オレンジ長さ(m)100常用圧力(MPa)1エスコ品番EA125BG-6.5A使用温度範囲(℃)-40~60
残圧除去カップリング付ホースキット 6.5×10
TRUSCO¥4,598~税込¥5,058~1個当日出荷カップリングは自動的に残圧を除去する残圧除去機能(パージ機能)付きで、安全に取り外しが可能です。耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。組付け済のためすぐに使用可能です。国内一般製品と互換性があります。用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。付属品メスカプラ:PRC65、オスカプラ:103155060、オスカプラ:103155060材質ホース:エステルベースポリウレタン、カップリング:鋼鉄色蛍光緑内径(Φmm)6.5外径(Φmm)10使用流体空気コイル径(mm)52カプラー有無有
6.5/10.0mmx30m エアーホース(カプラー付・PVC)
エスコ¥11,500税込¥12,6501個翌日出荷カプラー付。用途エアー用色赤使用流体空気材質PVCエスコ品番EA125ED-30質量(g)1862長さ(m)30使用温度範囲(℃)-20~60内径(Φmm)6.5外径(Φmm)10常用圧力(MPa)1.5破裂圧力(MPa)6特性柔軟性/滑り性最小曲半径(mm)150
6.5/10.0mmx20m エアーホース(カプラー付・PVC)
エスコ¥8,140税込¥8,9541個翌日出荷カプラー付。用途エアー用エスコ品番EA125ED-20質量(g)1292使用温度範囲(℃)-20~60常用圧力(MPa)1.5破裂圧力(MPa)6使用流体空気特性柔軟性/滑り性最小曲半径(mm)150
メガフローX 6.5X10用
千代田通商¥2,298税込¥2,5281個5日以内出荷種類カプラ適合チューブ外径(Φmm)6.5×10二面幅H1(mm)19二面幅H2(mm)16寸法A(mm)77寸法B(mm)7寸法C(mm)17.5質量(g)89トラスコ品番808-4421
BHブレードホース 6.5×10/10m巻 赤
千代田通商¥4,098税込¥4,5081個当日出荷柔軟性に優れています。 耐油性に優れています。 ホースフィッティングに装着が容易です。 軽量です用途各種エア配管色赤使用流体圧縮空気/真空トラスコ品番808-2481材質ポリウレタン質量(kg)0.55長さ(m)10使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)6.5最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1外径(Φmm)10破壊圧力(MPa)6特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性最小曲半径(mm)50
エヤーパーツ 6.5×10mm ウレタンホース用
ハタヤリミテッド¥1,398税込¥1,5381個当日出荷1/4袋ナットジョイントです。用途エヤーパーツです。トラスコ品番826-5689適合チューブ外径(Φmm)10適合チューブ内径(Φmm)6.5
6.5/10.0mmx30m ウレタンホース(カプラー付)
エスコ¥11,300税込¥12,4301個翌日出荷材質ウレタン樹脂エスコ品番EA125CC-30色オレンジ長さ(m)30使用温度範囲(℃)-20~60内径(Φmm)6.5最高使用圧力(MPa)1.5(20℃)/0.6(60℃)外径(Φmm)10常用圧力(MPa)1.5使用流体空気特性耐摩耗/柔軟性
6.5/10.0mmx10m ウレタンホース(カプラー付)
エスコ¥3,960税込¥4,3561個翌日出荷材質ウレタン樹脂エスコ品番EA125BS-10C色青長さ(m)10内径(Φmm)6.5外径(Φmm)10常用圧力(MPa)1.4使用流体空気
6.5/10.0mmx 5m ソフトエアーホース(カプラ付
エスコ¥7,180税込¥7,8981個翌日出荷ホースの滑り性が大幅に向上し、移動や作業がスムーズに! 耐水性、弾力性、気密性に優れ、エアーツール用配管に最適です。用途塗装、吹き付けエアー工場内エアーツール用仕様カプラー付エスコ品番EA125AT-61使用温度範囲(℃)-5~60使用流体空気特性耐水/気密性/弾性/滑り性最小曲半径(mm)20材質(カプラ)SUM24L
6.5/10.0mmx20m ウレタンホース(カプラー付)
エスコ¥6,960税込¥7,6561個翌日出荷材質ウレタン樹脂エスコ品番EA125BS-20C色青長さ(m)20内径(Φmm)6.5外径(Φmm)10常用圧力(MPa)1.4使用流体空気
6.5/10.0mmx10m ソフトエアーホース(カプラ付
エスコ¥10,200税込¥11,2201個翌日出荷ホースの滑り性が大幅に向上し、移動や作業がスムーズに! 耐水性、弾力性、気密性に優れ、エアーツール用配管に最適です。用途塗装、吹き付けエアー工場内エアーツール用仕様カプラー付エスコ品番EA125AT-62使用温度範囲(℃)-5~60使用流体空気特性耐水/気密性/弾性/滑り性最小曲半径(mm)20材質(カプラ)SUM24L
耐スパッタブレードGHホース 6.5mmX10mm/10m
千代田通商¥3,998税込¥4,3981個当日出荷三層構造になっており、外皮に難燃性ポリウレタン樹脂を採用しています。火花や溶接スパッタに対し燃えにくく、溶けにくいホースです。 ゴムホースの重量1/3で高所作業での取り回しがしやすいです。用途各種エア配管色緑使用流体圧縮空気材質ポリウレタントラスコ品番808-2834質量(kg)0.55長さ(m)10使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)6.5最高使用圧力(MPa)1.5外径(Φmm)10破壊圧力(MPa)6材質(外被)難燃樹脂特性耐スパッタ/難燃性最小曲半径(mm)60
6.5/10.0mmx30m ウレタンホース(カプラー付)
エスコ¥8,970税込¥9,8671個翌日出荷材質ウレタン樹脂エスコ品番EA125BS-30C色青長さ(m)30内径(Φmm)6.5外径(Φmm)10常用圧力(MPa)1.4使用流体空気
6.5/10.0mmx20m ウレタンホース(カプラー付)
エスコ¥12,800税込¥14,0801個翌日出荷材質ウレタン樹脂仕様ワンタッチカプラー付エスコ品番EA125BP-20色ピンク長さ(m)20使用温度範囲(℃)-20~60内径(Φmm)6.5外径(Φmm)10常用圧力(MPa)1.5使用流体空気特性耐寒/耐久
6.5/10.0mmx10m ウレタンホース(カプラー付)
エスコ¥8,330税込¥9,1631個翌日出荷材質ウレタン樹脂仕様ワンタッチカプラー付エスコ品番EA125BP-10色ピンク長さ(m)10使用温度範囲(℃)-20~60内径(Φmm)6.5外径(Φmm)10常用圧力(MPa)1.5使用流体空気特性耐寒/耐久
エアーホース専用ワンタッチジョイント 6.5X10Φ用ソケット
八興¥2,498税込¥2,7481個当日出荷トラスコ品番814-6315質量(g)150タイプソケット適合ホースサイズ(mm)6.5×10
...