カテゴリ
- 制御機器(29)
絞り込み
ブランド
- 日本ケミコン(8)
- ニチコン(4)
- KEMET(3)
- VISHAY(3)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- 東信工業(2)
- ルビコン(1)
- AVX(1)
- EPCOS(1)
- WURTH ELEKTRONIK(1)
- SCHURTER(1)
- RS PRO(1)
- TANCAP TECHNOLOGY(1)
エコロジープロダクト
「6.8μf」の検索結果

105℃品 電解コンデンサ
東信工業(17件のレビュー)¥409~税込¥450~1パック(20個)当日出荷から24日以内出荷寿命特性105℃、2000時間を保証した高安定化アルミ電解コンデンサ種類電解コンデンサ定格寿命(時間)2000容量許容差(%)±20動作温度範囲(℃)-40~+105
電解コンデンサ KMQシリーズ リード形
日本ケミコン(2件のレビュー)¥529~税込¥582~1袋(10個)ほか当日出荷から翌々日出荷KMGシリーズの1ランク小形化。 105℃、1000時間~2000時間保証(リプル重畳)。シリーズKMQ端子形状ロングリード構造アルミ缶許容差±20%極性ありリード線長さ(mm)15
日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 450V dc 6.8μF
日本ケミコン¥849税込¥9341袋(5個)翌々日出荷仕様静電容量 = 6.8μFテクノロジー = 電解電圧 = 450V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 x 16mm高さ = 16mm直径 = 10mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mm構造 = シリンダー形シリーズ = KXJ寿命 = 12000hKXJシリーズ. KXGシリーズより小型化と長寿命化が進んだミニチュアラジアルアルミ電解コンデンサです。 バラスト回路など、長寿命品に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
オーディオ用標準品電解コンデンサ FWシリーズ
ニチコン(3件のレビュー)¥759~税込¥835~1パック(20個)当日出荷から29日以内出荷種類電解コンデンサ容量許容差(%)±20動作温度範囲(℃)-40~+85
105℃品オーディオ用電解コンデンサ KTシリーズ
ニチコン(6件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1パック(20個)当日出荷から80日以内出荷種類電解コンデンサRoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)±20動作温度範囲(℃)-55~+105
ポリプロピレンフィルムコンデンサ
東信工業(6件のレビュー)¥399~税込¥439~1パック(20個)当日出荷から13日以内出荷種類フィルムコンデンサ定格電圧(V)100誘電正接0.1% MAX (at 20℃,1kHz)容量許容差(%)±5動作温度範囲(℃)-40~+85
日本ケミコン 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 25V dc 6.8μF ±20%
日本ケミコン¥1,998税込¥2,1981袋(10個)翌々日出荷仕様静電容量 = 6.8μF電圧 = 25V dcパッケージ/ケース = 1210取り付けタイプ = 表面実装温度特性 = X7R許容差 = ±20%寸法 = 3.2 x 2.5 x 2.6mm長さ = 3.2mm奥行き = 2.5mm高さ = 2.6mm許容差(マイナス) = -20%許容差(プラス) = +20%最小動作温度 = -55℃大容量NTSシリーズ. 小型大容量で許容リプル電流が大きい 優れたノイズ吸収性能 鉛フリー対応RoHS指令(10物質対応)対応
電解コンデンサ KMSシリーズ
日本ケミコン(1件のレビュー)¥939~税込¥1,033~1個当日出荷から7日以内出荷カテゴリ温度範囲の下限温度範囲を拡大。 太陽光発電用途向けに高耐圧品をラインナップ。用途太陽光発電、インバータ制御、スイッチング電源など取付方式スルーホールシリーズKMS構造シリンダー形端子の種類スナップイン定格寿命(時間)3000許容差±20%RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~105リードピッチ(mm)10
Vishay ポリエステルコンデンサ(PET), 160 V ac、250 V dc, 6.8μF, ±10%
VISHAY¥5,898税込¥6,4881袋(5個)7日以内出荷仕様静電容量 = 6.8μF電圧 = 160 V ac, 250 V dc取り付けタイプ = スルーホールシリーズ = MKT 1813許容差 = ±10%温度特性 = MKT長さ = 41.5mm最小動作温度 = -55℃動作温度 Max = +100℃直径 = 17.5mmMKT 1813シリーズ. 用途は、低電圧回路におけるブロッキング、バイパス、フィルタリング、タイミング、カップリング/デカップリング、干渉抑制などRoHS指令(10物質対応)対応
日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 47μF
日本ケミコン¥12,980税込¥14,2781袋(200個)翌々日出荷仕様静電容量 = 47μFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 6.8 (Dia.) x 12.5mm高さ = 12.5mm直径 = 6.8mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リードピッチ = 2.5mm構造 = アルミ缶シリーズ = SMQ誘電正接 = 0.12%RoHS指令(10物質対応)対応
日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 68μF
日本ケミコン¥17,980税込¥19,7781袋(200個)翌々日出荷仕様静電容量 = 68μFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 6.8 (Dia.) x 12.5mm高さ = 12.5mm直径 = 6.8mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リードピッチ = 2.5mm構造 = アルミ缶シリーズ = SMQ端子タイプ = ラジアルRoHS指令(10物質対応)対応
日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 33μF
日本ケミコン¥16,980税込¥18,6781袋(200個)翌々日出荷仕様静電容量 = 33μFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 6.8 (Dia.) x 10.5mm高さ = 10.5mm直径 = 6.8mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リードピッチ = 2.5mm構造 = シリンダー形シリーズ = SRG許容差(プラス) = +20%RoHS指令(10物質対応)対応
日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 35V dc 100μF
日本ケミコン¥11,980税込¥13,1781袋(200個)7日以内出荷仕様静電容量 = 100μFテクノロジー = 電解電圧 = 35V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 6.8 (Dia.) x 12.5mm高さ = 12.5mm直径 = 6.8mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リードピッチ = 2.5mm構造 = アルミ缶シリーズ = SMQ許容差(プラス) = +20%RoHS指令(10物質対応)対応