カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(3,569)
- 切削工具(2,551)
- 物流用品(1,635)
- 農業機械(1,414)
- 制御機器(1,246)
- バイク部品(815)
- パソコン/周辺機器(774)
- 作業工具(621)
- 機構部品(585)
- メカニカル部品(438)
- 油圧機器・油圧ホース(339)
- 空調・照明・電設資材(298)
- 配管・水廻り設備部材(232)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(226)
- 自動車補修部品(225)
- 建築金物(217)
- 船舶用品・漁業資材(205)
- 研磨材(205)
- 測定用品(160)
- 電気材料(151)
- FA担当者のオススメ新商品(149)
- 電動工具(140)
- 事務用品(126)
- 科学研究・開発用品(120)
- 厨房用品(119)
- 店舗什器・備品(115)
- 作業服(108)
- オフィス家具(101)
- カー用品(95)
- 学童・教育用品(84)
- 家電(77)
- 卓上消耗品(73)
- トラック用品・パーツ(70)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(65)
- 安全標識(54)
- 防犯用品(54)
- 建材・エクステリア(53)
- バイク純正部品(51)
- 縫製用品(51)
- 農業・園芸資材(49)
- 自転車部品(47)
- 塗装・養生・内装用品(42)
- 介護用品(42)
- 清掃用品(39)
- 整備工具・収納(39)
- 溶接用品(38)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(37)
- 空圧工具(35)
- 日用品(32)
- 梱包用品(28)
- 医療(28)
- タイヤ・足回り(26)
- バッテリー・電装(26)
- 塗料(25)
- 保管用品(24)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(24)
- 防災用品(24)
- 安全用品(19)
- 食品・飲料(19)
- 印刷用紙/インク/印刷機(17)
- 自動車純正部品(16)
- 安全保護具(15)
- フォークリフト・産機・建機用品(14)
- エンジン工具(14)
- ヘルスケア(13)
- 救急・衛生(13)
- 自動車用オイル・ケミカル(12)
- 鈑金・塗装(12)
- 洗車・清掃(12)
- トラック輸送・安全用品(12)
- はんだ関連・静電気対策用品(10)
- 接着剤・補修材(10)
- スプレー・オイル・グリス(9)
- テープ(8)
- 手袋(8)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(7)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(6)
- 安全靴・作業靴(6)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(5)
- ポンプ・送風機・電熱機器(5)
- 理美容(4)
- マスク(4)
- 自転車整備工具・アクセサリー(4)
- 測量用品(土木/建設)(3)
- 肥料・農薬・除草剤・種(3)
- 農具(3)
- クリーンルーム用品(2)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
- ハンコ・印鑑のオーダーサービス(2)
- 住設機器(2)
- 洗剤・除去剤(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- 自転車用グリス・オイル・ケミカル(1)
- トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(41)
- 大阪魂(2,922)
- KITO(キトー)(1,491)
- BIGM(丸山製作所)(966)
- メディアカバーマーケット(459)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(367)
- イスカル(365)
- エスコ(275)
- Panasonic(パナソニック)(235)
- ホンダ(213)
- 住友電工ハードメタル(202)
- 京セラ(193)
- タンガロイ(183)
- TRUSCO(179)
- サンドビック(171)
- ワルター(146)
- 三菱マテリアル(138)
- 河村電器産業(128)
- RS PRO(123)
- スバル(107)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
「6×16」の検索結果

マルチモノキュラーH6×16
ビクセン¥13,980税込¥15,3781個当日出荷最もスタンダードで使い勝手も抜群。 レンズ全面に反射防止コーティングを施し、光の損失を高いレベルで制御します。 Vixen 単眼鏡 マルチモノキュラーH6×16の特長 最もスタンダートな6倍で使い勝手も抜群 レンズ全面に反射防止多層膜コーティングを施し、光の損失を高いレベルで制御します。 屋根(=ダハ/独語)型プリズム仕様により、鏡筒を直線状に設計することが可能に。 スマートなフォルムが魅力です。 レンズ全面(対物および接眼)にコーティングを施し、光の損失を高いレベルで抑えます。 収納ケース・ストラップ付 マルチモノキュラーを傷から守るソフトケースと快適な首からかけられるネックストラップ付き。付属品ソフトケース、ストラップ仕様マクロスタンド併用可 (ミクロ倍率 12倍)材質プリズム:BK7質量(g)59倍率6倍保証期間5年対物レンズ有効径(mm)16寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)35×31×70アズワン品番64-9176-96明るさ7.3ひとみ径(Φmm)2.7アイレリーフ(mm)12至近距離(m)0.25実視界(°)9.3
6.0x16mm 押しスプリング
エスコ¥535税込¥5891セット(20本)当日出荷エスコ品番EA952VH-16材質ステンレス製高さ(mm)16.0、許容荷重時:9.92線径(Φmm)0.8外径(Φmm)6総巻数(巻)11.0密着高さ(mm)8.4ばねの種類押しばね
ミニホールソーセット6-16mm
神東工業(7件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981セット当日出荷独自の特殊刃先研磨加工及びシャンク構造により切削面が綺麗に仕上がる。(ドリルを使用すると切削時のバリが出るが、ミニホールソーではバリが出なく作業性に優れている) シャンクに内蔵されたバネの力で抜け春日ハジキ飛ばされるため、連続穴あけが可能となり作業効率アップ シャンク部分はビット軸を採用し、電気ドリルから充電式ドリルまで幅広い本機の使用が可能(6.35mmの六角軸で替刃式)用途電気、鉄工、自動車、建築、ホビーその他各種穴あけ作業材質SKH55刃径(Φmm)6、8、10、12、13、15、16材質(シャンク)S45C黒染め仕上げ六角軸シャンク径6.35mm焼入硬度HRC63以上
ワイヤーストリッパー 6-16
JOKARI¥13,980税込¥15,3781丁当日出荷様々な導体断面に自動的に適合するので調整の必要がありません。様々な長さの単線、より線に対応します。人間工学に基づいたエルゴノミック形状です。トラスコ品番855-6372材質ポリアミド、スチール質量(g)124.5使用範囲(AWG)10~52018年トラスコ掲載ページ4 1207
圧着工具 PZ 16 6~16sqmm
ワイドミュラー¥36,980税込¥40,6781丁当日出荷電線サイズに合わせて3つの圧着溝から最適なポジションを選んで圧着します。独自のスプリング機構により軽い力で最適な加工が可能です。最後までハンドルを握らないとリリースしないラチェット機構付で作業のバラツキや圧着ミスを低減し、安定した品質を提供します。圧着端子/スリーブ(フェルール)6-16mm2まで用の圧着工具です用途DIN 462228 part1 および4 に基づく圧着端子/スリーブ(フェルール)用圧着に。仕様1本用全長(mm)200質量(g)418圧着範囲(mm2)6~16(AWG10-6)
コンプレッサーCWORKS【新品】 JEEP 6SEU16C 120-6S
豊田通商¥76,980税込¥84,6781個当日出荷CWAORKS(豊田通商)のオルタネーターは長年培ってきたグローバルネットワークの中から、OE供給実績のある工場を選定。品質・供給力・価格など豊田通商が定めた「CWORKS基準」を満たすベストな工場に生産を委託しています。CWORKSは、豊田通商が展開する自動車部品ブランドです。トヨタグループで培ったノウハウを活用して開発され、各国で大切に使われる車両とオーナーの為に、そして、それらの車両とオーナーを支えるサービスショップや自動車部品商等、すべてのステークホルダーの安心と安全、信頼を大切にしています。廉価で優良な品質、多様な品目をマルチブランド向けに準備したCWAORKS(豊田通商)商品ラインナップは、多くのお客様に選ばれ続けています。用途輸入車 オルタネーター
6x16mm ダイヤモンドバー(6mm軸)
エスコ¥8,570税込¥9,4271個翌日出荷エスコ品番EA819DL-26軸径(Φmm)6粒度#140全長(mm)50刃長(mm)16砥粒ダイヤモンドパウダー刃径(mm)6
M6x16mm六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/4本)
エスコ¥595税込¥6551パック(4本)欠品中仕様並目ねじ材質鉄(黒色クロメート)サイズM6×16頭部高さ(mm)1.5穴の形状六角穴ねじの呼びM6![M6x16mm クランプレバー [ブラック] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03680774-180827-02.jpg)
M6x16mm クランプレバー [ブラック]
エスコ¥850税込¥9351個翌日出荷エスコ品番EA948CA-12形状L字形歯数18色ブラック材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)36~45種類クランプレバー寸法H(mm)35回し半径(mm)45材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)10最大荷重(N)100取付部おねじ最大締付力(kN)5.5材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)16取付穴径(mm)M6
M6x16mm/Φ24mm ローレットノブ(雄ねじ/スチール製)
エスコ¥560税込¥6161個翌日出荷エスコ品番EA948BB-7A材質(本体)スチール種類丸形寸法H(mm)15寸法D(Φmm)24寸法d(Φmm)12取付部おねじ(段付)ねじの呼びM6表面処理(本体)クロムメッキ仕上げ取付長(mm)16材質(取付部)スチール![M6x16mm クランプレバー [シルバーグレー] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03680503-180827-02.jpg)
M6x16mm クランプレバー [シルバーグレー]
エスコ¥850税込¥9351個翌日出荷付属品木ねじエスコ品番EA948C-12形状L字形歯数18色シルバーグレー材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)36~45種類クランプレバー寸法H(mm)35回し半径(mm)45材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)10最大荷重(N)100取付部おねじ最大締付力(kN)5.5材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)16取付穴径(mm)M6
M6x16mm/Φ24mm ローレットノブ(雄ねじ/スチール製)
エスコ¥560税込¥6161個翌日出荷エスコ品番EA948BB-86材質(本体)スチール種類丸形寸法A(mm)5寸法D(Φmm)24取付部おねじねじの呼びM6取付長(mm)16材質(取付部)スチール
M6x16mm/Φ24mm ローレットノブ(雄ねじ/ステンレス製)
エスコ¥1,130税込¥1,2431個翌日出荷エスコ品番EA948BC-7A材質(本体)ステンレス種類丸形寸法H(mm)15寸法D(Φmm)24寸法d(Φmm)12取付部おねじ(段付)ねじの呼びM6取付長(mm)16材質(取付部)ステンレス
オフセット砥石 グリーンエースゴールド GA-6 16穴
日本レヂボン¥9,798税込¥10,7781箱(25枚)4日以内出荷低振動・低騒音・抜群のフィット感で研削作業を優しくします。鮮明なグリーン色でステンレス鋼に優れた研削力を発揮します。オフセットとフレキシブルの特徴が合体した新タイプの研削砥石です。用途ステンレス鋼・一般鋼の研削作業に。トラスコ品番852-4326材質研削材:アルミナ、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維粒度24(#)厚さ(mm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700最高使用周速度(m/s)72外径(mm)100穴径(mm)16
オフセット砥石 グリーンエースゴールド GA-6 16穴
日本レヂボン¥8,898税込¥9,7881箱(25枚)4日以内出荷鮮明なグリーン色で、ステンレス鋼に優れた研削力を発揮します。オフセットとフレキシブルの特徴が合体した新タイプの研削といしです。低振動・低騒音タイプで作業負担の軽減が図れます。用途ステンレス鋼・一般鋼の研削作業。トラスコ品番852-4327材質研削材:アルミナ、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維粒度(#)36厚さ(mm)6穴径(Φmm)16最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700外径(Φmm)100最高使用周速度(m/s)72RoHS指令(10物質対応)対応![M6x16mm/18mm [丸形]防振ゴム エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50501474-260527-02.jpg)
M6x16mm/18mm [丸形]防振ゴム
エスコ¥660税込¥7261個翌日出荷小形で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。 取付方向によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。エスコ品番EA949HS-53形状丸形高さ(mm)18接続ねじM6接続方式片端おねじ寸法s(mm)16ばね定数(N/mm)(下方向)180支持荷重(N)(下方向)240材質(防振ゴム)天然ゴムねじサイズM6×16mm最大許容荷重(N)490(Z方向)、98(X方向)適合用途防振![M6x16mm/18mm [丸形]防振ゴム エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50499173-260527-02.jpg)
M6x16mm/18mm [丸形]防振ゴム
エスコ¥580税込¥6381個翌日出荷仕様六角ナット、スプリングワッシャー2個付エスコ品番EA949HS-17形状丸形高さ(mm)18接続ねじM6接続方式両端おねじ寸法s(mm)16ばね定数(N/mm)(下方向)180支持荷重(N)(下方向)240材質(防振ゴム)天然ゴムねじサイズM6×16mm最大許容荷重(N)490(Z方向)、98(X方向)適合用途防振![M6x16mm/18mm [丸形]防振ゴム エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50502454-260527-02.jpg)
M6x16mm/18mm [丸形]防振ゴム
エスコ¥760税込¥8361個翌日出荷片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。エスコ品番EA949HS-95形状丸形高さ(mm)18接続ねじM6接続方式めねじ・おねじ寸法s(mm)16ばね定数(N/mm)(下方向)220支持荷重(N)(下方向)280材質(防振ゴム)天然ゴムねじサイズM6×16mm最大許容荷重(N)580(Z方向)、98(X方向)適合用途防振
六角穴付ボルト M6×16
工進¥219税込¥2411個4日以内出荷部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途ハンドル操作部適合品番KSB-1170-AAA-0など部品番号734641047
...









![6x16mm[6mm軸]超硬カッター エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03621746-180824-02.jpg)









![M6x16mm クランプレバー [ブラック] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03680774-180827-02.jpg)
![M6x16mm ナベ頭小ネジ[ステンレス] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03688815-180827-02.jpg)


![M6x16mm クランプレバー [シルバーグレー] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03680503-180827-02.jpg)








![M6x16mm/18mm [丸形]防振ゴム エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50501474-260527-02.jpg)
![M6x16mm/18mm [丸形]防振ゴム エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50499173-260527-02.jpg)

![M6x16mm/18mm [丸形]防振ゴム エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50502454-260527-02.jpg)