カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(4,328)
- 農業機械(4,234)
- 切削工具(2,156)
- 制御機器(1,978)
- 油圧機器・油圧ホース(1,340)
- 機構部品(1,324)
- メカニカル部品(1,182)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,069)
- バイク部品(807)
- 作業工具(800)
- 物流用品(798)
- FA担当者のオススメ新商品(786)
- 測定用品(778)
- パソコン/周辺機器(755)
- 配管・水廻り設備部材(565)
- 空調・照明・電設資材(434)
- 建築金物(421)
- 電気材料(382)
- 科学研究・開発用品(262)
- 自動車補修部品(261)
- 事務用品(239)
- 作業服(237)
- 研磨材(235)
- 船舶用品・漁業資材(233)
- 清掃用品(210)
- 電動工具(189)
- 厨房用品(183)
- 店舗什器・備品(180)
- 卓上消耗品(173)
- 空圧工具(131)
- 家電(129)
- 塗料(123)
- 縫製用品(122)
- 学童・教育用品(119)
- 溶接用品(112)
- 塗装・養生・内装用品(103)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(102)
- 梱包用品(102)
- カー用品(100)
- バイク純正部品(94)
- 防災用品(94)
- 農業・園芸資材(93)
- オフィス家具(90)
- 防犯用品(84)
- 建材・エクステリア(84)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(79)
- 食品・飲料(72)
- 介護用品(70)
- エンジン工具(66)
- 自転車部品(64)
- 医療(61)
- 日用品(57)
- トラック用品・パーツ(57)
- バッテリー・電装(53)
- 安全標識(51)
- 整備工具・収納(49)
- ポンプ・送風機・電熱機器(49)
- 保管用品(43)
- 接着剤・補修材(43)
- 安全用品(43)
- 洗車・清掃(43)
- 肥料・農薬・除草剤・種(43)
- 自動車純正部品(42)
- 印刷用紙/インク/印刷機(42)
- フォークリフト・産機・建機用品(42)
- 安全保護具(40)
- ヘルスケア(36)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(34)
- テープ(33)
- 自動車用オイル・ケミカル(30)
- 鈑金・塗装(30)
- 自転車整備工具・アクセサリー(27)
- トラック輸送・安全用品(27)
- 安全靴・作業靴(23)
- 救急・衛生(21)
- 測量用品(土木/建設)(18)
- 住設機器(16)
- クリーンルーム用品(14)
- タイヤ・足回り(13)
- 手袋(13)
- はんだ関連・静電気対策用品(12)
- 洗剤・除去剤(12)
- スプレー・オイル・グリス(11)
- 理美容(11)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(11)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(10)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(10)
- 農具(10)
- 完成車(7)
- ハンコ・印鑑のオーダーサービス(5)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(3)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(3)
- マスク(2)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(71)
- 大阪魂(3,388)
- ホンダ(1,814)
- BIGM(丸山製作所)(1,715)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(782)
- KITO(キトー)(659)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(430)
- Panasonic(パナソニック)(405)
- TRUSCO(333)
- エスコ(332)
- 理研計器(287)
- CKD(280)
- メディアカバーマーケット(272)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(265)
- PISCO(ピスコ)(257)
- 新ダイワ(220)
- 廣杉計器(214)
- イスカル(201)
- 岩田製作所(188)
- グーリング(188)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
「6×20」の検索結果

ステンレスカラーボルト(M6×20)
FF-R(エフエフアール)(9件のレビュー)¥939税込¥1,0331パック(6本)当日出荷から5日以内出荷サビに強いステンレス製 豊富なカラーでドレスアップに最適用途ハンドルステムなど材質ステンレス質量(g)約5.7ボルト寸法M6×20
6.0-20.0mm 銅パッキンセット(8サイズ)
エスコ¥8,970税込¥9,8671個当日出荷エスコ品番EA949YTセット内容内径×外径×厚み(入数):6×10×1.0mm(50)8×14×1.5mm(40)10×16×1.5mm(30)12×18×1.5mm(30)14×20×1.5mm(30)16×22×1.5mm(20)18×24×1.5mm(20)20×26×1.5mm(20)
ゲートタイプ ステンレス製(S6-20)
サンキン¥67,980~税込¥74,778~1個3日以内出荷安全性と機能を重視したゲート型。 ステンレスなので、錆にも強く厳しい環境に対応。 いつまでも美観のステンレス製 高さ・ワイドのサイズ展開が豊富 可動式のゲートも製作できます。 壁の保護に使用もできます。材質ステンレス製寸法(Φmm)60.5×t3.0×W2000×H650
ゲートタイプ スチール製(F6-20)
サンキン¥24,980~税込¥27,478~1個3日以内出荷ゲートタイプの中で最もシンプルな定番製品。 防錆加工で耐候性を向上したスタンダードな製品 高さ・ワイドのサイズ展開が豊富材質スチール製寸法(Φmm)60.5×t2.8×W2000×H650
ロングアイボルトM6x20(ステンレス)
SUS(エスユーエス)¥799税込¥8791個当日出荷アイボルトM6(GFW-247)よりもネジ部の長いロングタイプのアイボルトです。 ウエイトフレームへの取り付けが可能です。適合グリーンフレームN材質ステンレス質量(g)20シリーズGF
ゲートタイプ スチール製(F6-20LOW)
サンキン¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷ゲートタイプの中で最もシンプルな定番製品。 防錆加工で耐候性を向上したスタンダードな製品 高さ・ワイドのサイズ展開が豊富材質スチール製質量(kg)10.4タイプ固定式寸法(Φmm)60.5×t2.8×W2000×H200
M6x20mm六角穴付ボタンボルト(ステンレス/黒色)
エスコ¥350税込¥3851袋(4本)翌日出荷アルカリ性黒染めのため、ススが全く発生せず、光沢部品類の黒染めに最適です。仕様並目ねじ材質ステンレス(SSブラックメッキ)サイズM6×20mm穴の形状六角穴ねじの呼びM6
M6x20mmフランジソケットキャップボルト(鉄/12本)
エスコ¥330税込¥3631パック(12本)翌日出荷仕様並目ねじ材質構造用炭素鋼(SCM435)サイズM6×20表面処理黒色酸化被膜ねじの呼びM6
内視鏡用ブラシ (2300/Φ5/6×20mm)
名優(1件のレビュー)¥4,098税込¥4,5081袋(3本)当日出荷仕様ラテックスフリー材質ブラシ/ナイロン、シース部/デルリン全長(mm)2300毛材ナイロンブラシ先細アズワン品番8-4959-16シース外径(Φmm)1.75適合器具内視鏡ブラシ寸法(mm)Φ5/6×20
M6x20mm六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/4本)
エスコ¥660税込¥7261パック(4本)翌日出荷仕様並目ねじ材質鉄(黒色クロメート)サイズM6×20頭部高さ(mm)1.5穴の形状六角穴ねじの呼びM6
6x20mm/M3 ストレートピン
エスコ¥635税込¥6991個翌日出荷用途位置決めピンエスコ品番EA949RJ-11材質スチール(SK95)硬度HRC55~60寸法A(mm)6寸法E(mm)6寸法B(mm)20寸法C(mm)2寸法DM3
3.7/6.0mmx20m ソフトウレタンチューブ(黄)
エスコ¥1,930税込¥2,1231個翌日出荷エスコ品番EA125DC-6材質ウレタン色黄長さ(m)20使用温度範囲(℃)(空気)-40~80/(水)0~60(凍結不可)内径(Φmm)3.7最高使用圧力(MPa)0.9外径(Φmm)6使用流体空気/水特性耐寒/耐水/柔軟性/耐摩耗
M6x20mm六角穴付皿ボルト(ステンレス/黒色/4本)
エスコ¥350税込¥3851パック(4本)翌日出荷アルカリ性黒染めのため、ススが全く発生せず、光沢部品類の黒染めに最適です。仕様並目ねじ材質ステンレス(SSブラックメッキ)サイズM6×20mm穴の形状六角穴ねじの呼びM6
3.7/6.0mmx20m ソフトウレタンチューブ(橙)
エスコ¥1,930税込¥2,1231個翌日出荷エスコ品番EA125DD-6材質ウレタン色橙長さ(m)20使用温度範囲(℃)(空気)-40~80/(水)0~60(凍結不可)内径(Φmm)3.7最高使用圧力(MPa)0.9外径(Φmm)6使用流体空気/水特性耐寒/耐水/柔軟性/耐摩耗![M6/20mm [丸形]防振ゴム エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50498525-260527-02.jpg)
M6/20mm [丸形]防振ゴム
エスコ¥780税込¥8581個翌日出荷取付けが容易です。 片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。 ポンプ、送風機、エンジン、発電機、圧縮機等に最適です。エスコ品番EA949HS-132形状丸形高さ(mm)20接続ねじM6接続方式片端めねじばね定数(N/mm)(下方向)88支持荷重(N)(下方向)98材質(防振ゴム)天然ゴムねじサイズM6最大許容荷重(N)180(Z方向)、49(X方向)適合用途防振
Φ 6x20mm 強力マグネット(2本)
エスコ¥415税込¥4571個翌日出荷仕様磁気防止プレート付、耐腐食エスコ品番EA781EB-24材質Alnico5寸法(mm)Φ6×20吸着力1.2kgf使用温度(℃)550以下特性強力
NEMA規格準拠 接地2P20A引掛プラグ(L6-20)
明工社¥1,098税込¥1,2081個当日出荷NEMA規格に準拠した極配置を採用しています。 外郭には衝撃に強いナイロン樹脂を採用しております。 色は白色と黒色の2種類をご用意しております。 緩みにくいワッシャー付き端子ねじを採用しています。 コードブッシングにより幅広い種類の電線を使用できます。用途サーバーラック用電源、医療機器用電源、機械設備用電源等形状引掛タイプ種類プラグ極数接地2P定格電圧(V)250定格電流(A)20適合電線(mm2)2CT、2RNCT、2PNCT、VCT、S-VCT:2・3.5NEMA規格NEMA L6-20RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地2P 20A 250V引掛形
M6x20mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)
エスコ¥810税込¥8911個翌日出荷エスコ品番EA948CB-113形状L字形色オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)40寸法B(mm)31材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)10取付長(mm)20取付穴径(mm)M6
M6x20mm/Φ39.5mm 雄ねじノブ
エスコ¥345税込¥3801個翌日出荷エスコ品番EA948BX-137A材質(本体)ポリプロピレン質量(g)20種類丸形寸法H(mm)26.5寸法S(mm)12.5寸法D(Φmm)39.5表面処理(ねじ)亜鉛メッキ寸法d(Φmm)17取付部おねじ(段付)ねじの呼びM6取付長(mm)20材質(取付部)SUM22L![24x M6x20mm [ステンレス製]雄ねじノブ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50625268-170331-02.jpg)
24x M6x20mm [ステンレス製]雄ねじノブ
エスコ¥905税込¥9961個翌日出荷エスコ品番EA948BY-28材質(本体)ステンレス(SUS303)種類丸形寸法F(mm)2寸法B(mm)15取付部おねじ(段付)寸法C(Φmm)12寸法A(Φmm)24ねじの呼びM6取付長(mm)20材質(取付部)ステンレス(SUS303)
...




















![M 6x20mm[A2- 90]六角ボルト(ステンレス/8本) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50519778-180221-02.jpg)



![M6x20mm ナベ頭小ネジ[ステンレス] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03688824-180827-02.jpg)










![M6/20mm [丸形]防振ゴム エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50498525-260527-02.jpg)





![24x M6x20mm [ステンレス製]雄ねじノブ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50625268-170331-02.jpg)