カテゴリ

  • 自動車純正部品(8,672)
  • バイク純正部品(7,307)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4,842)
  • ねじ・ボルト・釘(4,120)
  • トラック純正部品(3,691)
  • 農業機械(3,414)
  • メカニカル部品(2,960)
  • 制御機器(2,787)
  • 切削工具(1,984)
  • 油圧機器・油圧ホース(1,941)
  • 機構部品(1,380)
  • 作業工具(1,128)
  • 物流用品(883)
  • 科学研究・開発用品(862)
  • パソコン/周辺機器(762)
  • 建材・エクステリア(701)
  • FA担当者のオススメ新商品(666)
  • 測定用品(594)
  • 船舶用品・漁業資材(551)
  • バイク部品(491)
  • オフィス家具(479)
  • 空調・照明・電設資材(433)
  • 建築金物(412)
  • 電気材料(388)
  • 店舗什器・備品(383)
  • 安全標識(377)
  • 作業服(333)
  • 自動車補修部品(312)
  • 研磨材(296)
  • 事務用品(261)
  • 電動工具(258)
  • 保管用品(246)
  • 卓上消耗品(237)
  • 配管・水廻り設備部材(236)
  • 防災用品(211)
  • 厨房用品(198)
  • 介護用品(183)
  • 学童・教育用品(178)
  • 塗料(175)
  • 医療(173)
  • 家電(159)
  • 清掃用品(150)
  • 縫製用品(147)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(143)
  • 農業・園芸資材(128)
  • 梱包用品(126)
  • 安全用品(126)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(125)
  • 空圧工具(118)
  • 日用品(115)
  • カー用品(105)
  • エンジン工具(102)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(95)
  • 溶接用品(92)
  • 塗装・養生・内装用品(90)
  • フォークリフト・産機・建機用品(88)
  • 食品・飲料(84)
  • ヘルスケア(79)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(76)
  • 防犯用品(63)
  • 接着剤・補修材(60)
  • 自動車用オイル・ケミカル(53)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(52)
  • 測定関連サービス(49)
  • 住設機器(48)
  • バッテリー・電装(48)
  • 安全保護具(47)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(45)
  • 鈑金・塗装(44)
  • 自転車部品(42)
  • 洗車・清掃(39)
  • 救急・衛生(38)
  • 洗剤・除去剤(35)
  • トラック用品・パーツ(35)
  • テープ(32)
  • 整備工具・収納(29)
  • はんだ関連・静電気対策用品(26)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(23)
  • スプレー・オイル・グリス(22)
  • 手袋(22)
  • 理美容(20)
  • 測量用品(土木/建設)(20)
  • 安全靴・作業靴(19)
  • クリーンルーム用品(17)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(17)
  • トラック輸送・安全用品(11)
  • マスク(8)
  • 農具(8)
  • タイヤ・足回り(7)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(4)
  • ガレージ機器・整備設備(4)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(3)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(3)
  • 完成車(3)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(2)
  • 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(2)
  • 進物(2)

「6×30」の検索結果

関連キーワード
57,937件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレスカラーボルト(M6×30) FF-R(エフエフアール)
    ゴールド
    シルバー
    ピンク
    ブラック
    ブルー
    レッド

    ステンレスカラーボルト(M6×30)

    FF-R(エフエフアール)(5件のレビュー)
    ¥269税込¥296
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    サビに強いステンレス製 豊富なカラーでドレスアップに最適
    用途アヘッドステムキャップなど材質ステンレス質量(g)約7.8ボルト寸法M6×30
  • エアスライドテーブル(MXS6-30~) SMC

    エアスライドテーブル(MXS6-30~)

    SMC
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。
    ストローク(mm)30
  • デュアルロッドシリンダ (CXSM6-30~) SMC

    デュアルロッドシリンダ (CXSM6-30~)

    SMC
    ¥9,598~税込¥10,558~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
    ストローク(mm)30作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)6
  • 6.0mmx30m プラスチックチェーン(トラ) エスコ

    6.0mmx30m プラスチックチェーン(トラ)

    エスコ
    ¥9,660税込¥10,626
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA980A-48B材質ポリエチレン質量(kg)3色トラ全長(m)30線径(Φmm)6使用荷重(kg)4チェーン内寸(mm)23.5×7
  • 双眼鏡6×30mm CAPTAIN STAG

    双眼鏡6×30mm

    CAPTAIN STAG(1件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷
    材質本体:ポリエチレン、レンズ:アクリル樹脂寸法(mm)(約)幅103~108×奥行96×高さ47~52色ブルー質量(g)140口径(Φmm)30倍率(倍)6
  • ヒューズホルダー 6×30型用 オーム電機

    ヒューズホルダー 6×30型用

    オーム電機
    ¥339税込¥373
    1個
    当日出荷
    ヒューズをしっかり保護します。 ミニガラス管ヒューズ 6×30型用(6.35×31.8mmと6.4×30mmヒューズの両方に使えます)。 パネル取付タイプ(パネルの厚さ、最大4.5mmまで対応)
    定格10A 250V
  • デュアルロッドシリンダ (CXSL6-30~) SMC

    デュアルロッドシリンダ (CXSL6-30~)

    SMC
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    ・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
    ストローク(mm)30作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)6
  • エアスライドテーブル(MXS6-30~) SMC

    エアスライドテーブル(MXS6-30~)

    SMC
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。
    ストローク(mm)30使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)6給油不要(無給油)
  • エアスライドテーブル (MXQ6-30C~) SMC

    エアスライドテーブル (MXQ6-30C~)

    SMC
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
    ストローク(mm)30使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)6給油不要(無給油)
  • エアスライドテーブル (MXQ6-30A~) SMC

    エアスライドテーブル (MXQ6-30A~)

    SMC
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
    ストローク(mm)30使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)6給油不要(無給油)
  • M 6x30mm 蝶ボルト(ステンレス製/1個) エスコ

    M 6x30mm 蝶ボルト(ステンレス製/1個)

    エスコ
    ¥375税込¥413
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA949HF-630材質ステンレス長さ(mm)30ねじ径M6
  • 充電式LEDライト C6V30 FENIX(フェニックス)

    充電式LEDライト C6V30

    FENIX(フェニックス)
    ¥9,698税込¥10,668
    1個
    当日出荷
    最大輝度 1500ルーメンです。最大照射距離は300メートルに到達しています。4段階明るさ切替+ストロボ+SOSモード切替機能を搭載しています。磁石付きテール採用でハンドフリー作業ができます。
    付属品ARB-L18-2600 (18650 2600mAh)リチウムイオン充電池1個、USB充電コード、ストラップ、予備Oリングトラスコ品番394-0389材質6061-T6(アルミニウム合金)幅(mm)133色ブラック高さ(mm)23奥行(mm)32電源(V)USB充電タイプ全光束(Lm)1500保護等級IP68充電時間約2時間外径(mm)133明るさ(Lm)1500照射距離(m)300最大点灯時間約54hエコロジー商品省エネ
  • M 6x30mm 蝶ボルト(スチール製/4個) エスコ

    M 6x30mm 蝶ボルト(スチール製/4個)

    エスコ
    ¥310税込¥341
    1袋(4個)
    当日出荷
    エスコ品番EA949LF-630材質スチール長さ(mm)30ねじ径M6
  • ボルト フランジ 6X30 957010603008 ホンダ

    ボルト フランジ 6X30 957010603008

    ホンダ
    ¥49税込¥54
    1個
    当日出荷
    主な適合車種(ホンダ)ベンリィ
  • ボルト(コガタツバツキ) 6X30 132E0630 Kawasaki

    ボルト(コガタツバツキ) 6X30 132E0630

    Kawasaki
    ¥189税込¥208
    1個
    当日出荷
    代表車種BJ250LGF主な適合車種ZEPHYR X-2004
  • フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU6-30D~) SMC

    フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU6-30D~)

    SMC
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。
    ストローク(mm)30作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)6磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUK6-30D~) SMC

    フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUK6-30D~)

    SMC
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。
    ストローク(mm)30作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)6磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • エビモンゴ クアトロプラグC 6X30 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    エビモンゴ クアトロプラグC 6X30

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    翌々日出荷
    最強のナイロンプラグが日本上陸。強度を必要とする箇所に最適。拡張部が4方向に拡がり、母材孔壁にがっちり固着するので、安定した高い引抜強度が得られます。外周3箇所の突起が下穴をしっかりグリップするので、下穴内でプラグが空回りしません。端面に設けたツバが、プラグ挿入時の下穴へ沈み込みを防止します。内側の特殊形状が、現物合わせ施工の際の下穴内でのプラグの早期拡張を防止・軽減します。
    用途コンクリート・ALCへの器材取付(洗面台・照明・空調器具・厨房器・サドルバンド・装飾品等の取付)下穴径(Φmm)6(コンクリート)/5.7(ALC)ねじ長プラグ長さ+ネジ径+取付物厚さ寸法(Φ×mm)6×30最大引き抜き荷重(KN)5.1(コンクリート)/1.3(ALC)適合ねじ径(Φmm)3.5~5.1使用ねじ木ネジ/タッピンネジ下穴深さ(mm)45入数(本)150
  • スタッド 6X30           Z1 92004-049 Kawasaki

    スタッド 6X30 Z1 92004-049

    Kawasaki(1件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1個
    当日出荷
  • 6.0mmx30m プラスチックチェーン(赤) エスコ

    6.0mmx30m プラスチックチェーン(赤)

    エスコ
    ¥9,660税込¥10,626
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA980A-45B材質ポリエチレン質量(kg)3色赤全長(m)30線径(Φmm)6使用荷重(kg)4チェーン内寸(mm)23.5×7
  • エビモンゴ ナイロンプラグC 6X30 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    エビモンゴ ナイロンプラグC 6X30

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    翌々日出荷
    ナイロンプラグのロングセラー。耐蝕性、耐薬品性、耐振動性、耐熱耐寒性(耐寒耐熱温度-40℃~80℃、施工時は-10℃~60℃)に優れています。コンクリート・ALC・タイル・モルタル・ブロック・レンガ等への器材取り付けに。M型溝・2本のヒレ、ブロックエッジ等の独自のアイデアで安定した強度を発揮します。
    用途コンクリート・ALCへの器材取付(洗面台・照明・空調器具・厨房器・サドルバンド・装飾品等の取付)材質ナイロン全長(mm)30呼び径(mm)6下穴径(Φmm)6(コンクリート)/5.5(ALC)ねじ長プラグ長さ+ネジ径+取付物厚さ寸法(Φ×mm)6×30適合材ALC(気泡コンクリート)、コンクリート、タイル、モルタル、ブロック、レンガ等最大引き抜き荷重(KN)2.5(コンクリート)/1.2(ALC)適合ねじ径(Φmm)3.5~5.1使用ねじ木ネジ/タッピンネジ下穴深さ(mm)45入数(本)200
  • 6.0mmx30m プラスチックチェーン(黒) エスコ

    6.0mmx30m プラスチックチェーン(黒)

    エスコ
    ¥9,660税込¥10,626
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA980A-46B材質ポリエチレン質量(kg)3色黒全長(m)30線径(Φmm)6使用荷重(kg)4チェーン内寸(mm)23.5×7
  • M6x30mm ばねポスト(穴タイプ) エスコ

    M6x30mm ばねポスト(穴タイプ)

    エスコ
    ¥1,540税込¥1,694
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA952SP-630材質SUS330質量(g)7.4寸法L(mm)30寸法d(mm)2寸法L1(mm)16寸法A(mm)5寸法D(Φmm)6寸法T(mm)1.2寸法MM6
  • M6x30mm トラス頭小ねじ(ステンレス/黒色/8本) エスコ

    M6x30mm トラス頭小ねじ(ステンレス/黒色/8本)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥460税込¥506
    1パック(8本)
    当日出荷
    エスコ品番EA949TG-630頭部形状トラス頭
  • 6x30mm スクリュープラグ エスコ

    6x30mm スクリュープラグ

    エスコ
    ¥2,150税込¥2,365
    1個
    翌日出荷
    用途コンクリート、ALC、タイル、モルタル、ブロック、レンガ等への器材取付けに。エスコ品番EA947AC-2材質ナイロン下穴径(Φmm)6適合ねじ3.5/5.1mmプラグ(mm)Φ6×30
  • M6x30mm 小ねじ(ポリカーボネート/20本) エスコ

    M6x30mm 小ねじ(ポリカーボネート/20本)

    エスコ
    ¥440税込¥484
    1袋(20袋)
    翌日出荷
    材質ポリカーボネート寸法(mm)C:4.0、D:10色透明ピッチ(mm)1寸法A(mm)M6×1.0入数20個有効ねじ長さB(mm)30
  • エアスライドテーブル (MXQ6-30~) SMC

    エアスライドテーブル (MXQ6-30~)

    SMC
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    3日以内出荷
    ・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
    ストローク(mm)30アジャスターオプションアジャスタなし使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)6給油不要(無給油)
  • 6.0x30mm スプリングロールピン(4本) エスコ

    6.0x30mm スプリングロールピン(4本)

    エスコ
    ¥285税込¥314
    1パック(4本)
    当日出荷
    エスコ品番EA949PC-607
  • NEMA規格準拠 接地2P30A引掛プラグ(L6-30) 明工社
    ブラック
    ホワイト

    NEMA規格準拠 接地2P30A引掛プラグ(L6-30)

    明工社
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    NEMA規格に準拠した極配置を採用しています。 外郭には衝撃に強いナイロン樹脂を採用しております。 色は白色と黒色の2種類をご用意しております。 緩みにくいワッシャー付き端子ねじを採用しています。 コードブッシングにより幅広い種類の電線を使用できます。
    用途サーバーラック用電源、医療機器用電源、機械設備用電源等形状引掛タイプ種類プラグ極数接地2P定格電圧(V)250定格電流(A)30適合電線(mm2)2CT、2RNCT、2PNCT、VCT、S-VCT:3.5・5.5NEMA規格NEMA L6-30RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地2P 30A 250V引掛形
  • エアスライドテーブル (MXQ6-30-~) SMC

    エアスライドテーブル (MXQ6-30-~)

    SMC
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個
    3日以内出荷
    ・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
    ストローク(mm)30アジャスターオプションアジャスタなし使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)6給油不要(無給油)
  • 6.0mmx30m プラスチックチェーン(白) エスコ

    6.0mmx30m プラスチックチェーン(白)

    エスコ
    ¥9,660税込¥10,626
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA980A-41B材質ポリエチレン質量(kg)3色白全長(m)30線径(Φmm)6使用荷重(kg)4チェーン内寸(mm)23.5×7
  • M6x30mm 雄ねじノブ エスコ

    M6x30mm 雄ねじノブ

    エスコ
    ¥390税込¥429
    1個
    翌日出荷
    材質ノブ:フェノール樹脂、ねじ:SUM22L(亜鉛メッキ)寸法(mm)ねじ:M6×30、D:25、H:21、D:15
  • MX Series(MXQ6-30ZL) SMC

    MX Series(MXQ6-30ZL)

    SMC
    ¥36,980税込¥40,678
    1個
    3日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)6ストローク(mm)30アジャスターオプション(ZL)前進端メタルストッパボディオプション(-)標準形作動方式複動リード線(m)(-)0.5オートスイッチ種類M9B無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-)2ヶ付
  • MX Series(MXQ6-30F) SMC

    MX Series(MXQ6-30F)

    SMC
    ¥54,980税込¥60,478
    1個
    3日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)6ストローク(mm)30作動方式複動
  • 6.0mmx30m リンクチェーン(ステンレス製) エスコ

    6.0mmx30m リンクチェーン(ステンレス製)

    エスコ
    ¥92,100税込¥101,310
    1本
    翌日出荷
    材質SUS316全長(m)30線径(Φmm)6使用荷重(kg)350
  • CS6BDEV30 ラク早チューブ 26×1-3/8 英式 CST(チェンシンタイヤ)

    CS6BDEV30 ラク早チューブ 26×1-3/8 英式

    CST(チェンシンタイヤ)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1本
    当日出荷
    らくに早く交換ができる『らく早チューブ』。時短・簡単・便利 パンク時はチューブごと換えちゃおう。継目の段差が少ないので良い乗り心地です。簡単交換:1 古いチューブをカットして抜き取る、2 『らく早チューブ』を挿入しタイヤをはめ込む、3 空気を入れて完成!。ハサミと空気入れがあればOK。電動アシスト自転車も一般車もサイズが合えば使用できます
    厚さ(mm)1.2サイズ26×1-3/8バルブEV30(英式)
  • M6x30mm 六角穴付ボルト(チタン/1本) エスコ

    M6x30mm 六角穴付ボルト(チタン/1本)

    エスコ
    ¥945税込¥1,040
    1本
    翌日出荷
    材質チタンピッチ(mm)1入数1個ねじサイズM6×30
  • エアスライドテーブル (MXQ6-30F~) SMC

    エアスライドテーブル (MXQ6-30F~)

    SMC
    ¥33,980~税込¥37,378~
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
    ストローク(mm)30アジャスターオプションアジャスタなし使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)6給油不要(無給油)
  • エアスライドテーブル (MXQ6-30P~) SMC

    エアスライドテーブル (MXQ6-30P~)

    SMC
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1個
    3日以内出荷
    ・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
    ストローク(mm)30アジャスターオプションアジャスタなし使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)6給油不要(無給油)
  • 接地2P 30A 引掛ゴムプラグ  (L6-30P準拠) 明工社

    接地2P 30A 引掛ゴムプラグ (L6-30P準拠)

    明工社(6件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    形状引掛タイプ種類プラグ極数接地2P定格電圧(V)250定格電流(A)30適合電線(mm2)2CT・2RNCT:3.5・5.5、2PNCT:3.5~8、VCT・VCT(S):3.5・5.5、CTF・RNCTF:5.5適合圧着端子3.5mm2:R3.5-5、5.5mm2:R5.5-5、8mm2:R8-5電線接続方式圧着端子RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地2P 30A 250V引掛形端子ねじサイズM4.5