カテゴリ

  • 農業機械(43)
  • 制御機器(30)
  • 測定用品(5)
  • 自動車補修部品(5)
  • 電気材料(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 防災用品(3)
  • 研磨材(3)
  • 厨房用品(2)
  • バイク部品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 住設機器(1)
  • 介護用品(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 事務用品(1)
  • 農具(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「600-00067」の検索結果

107件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シールキット 制研化学工業シールキット制研化学工業(161件のレビュー)
1,198税込1,318特価
1セット
当日出荷から9日以内出荷
ブレーキキャリパーのオーバーホールキットです。
プロテクティブベント PMFシリーズ タカチ電機工業プロテクティブベント PMFシリーズタカチ電機工業(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ライフリー 横モレあんしんテープ止め ユニ・チャームライフリー 横モレあんしんテープ止めユニ・チャーム(5件のレビュー)
2,498税込2,748
1個(20枚)ほか
当日出荷から6日以内出荷
「横モレ・背モレ防止機能」が尿をせきとめ、モレを徹底ガード●「軟便プロック設計」が、尿・便を収容しギャザー倒れを防ぎ横モレをガード。●「横モレ超立体3重ギャザー」が、股ぐりにぴったりフィットし、横モレを防ぎます。尿とりパッドをしっかり固定。●「背モレギャザー」が、背中にぴったりフィットし、背モレを防ぐ。●「背モレポケット」の空間が尿・便をせきとめる。●ブロック状の「ズレない吸収体」がヨレずにぴったりフィットしてズレを防ぐ。●「センターライン」で体の中心にあてやすくなっている。●腰まわりの長い「交換らくらくテープ」が、お腹の前方まで届き、つけ外しが簡単。●「全面通気シート」でムレずにサラサラ。●ニオイを閉じ込める、消臭ポリマー※配合。<以下注釈>※アンモニアについての消臭効果があります。おしっこ約4回分(約600cc)を吸収します。ヒップサイズSサイズ(56~90cm)Mサイズ(67~106cm)Lサイズ(81~128cm)LLサイズ(81~141cm)医療費控除対象品
用途大人用オムツ、テープ止めタイプ、医療費控除対象種別テープ止め吸収量(mL)600吸収量おしっこ約4回分適合寝て過ごすことが多い方
シールキット ミヤコ自動車シールキットミヤコ自動車(4件のレビュー)
2,690税込2,959
1セット
当日出荷から5日以内出荷
ブレーキキャリパーのオーバーホールキット
シールキット 制研化学工業シールキット制研化学工業(7件のレビュー)
2,690税込2,959
1キット
翌々日出荷から4日以内出荷
ディスクブレーキキャリパー用交換部品です。 キャリパーは構造上、熱や水分の影響を受けやすく、ゴムシール部は年々劣化します。シール部の性能が低下すると、ピストンが固着し、パッドの異常磨耗や液洩れにつながる恐れがあります。 キャリパー取り付け部分のスライドピンブーツが劣化すると、ピンに錆が発生し固着すると、”ブレーキの片利き”、”パッドの片べり”が起き大変危険です。
押しボタンスイッチ Harmony×B5シリーズ, 22.5mm, Schneider Electric, シュナイダーエレクトリック押しボタンスイッチ Harmony×B5シリーズ, 22.5mm, Schneider Electric,シュナイダーエレクトリック
2,998税込3,298特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
イーピタっと 冷蔵庫用 ティーエフサービスイーピタっと 冷蔵庫用ティーエフサービス
5,398税込5,938
1セット(2個)
当日出荷
冷蔵庫等の重量物に!上部や側面など様々な設置ができ、繰り返し使用可能。強力粘着ゲルで冷蔵庫をしっかり固定し、転倒を防止します。バックル式でベルトを外せば、移動や掃除が簡単。
用途冷蔵庫の転倒による事故や破損の防止に!セット内容ゲル付バックル:4個(72mm×67mm×17mm) ベルト:2個(25mm×600mm) アルコールパッド:2個 補助シート:2枚材質バックル:PPO(難燃性) ベルト:ナイロン(防炎加工) 粘着:ポリウレタン系ゲル(難燃性)耐荷重(kg)冷蔵庫等に:約160、1パック2本使用時1本あたり:80
Schurter パネル取り付けヒューズホルダ SCHURTERSchurter パネル取り付けヒューズホルダSCHURTER
3,698税込4,068
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
種類ヒューズホルダ取付方式パネル取付
Recom 定電流 LEDドライバ RECOMRecom 定電流 LEDドライバRECOM(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO LED表示灯 RS PRORS PRO LED表示灯RS PRO
1,898税込2,088
1個
当日出荷から7日以内出荷
配管カバー ノーリツ配管カバーノーリツ
9,698税込10,668
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
アミノガッツ リブ・ラボラトリーズアミノガッツリブ・ラボラトリーズ
1,998税込2,158
1箱(30包)
4日以内出荷
成分ビタミンA 283μg、ビタミンB1 0.6mg、ビタミンB2 0.43mg、ビタミンB12 0.84μg、ビタミンD 1.5μg、ビタミンE 2.9μg、ナイアシン 4.8mg、葉酸 67μg、パントテン酸 2.1mg、アルギニン 620mg、ロイシン 600mg、イソロイシン 450mg、バリン 400mg、クレアチン 200mg、他アミノ酸 930mg原材料還元麦芽糖水飴、クレアチンモノハイドレート、ビタミンE、L-グルタミン/L-アルギニン、L-ロイシン、L-イソロイシン、L-バリン、クエン酸、香料(レモン)、L-リジン塩酸塩、L-アスパラギン酸Na、L-スレオニン、L-ヒスチジン、L-アラニン、甘味料(アスパルテーム:L-フェニルアラニン化合物)、増粘剤(プルラン)、ピロリン酸第二鉄、卵殻カルシウム、ナイアシン、ビタミンA、パントテン酸Ca、ビタミンB12、ビタミンB1、ビタミンB2、ビタミンD、葉酸
イーフィックスL ティーエフサービスイーフィックスLティーエフサービス(1件のレビュー)
5,498税込6,048
1セット(2個)
当日出荷
阪神大震災(6強)耐震試験に耐えた!!(バックル4個使用) 書庫、ロッカーなどの重量物に!上部や側面など様々な設置ができ、繰り返し使用可能。 強力粘着ゲルで書庫や冷蔵庫をしっかり固定し、転倒を防止します。 バックル式でベルトを外せば、移動や掃除が簡単。 強力粘着パッド+バックル。 書庫等に耐荷重約160kg※1パック2本使用時1本あたり耐荷重80kg
用途地震による転倒を防止!種別転倒防止ベルトセット内容ゲル付バックル:4個(72mm×67mm×17mm) ベルト600:2個(25mm×600mm) アルコールパッド:2個 補助シート:2枚材質バックル:PPO(難燃性) ベルト:ナイロン(防炎加工) 粘着:ポリウレタン系ゲル(難燃性)耐用年数(年)約8
ドッキングステーション サンワサプライドッキングステーションサンワサプライ
28,980税込31,878
1個
当日出荷
デュアルDisplayPort出力、デュアルHDMI出力、さらにDisplayPort+HDMI出力構成にも対応するUSB3.1 Type-C(Gen2)接続のドッキングステーションです。最大4K2K/3840×2160(60Hz)解像度で2台までのディスプレイに同時出力・拡張出力が可能です。PD給電(最大60W)に対応しておりType-Cケーブル1本の接続で様々な機器を拡張接続しながらパソコンの充電もすることができます。USB3.1 Gen2(10Gbps)[理論値]の転送速度に対応しています。Gigabit Ethernet(1000BASE-T)に対応していますので、Gigabitネットワーク環境にも対応でき、USB Type-Cケーブル1本で有線LAN接続をすることができます。パソコン用スピーカーまたはヘッドホン(3.5mmステレオミニプラグ)も接続でき、USBスピーカー/ヘッドホンとして利用することができます。ドッキングステーション本体の盗難を防ぐセキュリティスロット(標準スロット)を搭載しています。自宅やオフィスなどではUSBケーブル1本の接続で大画面ディスプレイと各種USBデバイスで快適に操作し、外出や会議など移動時にはUSBケーブル1本を抜くだけで素早く持ち運ぶことができます。
用途デュアルDisplayPort出力(4K)、またはデュアルHDMI出力(4K)に対応し、PD給電にも対応するUSB Type-C(Gen2)接続のドッキングステーション。付属品ACアダプタ(DC19.5V/6.15A)×1、パソコン接続用ケーブル(USB3.1 Gen2 TypeCオス-オス)×1、電源ケーブル×1、ドライバCD-ROM×1、取扱説明書(保証書)×1シルバー質量(g)370規格IEEE 802.3(10BASE-T Ethernet)、IEEE 802.3u(100BASE-TX Fast Ethernet)、IEEE 802.3ab(1000BASE-T)コネクタ形状【USBハブ】USB3.1 Gen2 Type-Cコネクタ メス×1(アップストリーム)、USB3.1 Gen2 Type-Cコネクタ メス×1(ダウンストリーム)、USB3.1 Gen2 Aコネクタ メス×1(ダウンストリーム)、USB3.1 Gen1 Aコネクタ メス×3(ダウンストリーム)、【映像出力】HDMIタイプA(19PIN)メス×2、DisplayPort×2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×70×17インターフェイスUSB仕様 Ver3.1 Gen2準拠(USB Ver3.1 Gen1(USB3.0)/2.0/1.1上位互換)通信速度10Gbps/5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps取扱説明書取扱説明書/組立説明書対応解像度3840×2160(60Hz)、3840×2160(30Hz)、2048×1152(60Hz)、1920×1200(60Hz)、1920×1080(50/60Hz)、1680×1050(60Hz)、1600×1200(60Hz)、1400×1050(60/75/85Hz)、1366×768(50/60Hz)、1280×1024(60/75Hz)、1280×800(60Hz)、1280×768(60/75/85Hz)、1280×720(50/60Hz)、1024×768(60/70/75/85Hz)、800×600(56/60/72/75/85Hz)、640×480(60/67/72/75/85Hz)
メカロック MTタイプ アイセルメカロック MTタイプアイセル(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷から12日以内出荷
軸・孔加工公差のバラツキによるトルク低下をおさえ、取付時のツキ回りを防止。
RoHS指令(10物質対応)対応
MC4コネクター型逆流防止ダイオード RENOGY JAPANMC4コネクター型逆流防止ダイオードRENOGY JAPAN
1,898税込2,088
1個
欠品中
システム電圧が600V以下Iscは15A以下システムの逆流電流を保護、防水防塵IP67耐老化性、耐紫外線
用途本製品は、MC4コネクター付きの逆流防止ダイオードです。ソーラーパネルを並列する際、片方のソーラーパネルが影になる、あるいは故障がある場合など、電流が電圧の低いソーラーパネル側に流れることを防ぎます。電流(A)15定格電圧(V)TUV 1000 DC/UL600 DC保護等級Class Ⅱ接触抵抗(mΩ)≦5難燃性UL94V-0適合コネクタMC4コネクターRoHS指令(10物質対応)対応防水性IP67端子径(mm)4動作温度範囲(℃)-40~+85
金象 アスファルト平レーキL用柄 1350 浅香工業金象 アスファルト平レーキL用柄 1350浅香工業
1,598税込1,758
1本
8日以内出荷
金象 アスファルト平レーキL67×600 1350柄共用の替柄です。
全長(mm)1350
ドライブシャフトブーツキット 制研化学工業ドライブシャフトブーツキット制研化学工業(70件のレビュー)
1,890税込2,079特価
1セット
当日出荷から7日以内出荷
ハサミ フッ素コート フィットカットカーブ スマート 左右対称 PLUS(プラス)[文具]ハサミ フッ素コート フィットカットカーブ スマート 左右対称PLUS(プラス)[文具](1件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷
小さく進化したスマートモデル フィットカットカーブ (FitCutCurve) スマート 鋏スマートサイズで女性の手にもしっかりフィット。収納にも便利だから家庭の各部屋それぞれに置いてほしい”毎日使い” にフィットした、はさみです。1.紙はもちろん、切りにくかったものがサクサク切れる。根元から刃先まで軽い切り心地のベルヌーイカーブ刃。2.引き出しの中にも収納しやすいコンパクトハンドル。3.スタンダードに比べ、重量を25%軽量化。4.ベタつきに強い透明フッ素コート。5.滑らかな使い心地が持続するがたつき防止リング。切れるものは、スタンダードサイズと同じです。→※ただし、厚い物や硬いものは、スタンダードに比べると切れ味がやや重く感じることがあります。(※日常使用の5%程度のものがやや苦手な範囲)
用途家庭の使う場所にもう一本!フィットカットカーブから、小さく進化したスマートモデルが新登場!女性など手が小さめの方にもフィットする”ちょっと小さめ”サイズだから、ハンドルに力がしっかり伝わり開閉もスムース。透明フッ素コートでベタつきにも対応。全長(mm)155刃渡り(mm)60材質本体:再生ABS、刃・カシメピン:ハイカーボンステンレス鋼、がたつき防止リング:POM幅(mm)62.5厚さ(mm)8板厚(mm)1.8グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
シールキット(トヨタ) PITWORK(日産)シールキット(トヨタ)PITWORK(日産)
1,998税込2,198
1セット
5日以内出荷から7日以内出荷
Weidmuller 配電ブロック ワイドミュラーWeidmuller 配電ブロックワイドミュラー
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
シュナイダーエレクトリック, 密閉型プッシュボタン シュナイダーエレクトリックシュナイダーエレクトリック, 密閉型プッシュボタンシュナイダーエレクトリック
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
RS Pro 熱電対 CTMT/400/KS60/SCI/KNE Kタイプ, -100℃ に +1100℃, 400mm RS PRORS Pro 熱電対 CTMT/400/KS60/SCI/KNE Kタイプ, -100℃ に +1100℃, 400mmRS PRO
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
仕様熱電対タイプ = Kプローブの長さ = 400mmプローブ径 = 6mmプローブ材質 = ステンレス鋼最低検出温度 = -100℃最大検出温度 = +1100℃応答時間 = 2.2秒基準合致 = RoHS対応タイプJ / KプローブとKNE端子ヘッドアセンブリ - プッシュインプロセス. 200、400、600 mmのバージョンを用意 6 mmステンレススチール製シース 絶縁型の先端ジャンクション アルミ製のIP67端子ヘッド プローブのグランドとフランジを介したプッシュインプロセス 保持チェーン付きのねじリード 補償端子台が付属 M20ケーブルグランド経由のケーブルエントリRoHS指令(10物質対応)対応
Sick 赤外線センサ SICKSick 赤外線センサSICK
54,980税込60,478
1個
7日以内出荷
Schneider Electric 非常用ボタン Harmony XB4シリーズ シュナイダーエレクトリックSchneider Electric 非常用ボタン Harmony XB4シリーズシュナイダーエレクトリック
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
Schneider Electric 非常用ボタン Harmony XALKシリーズ シュナイダーエレクトリックSchneider Electric 非常用ボタン Harmony XALKシリーズシュナイダーエレクトリック
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
Molex Electronics ロボットケーブル Molex ElectronicsMolex Electronics ロボットケーブルMolex Electronics
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷
プラグ PF1/4 BIGM(丸山製作所)プラグ PF1/4BIGM(丸山製作所)
459税込505
1個
7日以内出荷
備考PF1/4規格G1/4部品名称プラグ PF1/4関連資料展開図1(1.1MB) 展開図2(1.11MB) 展開図3(1.11MB) 展開図4(1.08MB) 展開図5(1.04MB) 展開図6(1.04MB) 展開図7(1.03MB) 展開図8(1.03MB) 展開図9(1.12MB) 展開図10(1.12MB) 展開図11(1.12MB) 展開図12(0.92MB) 展開図13(1.04MB) 展開図14(0.75MB) 展開図15(0.95MB) 展開図16(0.75MB) 展開図17(0.76MB) 展開図18(0.77MB) 展開図19(1.04MB) 展開図20(1.04MB) 展開図21(1.03MB) 展開図22(1.03MB) 展開図23(0.83MB) 展開図24(1.15MB) 展開図25(1.08MB) 展開図26(0.98MB) 展開図27(1.14MB) 展開図28(1.16MB) 展開図29(1.02MB) 展開図30(1.05MB) 展開図31(0.77MB) 展開図32(1.06MB) 展開図33(1.11MB) 展開図34(1.11MB) 展開図35(1.02MB) 展開図36(1.02MB) 展開図37(1.01MB) 展開図38(1.01MB) 展開図39(1.1MB) 展開図40(1.1MB) 展開図41(1.04MB) 展開図42(1.04MB) 展開図43(1.04MB) 展開図44(1.04MB) 展開図45(1.03MB) 展開図46(1.03MB) 展開図47(1.03MB) 展開図48(1.03MB) 展開図49(0.85MB) 展開図50(1.13MB)図解NoSSA-K500 フュエルシステム部品_No.22、SSA-S600 2001ネン 燃料タンク部品_No.11、SSA-L600 動力噴霧機部品_No.10、SSA-C610 燃料タンク及配管部品_No.10、SSA-E602DX オイルタンク部品_No.プラグ PF1/4、SSA-M500 動力噴霧機 (クランクケース)部品_No.10、SSA-S610VT -1 ラジエータ部品_No.33、BSM-1030SLT-C2 動力噴霧機 1998年6月生産分から部品_No.14、MS510ESR-2M 動力噴霧機1部品_No.9、MS551DR4T-Y 動力噴霧機 クランクケース、吸水弁部品_No.13、SSA-F1010 リヤアクスル(2)部品_No.79、SSA-F617MAT-1 リヤアクスル分解-2部品_No.67、MS410RCL-K 動力噴霧機部品_No.11、SSA-S611VT ラジエータ部品_No.33、SSA-S600 1997ネン 燃料タンク部品_No.11、SSA-N550 ラジエータ部品_No.50、BSM-1240SLT-C2-1 動力噴霧機部品_No.58など
フレックスホーン#AO600 YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)フレックスホーン#AO600YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)
19,980税込21,978
1本
翌々日出荷
粒度600砥粒アルミオキサイト対応材質アルミニウム・ステンレス・真鍮・亜鉛・鋼・鉛・その他非鉄金属等
フレックスホーン#SC600 YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)フレックスホーン#SC600YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)
19,980税込21,978
1本
翌々日出荷から30日以内出荷
粒度600砥粒シリコンカーバイト対応材質鋳鉄・鋳鋼・ダクタイル・普通炭素鋼・焼入鋼・工具鋼・黄銅等
アレンネスミラー(ショート) KITACOアレンネスミラー(ショート)KITACO
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
電圧インジケータ RS PRO(1611627) RS PRO電圧インジケータ RS PRO(1611627)RS PRO
3,598税込3,958
1個
翌々日出荷
仕様最大電圧 = 1000V ac安全カテゴリ = CAT III 1000 V, CAT IV 600 Vディスプレイのタイプ = LED灯IP評価 = IP67バッテリタイプ = 単四電池電源 = 電池寸法 = 25 x 21 x 158mm重量 = 34g高さ = 158mm長さ = 25mm動作温度 Max = +50℃安全カテゴリレベル = CAT III, CAT IV適合規格CAT III 1000 V、 CAT IV 600 V表示方式LED防塵防水性能IP67RoHS指令(10物質対応)対応
ボルト BIGM(丸山製作所)ボルトBIGM(丸山製作所)
329税込362
1セット(10個)
10日以内出荷
部品名称ボルト関連資料展開図1(1.1MB) 展開図2(1.1MB) 展開図3(1.1MB) 展開図4(1.1MB) 展開図5(1.01MB) 展開図6(1.1MB) 展開図7(0.99MB) 展開図8(1.13MB) 展開図9(1.11MB) 展開図10(1.16MB) 展開図11(1.11MB) 展開図12(1.13MB) 展開図13(1.11MB) 展開図14(1.14MB) 展開図15(1.11MB) 展開図16(1.13MB) 展開図17(1.11MB) 展開図18(1.16MB) 展開図19(1.11MB) 展開図20(1.13MB) 展開図21(1.11MB) 展開図22(1.1MB) 展開図23(0.94MB) 展開図24(1.05MB) 展開図25(0.96MB) 展開図26(0.97MB) 展開図27(0.69MB) 展開図28(1.05MB) 展開図29(0.69MB) 展開図30(1.05MB) 展開図31(0.98MB) 展開図32(1.16MB) 展開図33(1.05MB) 展開図34(0.96MB) 展開図35(0.91MB) 展開図36(1.04MB) 展開図37(0.93MB) 展開図38(1.07MB) 展開図39(0.92MB) 展開図40(1.08MB) 展開図41(0.92MB) 展開図42(1.05MB) 展開図43(0.96MB) 展開図44(1.37MB) 展開図45(1.37MB) 展開図46(1.08MB) 展開図47(0.95MB) 展開図48(1.06MB) 展開図49(0.99MB) 展開図50(1.08MB)図解NoSSA-E500 エンジン ウォータフランジ サーモスタット ウォータポンプ 停止ソレノイド部品_No.21、SSA-F616VT エンジン(ウォータフランジ・サーモスタット・ウォータポンプ)部品_No.20、SSA-S611KP エンジン ウォータフランジ・サーモスタット・・ウォータポンプ部品_No.20、MSW1008-K カム軸,ピストン,クランク軸,ガバナ,速度調整板部品_No.35、SSA-S610VT -1 エンジン ウォータフランジ・サーモスタット・ウォータポンプ部品_No.20、SSA-Z600MAT ウォータフランジ・サーモスタット・ウォータポンプ部品_No.20、SSA-Z500 エンジン (ウォータフランジ サーモスタット ウォータポンプ)部品_No.19、SSA-Z500DX-1 エンジン (ウォータフランジ サーモスタット ウォーターポンプ)部品_No.19、SSA-V600C エンジン シリンダヘッド・マニホルド・ノズル ※2004年7月生産分から部品_No.67、SSA-Z600T エンジン (ヘッドカバー マニホルド)部品_No.19など
LED照明 ワークライト CLK/CLK-Aシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)LED照明 ワークライト CLK/CLK-AシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
29,980税込32,978
1個
翌日出荷から106日以内出荷
明るさ、驚異の2100lx。防水、耐油/高耐食型LED照明。 防水性能において、食肉/食品加工/製薬/飲料業など高圧温水80℃洗浄を行う現場で要求される3種の保護等級IP66/67G(JISC0920:2003)、IP69K(DIN 40050 part9)に対応。 3サイズ(200~600mm)、2色(昼光、昼白)、本体材質、ケーブル接続方法の違いで4タイプをラインナップ。様々なシーンでご採用が可能です。 使用温度範囲が-40~+60℃で冷凍倉庫など極低温環境にも設置が可能。 欧州RoHS指令に対応しています。 CEマーキング適合
種類長形灯定格電圧(V)DC24光源可視光幅(mm)56使用温度範囲(℃)-40~+60(90%RH以下)規格CEマーキング適合防塵・防噴流 保護特性記号IP66G/IP67G/IP69K使用電圧範囲(V)DC24(±10%)照光形状ライン形光源タイプLED
光ファイバーHDMIエクステンダー レシーバー(True 4K対応) ATEN光ファイバーHDMIエクステンダー レシーバー(True 4K対応)ATEN
149,800税込164,780
1個
4日以内出荷
VE883Aは、非圧縮4K HDMI信号をシングルモードまたはマルチモードの光ファイバーケーブル1本で長距離転送できるHDMIエクステンダーです。本製品はHDMI信号に加えて、アナログオーディオ、USB 2.0、IR信号(リモコン双方向)や、RS-232シリアル信号(タッチパネル等)、ギガビットイーサネットを伝送可能です。映像信号の長距離伝送の要求に応え、かつ耐ノイズ性能に優れた製品です。最大解像度 4096 x 2160 / 3840 x 2160@60 Hz(4:4:4)、HDCP 2.3/2.2 対応 HDMIエクステンダー延長可能距離 - VE883AK1(マルチモード仕様):最大300m、VE883AK2(シングルモード仕様):最大10kmアナログオーディオ、USB 2.0、IR、RS-232、ギガビットイーサネット対応HDMI ビデオ、アナログオーディオ、IR、RS-232、ギガビットイーサネット信号をデュプレックス光ファイバーケーブルで最大10 kmまで延長(VE883AK2 シングルモードタイプ) 最大延長距離 - 300m(VE883AK1 マルチモードタイプ)、10km(VE883AK2 シングルモードタイプ)最大4096 x 2160 / 3840 x 2160@60Hz(4:4:4)信号のロスレス伝送HDMI (3D、Deep Color), HDCP 2.3/2.2準拠ATEN独自のFarSmoothテクノロジー - 出力レートを入力に一致させることで遅延やフリーズを防止します双方向IR通信 - 30kHz ~ 56kHzRS-232 - タッチパネルやバーコードスキャナー等の周辺装置を接続可能ファームウェアアップグレード可能ESD 静電気放電保護 - 接触 8kV、空中 15kVソフトウェア、ドライバ不要のプラグアンドプレイホットプラグ対応ラックマウント対応
質量(kg)(VE883AR)0.66(1.45lb)、(VE883AT)0.67(1.48lb)消費電力(VE883AR)消費電力 DC12V:6.5W:52BTU/h ※ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。※BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。(VE883AT)消費電力 DC12V:7.01W:54BTU/h ※ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。※BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(VE883AR)ブラケット付:169.4×146.9×30/ブラケット無:166×124.9×29(VE883AT)ブラケット付:169.4×146.9×30/ブラケット無:166×124.9×29材質(ケース)(VE883AR)メタル (VE883AT)メタル制御(VE883AR)USBチャンネル USB Type-A メス×1(White)/RS-232チャンネル コネクター:3極着脱式ターミナルブロック×1/IRチャンネル ステレオミニジャック×1(Black)送受信範囲:30~56 KHz/イーサーネットチャンネル 1 x GbE (RJ-45 Female)(VE883AT)USBチャンネル USB Type-A メス×1(White)/RS-232チャンネル コネクター:3極着脱式ターミナルブロック×1/IRチャンネル /ステレオミニジャック×1(Black)送受信範囲:30~56 KHz/イーサーネットチャンネル 1 x GbE (RJ-45 Female)解像度(VE883AR)最大データ伝送速度 10.2 Gbps (3.4 Gbps Per Lane)、最大ピクセルクロック 594 MHz、規格準拠 HDMI (3D, Deep Color, 4K) HDCP 2.2/2.3準拠、最大解像度 4096×2160 @ 60 Hz (4:4:4) / 3840×2160 @ 60 Hz (4:4:4)、最大距離 SFPモジュール×1;(VE883AT)最大データ伝送速度 10.2 Gbps (3.4 Gbps Per Lane)、最大ピクセルクロック 594 MHz、規格準拠 HDMI (3D, Deep Color, 4K) HDCP 2.2/2.3 準拠、最大解像度 4096×2160 @ 60 Hz (4:4:4) / 3840×2160 @ 60 Hz (4:4:4)、最大距離 SFPモジュール×1【入力解像度】(VE883AR)640x480 @ 60/67/72/75 Hz;720x400 @ 70 Hz;800x600 @ 56/60/72/75 Hz;1024x768 @ 60/70/75 Hz;1280x800 @ 60 Hz;1280x1024 @ 60/75 Hz;1400x1050 @ 60 Hz;1440x900 @ 60 Hz;1600x1200 @ 60 Hz;1680x1050 @ 60 Hz;1920x1080 @ 60/120/144/240 Hz;1920x1200 @ 60 Hz / 60 Hz (ブランキング低減);1080p 60 Hz (VE883AT)480p 60 Hz (4:3)/(16:9);720p 60 Hz;1080i 60 Hz;640x480 60Hz (4:3);576p 50 Hz (4:3)/(16:9);720p 50 Hz;1080i 50 Hz;1080p 24/25/30/50 Hz;3840x2160p 24/25/30/50/60 Hz;4096x2160p 24/25/30/50/60 Hz;3840x2160p 50 Hz 4:2:0/60 Hz 4:2:0;4096x2160p 50 Hz 4:2:0/60 Hz 4:2:0動作環境(VE883AR)動作温度 0~40℃/保管温度 -20~60℃/湿度 0~80% RH、結露なきこと(VE883AT)動作温度 0~40℃/保管温度 -20~60℃/湿度 0~80% RH、結露なきことLED(VE883AR)電源 グリーン×1/リンク オレンジ×1/ビデオ出力 オレンジ×1(VE883AT)電源 グリーン×1/リンク オレンジ×1コネクタ(VE883AR)ユニット間 LCデュプレックスコネクター×1(SFP)、ファームウェアアップグレード Micro USB Type-B メス×1(Black)、電源 ロック式DC電源ジャック×1;(VE883AT)ユニット間 LCデュプレックスコネクター×1(SFP)、ファームウェアアップグレード Micro USB Type-B メス×1(Black)、電源 ロック式DC電源ジャック×1RoHS指令(10物質対応)対応光ファイバ(VE883AR)データ伝送速度 10.3Gbps、波長 VE883AK1(マルチモードタイプ): 850 nm、VE883AK2(シングルモードタイプ): 1310 nm、ファイバータイプ VE883ARK1:マルチモード(MM)、OM3、LCデュプレックスタイプVE883ARK2:シングルモード(SM)、LCデュプレックスタイプ;(VE883AT)データ伝送速度 10.3Gbps、波長 VE883AK1(マルチモードタイプ): 850 nm、VE883AK2(シングルモードタイプ): 1310 nm、ファイバータイプ VE883ATK1:マルチモード(MM)、OM3、LCデュプレックスタイプ、VE883ATK2:シングルモード(SM)、LCデュプレックスタイプビデオ仕様【入力】(VE883AT)インターフェース - HDMI Type A メス×1/インピーダンス - 100 Ω/最大距離 - ソースデバイスとの最大距離:5 m【出力】(VE883AR)インターフェース HDMI Type Aメス×1/インピーダンス 100 Ω/最大距離 ディスプレイとの最大距離:5 m準拠HDMI (3D、Deep Color), HDCP 2.3/2.2オーディオ(VE883AR)出力 5極ターミナルブロック×1(Green); (VE883AT)入力 5極ターミナルブロック×1(Green)
光ファイバーHDMIエクステンダー トランスミッター(True 4K対応) ATEN光ファイバーHDMIエクステンダー トランスミッター(True 4K対応)ATEN
149,800税込164,780
1個
4日以内出荷
VE883Aは、非圧縮4K HDMI信号をシングルモードまたはマルチモードの光ファイバーケーブル1本で長距離転送できるHDMIエクステンダーです。本製品はHDMI信号に加えて、アナログオーディオ、USB 2.0、IR信号(リモコン双方向)や、RS-232シリアル信号(タッチパネル等)、ギガビットイーサネットを伝送可能です。映像信号の長距離伝送の要求に応え、かつ耐ノイズ性能に優れた製品です。最大解像度 4096 x 2160 / 3840 x 2160@60 Hz(4:4:4)、HDCP 2.3/2.2 対応 HDMIエクステンダー延長可能距離 - VE883AK1(マルチモード仕様):最大300m、VE883AK2(シングルモード仕様):最大10kmアナログオーディオ、USB 2.0、IR、RS-232、ギガビットイーサネット対応HDMI ビデオ、アナログオーディオ、IR、RS-232、ギガビットイーサネット信号をデュプレックス光ファイバーケーブルで最大10 kmまで延長(VE883AK2 シングルモードタイプ) 最大延長距離 - 300m(VE883AK1 マルチモードタイプ)、10km(VE883AK2 シングルモードタイプ)最大4096 x 2160 / 3840 x 2160@60Hz(4:4:4)信号のロスレス伝送HDMI (3D、Deep Color), HDCP 2.3/2.2準拠ATEN独自のFarSmoothテクノロジー - 出力レートを入力に一致させることで遅延やフリーズを防止します双方向IR通信 - 30kHz ~ 56kHzRS-232 - タッチパネルやバーコードスキャナー等の周辺装置を接続可能ファームウェアアップグレード可能ESD 静電気放電保護 - 接触 8kV、空中 15kVソフトウェア、ドライバ不要のプラグアンドプレイホットプラグ対応ラックマウント対応
質量(kg)(VE883AR)0.66(1.45lb)、(VE883AT)0.67(1.48lb)消費電力(VE883AR)消費電力 DC12V:6.5W:52BTU/h ※ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。※BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。(VE883AT)消費電力 DC12V:7.01W:54BTU/h ※ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。※BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(VE883AR)ブラケット付:169.4×146.9×30/ブラケット無:166×124.9×29(VE883AT)ブラケット付:169.4×146.9×30/ブラケット無:166×124.9×29材質(ケース)(VE883AR)メタル (VE883AT)メタル制御(VE883AR)USBチャンネル USB Type-A メス×1(White)/RS-232チャンネル コネクター:3極着脱式ターミナルブロック×1/IRチャンネル ステレオミニジャック×1(Black)送受信範囲:30~56 KHz/イーサーネットチャンネル 1 x GbE (RJ-45 Female)(VE883AT)USBチャンネル USB Type-A メス×1(White)/RS-232チャンネル コネクター:3極着脱式ターミナルブロック×1/IRチャンネル /ステレオミニジャック×1(Black)送受信範囲:30~56 KHz/イーサーネットチャンネル 1 x GbE (RJ-45 Female)解像度(VE883AR)最大データ伝送速度 10.2 Gbps (3.4 Gbps Per Lane)、最大ピクセルクロック 594 MHz、規格準拠 HDMI (3D, Deep Color, 4K) HDCP 2.2/2.3準拠、最大解像度 4096×2160 @ 60 Hz (4:4:4) / 3840×2160 @ 60 Hz (4:4:4)、最大距離 SFPモジュール×1;(VE883AT)最大データ伝送速度 10.2 Gbps (3.4 Gbps Per Lane)、最大ピクセルクロック 594 MHz、規格準拠 HDMI (3D, Deep Color, 4K) HDCP 2.2/2.3 準拠、最大解像度 4096×2160 @ 60 Hz (4:4:4) / 3840×2160 @ 60 Hz (4:4:4)、最大距離 SFPモジュール×1【入力解像度】(VE883AR)640x480 @ 60/67/72/75 Hz;720x400 @ 70 Hz;800x600 @ 56/60/72/75 Hz;1024x768 @ 60/70/75 Hz;1280x800 @ 60 Hz;1280x1024 @ 60/75 Hz;1400x1050 @ 60 Hz;1440x900 @ 60 Hz;1600x1200 @ 60 Hz;1680x1050 @ 60 Hz;1920x1080 @ 60/120/144/240 Hz;1920x1200 @ 60 Hz / 60 Hz (ブランキング低減);1080p 60 Hz (VE883AT)480p 60 Hz (4:3)/(16:9);720p 60 Hz;1080i 60 Hz;640x480 60Hz (4:3);576p 50 Hz (4:3)/(16:9);720p 50 Hz;1080i 50 Hz;1080p 24/25/30/50 Hz;3840x2160p 24/25/30/50/60 Hz;4096x2160p 24/25/30/50/60 Hz;3840x2160p 50 Hz 4:2:0/60 Hz 4:2:0;4096x2160p 50 Hz 4:2:0/60 Hz 4:2:0動作環境(VE883AR)動作温度 0~40℃/保管温度 -20~60℃/湿度 0~80% RH、結露なきこと(VE883AT)動作温度 0~40℃/保管温度 -20~60℃/湿度 0~80% RH、結露なきことLED(VE883AR)電源 グリーン×1/リンク オレンジ×1/ビデオ出力 オレンジ×1(VE883AT)電源 グリーン×1/リンク オレンジ×1コネクタ(VE883AR)ユニット間 LCデュプレックスコネクター×1(SFP)、ファームウェアアップグレード Micro USB Type-B メス×1(Black)、電源 ロック式DC電源ジャック×1;(VE883AT)ユニット間 LCデュプレックスコネクター×1(SFP)、ファームウェアアップグレード Micro USB Type-B メス×1(Black)、電源 ロック式DC電源ジャック×1RoHS指令(10物質対応)対応光ファイバ(VE883AR)データ伝送速度 10.3Gbps、波長 VE883AK1(マルチモードタイプ): 850 nm、VE883AK2(シングルモードタイプ): 1310 nm、ファイバータイプ VE883ARK1:マルチモード(MM)、OM3、LCデュプレックスタイプVE883ARK2:シングルモード(SM)、LCデュプレックスタイプ;(VE883AT)データ伝送速度 10.3Gbps、波長 VE883AK1(マルチモードタイプ): 850 nm、VE883AK2(シングルモードタイプ): 1310 nm、ファイバータイプ VE883ATK1:マルチモード(MM)、OM3、LCデュプレックスタイプ、VE883ATK2:シングルモード(SM)、LCデュプレックスタイプビデオ仕様【入力】(VE883AT)インターフェース - HDMI Type A メス×1/インピーダンス - 100 Ω/最大距離 - ソースデバイスとの最大距離:5 m【出力】(VE883AR)インターフェース HDMI Type Aメス×1/インピーダンス 100 Ω/最大距離 ディスプレイとの最大距離:5 m準拠HDMI (3D、Deep Color), HDCP 2.3/2.2オーディオ(VE883AR)出力 5極ターミナルブロック×1(Green); (VE883AT)入力 5極ターミナルブロック×1(Green)
フラット ザル・ボール6点セット 不動技研フラット ザル・ボール6点セット不動技研
799税込879
1セット(6個)
4日以内出荷
S,M,L 3サイズのザルとボールセットです。ザルとボールは、各サイズごとペアで使えます。すべて重ねると高さがフラットになり場所を取らずキッチンもスッキリ。洗った野菜の水切りや、麺類などの湯切り、刻んだ食材を入れるなど使い方いろいろ。仕様【サイズ】S sizeザル:160X138X60mmボール:164X152X67mmm容量:約600mlM sizeザル:193X168X74mmボール:196X183X81mm容量:約1000mlL sizeザル:227X201X87cmボール:228X216X93cm容量:約1800ml
材質ポリプロピレンアクア
PCリンクデジタルマルチメーター カイセPCリンクデジタルマルチメーターカイセ
34,980税込38,478
1台
4日以内出荷
バーグラフが5倍の感度でズームアップ PCと接続し、測定データをパソコンに取り込めますブザー、LCD表示によるテストリード誤挿入防止機能最大/最小値、ピークホールド、偏差測定ホルスタ、温度プローブを標準装備
仕様周波数、導通試験、ダイオード、静電容量、温度付属品ホルスタ、100-67テストリード、818-02温度プローブ、電池(9V 6F22)1本内蔵、スペアヒューズF27(1A/600V),F28(10A/600V)各1本対応OSWindows95、98、ME、2000、NT4.0、XP、Vista、7表示5000カウントLCD文字高(mm)18機能最大/最小値、ピークホールド、偏差測定、レンジホールド、ディスプレイホールド、オートパワーオフ(解除可)、バーグラフズーム機能、バックライトサンプリング数字(5回/秒)、バーグラフ(60回/秒)レンジ切替オート/マニュアルレンジ交流電流(レンジ)500μA、5000μA、50mA、500mA、5A、10A、(分解能)0.1μA、1μA、10μA、100μA、1mA、10mA
光ファイバーHDMIエクステンダー(True 4K対応) ATEN光ファイバーHDMIエクステンダー(True 4K対応)ATEN
279,800税込307,780
1個
4日以内出荷
VE883Aは、非圧縮4K HDMI信号をシングルモードまたはマルチモードの光ファイバーケーブル1本で長距離転送できるHDMIエクステンダーです。本製品はHDMI信号に加えて、アナログオーディオ、USB 2.0、IR信号(リモコン双方向)や、RS-232シリアル信号(タッチパネル等)、ギガビットイーサネットを伝送可能です。映像信号の長距離伝送の要求に応え、かつ耐ノイズ性能に優れた製品です。最大解像度 4096 x 2160 / 3840 x 2160@60 Hz(4:4:4)、HDCP 2.3/2.2 対応 HDMIエクステンダー延長可能距離 - VE883AK1(マルチモード仕様):最大300m、VE883AK2(シングルモード仕様):最大10kmアナログオーディオ、USB 2.0、IR、RS-232、ギガビットイーサネット対応HDMI ビデオ、アナログオーディオ、IR、RS-232、ギガビットイーサネット信号をデュプレックス光ファイバーケーブルで最大10 kmまで延長(VE883AK2 シングルモードタイプ) 最大延長距離 - 300m(VE883AK1 マルチモードタイプ)、10km(VE883AK2 シングルモードタイプ)最大4096 x 2160 / 3840 x 2160@60Hz(4:4:4)信号のロスレス伝送HDMI (3D、Deep Color), HDCP 2.3/2.2準拠ATEN独自のFarSmoothテクノロジー - 出力レートを入力に一致させることで遅延やフリーズを防止します双方向IR通信 - 30kHz ~ 56kHzRS-232 - タッチパネルやバーコードスキャナー等の周辺装置を接続可能ファームウェアアップグレード可能ESD 静電気放電保護 - 接触 8kV、空中 15kVソフトウェア、ドライバ不要のプラグアンドプレイホットプラグ対応ラックマウント対応
セット内容製品本体(VE883ATK1+VE883ARK1)/電源アダプター×2/3極ターミナルブロック×2/5極ターミナルブロック×2/IRレシーバーケーブル×1/IRエミッター×1/USBケーブル×1/HDMIケーブル抜け防止ホルダー×2/SFPモジュール×2/クイックスタートガイド×1質量(kg)(VE883AR)0.66(1.45lb)、(VE883AT)0.67(1.48lb)消費電力(VE883AR)消費電力 DC12V:6.5W:52BTU/h ※ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。※BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。(VE883AT)消費電力 DC12V:7.01W:54BTU/h ※ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。※BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(VE883AR)ブラケット付:169.4×146.9×30/ブラケット無:166×124.9×29(VE883AT)ブラケット付:169.4×146.9×30/ブラケット無:166×124.9×29材質(ケース)(VE883AR)メタル (VE883AT)メタル制御(VE883AR)USBチャンネル USB Type-A メス×1(White)/RS-232チャンネル コネクター:3極着脱式ターミナルブロック×1/IRチャンネル ステレオミニジャック×1(Black)送受信範囲:30~56 KHz/イーサーネットチャンネル 1 x GbE (RJ-45 Female)(VE883AT)USBチャンネル USB Type-A メス×1(White)/RS-232チャンネル コネクター:3極着脱式ターミナルブロック×1/IRチャンネル /ステレオミニジャック×1(Black)送受信範囲:30~56 KHz/イーサーネットチャンネル 1 x GbE (RJ-45 Female)解像度(VE883AR)最大データ伝送速度 10.2 Gbps (3.4 Gbps Per Lane)、最大ピクセルクロック 594 MHz、規格準拠 HDMI (3D, Deep Color, 4K) HDCP 2.2/2.3準拠、最大解像度 4096×2160 @ 60 Hz (4:4:4) / 3840×2160 @ 60 Hz (4:4:4)、最大距離 SFPモジュール×1;(VE883AT)最大データ伝送速度 10.2 Gbps (3.4 Gbps Per Lane)、最大ピクセルクロック 594 MHz、規格準拠 HDMI (3D, Deep Color, 4K) HDCP 2.2/2.3 準拠、最大解像度 4096×2160 @ 60 Hz (4:4:4) / 3840×2160 @ 60 Hz (4:4:4)、最大距離 SFPモジュール×1【入力解像度】(VE883AR)640x480 @ 60/67/72/75 Hz;720x400 @ 70 Hz;800x600 @ 56/60/72/75 Hz;1024x768 @ 60/70/75 Hz;1280x800 @ 60 Hz;1280x1024 @ 60/75 Hz;1400x1050 @ 60 Hz;1440x900 @ 60 Hz;1600x1200 @ 60 Hz;1680x1050 @ 60 Hz;1920x1080 @ 60/120/144/240 Hz;1920x1200 @ 60 Hz / 60 Hz (ブランキング低減);1080p 60 Hz (VE883AT)480p 60 Hz (4:3)/(16:9);720p 60 Hz;1080i 60 Hz;640x480 60Hz (4:3);576p 50 Hz (4:3)/(16:9);720p 50 Hz;1080i 50 Hz;1080p 24/25/30/50 Hz;3840x2160p 24/25/30/50/60 Hz;4096x2160p 24/25/30/50/60 Hz;3840x2160p 50 Hz 4:2:0/60 Hz 4:2:0;4096x2160p 50 Hz 4:2:0/60 Hz 4:2:0動作環境(VE883AR)動作温度 0~40℃/保管温度 -20~60℃/湿度 0~80% RH、結露なきこと(VE883AT)動作温度 0~40℃/保管温度 -20~60℃/湿度 0~80% RH、結露なきことLED(VE883AR)電源 グリーン×1/リンク オレンジ×1/ビデオ出力 オレンジ×1(VE883AT)電源 グリーン×1/リンク オレンジ×1コネクタ(VE883AR)ユニット間 LCデュプレックスコネクター×1(SFP)、ファームウェアアップグレード Micro USB Type-B メス×1(Black)、電源 ロック式DC電源ジャック×1;(VE883AT)ユニット間 LCデュプレックスコネクター×1(SFP)、ファームウェアアップグレード Micro USB Type-B メス×1(Black)、電源 ロック式DC電源ジャック×1RoHS指令(10物質対応)対応光ファイバ(VE883AR)データ伝送速度 10.3Gbps、波長 VE883AK1(マルチモードタイプ): 850 nm、VE883AK2(シングルモードタイプ): 1310 nm、ファイバータイプ VE883ARK1:マルチモード(MM)、OM3、LCデュプレックスタイプVE883ARK2:シングルモード(SM)、LCデュプレックスタイプ;(VE883AT)データ伝送速度 10.3Gbps、波長 VE883AK1(マルチモードタイプ): 850 nm、VE883AK2(シングルモードタイプ): 1310 nm、ファイバータイプ VE883ATK1:マルチモード(MM)、OM3、LCデュプレックスタイプ、VE883ATK2:シングルモード(SM)、LCデュプレックスタイプビデオ仕様【入力】(VE883AT)インターフェース - HDMI Type A メス×1/インピーダンス - 100 Ω/最大距離 - ソースデバイスとの最大距離:5 m【出力】(VE883AR)インターフェース HDMI Type Aメス×1/インピーダンス 100 Ω/最大距離 ディスプレイとの最大距離:5 m準拠HDMI (3D、Deep Color), HDCP 2.3/2.2オーディオ(VE883AR)出力 5極ターミナルブロック×1(Green); (VE883AT)入力 5極ターミナルブロック×1(Green)