カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(2)
  • 縫製用品(2)
  • 自動車補修部品(1)
  • 学童・教育用品(1)

「600-00191」の検索結果

6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ドライブシャフトブーツキット 制研化学工業

    ドライブシャフトブーツキット

    制研化学工業(1件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    主にFF車、4WD車、4輪独立懸架車などのドライブシャフトの関節部分の 保護ブーツです。 ブーツは外部からの水分や汚れを保護すると同時に、内部では関節部の 潤滑グリースを保持します。
  • 液晶ディスプレイ 24型/1920×1200/HDMI×1、DP×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT

    液晶ディスプレイ 24型/1920×1200/HDMI×1、DP×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証

    JAPANNEXT
    ¥25,980税込¥28,578
    1台
    翌日出荷
    付属品マニュアル、保証書、VESAマウント延長スペーサー、電源ケーブル、USB-Cケーブル使用温度(℃)0~50表面処理非光沢機能HDR10、イヤホン出力、ブルーライト軽減モード、プラグアンドプレイレンジ【ACパワー】AC 100-240V 50/60Hzコントラスト比1500:1表示色1677万色/sRGB/DCI-P3 83%解像度1920×1200視野角H:178°/V:178°応答速度Typ:14ms入力端子HDMI×1、DP×1、USB-C×1スピーカー4W×2色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応使用湿度(%RH)10~53アスペクト比16:10モニターサイズ24型パネル駆動方式IPSフリッカーフリーYES輝度(cd/m2)300
  • 釜 佐文工業所

    釜

    佐文工業所(4件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
  • 高速かま 垂直全回転(DBタイプ) HSL-B ヒロセ

    高速かま 垂直全回転(DBタイプ) HSL-B

    ヒロセ
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ミシン下軸(Φmm)7.94
  • 液晶ディスプレイ 24型/1920×1200/HDMI×1、DP×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT

    液晶ディスプレイ 24型/1920×1200/HDMI×1、DP×1/ブラック/スピーカー有/2年保証

    JAPANNEXT
    ¥23,980税込¥26,378
    1台
    翌日出荷
    付属品マニュアル、保証書、VESAマウント延長スペーサー、HDMIケーブル質量(kg)4外形寸法(mm)高横365-500/縦549-600×幅横533/縦350×奥行191 (スタンド幅:200)使用温度(℃)0~50表面処理非光沢機能HDR10、イヤホン出力、ブルーライト軽減モード、プラグアンドプレイレンジ【ACパワー】AC 100-240V 50/60HzHz To DC 12V/2.5Aコントラスト比1500:1表示色1677万色/sRGB/DCI-P3 83%解像度1920×1200視野角H:178°/V:178°応答速度Typ:14ms入力端子HDMI×1、DP×1スピーカー4W×2色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応使用湿度(%RH)10~53アスペクト比16:10モニターサイズ24型パネル駆動方式IPSフリッカーフリーYES輝度(cd/m2)300
  • ミキサーケース GATOR Case

    ミキサーケース

    GATOR Case
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    5日以内出荷
    大型ミキサーや大切な機材の安全な持ち運びを実現する、GATORCASE G-MIX-L 1618A。軽量ながらも頑丈なEPSポリフォーム構造と耐久性のある600デニールナイロン外装が、衝撃や外部の圧力から機材をしっかりと保護します。パッド入りの内部と取り外し可能なショルダーストラップ、強化されたキャリーハンドルで、移動時の負担を軽減。さらに、ケーブルやアクセサリーの収納に便利な外部ポケットも装備。プロフェッショナルな現場で求められる保護性能と、スマートな運搬を両立したミキサーケースです。・軽量ながら高耐久性のEPSポリフォーム構造。・摩耗に強く丈夫な600デニールナイロン製外装。・大切なミキサーを保護するパッド入りトリコットライニング内部。・機材の固定と保護を強化する20mm厚パッド入りリッドとPE補強。・持ち運び方法を選べるパッド入り強化ハンドルと取り外し可能なショルダーストラップ。・ケーブルやアダプターなどを収納できる便利な外部アクセサリーポケット。・様々なメーカーの大型ミキサーや機器に対応。・不意の開閉を防ぐジッパー開閉式。・内寸:約483mm(長さ)× 419mm(幅)× 156mm(深さ)。・外寸:約546mm(長さ)× 495mm(幅)× 191mm(高さ)。・重量:約2.72 kg。・外装素材:600デニールナイロン。・内部素材:EPSフォーム、トリコットライニング。・ハンドル:パッド入り強化ハンドル。・ショルダーストラップ:取り外し可能、パッド入り。・ポケット:外部アクセサリーポケット。・JANコード:0716408502106