カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,631)
- メカニカル部品(779)
- バイク純正部品(627)
- 制御機器(557)
- 自動車純正部品(548)
- 油圧機器・油圧ホース(349)
- FA担当者のオススメ新商品(236)
- 建築金物(216)
- 機構部品(185)
- 保管用品(123)
- 農業機械(120)
- 配管・水廻り設備部材(95)
- 測定用品(93)
- バイク部品(90)
- 電気材料(69)
- 空調・照明・電設資材(66)
- パソコン/周辺機器(66)
- 店舗什器・備品(59)
- 厨房用品(51)
- 科学研究・開発用品(49)
- 物流用品(46)
- トラック純正部品(45)
- オフィス家具(44)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(42)
- 作業工具(39)
- 自動車補修部品(33)
- 切削工具(33)
- 溶接用品(28)
- 住設機器(25)
- 事務用品(24)
- 自転車部品(22)
- 研磨材(21)
- 空圧工具(21)
- 安全用品(20)
- 家電(16)
- ねじ・ボルト・釘(14)
- 船舶用品・漁業資材(13)
- 作業服(12)
- ポンプ・送風機・電熱機器(11)
- 清掃用品(10)
- 測量用品(土木/建設)(10)
- 卓上消耗品(9)
- 防災用品(9)
- 建材・エクステリア(9)
- 医療(9)
- 梱包用品(8)
- 日用品(8)
- 農業・園芸資材(8)
- クリーンルーム用品(7)
- 学童・教育用品(7)
- 接着剤・補修材(6)
- 安全標識(6)
- ヘルスケア(6)
- 整備工具・収納(6)
- 安全保護具(6)
- 塗装・養生・内装用品(5)
- 鈑金・塗装(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 縫製用品(5)
- テープ(4)
- 介護用品(4)
- 安全靴・作業靴(4)
- 電動工具(4)
- 測定関連サービス(3)
- バッテリー・電装(3)
- カー用品(3)
- 手袋(3)
- 印刷用紙/インク/印刷機(3)
- 食品・飲料(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 塗料(2)
- 防犯用品(2)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
- タイヤ・足回り(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 農具(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(8)
- BIGM(丸山製作所)(89)
- CKD(98)
- Festo(59)
- IKO(日本トムソン)(88)
- Kawasaki(69)
- MAZDA(マツダ)(282)
- ParkerTAIYO(253)
- SMC(2,497)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(100)
- イマオコーポレーション(57)
- カワグレ(101)
- コガネイ(200)
- サンコー(三甲)(131)
- トヨタ(197)
- ホンダ(534)
- 住友重機械工業(63)
- 日本モレックス(molex)(171)
- 日東工業(81)
- 黒田精工(216)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「600b」の検索結果

プラテクター600B
サンコー(三甲)¥24,980税込¥27,4781個3日以内出荷材質PP色ブルー高さ(mm)【外寸】125短辺(mm)【外寸】600長辺(mm)【外寸】615圧縮荷重(kN[kgf])126(12800)RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
プラテクター 600B ブルー
サンコー(三甲)¥36,930税込¥40,6231個3日以内出荷プラテクターの筒部6インチ仕様仕様●材質:PP●外寸(mm):615×600×125●圧縮荷重:126kN(12,800kgf)アズワン品番67-7113-94
ハンドスキニー手袋 ブルー TO-600Bシリーズ
ホワイトマックス¥419税込¥4611箱(100枚)6日以内出荷伸びる素材で指先にぴったりフィット。細やかな作業に対応。1サイズ小さ目をご使用いただくことをお勧めします。食品衛生法適合。衛生面を考慮した手首側から取り出せる箱仕様材質ポリエチレン・エラストマー全長(mm)270色ブルーサイズS入数(枚)100厚さ(μm)30機能柔軟性アズワン品番64-8876-23
ハンドスキニー手袋 ブルー TO-600Bシリーズ
ホワイトマックス¥23,980税込¥26,3781ケース(60箱×100枚)6日以内出荷から8日以内出荷伸びる素材で指先にぴったりフィット。細やかな作業に対応。1サイズ小さ目をご使用いただくことをお勧めします。食品衛生法適合。衛生面を考慮した手首側から取り出せる箱仕様材質ポリエチレン・エラストマー色ブルー入数(枚)6000厚さ(μm)30機能柔軟性
TDKラムダ スイッチング電源 24V dc 25A 600W RWS600B-24
TDKラムダ¥18,980税込¥20,8781個欠品中出力電圧 = 24V dc。出力電流 = 25A。定格電力 = 600W。出力数 = 1。入力電圧 = 120 → 370 V dc, 85 → 265 V ac。実装タイプ = シャーシマウント。パッケージタイプ = カバー付。長さ = 61mm。幅 = 120mm。奥行き = 190mm。効率 = 85 %, 88 %。重量 = 1.6kg。TDK-Lambda スイッチモード電源TDK-Lambda RWS-B シリーズ 600 W シングル出力 AC-DC 組み込みスイッチモード電源の定格出力電流は 25 A @ 24 V dc です。この製品は、 85 → 265 V ac 及び 120 → 330 V dc のユニバーサル入力電源電圧定格です。このスイッチモード電源は、シンプルな機能を備えたミッドレンジ製品として位置付けられています。簡素化されたコンパクトな高効率電源パッケージに収容されています。低負荷時の効率向上とスタンバイ時の低消費電力化により、環境負荷低減に貢献します。この電源装置は、内蔵ファン冷却式です。特長と利点高効率 レベルB EMI 低プロファイル 動作温度範囲: -10 → 70 ° C ねじ止め接続用途放送 通信 産業用 LED サイネージ テスト及び測定認定CE認証 CSA 認定 EN60950-1 UL認定RoHS指令(10物質対応)対応
LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS25A-600B)
SMC¥89,980~税込¥98,978~1個3日以内出荷ストローク(mm)600精度(-) 基本形駆動方式ボールねじリード(mm)(A) 12モータ配置(-) ストレートモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25A-600B
SMC¥109,800~税込¥120,780~1個3日以内出荷ストローク(mm)600精度(-) 基本形駆動方式ボールねじリード(mm)(A) 12サイズ(mm)25モータ配置(-) ストレートモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)モータオプション(B) ロック付オートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
600B 固定型 ローラーベア入り 合成ゴム車輪
内村製作所¥1,398~税込¥1,538~1個翌々日出荷から4日以内出荷車輪軸にローラーベアリングを使用してありますので、高荷重でも楽に運搬、移動させることができます。600Bシリーズはストッパー付がございません。100Bシリーズと組み合わせて使用できます。。(車輪)。No.605B~606Bは合成ゴム車輪(中心部合成エボナイト)になります。No.607B~611Bはホイル式合成ゴム車輪になります。形状固定車材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)ニトリルブタジエンゴム(NBR)表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
STマイクロ, サイリスタ, SCR, 5A, 600V, TS820-600B-TR
STMicro¥179,800税込¥197,7801セット(2500個)7日以内出荷仕様●定格平均オン電流 : 5A●サイリスタタイプ : SCR●パッケージタイプ : DPAK (TO-252)●繰返しピーク逆方向電圧 : 600V●サージ電流レーティング : 73A●実装タイプ : 表面実装●最大ゲートトリガー電流 : 200μA●最大ゲートトリガー電圧 : 0.8V●最大保持電流 : 5mA●ピン数 : 3●寸法 : 6.73×6.22×2.4mm●繰返しピークオフステート電流 : 5μA●STMicroelectronics 高感度ゲートサイリスタ. STMicroelectronics の高感度ゲートサイリスタ製品は、ゲートトリガ電流が制限されている用途に適しています。主な用途は、漏電遮断器と残留電流装置です。RoHS指令(10物質対応)対応
ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-600Bシリーズ
廣杉計器¥7,598~税込¥8,358~1袋(50個)8日以内出荷材質(本体)快削黄銅(C3604BD)種類丸形取付部おねじ(段付)ねじの呼びM6RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)
...