カテゴリ
- 制御機器(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「600pha」の検索結果

プラグカプラー(大口径) (ホース取付用)
(3件のレビュー)¥549税込¥6041個当日出荷ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等材質鋼鉄(クロムメッキ)流体空気使用温度範囲(℃)-20~80ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)2寸法D(Φmm)17.7寸法d(Φmm)17.7
Tryptic Soy Agar with Cephase+LT-ICR+ 30mL 120 <Q0907002> 146076 120pcs
Merck(メルクミリポア)¥159,800税込¥175,7801セット(120個)翌々日出荷アズワン品番61-0210-38