カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(12)
絞り込み
最高使用圧力(MPa)
- 10.5
- 1.5(4)
- 10(2)
- 11.3(2)
- 12.5(2)
- 13(2)
- 13.2(12)
- 14(6)
- 16(4)
- 16.3(2)
- 17.5(6)
- 18(2)
- 19.5(2)
- 20(10)
- 22.5(2)
- 24(2)
- 24.4(2)
- 25(6)
- 30(4)
- 37.5(2)
- 最高使用圧力(MPa)をもっと見る
ブランド
- ニッタ(12)
「600sf」の検索結果

ラインメイトホース継手付 1000-06(SE-SF)
ニッタ¥3,698税込¥4,0681本6日以内出荷から42日以内出荷柔軟でしかも折れにくい構造。 JIS K 6375 タイプ1適合品、SAE100R7適合品。使用温度範囲(℃)-40~+100内径(Φmm)9.5最高使用圧力(MPa)10.5外径(Φmm)14呼称06適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)42最高衝撃圧力(MPa)13.2
ラインメイトホース継手付 1100-08(SF-SF)
ニッタ¥4,998税込¥5,4981本42日以内出荷外径小。軽量使用温度範囲(℃)-40~+100内径(Φmm)12.7最高使用圧力(MPa)10.5外径(Φmm)18.8呼称08適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)42最高衝撃圧力(MPa)13.2
ラインメイトホース継手付 1000-04(SF-SF)
ニッタ¥3,298税込¥3,6281本42日以内出荷柔軟でしかも折れにくい構造。 JIS K 6375 タイプ1適合品、SAE100R7適合品。使用温度範囲(℃)-40~+100内径(Φmm)6.3最高使用圧力(MPa)10.5外径(Φmm)10.4呼称04適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)42最高衝撃圧力(MPa)13.2
ラインメイトホース継手付 1000-08(SF-SF)
ニッタ¥4,598税込¥5,0581本42日以内出荷柔軟でしかも折れにくい構造。 JIS K 6375 タイプ1適合品、SAE100R7適合品。使用温度範囲(℃)-40~+100内径(Φmm)12.7最高使用圧力(MPa)10.5外径(Φmm)17.4呼称08適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)42最高衝撃圧力(MPa)13.2
ラインメイトホース継手付 1100-06(SF-SF)
ニッタ¥3,898税込¥4,2881本42日以内出荷外径小。軽量使用温度範囲(℃)-40~+100内径(Φmm)9.5最高使用圧力(MPa)10.5外径(Φmm)15.1呼称06適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)42最高衝撃圧力(MPa)13.2
ラインメイトホース継手付 1100-04(SF-SF)
ニッタ¥3,398税込¥3,7381本42日以内出荷外径小。軽量使用温度範囲(℃)-40~+100内径(Φmm)6.3最高使用圧力(MPa)10.5外径(Φmm)11.1呼称04適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)42最高衝撃圧力(MPa)13.2
ラインメイトホース継手付 1000-06(SF-SF)
ニッタ¥3,698税込¥4,0681本42日以内出荷柔軟でしかも折れにくい構造。 JIS K 6375 タイプ1適合品、SAE100R7適合品。使用温度範囲(℃)-40~+100内径(Φmm)9.5最高使用圧力(MPa)10.5外径(Φmm)14呼称06適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)42最高衝撃圧力(MPa)13.2
ラインメイトホース継手付 1100-06(SE-SF)
ニッタ¥3,898税込¥4,2881本42日以内出荷外径小。軽量使用温度範囲(℃)-40~+100内径(Φmm)9.5最高使用圧力(MPa)10.5外径(Φmm)15.1呼称06適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)42最高衝撃圧力(MPa)13.2
ラインメイトホース継手付 1100-04(SE-SF)
ニッタ¥3,398税込¥3,7381本42日以内出荷外径小。軽量使用温度範囲(℃)-40~+100内径(Φmm)6.3最高使用圧力(MPa)10.5外径(Φmm)11.1呼称04適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)42最高衝撃圧力(MPa)13.2
ラインメイトホース継手付 1000-04(SE-SF)
ニッタ¥3,298税込¥3,6281本42日以内出荷柔軟でしかも折れにくい構造。 JIS K 6375 タイプ1適合品、SAE100R7適合品。使用温度範囲(℃)-40~+100内径(Φmm)6.3最高使用圧力(MPa)10.5外径(Φmm)10.4呼称04適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)42最高衝撃圧力(MPa)13.2
ラインメイトホース継手付 1100-08(SE-SF)
ニッタ¥4,998税込¥5,4981本42日以内出荷外径小。軽量使用温度範囲(℃)-40~+100内径(Φmm)12.7最高使用圧力(MPa)10.5外径(Φmm)18.8呼称08適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)42最高衝撃圧力(MPa)13.2
ラインメイトホース継手付 1000-08(SE-SF)
ニッタ¥4,598税込¥5,0581本42日以内出荷柔軟でしかも折れにくい構造。 JIS K 6375 タイプ1適合品、SAE100R7適合品。使用温度範囲(℃)-40~+100内径(Φmm)12.7最高使用圧力(MPa)10.5外径(Φmm)17.4呼称08適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)42最高衝撃圧力(MPa)13.2