カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(6)
絞り込み
最高使用圧力(MPa)
- 14
- 1.5(4)
- 10(2)
- 10.5(12)
- 11.3(2)
- 12.5(2)
- 13(2)
- 13.2(12)
- 16(4)
- 16.3(2)
- 17.5(6)
- 18(2)
- 19.5(2)
- 20(10)
- 22.5(2)
- 24(2)
- 24.4(2)
- 25(6)
- 30(4)
- 37.5(2)
- 最高使用圧力(MPa)をもっと見る
ブランド
- ニッタ(6)
「600sf」の検索結果

ラインメイトホース継手付 N3130-08(SE-SF)
ニッタ¥5,898税込¥6,4881本6日以内出荷から42日以内出荷耐油性、耐薬品性に優れる。 JIS K 6375 タイプ2適合品、SAE100R8適合品。使用温度範囲(℃)-40~+100内径(Φmm)12.8最高使用圧力(MPa)14外径(Φmm)20.3呼称08適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)56最高衝撃圧力(MPa)17.5
ラインメイトホース継手付 1400-04(SF-SF)
ニッタ¥3,398税込¥3,7381本42日以内出荷外装がワイヤーブレードで切粉に強い。内径(Φmm)6.3最高使用圧力(MPa)14外径(Φmm)10.4呼称04適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)56最高衝撃圧力(MPa)17.5
ラインメイトホース継手付 1400-06(SF-SF)
ニッタ¥3,898税込¥4,2881本42日以内出荷外装がワイヤーブレードで切粉に強い。内径(Φmm)9.5最高使用圧力(MPa)14外径(Φmm)14呼称06適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)56最高衝撃圧力(MPa)17.5
ラインメイトホース継手付 N3130-08(SF-SF)
ニッタ¥5,898税込¥6,4881本42日以内出荷耐油性、耐薬品性に優れる。 JIS K 6375 タイプ2適合品、SAE100R8適合品。使用温度範囲(℃)-40~+100内径(Φmm)12.8最高使用圧力(MPa)14外径(Φmm)20.3呼称08適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)56最高衝撃圧力(MPa)17.5
ラインメイトホース継手付 1400-06(SE-SF)
ニッタ¥3,898税込¥4,2881本42日以内出荷外装がワイヤーブレードで切粉に強い。内径(Φmm)9.5最高使用圧力(MPa)14外径(Φmm)14呼称06適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)56最高衝撃圧力(MPa)17.5
ラインメイトホース継手付 1400-04(SE-SF)
ニッタ¥3,398税込¥3,7381本42日以内出荷外装がワイヤーブレードで切粉に強い。内径(Φmm)6.3最高使用圧力(MPa)14外径(Φmm)10.4呼称04適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)56最高衝撃圧力(MPa)17.5