カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(21)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • バイク部品(3)
  • 農業機械(2)

「600sm sus」の検索結果

関連キーワード
33件中 1~33件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハイカプラ ソケット 大口径 (メネジ取付用) ステンレス製 日東工器

    ハイカプラ ソケット 大口径 (メネジ取付用) ステンレス製

    日東工器
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    当日出荷
    工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。
    用途低圧用・汎用型空気配管用材質(本体)ステンレス流体水使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状おねじバルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.5寸法D(Φmm)35RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハイカプラ ソケット (メネジ取付用) ステンレス製 日東工器

    ハイカプラ ソケット (メネジ取付用) ステンレス製

    日東工器(5件のレビュー)
    ¥4,098~税込¥4,508~
    1個
    当日出荷
    工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。型番:BSBM(真鍮)、SUS(ステンレス)、ないものは(鉄)。
    バルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム寸法D(Φmm)25.4使用流体水RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハイカプラ ソケット (メネジ取付用) 日東工器

    ハイカプラ ソケット (メネジ取付用)

    日東工器(3件のレビュー)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    当日出荷
    用途低圧用・汎用型空気配管用バルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム寸法D(Φmm)35使用流体空気耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
  • SUS製ソケットカプラー (メネジ取付用) モノタロウ

    SUS製ソケットカプラー (メネジ取付用)

    モノタロウ(16件のレビュー)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    当日出荷
    ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。
    用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等バルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット使用流体空気、水
  • ハイカプラ ソケット (メネジ取付用) 日東工器

    ハイカプラ ソケット (メネジ取付用)

    日東工器(41件のレビュー)
    ¥749~税込¥824~
    1個
    当日出荷
    バルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム寸法D(Φmm)26.5使用流体空気耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
  • ハイカプラ プラグ 大口径(メネジ取付用) ステンレス製 日東工器

    ハイカプラ プラグ 大口径(メネジ取付用) ステンレス製

    日東工器
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷
    工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。
    用途低圧用・汎用型空気配管用材質(本体)ステンレス流体水使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状おねじバルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.5寸法C(mm)23耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]寸法Bd(Φmm)13RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロカプラ ソケット  (めねじ取り付け用) 日東工器

    マイクロカプラ ソケット (めねじ取り付け用)

    日東工器(5件のレビュー)
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    当日出荷
    スリーブ外形9.5mmの小型・軽量タイプ。ワンタッチ接続。耐食性。
    用途低圧用・空圧制御機器配管用材質(本体)SUS流体空気・水使用温度範囲(℃)-20~+60取り付け形状めねじ取付用バルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1接続方式ワンタッチ式耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
  • ハイカプラ(大口径)(メネジ取付用)プラグ 日東工器

    ハイカプラ(大口径)(メネジ取付用)プラグ

    日東工器(2件のレビュー)
    ¥699~税込¥769~
    1個
    当日出荷
    工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。
    用途低圧用・汎用型空気配管用材質(本体)鋼鉄(クロムめっき)流体空気使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状めねじ取付用バルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.5寸法C(mm)23耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]寸法Bd(Φmm)13
  • ハイカプラ プラグ (メネジ取付用) ステンレス製 日東工器

    ハイカプラ プラグ (メネジ取付用) ステンレス製

    日東工器(5件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    当日出荷
    工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。型番:BSBM(真鍮)、SUS(ステンレス)、ないものは(鉄)。
    バルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム寸法C(mm)20使用流体水寸法Bd(Φmm)7.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハイカプラ プラグ (メネジ取付用) 日東工器

    ハイカプラ プラグ (メネジ取付用)

    日東工器(70件のレビュー)
    ¥289~税込¥318~
    1個
    当日出荷
    バルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム寸法C(mm)20使用流体空気耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]寸法Bd(Φmm)7.5
  • ハイカプラ SM型(めねじ取付用) 日東工器

    ハイカプラ SM型(めねじ取付用)

    日東工器
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    工場内の空気配管から空気工具のホース接続まで、汎用性に優れたカプラです。
    用途低圧用使用温度範囲(℃)-20~+180取り付け形状めねじ取付用バルブ構造片路開閉型ソケットorプラグソケット材質(シール)ふっ素ゴム
  • ポリウレタンチューブ(5m) PISCO(ピスコ)

    ポリウレタンチューブ(5m)

    PISCO(ピスコ)(70件のレビュー)
    ¥309~税込¥340~
    1巻
    当日出荷
    柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。 カットマークを約500mm間隔で表示。 用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。
    長さ(m)5最高使用圧力(MPa)0.8(20℃ 65%RH時)使用温度範囲(℃)-15~60(不凍)使用流体空気、水チューブ全長(m)5材質(チューブ)ポリウレタン使用真空圧力(kPa)-100特性柔軟性
  • ブレードホース エアー用 ポリウレタン製 モノタロウ

    ブレードホース エアー用 ポリウレタン製

    モノタロウ(121件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1本
    当日出荷
    軽量、耐圧エアホース。日本製。 耐寒性に優れるポリウレタンホース素材の使用により冬場でも柔軟性に優れます。 ホースに長さが印字されているため、カットに便利です。
    用途建築塗装、自動車整備、エアツール用ホース材質ポリウレタン色橙使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応特性耐寒/耐圧/柔軟性
  • ハイカプラ(大口径)(おねじ取付用)ソケット 日東工器

    ハイカプラ(大口径)(おねじ取付用)ソケット

    日東工器
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    当日出荷
    工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。
    用途低圧用・汎用型空気配管用材質(本体)鋼鉄(クロムめっき)流体空気使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状めねじバルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.5寸法D(Φmm)35耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
  • ハイカプラ ソケット (ホース取付用) 日東工器

    ハイカプラ ソケット (ホース取付用)

    日東工器(33件のレビュー)
    ¥749~税込¥824~
    1個
    当日出荷
    工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。
    バルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム寸法D(Φmm)26.5使用流体空気耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
  • ハイカプラ ソケット (オネジ取付用) 日東工器

    ハイカプラ ソケット (オネジ取付用)

    日東工器(18件のレビュー)
    ¥879~税込¥967~
    1個
    当日出荷
    工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。
    バルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム寸法D(Φmm)26.5使用流体空気耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]RoHS指令(10物質対応)対応
  • ナットカプラ ソケット (ウレタンホース取付用) 日東工器

    ナットカプラ ソケット (ウレタンホース取付用)

    日東工器(50件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷
    ウレタンホースを簡単・確実に装着! ホース移動の際、「引っ掛け」の原因となるホースバンド締め付けねじの突出がありません。 ホースへの取り付けは、ニップルに差し込みナットを締めるだけで簡単です。 ホース外周面を締め付けるため、ホースの抜けや流体の流出が起こりにくい構造です。 ホースバンド不要!
    バルブ構造バルブ有(片道開閉型)ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム寸法D(Φmm)26.5使用流体空気耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
  • ハイカプラ プラグ (ホース取付用) 日東工器

    ハイカプラ プラグ (ホース取付用)

    日東工器(35件のレビュー)
    ¥309~税込¥340~
    1個
    当日出荷
    バルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム寸法C(mm)20使用流体空気耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]寸法Bd(Φmm)7.5
  • ノズルイタ 1.4(SUS) BIGM(丸山製作所)

    ノズルイタ 1.4(SUS)

    BIGM(丸山製作所)
    ¥285税込¥314
    1個
    8日以内出荷
    規格1.4X18XT1.0図解NoSSA-α1000ST 希望付属品(1)部品_No.37、SSA-S600DX 1997ネン 希望付属品(2)部品_No.22、SM-130A 薬液配管(1)部品_No.17、SSA-S600 2001ネン 希望付属品(1)部品_No.7、SSA-S600 1996ネン 希望付属品(1)部品_No.52、SSA-G600 希望付属品(1)部品_No.52、SSA-F600 希望付属品(1)部品_No.31、SM-400 薬液配管(1)部品_No.41、SSA-F500 希望付属品部品_No.28、SSA-α1001ST 希望付属品(1)部品_No.37、SSA-G540 希望付属品(1)部品_No.60、SSA-α600 希望付属品部品_No.37、SSA-S600 1997ネン 希望付属品(2)部品_No.22、SSA-α1001S 希望付属品部品_No.37、SSA-F600I ノズル部品_No.64、SSA-F501 希望付属品部品_No.25、SM-400 薬液配管(1)部品_No.18、SSA-S500A 希望付属品部品_No.66など
  • ソケットカプラー (メネジ取付用) モノタロウ

    ソケットカプラー (メネジ取付用)

    モノタロウ(210件のレビュー)
    ¥539~税込¥593~
    1個
    当日出荷
    バルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット寸法D(Φmm)26.5使用流体空気
  • マイクロカプラ ソケット (メネジ取付用) 日東工器

    マイクロカプラ ソケット (メネジ取付用)

    日東工器(96件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    ソケットにバルブを備えながら外径Φ9.5mmの小型。 押し込むだけのワンタッチ接続。 限られたスペースでの配管作業に適した省スペース設計。 本体はクロムめっき仕様の真鍮製で耐食性に優れています。 マイクロカプラとチューブフィッター付きは互換性があります。注)ソケットとプラグの分離時にプラグ側配管から流体が流出します。使用流体が水の場合はご注意ください。
    バルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム寸法D(Φmm)9.5寸法Bs(Φmm)2.5接続方式ワンタッチ式使用流体空気、水耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]真空用途適合性 (kPa[mmHg])接続時のみ 53.0[400]
  • ハイカプラ200 ソケット (メネジ取付用) 日東工器

    ハイカプラ200 ソケット (メネジ取付用)

    日東工器(50件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷
    ワンタッチ!プラグをソケットに押し込むだけで簡単、確実に接続。接続時間を短縮・能率アップ!圧力損失の少ないバルブ構造を採用。流量アップを実現。接続時のシールは端面パッキング方式を採用。接続荷重が小さく、着脱性がさらに向上。外周”O”リング方式に比べて、グリス切れによるパッキンの損傷がなく操作性に優れています。本体材質は鋼鉄のみで、水・油には使用できません。
    バルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム接続方式ワンタッチ式使用流体空気耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
  • 漏液防止ベース アズワン

    漏液防止ベース

    アズワン
    ¥64,700税込¥71,170
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304)製高さ(mm)100
  • セフティーキャビネットFXベース アズワン

    セフティーキャビネットFXベース

    アズワン
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス(SUS304)製高さ(mm)100サイズ(mm)SU・SF・GU・GF・GYF・HU・TU・SM・GM 3型(幅455×奥行600)用アズワン品番3-5823-17
  • オール304ソリッドエレクター・シェルフ W759×D461×H1892mm PS MSS760SPS1900シリーズ ERECTA(エレクター)

    オール304ソリッドエレクター・シェルフ W759×D461×H1892mm PS MSS760SPS1900シリーズ

    ERECTA(エレクター)
    ¥199,800~税込¥219,780~
    1台
    7日以内出荷から9日以内出荷
    全てのパーツがSUS304(18-8)ステンレス製ユニットが登場。耐錆、耐薬品性にも優れ、より厳しい条件下や衛生管理が求められる現場に最適。棚板(304ソリッドエレクター・シェルフ)
    仕様DB付材質棚板/SUS304(18-8)ステンレス、1.2mm厚平板、No.4仕上げ、四方を折り曲げ2層構造、2.5mm高縁取り加工、コーナー部/SUS304ステンレスダイカスト、柱・ポールキャップ・ダイカストナット・アジャストボルト/SUS304(18-8)ステンレス高さ(mm)1892奥行(mm)461間口(mm)759
  • オール304ソリッドエレクター・シェルフ W606×D461×H1892mm PS MSS610SPS1900シリーズ ERECTA(エレクター)

    オール304ソリッドエレクター・シェルフ W606×D461×H1892mm PS MSS610SPS1900シリーズ

    ERECTA(エレクター)
    ¥199,800~税込¥219,780~
    1台
    7日以内出荷から9日以内出荷
    全てのパーツがSUS304(18-8)ステンレス製ユニットが登場。耐錆、耐薬品性にも優れ、より厳しい条件下や衛生管理が求められる現場に最適。棚板(304ソリッドエレクター・シェルフ)
    仕様DB付材質棚板/SUS304(18-8)ステンレス、1.2mm厚平板、No.4仕上げ、四方を折り曲げ2層構造、2.5mm高縁取り加工、コーナー部/SUS304ステンレスダイカスト、柱・ポールキャップ・ダイカストナット・アジャストボルト/SUS304(18-8)ステンレス高さ(mm)1892奥行(mm)461間口(mm)606
  • オール304ソリッドエレクター・シェルフ W606×D461×H2197mm PS MSS610SPS2200シリーズ ERECTA(エレクター)

    オール304ソリッドエレクター・シェルフ W606×D461×H2197mm PS MSS610SPS2200シリーズ

    ERECTA(エレクター)
    ¥199,800~税込¥219,780~
    1台
    7日以内出荷から9日以内出荷
    全てのパーツがSUS304(18-8)ステンレス製ユニットが登場。耐錆、耐薬品性にも優れ、より厳しい条件下や衛生管理が求められる現場に最適。棚板(304ソリッドエレクター・シェルフ)
    仕様DB付材質棚板/SUS304(18-8)ステンレス、1.2mm厚平板、No.4仕上げ、四方を折り曲げ2層構造、2.5mm高縁取り加工、コーナー部/SUS304ステンレスダイカスト、柱・ポールキャップ・ダイカストナット・アジャストボルト/SUS304(18-8)ステンレス高さ(mm)2197奥行(mm)461間口(mm)606
  • オール304ソリッドエレクター・シェルフ W759×D461×H2197mm PS MSS760SPS2200シリーズ ERECTA(エレクター)

    オール304ソリッドエレクター・シェルフ W759×D461×H2197mm PS MSS760SPS2200シリーズ

    ERECTA(エレクター)
    ¥199,800~税込¥219,780~
    1台
    7日以内出荷
    全てのパーツがSUS304(18-8)ステンレス製ユニットが登場。耐錆、耐薬品性にも優れ、より厳しい条件下や衛生管理が求められる現場に最適。棚板(304ソリッドエレクター・シェルフ)
    仕様DB付材質棚板/SUS304(18-8)ステンレス、1.2mm厚平板、No.4仕上げ、四方を折り曲げ2層構造、2.5mm高縁取り加工、コーナー部/SUS304ステンレスダイカスト、柱・ポールキャップ・ダイカストナット・アジャストボルト/SUS304(18-8)ステンレス高さ(mm)2197奥行(mm)461間口(mm)759
  • オールステンレスエレクター・シェルフ W605×D460×H1892mm PS SMS610PS1900Sシリーズ ERECTA(エレクター)

    オールステンレスエレクター・シェルフ W605×D460×H1892mm PS SMS610PS1900Sシリーズ

    ERECTA(エレクター)
    ¥129,800~税込¥142,780~
    1台
    9日以内出荷
    全てのパーツがSUS304(18-8)ステンレス製ユニットが登場。耐錆、耐薬品性にも優れ、より厳しい条件下や衛生管理が求められる現場に最適。棚板(ステンレスエレクター・シェルフ)
    仕様DB付材質棚板/SUS304(18-8)ステンレスワイヤー、電解研磨仕上げ、柱・ポールキャップ・ダイカストナット・アジャストボルト/SUS304(18-8)ステンレス高さ(mm)1892奥行(mm)460間口(mm)605
  • ナベコネジ(+) BIGM(丸山製作所)

    ナベコネジ(+)

    BIGM(丸山製作所)
    ¥469税込¥516
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格M6X25SUS図解NoSM-450A その他(2)部品_No.13、SSA-S600 1996ネン 希望付属品(4)部品_No.21、SSA-V600C-1 キャビン(3)部品_No.21、SSA-S602DXVT 送風機(1-1)初号機~2003年6月部品_No.13、SSA-F615M-2AD クラッチ・スロットル部品_No.17、SM-140A その他(2)部品_No.13、SSA-F610I 1991ネン クラッチ及びスロットル部品_No.17、SSA-F615M-2AD フロントパネル部品_No.32、SSA-F615 クラッチ・スロットル部品_No.17、SSA-S602DXM-DL 操作パネル部品_No.20、MS-510D-3M ハンドル、操作部関係部品_No.30、SSA-F610 クラッチ及びスロットル部品_No.17、SSA-F501 台車 ブロワシャフトレバー部品_No.15、SSA-F615DX クラッチ・スロットル部品_No.17、MG2200 本体部品_No.17、SSA-S602DX 送風機(1-2) 2003年7月~部品_No.12など
  • セリエオロ ブレーキパッド RC 07BB15RC brembo

    セリエオロ ブレーキパッド RC 07BB15RC

    brembo
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    32日以内出荷
    メーカー名:ブレンボ セリエオロ。メーカー品番:07BB15RC。販売備考:セリエオーロ 受注発注商品です。キャンセル不可となります。材質[素材]:カーボンセラミック。適合車種(フロント):【Aprilia】RS 250(95-96)、RS4 125 (J.Juanキャリパー)(11-19)、【Ducati】400SS Nuda(92-96)、600SS (Supersport)(95-00)、750SS Carenara(92-98)、750SS Nuda(92-92)、750SS(91-98)、900SS (SuperSport)(95-97)、Monster 600(94-99)、Monster 600M(94-99)、Supersport SS750(95-99)、【Husqvarna】SM 400 R(02)、SM 450 R(03-04)、SM 570 R(01-08)、【KTM】125 Sting(99)、450 SX SM Factory Replica(04-07)、600 Duke(93-94)、620 Duke(96-98)、640 Duke(99-02)、640 LC4 Supermoto(03)、660 LC4 SMFactory Replica(02)、660 SMC Supermoto(03)。 適合車種(ダブルディスクフロント):【Ducati】400SS Junior(92-97)、502 Single(93)、502 Supermono(93)、748Biposto(95-98)、748SP(95-97)、851 Strada(89-89)、851 Strada(91-92)、851 Superbike(90-90)、888 Roche Replica(91)、888 SP5(93)、888 Strada/Superbike(93-93)、888SP4/SPS(92-95)、900 SL(92-97)、900 SS(90-94)、900FE(97-98)、900I. E.(90-93)、900SSR(92-92)、916 Biposto(94-98)、M900 IL Monster(93-99)、M900(94-99)、Monster 750(96-99)、Super Sport 750(92-94)
    材質カーボンセラミック
  • セリエオロ ブレーキパッド SA 07BB15SA brembo

    セリエオロ ブレーキパッド SA 07BB15SA

    brembo
    ¥5,698税込¥6,268
    1個
    32日以内出荷
    メーカー名:ブレンボ セリエオロ。メーカー品番:07BB15SA。販売備考:セリエオロ 受注発注商品です。キャンセル不可となります。材質[素材]:シンタード。適合車種(フロント):【Aprilia】RS 250(95-96)、RS4 125 (J.Juanキャリパー)(11-19)、【Ducati】400SS Nuda(92-96)、600SS (Supersport)(95-00)、750SS Carenara(92-98)、750SS Nuda(92-92)、750SS(91-98)、900SS (SuperSport)(95-97)、Monster 600(94-99)、Monster 600M(94-99)、Supersport SS750(95-99)、【Husqvarna】SM 400 R(02)、SM 450 R(03-04)、SM 570 R(01-08)、【KTM】125 Sting(99)、450 SX SM Factory Replica(04-07)、600 Duke(93-94)、620 Duke(96-98)、640 Duke(99-02)、640 LC4 Supermoto(03)、660 LC4 SMFactory Replica(02)、660 SMC Supermoto(03)。 適合車種(ダブルディスクフロント):【Ducati】400SS Junior(92-97)、502 Single(93)、502 Supermono(93)、748Biposto(95-98)、748SP(95-97)、851 Strada(89-89)、851 Strada(91-92)、851 Superbike(90-90)、888 Roche Replica(91)、888 SP5(93)、888 Strada/Superbike(93-93)、888SP4/SPS(92-95)、900 SL(92-97)、900 SS(90-94)、900FE(97-98)、900I. E.(90-93)、900SSR(92-92)、916 Biposto(94-98)、M900 IL Monster(93-99)、M900(94-99)、Monster 750(96-99)、Super Sport 750(92-94)
    材質シンタード
  • セリエオロ ブレーキパッド LA 07BB15LA brembo

    セリエオロ ブレーキパッド LA 07BB15LA

    brembo
    ¥6,298税込¥6,928
    1個
    32日以内出荷
    メーカー名:ブレンボ セリエオロ。メーカー品番:07BB15LA。販売備考:セリエオーロ 受注発注商品です。キャンセル不可となります。材質[素材]:シンタード。適合車種(フロント):【Aprilia】RS 250(95-96)、RS4 125 (J.Juanキャリパー)(11-19)、【Ducati】400SS Nuda(92-96)、600SS (Supersport)(95-00)、750SS Carenara(92-98)、750SS Nuda(92-92)、750SS(91-98)、900SS (SuperSport)(95-97)、Monster 600(94-99)、Monster 600M(94-99)、Supersport SS750(95-99)、【Husqvarna】SM 400 R(02)、SM 450 R(03-04)、SM 570 R(01-08)、【KTM】125 Sting(99)、450 SX SM Factory Replica(04-07)、600 Duke(93-94)、620 Duke(96-98)、640 Duke(99-02)、640 LC4 Supermoto(03)、660 LC4 SMFactory Replica(02)、660 SMC Supermoto(03)。 適合車種(ダブルディスクフロント):【Ducati】400SS Junior(92-97)、502 Single(93)、502 Supermono(93)、748Biposto(95-98)、748SP(95-97)、851 Strada(89-89)、851 Strada(91-92)、851 Superbike(90-90)、888 Roche Replica(91)、888 SP5(93)、888 Strada/Superbike(93-93)、888SP4/SPS(92-95)、900 SL(92-97)、900 SS(90-94)、900FE(97-98)、900I. E.(90-93)、900SSR(92-92)、916 Biposto(94-98)、M900 IL Monster(93-99)、M900(94-99)、Monster 750(96-99)、Super Sport 750(92-94)
    材質シンタード