カテゴリ

  • 電気材料(6)
    • CV・CVT(5)
    • VCT(1)
絞り込み
芯数(C)
  • 1(1)
  • 2(5)
  • 3(6)
  • 4(6)
  • 5(2)
  • 6(2)
  • 7(2)
  • 8(2)
  • 10(2)
  • 12(1)
導体公称断面積(mm2)
  • 0.75(1)
  • 1.25(3)
  • 2(6)
  • 3.5(5)
  • 5.5(5)
  • 8(3)
  • 14(1)
長さ(m)
  • 90
  • 0.04(2)
  • 0.575(1)
  • 0.58(1)
  • 0.585(1)
  • 0.635(1)
  • 5(10)
  • 10(26)
  • 15(5)
  • 20(20)
  • 25(4)
  • 30(22)
  • 35(4)
  • 40(13)
  • 50(21)
  • 60(11)
  • 70(10)
  • 80(7)
  • 100(12)
  • 205(1)
導体外径(Φmm)
  • 1.1(1)
  • 1.35(2)
  • 1.5(1)
  • 1.8(6)
  • 2.4(4)
  • 2.5(1)
  • 2.7(1)
  • 3(4)
  • 3.1(1)
  • 3.4(1)
  • 3.6(3)
  • 4.1(1)
  • 4.4(1)
  • 5.1(1)
  • 色カラー(1)
  • 色(1)
  • 色(5)
ブランド
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(4)
  • 昭和電線(1)
  • 三ツ星(1)
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)・昭和電線・三ツ星
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「600v cv」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(27件のレビュー)
38,980税込42,878特価
1巻
当日出荷から13日以内出荷
一般電力用で、VVより許容電流が大きいタイプです。
600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル 昭和電線600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル昭和電線(1件のレビュー)
35,980税込39,578特価
1巻(90m)
当日出荷から14日以内出荷
電気的特性に優れ、長期使用に耐え軽量で取り扱いが容易 低圧用のVVケーブルに比べ、耐熱性に優れ所用電流を大きくとることが可能
600V ビニルキャブタイヤケーブル 三ツ星600V ビニルキャブタイヤケーブル三ツ星(28件のレビュー)
2,198税込2,418特価
1巻
当日出荷から24日以内出荷
汎用のビニルキャブタイヤケーブルで、柔軟性を有します。
用途600V以下の移動用電機器の電源回路その他可とう性が要求される場合に使用されます。種類産業機械用ケーブル
ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV) 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV)住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(10件のレビュー)
23,980税込26,378特価
1巻ほか
当日出荷から14日以内出荷
制御用ケーブルは、発変電所や各種プラント内の制御回路に使用され、サイズ的には1.25mm2、2mm2が最も多く用いられている。また線心数は、30線心程度が一般的である。
用途発変電所や各種プラント内の制御回路に
ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV-S遮へい付) 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV-S遮へい付)住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1件のレビュー)
36,980税込40,678
1巻
当日出荷から10日以内出荷
用途発変電所や各種プラント内の制御回路に種類電力ケーブル定格電圧(V)600
600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース電力ケーブル(遮へい付) 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース電力ケーブル(遮へい付)住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
73,980税込81,378
1巻(90m)
8日以内出荷
材質シース:ビニル種類電力ケーブル適合規格JIS C 3605定格電圧(V)600材質(絶縁体)架橋ポリエチレンシース色RoHS指令(10物質対応)対応導体最高許容温度(℃)90