カテゴリ
- 電気材料(5)
- CV・CVT(3)
- VCT(1)
絞り込み
導体公称断面積(mm2)
- 0.9(1)
- 1.25(1)
- 2(3)
- 3.5(4)
- 5.5(5)
- 8(5)
- 14(5)
- 22(5)
- 38(5)
- 60(5)
- 100(5)
- 150(4)
- 200(4)
- 250(3)
- 325(1)
芯数(C)
- 1
- 2(11)
- 3(15)
- 4(11)
- 5(3)
- 6(4)
- 7(4)
- 8(4)
- 10(4)
- 12(4)
- 15(2)
- 16(2)
- 20(4)
- 30(4)
- 40(1)
- 50(1)
長さ(m)
- 5(3)
- 10(5)
- 15(3)
- 20(4)
- 25(2)
- 30(4)
- 35(1)
- 40(3)
- 45(1)
- 50(4)
- 55(1)
- 60(3)
- 65(1)
- 70(3)
- 75(1)
- 80(3)
- 85(1)
- 90(3)
- 100(4)
- 300(1)
導体外径(Φmm)
- 1.2(1)
- 1.35(1)
- 1.8(3)
- 2.4(3)
- 3(4)
- 3.6(4)
- 4.4(3)
- 5.5(3)
- 7.3(3)
- 9.3(3)
- 10(1)
- 11.7(1)
- 12(3)
- 13(1)
- 14.7(3)
- 15.2(1)
- 16.1(1)
- 17(3)
- 18.2(1)
- 19(3)
- 導体外径(Φmm)をもっと見る
シース色
カラー(1)
黒(5)
定格電圧
- 600(4)
600
許容電流
- 17(1)
- 19(1)
- 27(1)
- 31(1)
- 37(1)
- 44(2)
- 58(2)
- 72(2)
- 100(2)
- 115(1)
- 130(2)
- 162(1)
- 190(2)
- 217(1)
- 255(2)
- 298(1)
- 355(2)
- 455(2)
- 545(2)
- 620(2)
- 許容電流をもっと見る
17・19・27・31・37・44・58・72・100・115・130・162・190・217・255・298・355・455・545・620・許容電流をもっと見る
規格/略称
- 600V CV(3)
- IV(1)
600V CV・IV
ブランド
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(2)
- フジクラ・ダイヤケーブル(1)
- SFCC(旧:昭和電線)(1)
- 倉茂電工(1)
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)・フジクラ・ダイヤケーブル・SFCC(旧:昭和電線)・倉茂電工
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
「600v cvt」の検索結果

600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(27件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1巻ほか当日出荷から7日以内出荷一般電力用で、VVより許容電流が大きいタイプです。
600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
SFCC(旧:昭和電線)(1件のレビュー)¥6,698~税込¥7,368~1巻(10m)ほか当日出荷から14日以内出荷電気的特性に優れ、長期使用に耐え軽量で取り扱いが容易 低圧用のVVケーブルに比べ、耐熱性に優れ所用電流を大きくとることが可能
600V耐油・耐熱・耐震ケーブル 2SQ~100SQ
倉茂電工¥4,298~税込¥4,728~1巻当日出荷から7日以内出荷電気用品安全法(7 心以下)&UL・cUL AWM 規格ケーブル。 耐油・耐熱性(105℃)・耐震性。 細線化導体。シースつや消し。用途電気機器内外への配線。 屋内外の移動用電気機器への配線。定格電圧(V)600色黒種類産業機械用ケーブル使用温度範囲(℃)-30~105(固定時)適合規格電気用品安全法材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物難燃性60°傾斜曲げ半径(mm)(固定時)ケーブル外径の4倍以上推奨撚り合線心を円形により合わせ定格温度(℃)75材質(導体)軟銅集合線耐電圧(V/min)AC3000
IV(より線) 600Vビニル絶縁電線
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(11件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1巻(5m)ほか当日出荷から7日以内出荷種類電力ケーブル芯数(C)1JIS規格JIS C 3307