カテゴリ
- 電気材料(4)
- CV・CVT(2)
- VCT(1)
- VCTF(1)
絞り込み
導体公称断面積(mm2)
- 0.3(1)
- 0.5(1)
- 0.75(1)
- 1.25(3)
- 2(4)
- 3.5(2)
- 5.5(2)
芯数(C)
- 7
- 1(5)
- 2(11)
- 3(15)
- 4(11)
- 5(3)
- 6(4)
- 8(4)
- 10(4)
- 12(4)
- 15(2)
- 16(2)
- 20(4)
- 30(4)
- 40(1)
- 50(1)
長さ(m)
- 5(1)
- 10(3)
- 15(1)
- 20(4)
- 25(1)
- 30(4)
- 35(1)
- 40(2)
- 45(1)
- 50(4)
- 60(2)
- 70(2)
- 80(2)
- 90(1)
- 100(2)
導体外径(Φmm)
- 0.7(1)
- 0.9(1)
- 1.1(1)
- 1.35(2)
- 1.5(1)
- 1.8(4)
- 2.4(1)
- 2.5(1)
- 3(1)
- 3.1(1)
- 400(1)
シース色
灰(1)
黒(3)
定格電圧
- 600(2)
600
許容電流
- 8(1)
- 10.5(1)
- 15(1)
- 19(1)
8・10.5・15・19
規格/略称
- CVV(2)
CVV
ブランド
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
- フジクラ・ダイヤケーブル(1)
- 富士電線工業(1)
- 倉茂電工(1)
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)・フジクラ・ダイヤケーブル・富士電線工業・倉茂電工
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
「600v cvt」の検索結果

ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV)
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(10件のレビュー)¥6,798~税込¥7,478~1巻ほか当日出荷から7日以内出荷制御用ケーブルは、発変電所や各種プラント内の制御回路に使用され、サイズ的には1.25mm2、2mm2が最も多く用いられている。また線心数は、30線心程度が一般的である。用途発変電所や各種プラント内の制御回路に
600V耐油・耐熱・耐震ケーブル 2SQ~100SQ
倉茂電工¥5,698~税込¥6,268~1巻当日出荷から7日以内出荷電気用品安全法(7 心以下)&UL・cUL AWM 規格ケーブル。 耐油・耐熱性(105℃)・耐震性。 細線化導体。シースつや消し。用途電気機器内外への配線。 屋内外の移動用電気機器への配線。定格電圧(V)600色黒種類産業機械用ケーブル使用温度範囲(℃)-30~105(固定時)適合規格電気用品安全法材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物難燃性60°傾斜曲げ半径(mm)(固定時)ケーブル外径の4倍以上推奨撚り合線心を円形により合わせ定格温度(℃)75材質(導体)軟銅集合線耐電圧(V/min)AC3000
VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード
富士電線工業(202件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1巻(10m)ほか当日出荷から9日以内出荷外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)