カテゴリ

  • テープ(1)
絞り込み
テープ長さ(m)
  • 10
  • 4.6(1)
  • 6(1)
  • 6.09(1)
  • 9.1(1)
  • 13(1)
  • 18(1)
  • 20(11)
  • 25(2)
  • 30(6)
  • 33(1)
  • 50(5)
テープ幅(mm)
  • 19(1)
用途
  • 用途電気・電子用(1)
特長
  • 耐寒(1)
テープ厚さ(mm)
  • 0.2(1)
基材
  • 塩ビ(1)
塩ビ
  • 色イエロー(1)
  • 色クリア(1)
  • 色グリーン(1)
  • 色グレー(1)
  • 色ブラック(1)
  • 色ブルー(1)
  • 色ベージュ(1)
  • 色ホワイト(1)
  • 色レッド(1)
イエロー・クリア・グリーン・グレー・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド
ブランド
  • 3M(スリーエム)(1)
3M(スリーエム)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「600v」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Temflex(TM) ビニールテープ 180 3M(スリーエム)

    Temflex(TM) ビニールテープ 180

    3M(スリーエム)(12件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1パック(10巻)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    様々な被着体に対して高い接着力を示します。基材が柔らかくしなやかで寒冷時も凹凸によくなじみます。鉛フリータイプです。(意図的含有無し)。耐寒性にすぐれ、-10℃でも粘着力は低下せず、寒い冬の時期でも基材が固くならないため作業性がよいです。高い接着力のある粘着剤のため、しっかりとくっつきます。手で切ることができます。カラーバリエーションは9色あり、色分けをする用途に便利です。
    用途電気配線工事。各種配線、配管の結束、固定、識別など。配線、配管、ワイヤーハーネスの結束、固定、色分けなど。接続部を紫外線から保護(屋外使用)。機械内部配線などの絶縁被覆に。厚さ(mm)0.2使用温度範囲(℃)-10~80定格電圧(V)600JIS規格JIS規格適合品(JIS C 2336 A種)伸び(%)175粘着力(N/10mm)1.6引張強度(N/10mm)25RoHS指令(10物質対応)対応絶縁破壊強度(kV/mm)49
ベアリング 6000特集