カテゴリ
- テープ(1)
絞り込み
テープ長さ(m)
- 13
- 4.6(1)
- 6(1)
- 6.09(1)
- 9.1(1)
- 10(1)
- 18(1)
- 20(11)
- 25(2)
- 30(6)
- 33(1)
- 50(5)
テープ幅(mm)
- 38(1)
用途
電気・電子用(1)
特長
- 柔軟(1)
- 耐候(1)
テープ厚さ(mm)
- 0.22(1)
基材
- 塩ビ(1)
塩ビ
ブランド
- 3M(スリーエム)(1)
3M(スリーエム)
「600v」の検索結果

スコッチ ビニルテープ スーパー88
3M(スリーエム)(15件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181巻当日出荷温度指数範囲が-18℃~105℃と最も広く、特に、低温下での作業性に優れています。 柔軟で凹凸に対するフィット性が非常に良く、きれいな仕上がりを得られます。 耐候性が高く、屋外で長期間使用できます。 鉛フリー(意図的含有なし) UL510・CSA規格の認証を取得しています。用途電気配線工事における600Vまでの一次電気絶縁 寒冷地における施工 ケーブル接続部等を被覆して紫外線から保護 電気配線工事。 通信工事。 LAN配線工事。 工事の外層仕上げ巻。 結束、固定。 定温環境下での使用。伸度(%)250粘着力(N/10mm)2.7絶縁破壊電圧(kV/mm)46特性柔軟性、耐候性