カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(20)
  • 制御機器(1)

「600wog」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
600型 黄銅製ボールバルブ「エコボール」(スタンダードボア)ZHシリーズ KITZ(キッツ)600型 黄銅製ボールバルブ「エコボール」(スタンダードボア)ZHシリーズKITZ(キッツ)(14件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から4日以内出荷
形状ストレート規格JIS B0203最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)、0.98(150℃以下の水、油、ガス)方式フローティング接続方式ねじ込み形使用流体水、油、ガス最高許容圧力(MPa)4.12(-20~38℃の水・油・ガス)、0.98(150℃以下の水、油、ガス)ハンドル形状レバー式材質(Oリング)FKM材質(ステム)C3604+Niめっき材質(ボールシート)PTFEクラス600型接続形状ねじ込み:JIS B0203ボア径スタンダードボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
600型 黄銅製ボールバルブ(フルボア) 東洋バルヴ600型 黄銅製ボールバルブ(フルボア)東洋バルヴ(31件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途多目的・中圧汎用形状ストレート材質(本体)黄銅C3771BE最高使用圧力(MPa)(常温の水・油・ガス)4.1、(150℃以下の水・油・ガス)1.0接続ねじRc接続方式ねじ込み形材質(シート)PTFE使用流体常温水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式)最高許容圧力(MPa)(常温の水・油・ガス)4.1、(150℃以下の水・油・ガス)1ハンドル形状レバー式材質(Oリング)FKM材質(フタ)C3771BEクラス600材質(弁箱)C3771BE材質(弁棒)C3604BD(ニッケルめっき)ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
600型黄銅製ボールバルブ(フルボア) ZEシリーズ KITZ(キッツ)600型黄銅製ボールバルブ(フルボア) ZEシリーズKITZ(キッツ)(20件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
材質(本体)黄銅(C3771BE)接続方式ねじ込み形接続方向ストレート
600型 ステンレス鋼ボールバルブ(レデューストボア)UTKシリーズ KITZ(キッツ)600型 ステンレス鋼ボールバルブ(レデューストボア)UTKシリーズKITZ(キッツ)(16件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
ボール形簡単な操作で弁座と球状弁体の球面が摺動し、90°までの範囲で開閉が可能です精密鋳造品(ロストワックス)
形状ストレート材質(本体)SCS13A(ロストワックス精密鋳造品)最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、ガスハンドル形状レバー式材質(ハンドル)SUS430材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFE材質(パッキン)グラスファイバー入PTFEクラス600型ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
600型 黄銅製ボールバルブ(レデューストボア)TKシリーズ KITZ(キッツ)600型 黄銅製ボールバルブ(レデューストボア)TKシリーズKITZ(キッツ)(35件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
形状ストレート材質(本体)C3771BE規格JIS B0203最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)、0.98(飽和蒸気)接続方式ねじ込み形材質(ボール)C3771+Crめっき使用流体水、油、ガス、蒸気最高許容圧力(MPa)4.12(-29~38℃の水・油・ガス)、0.98(飽和蒸気(183℃))ハンドル形状レバー式材質(インサート)C3771BE材質(ジスク)C3771+Crめっき材質(ステム)C3531材質(ハンドル)SUS430材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFE材質(ボディ)C3771材質(パッキン)グラスファイバー入PTFEクラス600型接続形状ねじ込み:JIS B0203ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
600型 黄銅製ボールバルブ「エコボール」(フルボア)Zシリーズ KITZ(キッツ)600型 黄銅製ボールバルブ「エコボール」(フルボア)ZシリーズKITZ(キッツ)(21件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
材質(本体)C3771BE形状ストレート最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)、0.98(150℃以下の水、油、ガス)接続方式ねじ込み形材質(ボール)C3771BE+Ni-Crめっき使用流体水、油、ガスハンドル形状レバー式材質(Oリング)FKM材質(ステム)C3604BD+Niめっき材質(ボールシート)PTFE材質(ボディキャップ)C3771BEクラス600型ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
ボールバルブ フルボア 黄銅製 600型 モノタロウボールバルブ フルボア 黄銅製 600型モノタロウ(404件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
耐食性に優れた黄銅製です。
用途配管資材に。材質(本体)黄銅最高使用圧力(MPa)4.1(常温の水・油・ガス)、1.0(150℃以下の水・油・ガス) ※ガスは可燃性・毒性を除く材質(パッキング)PTFE接続方式ねじ込み形使用流体水、油、ガス口径タイプフルボアハンドル形状レバー式クラス600バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
ボールバルブ レデュースドボア ステンレス(SUS304)製 600型 モノタロウボールバルブ レデュースドボア ステンレス(SUS304)製 600型モノタロウ(7件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
レバーを90度に動かして開閉できるボールバルブです。
用途配管資材に材質SUS304(SCS13A)最高使用圧力(MPa)4.12ねじの種類PT接続方式ねじ込み形使用流体水、オイル、空気ハンドル形状レバー式クラス600ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
600型 ステンレス鋼ボールバルブ(レデューストボア)UTKMシリーズ KITZ(キッツ)600型 ステンレス鋼ボールバルブ(レデューストボア)UTKMシリーズKITZ(キッツ)(6件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
ボール形簡単な操作で弁座と球状弁体の球面が摺動し、90°までの範囲で開閉が可能です精密鋳造品(ロストワックス)
形状ストレート材質(本体)SCS14A(ロストワックス精密鋳造品)最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)接続方式ねじ込み形材質(ボール)SUS316使用流体水、油、ガスハンドル形状レバー式材質(ステム)SUS316材質(ハンドル)SUS430材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFEクラス600型ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
600型 ステンレス鋼ボールバルブ(蝶ハンドル・レデューストボア)UTKWシリーズ KITZ(キッツ)600型 ステンレス鋼ボールバルブ(蝶ハンドル・レデューストボア)UTKWシリーズKITZ(キッツ)(5件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
接続方式ねじ込み形バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
600型 黄銅製ボールバルブ (レデュースドボア ) 東洋バルヴ600型 黄銅製ボールバルブ (レデュースドボア )東洋バルヴ(12件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から9日以内出荷
形状ストレート材質(本体)C3771BE接続ねじRc材質(シート)強化PTFE材質(ボール)C3771BE(クロムメッキ)使用流体常温水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス、飽和蒸気最高許容圧力(MPa)常温水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス:4.1、飽和蒸気:1.0ハンドル形状レバー式材質(ハンドル)SUS430/蝶ハンドル(ZDC2)クラス600ボア径レデュースドボアバルブ種類ボールバルブ
600型 ステンレス鋼ボールバルブ UTKMWシリーズ KITZ(キッツ)600型 ステンレス鋼ボールバルブ UTKMWシリーズKITZ(キッツ)(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
形状ストレート最高使用圧力(MPa)4.12(40℃以下)接続方式ねじ込み形材質(ボール)SUS316ハンドル形状蝶形材質(ステム)SUS316クラス600型ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
ボールバルブ(スタンダードボア) モノタロウボールバルブ(スタンダードボア)モノタロウ(53件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
材質(本体)黄銅最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)接続方式ねじ込み形材質(ボール)黄銅口径タイプスタンダードボア材質(Oリング)NBR材質(ステム)黄銅材質(パッキン)PTFEクラス600バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
ボールバルブ レデュースドボア ステンレス(SUS316)製 モノタロウボールバルブ レデュースドボア ステンレス(SUS316)製モノタロウ
1,498税込1,648
1個
当日出荷
レバーを90度に動かして開閉できるボールバルブです。
用途配管資材に材質ボディ/CF8M(SUS316)ボール/SUS316パッキン・スラストワッシャー・シート/R-PTFEねじの種類PTネジ接続方式ねじ込み形使用流体水、オイル、空気ハンドル形状レバー式ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ
600型 ステンレスボールバルブ(レデューストボア) UZ-Nシリーズ 東洋バルヴ600型 ステンレスボールバルブ(レデューストボア) UZ-Nシリーズ東洋バルヴ(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
ロストワックス精密鋳造
用途高圧用 工業用・機器付属用種別ステンレス(SUS304)形状ストレート材質(本体)SCS13A接続ねじRc材質(ボール)SUS316又はSUS304使用流体常温水、油・燃料油、ガス、飽和蒸気最高許容圧力(MPa)常温の水、油・燃料油、ガス:4.1、飽和蒸気:1.0ハンドル形状レバー式材質(ステム)SUS304材質(ハンドル)SUS430(クロムめっき)クラス600ボア径レデュースドボアバルブ種類ボールバルブ
800型 ステンレスボールバルブ(スタンダードボア)UMUシリーズ 東洋バルヴ800型 ステンレスボールバルブ(スタンダードボア)UMUシリーズ東洋バルヴ(1件のレビュー)
6,698税込7,368
1個
当日出荷から5日以内出荷
用途一般汎用・建築設備用形状ストレート材質(本体)SCS14A接続ねじRc材質(シート)強化PTFE材質(ボール)SUS316使用流体常温水、油・燃料油、ガス、飽和蒸気材質(キャップ)SCS14A最高許容圧力(MPa)5.5(常温の水・油・ガス)ハンドル形状レバー式材質(グランドパッキン)PTFE材質(ステム)SUS316(クロムめっき)材質(ハンドル)SUS304又はSUS430クラス800ボア径スタンダードボアバルブ種類ボールバルブ
600型 黄銅製ボールバルブ(レデューストボア・T形ハンドル)TKTシリーズ KITZ(キッツ)600型 黄銅製ボールバルブ(レデューストボア・T形ハンドル)TKTシリーズKITZ(キッツ)(7件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
形状ストレート材質(本体)C3771BE規格JIS B0203最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)、0.98(飽和蒸気)接続方式ねじ込み形材質(ボール)C3771+Crめっき使用流体水、油、ガス、蒸気最高許容圧力(MPa)4.12(-29~38℃の水・油・ガス)、0.98(飽和蒸気(183℃))ハンドル形状T形材質(ジスク)C3771+Crめっき材質(ステム)C3531材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFE材質(ボディ)C3771材質(パッキン)グラスファイバー入PTFEクラス600型接続形状ねじ込み:JIS B0203ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 VISHAYVishay 整流用 ブリッジダイオード 単相VISHAY
1,898税込2,088
1袋(20個)
当日出荷から7日以内出荷
800型 ステンレス鋼ボールバルブ(レデューストボア)UTHMシリーズ KITZ(キッツ)800型 ステンレス鋼ボールバルブ(レデューストボア)UTHMシリーズKITZ(キッツ)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から5日以内出荷
形状ストレート材質(本体)SCS14A使用温度範囲(℃)-29~200最高使用圧力(MPa)5.49[56]接続方式ねじ込み形材質(ボール)SUS316ハンドル形状レバー式材質(ガスケット)PTFE材質(グランドパッキン)PTFE材質(ステム)SUS316(Crめっき)材質(ハンドル)SUS430材質(ボールシート)PTFE材質(ボディキャップ)SCS14A材質(パッキン)PTFEクラス800型ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ
800型 ステンレスボールバルブ(スタンダードボア)UXシリーズ 東洋バルヴ800型 ステンレスボールバルブ(スタンダードボア)UXシリーズ東洋バルヴ
8,298税込9,128
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
用途一般汎用・建築設備用形状ストレート(ロングネック)材質(本体)SCS13A接続ねじRc材質(ボール)SCS13A使用流体常温水、油・燃料油、ガス、飽和蒸気最高許容圧力(MPa)5.5(常温の水・油・ガス)ハンドル形状レバー式材質(ステム)SUS304材質(ハンドル)SUS430材質(ボールシート)R-PTFE材質(フタ)SCS13Aクラス800ボア径スタンダードボアバルブ種類ボールバルブ
10K 黄銅製ボールバルブ(フルボア・消防評定・認定品)Zシリーズ KITZ(キッツ)10K 黄銅製ボールバルブ(フルボア・消防評定・認定品)ZシリーズKITZ(キッツ)(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
用途湿式配管形状ストレート材質(本体)C3771BE最高使用圧力(MPa)1方式フローティング接続方式ねじ込み形寸法D1(mm)150材質(ボール)C3771BE+Ni-Crめっき材質(キャップ)C3771BEハンドル形状レバー式材質(ステム)C3604BD+Niめっき材質(ハンドル)SUS430材質(ボールシート)PTFEクラス10Kボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ