カテゴリ
- 農業機械(16)
- 切削工具(11)
- 機構部品(7)
- FA担当者のオススメ新商品(5)
- メカニカル部品(4)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 自動車補修部品(2)
- 厨房用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(16)
- サンドビック(9)
- タカノ(6)
- 黒田精工(4)
- スターエム(1)
- 制研化学工業(1)
- ホンダ(1)
- イチネンTASCO(1)
- タイルメント(1)
- Roadpartner(マツダ)(1)
- Milwaukee(ミルウォーキー)(1)
- 柳宗理(1)
- SANDVIK(1)
- ハーフェレ(1)
- StarTech.com(1)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](1)
「601-065」の検索結果

竹用ドリル
スターエム(104件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本当日出荷竹だけではなく、アクリル・塩ビ・硬質ゴム・革などの穴あけが可能で止め穴にも最適です。鋭角タイプなので、力を加えた分だけ穴あけが可能です。用途被削材:木材、堅木、竹、塩ビ、アクリル、硬質ゴム、革。貫通・止め穴用材質普通鋼(無電解ニッケルメッキ仕上げ)シャンク径(Φmm)六角軸6.35適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル/ボール盤適正回転数(回転/分)3000以下、1300~3000未満(樹脂材にサイズ15mm以上のドリルを使用の場合)
ブロングアンカー 30-9-40-65 1本
タイルメント¥98,980税込¥108,8781セット(1000本)3日以内出荷ロックウールなどの取り付け用金具です。 プラント工事接着金具工法用です。トラスコ品番849-9481材質【矢板・プレート材】溶融亜鉛メッキ鋼板規格寸法(mm)【全長】65、【用材厚さ】40、【矢板巾】9、【プレート寸法】30角、【プレート厚】0.6使用場所屋内推奨接着剤[モルタル・コンクリート下地]・SP-50・クイックDABO・スーパークイック[鉄板面下地]・スーパークイック・AC-300DT・AC-500・AC-500DT
ストローク調整ブロックΦ60(生材タイプ・color normalタイプ)
タカノ¥1,698税込¥1,8681個3日以内出荷から4日以内出荷材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435色normal寸法d1(mm)20ねじ径×ピッチ(mm)M12×1.75軸径D(Φmm)60
ストローク調整ブロックΦ60(生材タイプ・color yellowタイプ)
タカノ¥1,698税込¥1,8681個4日以内出荷材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435色yellow寸法d1(mm)20ねじ径×ピッチ(mm)M12×1.75軸径D(Φmm)60
ストローク調整ブロックΦ60(生材タイプ・color Redタイプ)
タカノ¥1,698税込¥1,8681個4日以内出荷材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435色red寸法d1(mm)20ねじ径×ピッチ(mm)M12×1.75軸径D(Φmm)60
ストローク調整ブロックΦ60(焼入タイプ・color Redタイプ)
タカノ¥4,498税込¥4,9481個6日以内出荷材質SUJ2色red寸法D(Φmm)60寸法d1(mm)20寸法d2(mm)13寸法h(mm)21ねじ径×ピッチ(mm)M12×P1.75
ストローク調整ブロックΦ60(焼入タイプ・color normalタイプ)
タカノ¥4,498税込¥4,9481個6日以内出荷材質SUJ2色normal寸法D(Φmm)60寸法d1(mm)20寸法d2(mm)13寸法h(mm)21ねじ径×ピッチ(mm)M12×P1.75
ストローク調整ブロックΦ60(焼入タイプ・color Yellowタイプ)
タカノ¥4,498税込¥4,9481個6日以内出荷材質SUJ2色yellow寸法D(Φmm)60寸法d1(mm)20寸法d2(mm)13寸法h(mm)21ねじ径×ピッチ(mm)M12×P1.75
コロドリル860-SM 超硬ソリッドドリル 1210(内部給油)
サンドビック¥26,980~税込¥29,678~1本当日出荷から9日以内出荷高生産性の超硬ソリッドドリルで、独自の刃型により切りくずを細かく分断し、切りくず詰まりのトラブルを防止します。切削条件を上げても高精度、長寿命で低動力です。高生産性の超硬ソリッドドリルです。用途耐熱合金・チタン合金の穴あけ加工に。材種1210
コロドリル860-PM 超硬ソリッドドリル
サンドビック¥25,980~税込¥28,578~1本翌々日出荷高生産性の超硬ソリッドドリルで、独自の刃型により切りくずを細かく分断し、切りくず詰まりのトラブルを防止します。切削条件を上げても高精度、長寿命で低動力です。高生産性の超硬ソリッドドリルです。用途鋼の穴あけ加工に。材種P1BM
コロドリル860ーMM 超硬ソリッドドリル
サンドビック¥22,980税込¥25,2781本翌々日出荷高生産性の超硬ソリッドドリルで、独自の刃型により切りくずを細かく分断し、切りくず詰まりのトラブルを防止します。切削条件を上げても高精度、長寿命で低動力です。高生産性の超硬ソリッドドリルです。用途ステンレス鋼の穴あけ加工に。
コロドリル860-PM 超硬ソリッドドリル(720)
サンドビック¥21,980~税込¥24,178~1本翌々日出荷から13日以内出荷高生産性の超硬ソリッドドリルで、独自の刃型により切りくずを細かく分断し、切りくず詰まりのトラブルを防止します。切削条件を上げても高精度、長寿命で低動力です。高生産性の超硬ソリッドドリルです。用途鋼の穴あけ加工に。材種P1BM
コロドリル860-GM 超硬ソリッドドリル X1BM(外部給油)
サンドビック¥19,980~税込¥21,978~1本翌々日出荷低抵抗で食い付き時の振れを大きく低減した新しいシンニング形状です。不安定な穴あけ加工条件でも高精度な穴品位を実現するとともに抜け際のバリの抑制も可能です。用途全被削材の穴あけ加工に。高生産・高精度な穴あけ用。材種X1BM
CoroDrill(R) 860 超硬ソリッドドリル
サンドビック¥22,980~税込¥25,278~1本翌日出荷から5日以内出荷内部給油タイプ 加工深さ3×DC用タイプ内部給油タイプ先端角(°)140
超硬ソリッドドリルCoroDrill(R)860-MMステンレス鋼用内部給油
SANDVIK¥23,980~税込¥26,378~1本14日以内出荷高じん性の超硬材料と専用の刃先形状の組合せで、工具剛性・信頼性・加工安定性が向上します。改良された刃先形状により切削抵抗が低減され、切りくず処理が改善するため、卓越した貫通力と精度を同時に実現できます。フルート形状が切りくず形状を最適化し、円滑な切りくずの流れと排出を実現します。用途ステンレス用。
HDMI 1.4 ケーブル/1.8m/4K30Hz/ 10.2 Gbps/イーサネット対応/High Speed HDMI/オス - オス/ブラック/Ultra HD 4K TV ディスプレイ用
StarTech.com¥1,898税込¥2,0881個3日以内出荷ハイスピードHDMIケーブル:イーサネット対応HDMI 1.4bケーブル(1.8m)。4Kビデオ対応(3840x2160p 24/25/30Hz | 4096x2160p 24Hz)。フルHD(1920x1080p 120Hz)、10.2Gbps帯域、ワイドアスペクト比、8chオーディオ(5.1/7.1/DD+/Dolby TrueHD)、3Dビデオ対応。高耐久性:4K UHD解像度対応ハイスピードHDMIケーブル(1.8m)。頑丈なPVC被覆材を使用し、強度を備えたフルモールドケーブル。柔軟なPVCストレインリリーフで頻繁な折り曲げや酷使による損傷を防止。高品質設計:28 AWGワイヤー、金めっきコネクター、アルマイラー箔と銅線編組による優れたEMI保護機能で信号の完全性を保持。高品質の映像と音声を提供するHDMI 1.4ケーブル。仕様:ケーブル長:1.8m/色:ブラック/HDMI 1.4b/HDMIコード/オス - オス/28 AWG/金めっきコネクター/PVC被覆材/シールド:アルマイラー箔 + 65%編組/ARC、ディープカラー、HDCP 1.4、CEC/YCC601 カラー/HDMI 1.4 以前にも対応用途ブルーレイディスクプレーヤー、HDTV、DVDプレーヤー、デジタルビデオレコーダー、ゲーム機、プロジェクター等、ハイデフィニションオーディオビデオデバイスを接続。オフィス、自宅、会議室、教室などの環境でノートパソコン、業務用ワークステーション、サウンドバーの接続に。UHD対応プロジェクターなど大画面を使用するプレゼンテーションに理想的。Samsung/Sony/Apple TV/Dell/Lenovoなどの機器で使用
水質検査テスター用ハードキャリングケース(2台収納可能)
Milwaukee(ミルウォーキー)¥4,298税込¥4,7281台4日以内出荷テスターのガタつきを防ぐ専用のフォームカットインサート。軽量で持ち運びに便利なハンドル。丈夫な硬質プラスチック設計。長期間の使用に耐える開閉フック。 。pH600、CD600、CD601、CD610、CD611、CD97、pH51、pH54、C65、C66、T75、T76、pH55、pH56、ORP57、pH58、EC59、EC60、MW803、MW804に適しています。用途研究開発・農業・食品・観賞魚・河川・湖沼・排水・土壌・発酵・化学・薬品・学校教育など
ユニバーサルシリンダー錠 個別施錠 キー付 別番キー 連番50個セット
ハーフェレ¥35,980税込¥39,5781セット(50個)8日以内出荷サイモ3000の0601-0650までの50通りのセットです。用途家具用ロック仕様左用、右用、差し込み、鍵番号:0601-0650、ロックシステム:6枚プレートタイプセット内容シリンダー錠 1 個キー 2 本材質ケース:亜鉛合金、プレートレバー:真鍮仕上ニッケルメッキ
18-8ミルクパン(蓋なし) (つや消し)
柳宗理¥4,398税込¥4,8381個8日以内出荷柳宗理デザインシリーズ機能的で飽きのこないシンプルデザイン。両口形状の片手鍋類は蓋を少し回転させることにより蒸気を調節したり、湯きりの時などに大変便利です。材質18-8ステンレス質量(kg)0.43タイプ蓋なし容量(L)1.2直径(Φcm)最小14、最大16表面処理つや消し全長×奥行×深さ(mm)290×180×70呼び寸法(cm)16TKG品番9-0065-0601TKG品番(2017)6-0055-0602
オイルシール
BIGM(丸山製作所)¥489税込¥5381個8日以内出荷部品名称オイルシール図解NoMRS60-300BST ミッションギヤ部品_No.65、MRS60-300-3 ミッションギヤ部品_No.5、MRS60-300BSLT ミッションギヤ部品_No.65、MRS60-300-4 ミッションギヤ部品_No.5、MS-510D-3M ミッションギヤ関係部品_No.65、MS-601D-4 ミッションギヤ関係部品_No.65、MRS60-301 ミッションギヤ部品_No.5、MRS60-302 ミッションギヤ部品_No.5
6カクボルト
BIGM(丸山製作所)¥144税込¥1581個8日以内出荷規格M6X40部品名称6カクボルト図解NoMD6000K 本体部品_No.14、LVM753 50HZ 配線、配管部品_No.35、MD6000 本体部品_No.14、SSA-Z500MA-1 操作レバー部品_No.65、LVE3502 送風機、噴頭部品_No.27、LVM753 60HZ 配線、配管部品_No.35、LVM2201 50HZ 本体部品_No.13、MD600 本体部品_No.14、LVM3000 配線部品_No.30、SSA-Z601S 操作レバー部品_No.65、SSA-Z500DX-1 操作レバー部品_No.65、LVM2201 60HZ 本体部品_No.13、SSA-Z500-1 操作レバー部品_No.65、SSA-Z601S-1 操作レバー ~2017年2月部品_No.67、SSA-Z500MA-2 操作レバー ※~2017年2月部品_No.65、SSA-Z500-2 操作レバー ~2017年2月部品_No.67、SSA-Z500DX-2 操作レバー ~2017年2月部品_No.65、LVE3502 本体部品_No.17
ホース
BIGM(丸山製作所)¥4,198税込¥4,6181個8日以内出荷部品名称ホース図解NoSSA-E602DX エンジン取付部品_No.25、SSA-α602M エンジン(ギヤケース,クランクケース,オイルパン,オイルフィルタカートリッジ)(初号機~2004年6月生産分)部品_No.65、SSA-E602 エンジン取付部品_No.25、SSA-α1001S エンジン(ギヤケース,クランクケース,オイルパン)部品_No.65、SSA-α601 エンジン(ギヤケース,クランクケース,オイルパン)部品_No.65、SSA-α600 エンジン(ギヤケース,クランクケース,オイルパン)部品_No.65、SSA-α610C エンジン(ギヤケース,クランクケース,オイルパン)部品_No.65、SSA-α602 エンジン(ギヤケース,クランクケース,オイルパン,オイルフィルタカートリッジ)(初号機~2004年6月生産分)部品_No.65、SSA-α1000S エンジン(ギヤケース,クランクケース,オイルパン)部品_No.65
スプリング(デテント)
BIGM(丸山製作所)¥459税込¥5051個8日以内出荷部品名称スプリング(デテント)図解NoMGC701D ミッションケース,ヘンソクレバー部品_No.65、MGC702RD ミッション部品_No.20、MGC702R ミッション部品_No.20、MGC701 ミッションケース,ヘンソクレバー部品_No.65、MGC-700 ミッション(1軸)部品_No.200、MGC601 ミッションケース,ヘンソクレバー部品_No.65、MGC1000 ミッション,後輪(内部上)部品_No.320、MGC602R ミッション部品_No.20
ハキダシホースマトメ
BIGM(丸山製作所)¥4,198税込¥4,6181個8日以内出荷備考61~65フクム部品名称ハキダシホースマトメ図解NoSSA-α602 薬液配管-1部品_No.65、SSA-α602M 薬液配管-1部品_No.65、SSA-α601 薬液配管(2)部品_No.49、SSA-α610C 薬液配管(1)部品_No.63、SSA-V600C 薬液配管(1)部品_No.60、SSA-α600 薬液配管(2)部品_No.49、SSA-V600C-1 薬液配管(1)部品_No.25
ワイヤバンド
BIGM(丸山製作所)¥329税込¥3621個8日以内出荷部品名称ワイヤバンド図解NoSSA-Z600MAT-1 サブミッション部品_No.7、SSA-Z600VT-1 油圧配管部品_No.55、SSA-Z600MA-1 油圧配管部品_No.55、SSA-Z600MAT サブミッション・プロペラシャフト部品_No.7、SSA-Z600V-1 サブミッション部品_No.7、SSA-Z600VT サブミッション、プロペラシャフト部品_No.7、SSA-Z600T 油圧配管部品_No.57、SSA-Z601MAT 油圧配管部品_No.65、SSA-Z600MAT-1 油圧配管部品_No.55、SSA-Z600T サブミッション プロペラシャフト部品_No.7、SSA-Z600V-1 油圧配管部品_No.55、SSA-V1010C ヒーター配管部品_No.7、SSA-V1021CL ヒーター配管部品_No.4、SSA-Z600MA 油圧配管部品_No.57、SSA-Z600V 油圧配管部品_No.57、SSA-Z600VT-1 サブミッション部品_No.7、SSA-Z600MA-1 サブミッション部品_No.7、SSA-Z600MAT 油圧配管部品_No.57、SSA-Z600VT 油圧配管部品_No.57、SSA-Z600 油圧配管部品_No.57、SSA-Z600V サブミッション プロペラシャフト部品_No.7、SSA-Z601VT 油圧配管部品_No.65、SSA-Z600 サブミッション・プロペラシャフト部品_No.7、SSA-Z600MA サブミッション・プロペラシャフト部品_No.7
カバー(カリバ)
BIGM(丸山製作所)¥8,998税込¥9,8981個8日以内出荷部品名称カバ-(カリバ)図解NoMGC701 ギヤケース,カリバ部品_No.65、MGC-700 上面刈り部(刈刃)部品_No.90、MGC1000 刈り部左(内部)部品_No.420、MGC1000 刈り部左(内部)部品_No.200、MGC1000 刈り部中(内部)部品_No.290、MGC601 ギヤケース,カリバ部品_No.26、MGC701D ギヤケース,カリバ部品_No.26、MGC1000 刈り部右(内部)部品_No.220、MGC601 ギヤケース,カリバ部品_No.65、MGC701D ギヤケース,カリバ部品_No.65、MGC-700 側面刈り部(刈刃)部品_No.50、MGC701 ギヤケース,カリバ部品_No.26
ステー
BIGM(丸山製作所)¥1,298税込¥1,4281個8日以内出荷備考※2016年5月~部品名称ステー図解NoSSA-Z500MA-2 操作レバー ※~2017年2月部品_No.68、SSA-Z601S-1 操作レバー 2017年3月~部品_No.23、SSA-Z601S-1 操作レバー ~2017年2月部品_No.65、SSA-Z500MA-2 操作レバー ※2017年3月~部品_No.23、SSA-Z550 操作レバー部品_No.19、SSA-Z500DX-2 操作レバー 2017年3月~部品_No.23、SSA-Z500-2 操作レバー ~2017年2月部品_No.65、SSA-Z500DX-2 操作レバー ~2017年2月部品_No.68、SSA-Z500-2 操作レバー 2017年3月~部品_No.23
ワリピン
BIGM(丸山製作所)¥109税込¥1201セット(10個)8日以内出荷部品名称ワリピン図解NoMGC-704RD ミッション部品_No.65、MGC702 ミッションケース,ヘンソクレバー部品_No.53、MGC702D ミッションケース,ヘンソクレバー部品_No.53、MGC-604R ミッション部品_No.65、MGC602R ミッション部品_No.66、MGC701 ミッションケース,ヘンソクレバー部品_No.84、MGC701D ミッションケース,ヘンソクレバー部品_No.84、MGC-705R ミッション部品_No.65、MGC-704R-1 ミッション部品_No.65、MGC-704R ミッション部品_No.65、MGC-603R ミッション部品_No.61、MGC702R ミッション部品_No.66、MGC601 ミッションケース,ヘンソクレバー部品_No.84、MGC-703RD ミッション部品_No.61、MGC-704RD-1 ミッション部品_No.65、MGC-703R ミッション部品_No.61、MGC-605R ミッション部品_No.65、MGC702RD ミッション部品_No.66、MGC602 ミッションケース,ヘンソクレバー部品_No.53、MGC-605R-F ミッション部品_No.60、MGC-604R-1 ミッション部品_No.65、MGC-705RD ミッション部品_No.65、MGC-705RD-F ミッション部品_No.60
キャップ
BIGM(丸山製作所)¥5,898税込¥6,4881個8日以内出荷部品名称キヤツプ図解NoSSA-Z601VT 油圧配管部品_No.4、SSA-Z600MA 油圧配管部品_No.4、SSA-Z600T 分配器部品_No.65、SSA-Z600 油圧配管部品_No.4、SSA-Z600 サブミッション・プロペラシャフト部品_No.8、SSA-Z600VT 油圧配管部品_No.4、SSA-Z600 分配器部品_No.65、SSA-α520 油圧配管部品_No.23、SSA-Z600V 分配器部品_No.65、SSA-Z600MA 分配器部品_No.65、SSA-Z600MAT 油圧配管部品_No.4、SSA-Z600V 油圧配管部品_No.4、SSA-Z600T サブミッション プロペラシャフト部品_No.8、SSA-Z600VT-1 サブミッション部品_No.8、SSA-Z600VT サブミッション、プロペラシャフト部品_No.8、SSA-Z600V ファンミッション部品_No.21、SSA-Z600T ファンミッション部品_No.21、SSA-Z600MAT 分配器部品_No.65、SSA-Z600T 油圧配管部品_No.4、SSA-Z600V サブミッション プロペラシャフト部品_No.8、SSA-Z600MA ファンミッション部品_No.21、SSA-Z600VT 分配器部品_No.65、SSA-Z600V-1 サブミッション部品_No.8、SSA-Z601MAT 油圧配管部品_No.4、SSA-Z600VT ファンミッション部品_No.21、SSA-V1010 ステアリング油圧配管部品_No.62、SSA-Z600 ファンミッション部品_No.21、SSA-V1010C ステアリング油圧配管部品_No.55、SSA-Z600MA-1 サブミッション部品_No.8、SSA-Z600MAT ファンミッション部品_No.21、SSA-Z600MAT サブミッション・プロペラシャフト部品_No.8、SSA-Z600MAT-1 サブミッション部品_No.8、SSA-Z600MA サブミッション・プロペラシャフト部品_No.8
ニギリ
BIGM(丸山製作所)¥489税込¥5381個8日以内出荷部品名称ニギリ図解NoSSA-α1001S メインシャーシ部品_No.7、SSA-F615 フレーム部品_No.17、CGA-6 フレーム部品_No.9、SSA-F610I 1994ネン フレーム部品_No.17、MJI300 1997ネン シート部品_No.7、SSA-α1000ST メインシャーシ部品_No.7、SSA-α1001ST メインシャーシ部品_No.7、SSA-F1010 フレーム部品_No.19、SSA-F610I 1991ネン フロント部品_No.17、SSA-α1000S メインシャーシ部品_No.7、SSA-α600 台車(メインシャーシ)部品_No.7、SSA-F611 フレーム部品_No.17、VSA-310M 操作レバー(1)部品_No.8、SSA-α601 台車(メインシャーシ)部品_No.7、SSA-F610 フレーム部品_No.16、MRS90-502BSLT マスト部品_No.65
フクロナット(ハンドル)
BIGM(丸山製作所)¥639税込¥7031セット(5個)8日以内出荷部品名称フクロナツト(ハンドル)図解NoMGC702R 刈り部部品_No.67、MGC-704RD ギヤケース1,2,ユニバーサルジョイント,カリバ部品_No.65、MGC1000 刈り部左(内部)部品_No.460、MGC701D ギヤケース,カリバ部品_No.70、MGC701 ギヤケース,カリバ部品_No.70、MGC-604R ギヤケース1,2,ユニバーサルジョイント,カリバ部品_No.65、MGC-700 側面刈り部(刈刃)部品_No.100、MGC1000 刈り部中(内部)部品_No.330、MGC602R 刈り部部品_No.67、MGC702D ギヤケース,カリバ部品_No.66、MGC602 ギヤケース,カリバ部品_No.66、MGC-700 交換部品(刈刃ベルト,キョウリョクピン)部品_No.30、MGC702 ギヤケース,カリバ部品_No.66、MGC601 ギヤケース,カリバ部品_No.70、MGC702RD 刈り部部品_No.69、MGC-704R ギヤケース1,2,ユニバーサルジョイント,カリバ部品_No.65
6カクボルト M8X70X22-7T
BIGM(丸山製作所)¥859税込¥9451セット(5個)8日以内出荷備考M8X70X22-7T ※2020年9月~部品名称6カクボルト M8X70X22-7T図解NoCBM-301SB ブームウケ部品_No.4、CBM-520BH-1 動力噴霧機部品_No.65、CBM-520SLT-1 動力噴霧機部品_No.65、CBM-520BH 動力噴霧機部品_No.72、CBM-520BH-1 ブーム受け部品_No.8、BSM-500F-1 センタブーム部品_No.6カクボルト M8X70X22-7T、CBM-520SLT 動力噴霧機部品_No.71、SSA-F600I 希望付属品(3)部品_No.29、CBM-520 動力噴霧機部品_No.72、SSA-α600 本体部品_No.14、SSA-G600 希望付属品(4)部品_No.29、SSA-α1000S 本体部品_No.14、SSA-G540 希望付属品(2)部品_No.19、CBM-520B 動力噴霧機部品_No.72、CBM-520SLT-C2-3 動力噴霧機部品_No.65、CBM-520BH ブームノズル部品_No.82、SSA-α1001S 本体部品_No.14、SSA-α601 本体部品_No.14


























![プラシート連結釘 MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33034434-130605-02.jpg)