カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
- 自動車純正部品(5)
- メカニカル部品(4)
- バイク純正部品(2)
- 農業機械(2)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
「602-b40」の検索結果

結束バンド
TMC¥899税込¥9891袋(50本)当日出荷電気配線、配管の結束、仮止め等に使える汎用性の高いロングケーブルタイです。用途配線の固定や結束に材質66ナイロン UL規格(94-V2)合格品使用温度範囲(℃)-30~85
プロセスバルブ (VNB6~)
SMC¥26,980~税込¥29,678~1個当日出荷から20日以内出荷・各種流体制御用。 ・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い 流体の使用が可能。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
プロセスバルブ (VNA6~)
SMC¥28,980税込¥31,8781個3日以内出荷から20日以内出荷・空気圧システムやエアハイドロ回路の制御用。 ・正逆流可能なバランスポペットタイプ。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。ポート数2![M60 スプロケット 2列新B型 三興製作所[スプロケット]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07528285-241115-02.jpg)
M60 スプロケット 2列新B型
三興製作所[スプロケット]¥15,980税込¥17,5781個11日以内出荷2列スプロケットは2列新B型(片ボス一体構造)となっています。B型は材質機械構造用炭素鋼で歯先高周波焼入しています。形状2B種類スプロケット列数2列歯幅(T)(mm)11.3チェーンNo.60スプロケット形状B型
Semi-Fシリーズ NK60-2B40~
KANA(片山チエン)¥24,980税込¥27,4781個6日以内出荷から7日以内出荷歯数40軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)11.3種類スプロケット列数2チェーンNo.60-2スプロケット形状B形
クーラントバルブ (VNC6~)
SMC¥47,980税込¥52,7781個20日以内出荷・工作機械等のクーラント(切削液)制御用。 ・最高使用圧力:0.5MPa、1MPa ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
エルボ
BIGM(丸山製作所)¥3,298税込¥3,6281個8日以内出荷部品名称エルボ図解NoBSM-1260SLT オプション3 回転計,ターンブーム1.3M,3方切替ノズル,速度運動散布装置部品_No.28、SSA-F617MAT-1 トランスミッション取付・シフトレバー部品_No.12、MRS75-503 動力噴霧機(クランクケース キュウスイベン)部品_No.54、SSA-V1000C 動力噴霧機(1)部品_No.70、SSA-F617VT トランスミッション取付・シフトレバー部品_No.12、BSM-1350L-18GK バイパスバルブ部品_No.28、SSA-F617VT-1 トランスミッション取付・シフトレバー部品_No.12、SSA-V1000C 電動調圧弁(3) ※2019年11月~部品_No.3、NCD-10ST-1 分水器部品_No.23、SSA-V1000C 電動調圧弁(3) ※~2019年10月部品_No.3、BSM-1350 1550L-3シリーズ バイパスバルブ ~2016年9月部品_No.28、BSD-5001LT タンク部品_No.2、BSM-1350 1550L-2シリーズ バイパスバルブ部品_No.28、BSM-1550L-18GK バイパスバルブ部品_No.28、BSM-1060SLT オプション3 (回転計 ターンブーム1.3M 3方切替ノズル 速度連動散布装置)部品_No.28、BSM-1350 1550L-2シリーズ 電装品部品_No.13、MKW1116B 本体,各部取付部品_No.15、MKW728H 本体,各部取付部品_No.21、MSS413CSP-5 タンク、キュウスイハイカン部品_No.47、SSA-F617MAT トランスミッション取付・シフトレバー部品_No.12、SSA-V602C 分水器バルブ部品_No.40、MKW728B 本体,各部取付部品_No.20、MSS413CSP-6 タンク、キュウスイハイカン部品_No.47、SSA-V602C-DX 分水器バルブ部品_No.39、BSM-1350 1550L-3シリーズ バイパスバルブ 2016年10月~部品_No.33、SSA-V1002CT-DX 分水器バルブ部品_No.39
ピストンパッキンマトメ
BIGM(丸山製作所)¥7,498税込¥8,2481個8日以内出荷備考43フクム ※旧タイプ規格36ヨウ部品名称ピストンパツキンマトメ図解NoBSM-630SLT-BC2 動力噴霧機部品_No.38、SSA-V600C 動力噴霧機(1)部品_No.41、SSA-S602DXVT 動力噴霧機部品_No.41、SSA-S600 1997ネン 動力噴霧機(1)部品_No.42、SSA-α510 動力噴霧機部品_No.82、SSA-α510DX M-A 動力噴霧機部品_No.82、BSM-630SLT-C2 動力噴霧機部品_No.38、SSA-S602DX 動力噴霧機部品_No.41、BSA-536シリーズ -A -A専用部品_No.5、SSA-S602DXM 動力噴霧機部品_No.41、SSA-α510 M-A 動力噴霧機部品_No.82、SSA-α510-110 動力噴霧機(1)部品_No.37、SSA-α602M 動力噴霧機-1部品_No.41、CBM-520SLT-B 動力噴霧機部品_No.40、SSA-G650 動力噴霧器部品_No.39、SSA-F505 動力噴霧器(1)部品_No.43、BSM-630SLT-C2-2 動力噴霧機部品_No.40、SSA-α602 動力噴霧機-1部品_No.41、SSA-F615M-2AD 動力噴霧器(1)部品_No.41、SSA-S600DX 1997ネン 動力噴霧機(1)部品_No.42、SSA-S600 1996ネン 動力噴霧機(1)部品_No.42、BSM-630SLT-C2-1 動力噴霧機部品_No.38、SSA-F615 動力噴霧器(1)部品_No.41、BSA-535 シリーズ 動力噴霧機1部品_No.38、SSA-F615DX 動力噴霧器(1)部品_No.41、KBM-400 動力噴霧機部品_No.38、SSA-α510DX 動力噴霧機部品_No.82
VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB602B)
SMC¥27,980税込¥30,7781個20日以内出荷型式VNB6切換方式(2) N.O. 1 MPa - Φ40ポート数2材質(シール)(B) FKMシール管接続口径(40A) 1 1/2作動方式パイロット式
















![M60 スプロケット 2列新B型 三興製作所[スプロケット]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07528285-241115-02.jpg)