カテゴリ
- 農業機械(5)
- メカニカル部品(4)
- 制御機器(3)
- 自動車純正部品(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- バイク純正部品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
「602-b60」の検索結果

結束バンド
TMC¥1,198税込¥1,3181袋(20本)当日出荷電気配線、配管の結束、仮止め等に使える汎用性の高いロングケーブルタイです。用途配線の固定や結束に材質66ナイロン UL規格(94-V2)合格品使用温度範囲(℃)-30~85![M60 スプロケット 2列新B型 三興製作所[スプロケット]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07528285-241115-02.jpg)
M60 スプロケット 2列新B型
三興製作所[スプロケット]¥36,980税込¥40,6781個11日以内出荷2列スプロケットは2列新B型(片ボス一体構造)となっています。B型は材質機械構造用炭素鋼で歯先高周波焼入しています。形状2B種類スプロケット列数2列歯幅(T)(mm)11.3チェーンNo.60スプロケット形状B型
Semi-Fシリーズ NK60-2B60~
KANA(片山チエン)¥52,980税込¥58,2781個6日以内出荷から7日以内出荷歯数60軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)11.3種類スプロケット列数2チェーンNo.60-2スプロケット形状B形
油性ボールペン替芯 4C-0.7芯
ゼブラ(12件のレビュー)¥63税込¥691本当日出荷適合シャーボ(SK-シャーボ、SK-シャーボ+1、SK-シャーボケア+1、SK-シャーボG、ジェル・シャーボは除く)、シャーボ X、手帳用(T-3)、手帳用500(T-5)、手帳用DX(TU-601 / TU-602 / TU-603 / TU-604)、手帳用ツゥーカラー(B2A1)、ペンポッド(BA17)、クロスモード、手書きリンク専用油性ボールペン、ミンナ和柄(BA26)、ワークダッシュ(BA60)、トレッチェント(B3A10)、フォルティア500(BA81)、SL-F1mini(BA55) / SL-F1mini(BA56)全長(mm)67質量(g)1.0最大径(Φmm)2.4先端ボール径(mm)0.7インク油性入数1本色数単色商品タイプ替芯繰り返し・詰め替え対応
液晶ディスプレイ 34型/3440×1440/ブラック
Philips¥61,980税込¥68,1781台翌日出荷輝度:300cd/m2/応答速度:4ms/給電(PD):90W仕様●サイズ:34型●パネル方式:VA●表示色:約10億7000万色●ピッチ:0.23175 x 0.23175 mm●解像度:3440×1440ドット●輝度:300cd/m2●コントラスト比:50000000:1●視野角:左右178°、 上下178°●入力端子:USB Type-C3.2(PD90W) x1、HDMI2.0 x 1、DisplayPort1.4 x 1●ケーブル:HDMI cable 1.8M、DP cable 1.8M、 Power cable 1.8M、USB type C-C cable 1.8M●アダプタ:なし●USB:USB3.2 x 4●スピーカー:あり5Wx2●適合規格:RoHS2、VCCI、J-Moss、PC3R、PSE●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B/C1●本体サイズ(H×W×D):602x807x287●本体重量:10.4kg●電源:AC100-240V、50/60Hz●備考:★省資源化パッケージ(発泡スチロール無)★LANポート(RJ45)有★USB-C給電90W●本体カラー:ブラック●グリーン購入法:適合●国際エネルギースター:登録●環境自己主張マーク:なし●VCCI:対応●TCO:対応●PCリサイクル:対応●RoHS指令:対応●J-Moss:対応●最大消費電力:198.8W●標準消費電力:28.26W●スリープ時消費電力:0.3W以下●電源OFF時消費電力:0.3W以下●モニタ形状:湾曲●表面処理:ノングレア●リフレッシュレート:120Hz●応答速度(G to G):4ms●上下角度調整(チルト)機能:あり 上:30度 下:-5度●左右角度調整(スイベル)機能:あり 360度●高さ調整:あり 180mm●縦回転(ピボット)機能:なし●バックライト:LEDバックライト●電気用品安全法(本体):適合●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):本体のラベルにはPSEマークがついております。電源ケーブルにはPSEの刻印がされております。表面処理アンチグレアコントラスト比3500:1(標準)、50000000:1(SmartContrast)解像度3440×1440入力端子HDMI 2.0×1、DisplayPort 1.4×1、USB-C×1(アップストリーム/DP Alt モード/データ/PD)色(本体)ブラックアスペクト比21:9モニターサイズ34型パネル駆動方式VA
Oリング
BIGM(丸山製作所)¥429税込¥4721セット(5個)7日以内出荷規格S12.5部品名称Oリング図解NoMBW1511S アンローダ部品_No.19、SDW1109 -A アンローダ(2010年10月~)部品_No.19、MSW1110-S アンローダ部品_No.19、GSW15C アンローダ部品 Oリング_No.19、MKW1210B ポンプ-2(アンローダ)部品_No.31、TSW12H-C ポンプ-2 アンローダ部品_No.29、MSW1511-M-1 アンローダ(2010年10月~)部品_No.44580、MKW1209DX-S アンローダ部品_No.19、MSW1110S-1 アンローダ部品_No.19、MBW1511DX-S アンローダ部品_No.19、MKW530E-2M-1 エンジンナシ 調圧弁部品_No.22、MUM602 ポンプ分解部品_No.52、TSW17B ポンプ-2 アンローダ部品_No.29、MKW807MD(60HZ) ポンプ-2(アンローダ)部品_No.31、MSW1511-2M-A(バーク) アンローダ部品_No.19、GKW15B アンローダ部品_No.19、GSW15C-H アンローダ部品 Oリング_No.18など
コンロツド
BIGM(丸山製作所)¥1,998税込¥2,1981個8日以内出荷規格2DX35MM部品名称コンロツド図解NoMKW807MD(50HZ) ポンプ-1部品_No.18、MUM602 ポンプ分解部品_No.14、MKW807MD(60HZ) ポンプ-1部品_No.18、MKW1210H(JP) ポンプ-1部品_No.16、TSW12B ポンプ-1部品_No.18、MKW1210B ポンプ-1部品_No.18、TSW12H ポンプ-1部品_No.17、TSW17B ポンプ-1部品_No.18、TSW17H ポンプ-1部品_No.16、TSW12H-C ポンプ-1部品_No.16
パッキン(メネジ)
BIGM(丸山製作所)¥419税込¥4611セット(5個)8日以内出荷備考12X18.5XT2部品名称パツキン(メネジ)図解NoTSW17B 付属品 ホース、ノズル、オプション部品_No.4、TSW12B 付属品 ホース、ノズル、オプション部品_No.4、TSW12H-C 付属品 ホース、ノズル、オプション部品_No.4、TSW12H 付属品 ホース、ノズル部品_No.4、MKW807MD(50HZ) 付属品(ホース,ノズル)部品_No.11、TSW17H 付属品 ホース、ノズル、オプション部品_No.4、MKW1210H(JP) 付属品(ホース,ノズル)部品_No.4、MKW807MD(60HZ) 付属品(ホース,ノズル)部品_No.11、MKW1210B 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.5、MUM602 付属品部品_No.3
6カクボルト M8X25 SUS
BIGM(丸山製作所)¥165税込¥1821個8日以内出荷規格M8X25図解NoSSA-F611 ファン切換レバー部品_No.13、LVE3502 付属品2部品_No.11、GB1001AG 薬剤タンク部品_No.22、SSA-F611 ファン駆動部品_No.5、BSA-950-1 -2シリーズ オプション 畝間散布装置5連 G-6部品_No.45、SSA-E500DX 送風機部品_No.15、SSA-S1000 送風機2部品_No.26、BSA-411SG G-3 フレーム部品_No.12、BSM-1050SLT-20HA3U ストレーナボックス部品_No.12、BSM-1270SLT オプション11 撹拌停止装置部品_No.8、SSA-N550DX 送風機駆動装置部品_No.46、SSA-V602C 送風機-1部品_No.16、MRS60H-350 ヤクエキタンク部品_No.36、CBM-520B 撹拌部品_No.25、SSW-303C 噴頭部品_No.12、SSA-α603-1 ホースリール部品_No.10、SSA-Z500DX-1 送風機2部品_No.8、GB1010BSR カバー ボックス部品_No.6、LVM752 50HZ 1992ネン 送風機など
ホースセツゾクカナグ
BIGM(丸山製作所)¥399税込¥4391個8日以内出荷備考PF3/8H,Bタイプ部品名称ホースセツゾクカナグ図解NoBSA-536シリーズ -A Lブームセット 第1段ブーム左 ~2009年2月部品_No.100、SSA-α1001S 薬液配管(1)部品_No.22、SSA-α602 薬液配管-2部品_No.13、BSA-535 シリーズ 薬液配管1 Jシリーズ B 2004年3月~部品_No.22、SSW-400C 薬液配管部品_No.36、BSA-535 シリーズ 第一段ブーム左、ノズル LDHシリーズ-A初号機~2004年2月部品_No.103、SSA-S600DX 2001ネン 希望付属品(5) 薬液配管(2)部品_No.7、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 薬液配管 16クラスS,L,H,Bタイプ部品_No.50、SM-140A 薬液配管(2)部品_No.60、SSA-S602DXVT 薬液配管部品_No.52、SSA-α602 薬液配管-1部品_No.76、SM-140A 薬液配管(2)部品_No.70、BSA-536シリーズ -A Lブームセット 第1段ブーム右 2009年3月~部品_No.101、BSM-500J 延長ノズル 右部品_No.36など
Fシリーズ 高遮断容量 配線用遮断器 【受注生産品】
テンパール工業¥369,800~税込¥406,780~1個30日以内出荷種類配線用遮断器名称Fシリーズ(高遮断容量)適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
安全ブレーカEシリーズ 経済タイプ 配線用遮断器 【受注生産品】
テンパール工業¥229,800~税込¥252,780~1個30日以内出荷種類配線用遮断器名称Eシリーズ(経済タイプ)定格インパルス耐電圧(kV)8(Uimp)定格遮断容量(kA)【JIS C 8201-2-1 Ann2(Icu/Ics) DC125V】40/20、【JIS C 8201-2-1 Ann2(Icu/Ics) DC250V】40/20過電流引きはずし方式熱動可調整電磁トリップボタン有フレーム(AF)600定格使用電圧(DC V)250適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2定格遮断容量(kA)(200VAC)【JIS C 8201-2-1 Ann2(Icu/Ics)】50/25定格遮断容量(kA)(415VAC)【JIS C 8201-2-1 Ann2(Icu/Ics)】36/18









![M60 スプロケット 2列新B型 三興製作所[スプロケット]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07528285-241115-02.jpg)