カテゴリ

  • 農業機械(5)
  • 保管用品(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • メカニカル部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 切削工具(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「604cf」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バンラックケースCF型オープンタイプ900×450×1790 TRUSCO

    バンラックケースCF型オープンタイプ900×450×1790

    TRUSCO
    51,980税込57,178
    1台
    翌日出荷
    F型コンテナを収納し部品管理に最適です。、アジャスター付きです。高さはドライバーで簡単に調整できます。
    付属品棚板4枚トラスコ品番509-4381材質スチール(メラミン焼き付け塗装)幅(mm)900質量(kg)33.5高さ(mm)1790奥行(mm)450荷姿完成品均等耐荷重(kg)70棚板追加棚板:CF-10(別売)最大積載量(kg/台)300棚板調整ピッチ(mm)17棚寸法(幅W×奥行D)(mm)879×407
  • XZ軸フラットスチールステージ ステージサイズ60mm TSD-604シリーズ シグマ光機

    XZ軸フラットスチールステージ ステージサイズ60mm TSD-604シリーズ

    シグマ光機
    72,980税込80,278
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ボールガイドのX軸とフラットZ軸ステージを組合せたXZ軸ステージです。
  • VMG - ブローガン(VMG11W) SMC

    VMG - ブローガン(VMG11W)

    SMC
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
  • ラッシングベルト(クロスフック) オーエッチ工業

    ラッシングベルト(クロスフック)

    オーエッチ工業
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷
    トラックレールを備えた箱車の固定には、ワンピース仕様のこの機種が1番多く使用されています。ジャマにならないショートハンドル
    用途中大型トラック用荷締機トラスコ品番370-5595質量(kg)2.4材質(ベルト)ポリエステル破断強度(N)39200使用荷重(N)7840
  • ブローガン VMGシリーズ VMG12W SMC

    ブローガン VMGシリーズ VMG12W

    SMC
    3,298税込3,628
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    配管取出方向(2) 上方向色(ボデー)(W) アーバンホワイト
  • チップ DNMG-CF タンガロイ

    チップ DNMG-CF

    タンガロイ
    19,980税込21,978
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    形状ひし形55°切刃長さ(mm)15.5内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13刃長l(mm)15.5穴の有無あり穴径d1(Φmm)5.16コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面RoHS指令(10物質対応)対応
  • VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB604C) SMC

    VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB604C)

    SMC
    31,980税込35,178
    1個
    20日以内出荷
    型式VNB6切換方式(4) N.C. 1 MPa - Φ28ポート数2材質(シール)(C) EPRシール管接続口径(40A) 1 1/2作動方式パイロット式ねじの種類(F) G
  • ラチェットバックル式ラッシングベルト 松下車輌産業

    ラチェットバックル式ラッシングベルト

    松下車輌産業
    24,980税込27,478
    1本
    19日以内出荷
    ガスボンベや荷物固定用のラチェットバックル式ラッシングベルトです。端末金具はシボリ縫製とクロスフックの2種類があります。ベルト長さ、ベルト幅、ベルト厚さ、破断強度からお選ぶください。
    用途ガスボンベの固定、トラック輸送時や倉庫内の荷物固定用として。
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    1,890税込2,079
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • スペーサー(スチールスペーサー) CF-600ZEシリーズ(M=6用) 廣杉計器

    スペーサー(スチールスペーサー) CF-600ZEシリーズ(M=6用)

    廣杉計器(10件のレビュー)
    799税込879
    1袋(50個)
    当日出荷から8日以内出荷
    種別中空(パイプ)材質スチールねじ径M6用RoHS指令(10物質対応)対応
  • 追加棚板 TRUSCO

    追加棚板

    TRUSCO
    5,798税込6,378
    1枚
    当日出荷
    付属品棚受金具4個トラスコ品番507-9527適合機種302CF、604CF型用材質スチール幅(mm)874寸法(mm)879×407×17.5質量(kg)2ネオグレー高さ(mm)17.5奥行(mm)400
  • バンラック[[(R)]]ケースCF型(コンテナ入り) TRUSCO

    バンラック[[(R)]]ケースCF型(コンテナ入り)

    TRUSCO
    129,800税込142,780
    1台
    翌日出荷
    プラスチックコンテナで部品管理がすっきりできます。 CF型ケースとFシリーズコンテナで自由な組み合わせを実現します。
  • バンラック[[(R)]]ケースCF型(コンテナ入り) TRUSCO

    バンラック[[(R)]]ケースCF型(コンテナ入り)

    TRUSCO
    179,800税込197,780
    1台
    翌日出荷
    プラスチックコンテナで部品管理がすっきりできます。 CF型ケースとFシリーズコンテナで自由な組み合わせを実現します。
    トラスコ品番819-5105本体604CF均等積載量(kg/段)70外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×450×1790
  • 3カ-W スペーサー 大阪魂

    3カ-W スペーサー

    大阪魂
    667税込734
    1袋(6個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質ニッケル表面処理BSメッキ
  • 丸型トラッシュボックス トーダイ

    丸型トラッシュボックス

    トーダイ
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷から12日以内出荷
    材質ポリプロピレンフタの種類オープン式商品タイプ本体
  • Cガタトメワ ジクヨウ 12 BIGM(丸山製作所)

    Cガタトメワ ジクヨウ 12

    BIGM(丸山製作所)
    519税込571
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格ジクヨウ12図解NoSSA-α604MA スロットル部品_No.10、MS615R4CF-RV(11.5) ドラムクミタテ部品_No.24、MSA515R4C-1(10) ホースガイドクミタテ部品_No.29、SSA-α1004MA ステアリング切換装置(フロント)部品_No.5、BSA-420JEWG G-3 変換レバー 副変速部品_No.23、MSV615DR4CSL-Y(11.5 ソウコウソウチ部品_No.12、SSA-R1000 ステアリング切替装置(モータ)部品_No.13、MBS260-4F 本体部品_No.22、MS613EFR-M クラッチ、巻取ドラムブレーキ組立部品_No.38、MS413R2T-K-1 ドラムクミタテ部品_No.31、MS410ESR-2K 1990ネン フレーム部品_No.52、MS510ENR-2K 1994ネン フレーム部品_No.48、MSA413R3-M(8.5) ポンプダイクミタテ部品_No.54、SSA-α1000ST スロットル部品_No.10、MS510ENR-2M-1 フレーム部品_No.48など
  • Cガタトメワ アナヨウ 35 BIGM(丸山製作所)

    Cガタトメワ アナヨウ 35

    BIGM(丸山製作所)
    349税込384
    1個
    8日以内出荷
    規格アナヨウ35図解NoGKSL3304 ソウコウソウチ部品_No.12、MBS3320-1 本体部品_No.26、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 動力噴霧機1 16クラス部品_No.7、SSA-V1000C ステアリング部品_No.6、GKSL3300R1-M マキトリソウチ部品_No.11、SSA-E500DX-120 ステアリング部品_No.23、MSA415R4C-RV(8.5) オクリダシソウチクミタテ部品_No.16、SSA-α610C 動力噴霧機(2)部品_No.18、DB21D-1C L 本体部品_No.6、MSC1-102DW 車輪部品 Cガタトメワ アナヨウ 35_No.9、SSA-α602 ステアリング部品_No.9、MBS200-1 本体部品_No.5、MLSA415R4C(8.5) オクリダシソウチクミタテ部品_No.16、MKC21-5 クランクケース,シリンダ部品_No.21、MLS415R4CF(10) オクリダシソウチクミタテ部品_No.16、SSA-α604MA エンジン(ラジエータファン駆動装置)部品_No.53など
  • ブザー BIGM(丸山製作所)

    ブザー

    BIGM(丸山製作所)
    9,198税込10,118
    1個
    8日以内出荷
    規格ミツバRH-9部品名称ブザー図解NoMS415R8CF-RV(8.5) オプション1部品_No.35、MS613DR4T2-Y デンソウヒン部品_No.30、MS653DR6T2-K デンソウヒン部品_No.34、MS653DR6S-K -A デンソウヒン 2007年5月~部品_No.54、MS753DR6S-3K エンジン フューエルタンク、エアクリーナ部品_No.35、MSA615R8C-RV(11.5) デンソウヒンクミタテ部品_No.37、MS415R8CF-RV(10) オプション1部品_No.35、MS653DR4T2-Y デンソウヒン部品_No.30、MS615R8CGF-RV(13) バッテリ、スロットルモータ部品_No.37、MSA615R8CG-RV(11.5) バッテリ、スロットルモータ部品_No.37、MSA753DR6S-3K デンソウヒン部品_No.55、MS753DR6S-3K 電装品部品_No.55、MS615R8CF-RV(11.5) オプション1部品_No.31、SSA-α604 オプション-1部品_No.42、MS753DR6S-K -A フレーム部品_No.41など
  • 6カクボルト M6X30X18 BIGM(丸山製作所)

    6カクボルト M6X30X18

    BIGM(丸山製作所)
    679税込747
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格M6X30X18図解NoMP2500E-K 本体,付属品部品 6カクボルト M6X30X18_No.17、MS415R8CF-RV(10) バッテリ、スロットルモータ部品_No.30、SSA-F617MAT ノズルリンク-1(SSA-F617MAT)部品_No.15、BSA-3000C,BSA-3000C-W 第1段ブーム元側 左 BSA-3000C-W部品_No.51、MS415R8CF-RV(8.5) バッテリ、スロットルモータ部品_No.30、BSM-1365SLT-20HA ホースクランプ部品_No.10、SSA-α604MA ノズルリンク-1部品_No.13、MP2500E 本体,付属品部品 6カクボルト M6X30X18_No.17、SSA-F616MAT ノズルリンク-1部品_No.15、MSA415R8C-RV(8.5) バッテリ、スロットルモータ部品_No.30、MP2500EW-K 本体部品_No.27、MP2500E-M332149 本体,付属品部品 6カクボルト M6X30X18_No.17、BSA-662 1062シリーズ 第1段ブーム、ブームブラケット 左部品_No.39など
  • ベアリング BIGM(丸山製作所)

    ベアリング

    BIGM(丸山製作所)
    1,298税込1,428
    1個
    8日以内出荷
    規格#6001ZZ図解NoMS653DR4T-K ホース送り出しクラッチ部品_No.11、MS055E 動力噴霧機部品 ベアリング_No.48、MSA615R4C-RV(11.5) マキトリキコウクミタテ部品_No.19、MS613DR4T2-Y ポンプダイクミタテ部品_No.43、MSA415R4C(8.5) マキトリキコウクミタテ部品_No.31、MK065 動力噴霧機(減速機)部品_No.8、MS056E 動力噴霧機部品 ベアリング_No.53、MS413R4CF(8.5) マキトリキコウクミタテ部品_No.31、MS653DR4T2-Y ポンプダイクミタテ部品_No.43、SSA-α604MA 攪拌駆動装置部品_No.7、MS513DR4T-Y ホース送り出しクラッチ部品_No.11、MS055D 動力噴霧機(減速機)部品_No.6、MS753DR6S-2Y -A ポンプダイ部品_No.45、MS653DR6S-Y ポンプダイ部品_No.41、SSA-α603MA-1 オプション-4(機械式攪拌キット)部品_No.15、MS413R4CF(10) マキトリキコウクミタテ部品_No.31など