カテゴリ
- 切削工具(4)
- バイク部品(2)
- パソコン/周辺機器(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
「608gt」の検索結果

チップ DNMG-GT
京セラ¥21,980税込¥24,1781箱(10個)3日以内出荷から6日以内出荷切刃長さ(mm)15.5逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形55°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
HEATチタン フルエキゾースト 4-1SC(スパイラルコレクター) チタンエキゾーストパイプ/チタンサイレンサー ブルーグラデーション(陽極酸化処理)
NOJIMA ENGINEERING¥229,800税込¥252,7801セット41日以内出荷音量・音質・出力特性など、DLCチタンで培ったサイレンサー性能はそのままに、チタン独特の虹の様な焼き色の美しさを陽極酸化を用いる事で表現。鮮やかなヒートスペックチタンパイプともあいまって、チタンならではの美しい焼け色をストレートに表現。マシンを軽快かつスポーティーにまとめます。もちろん安心の車検対応マフラーです。取付可能対象ドレンボルト:○、オイルフィルター:×、センタースタンド:-、ステップ:○、タンデム:○形状フルエキゾースト、集合:4-1SC(スパイラルコレクター)色ブルーグラデーション(陽極酸化処理)タイプ機械曲げチタン焼き/GT 楕円 Ti/HEAT適合車種ZRX1200R、ZRX1200S、ZRX1100、ZRX1100-2車輌型式車両型式:BC-ZRT20A 仕向け地:国内
DLCチタン フルエキゾースト 4-1SC(スパイラルコレクター) チタンエキゾーストパイプ/チタンサイレンサー ブラック(DLCコーティング)
NOJIMA ENGINEERING¥239,800税込¥263,7801セット41日以内出荷音・パワー等のマフラーの基本性能はもちろん、細部のディテールにも拘った違いの分かる大人向けの高品位グレード。見る角度や明るさによって様々な表情を見せるスリーブは、DLCコーティングにより深みのある黒をチタンで表現。高い表面硬度で耐久性・耐汚性・メンテナンス性に優れ、新品時の輝きを長く維持し続ける事が可能。リベットリングやサイレンサーバンド、テールエンドの細かい部分にまで質感を求める凝ったディテールのDLC-TITANサイレンサーには、精密に機械曲げされ、丁寧に磨き上げた後に美しく焼き入れされたヒートスペックチタンパイプが組み合わされ、サイレンサーにも負けない存在感を漂わせます。まさに大人の所有欲を充実させる珠玉の一本という事が言えるでしょう。各種規制をクリアした車検対応マフラーです。取付可能対象ドレンボルト:○、オイルフィルター:×、センタースタンド:-、ステップ:○、タンデム:○形状フルエキゾースト、集合:4-1SC(スパイラルコレクター)色ブラック(DLCコーティング)タイプ機械曲げチタン焼き/GT 楕円 Ti/DLC適合車種ZRX1200R、ZRX1200S、ZRX1100、ZRX1100-2車輌型式車両型式:BC-ZRT20A 仕向け地:国内
Aruba Instant On 1960 8G Class4 PoE 4 Smart Rate 1G/2.5G Class6 PoE 2XGT 2SFP+ 480W Switch
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥224,000税込¥246,4001個5日以内出荷スイッチ。Aruba Instant On 1960 8G Class4 PoE 4 Smart Rate 1G/2.5G Class6 PoE 2XGT 2SFP+ 480W Switch。