カテゴリ
- パソコン/周辺機器(2)
- 電動工具(2)
絞り込み
エコロジープロダクト
「608gy」の検索結果

カーボンブラシ
京セラインダストリアルツールズ¥479税込¥5271個当日出荷から3日以内出荷電動工具・園芸工具用の交換用カーボンブラシです(2個入り)用途モーターを構成しているアマチュアへの電力供給入数(個)2
高精度アナログ入出力ターミナル
CONTEC(コンテック)¥76,980税込¥84,6781箱当日出荷入力 4μsec/ch, 8ch、16bit分解能。USB1.1/USB2.0 規格準拠し、バスパワー駆動により外部からの電源が不要。各種トリガ条件、クロックによるサンプリングが可能。FIFOまたはRING形式で使用できるバッファメモリを搭載。Windowsに対応したドライバライブラリを提供。ソフトウェアによる校正機能を搭載仕様●サンプリングレート:4μsec/ch (Max.)●入力回路:非絶縁TTLレベル入力 (正論理); 非絶縁LVTTLレベル入力 (正論理)●出力回路:非絶縁LVTTLレベル出力 (正論理)サイズYタイプシリーズUSB Yシリーズ (モバイル)対応OSWindows 11 (64-bit); Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021 (64-bit); Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC (64-bit); Windows 10 IoT Enterprise LTSB 2016 (64-bit); Windows 10 (64-bit); Windows 10 (32-bit); Windows 8.1 (64-bit); Windows 8.1 (32-bit); Windows 7 (64-bit); Windows 7 (32-bit); Windows Vista (64-bit); Windows Vista (32-bit); Windows XP (64-bit); Windows XP (32-bit); Windows 2000 (32-bit); Windows Server 2008 (64-bit); Windows Server 2008 (32-bit); Windows Server 2003 (64-bit); Windows Server 2003 (32-bit); Linux出力点数4点入力点数4点分解能ADC:16-bitバッファメモリ入力:8k Word応答速度入力:200nsec (max.)、出力:200nsec (max.)動作電圧入力:3.3VDC-LVTTL; 5VDC-TTL、出力:3.3VDC-LVTTL使用コネクタ2x スクリュー端子台 14-pinRoHS指令(10物質対応)対応入力レンジ±10Vグリーン購入法適合バス仕様USB入力チャネル数シングルエンド 8-chグリーンマーク認定
光ファイバー HDMIケーブル メッシュタイプ グレー
ホーリック¥32,980税込¥36,2781個5日以内出荷から9日以内出荷HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応。3重シールド構造。金メッキ端子色グレー直径(Φmm)【屈曲最小】30コネクタ形状HDMI(タイプA/オス)-HDMI(タイプA/オス)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【コネクタ】約19.6×46.7×11ケーブル外径(Φmm)約5変換タイプオス-オス