カテゴリ

  • 電動工具(18)
  • メカニカル部品(1)
  • 作業工具(1)

「608gy1 6541327」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カーボンブラシ 京セラインダストリアルツールズカーボンブラシ京セラインダストリアルツールズ
449税込494
1個
当日出荷から3日以内出荷
電動工具・園芸工具用の交換用カーボンブラシです(2個入り)
用途モーターを構成しているアマチュアへの電力供給入数(個)2
カーボンブラシ 京セラインダストリアルツールズカーボンブラシ京セラインダストリアルツールズ(6件のレビュー)
479税込527
1セット(2個)
当日出荷
電動工具・園芸工具用の交換用カーボンブラシです(2個入り)
用途モーターを構成しているアマチュアへの電力供給仕様【ブラシ番号】608GT1適合機種RG-100・RG-100H・TRE-40・TRE-55・W-470ED・W-470EDM・AW470ED・AW470EDM・ARG100・ATRE55・ATRE40・LO-3550・G-104P・G-104PH・G-104PHS・G-122P寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)8×27×6質量(g/個)1.5入数(個)2
円形刃45ミリ替刃 オルファ円形刃45ミリ替刃オルファ(26件のレビュー)
309税込340
1枚ほか
当日出荷
刃径(Φmm)45適合替刃・カッター29B、41B、156B刃厚(mm)0.3材質(刃)タングステン鋼RoHS指令(10物質対応)対応
ディスクグラインダー 京セラインダストリアルツールズディスクグラインダー京セラインダストリアルツールズ(3件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
当日出荷
低いギヤヘッドで狭い箇所に入りやすく効率よく作業が可能なディスクグラインダーです握りやすい細径56mm、疲れにくい軽量ボディです堅牢なダイカストボディです別販売品の集じんカバーセットと集じんホースで集じん機に接続できます
用途溶接面の研削・仕上げ・サビ取り、鉄・青銅・アルミ鋳物などのバリ取り・仕上げ・サビ取り、コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・タイル・鉄・ステンレスなどの切断仕様砥石径100mm/最大出力690W/低速型付属品100mmレジノイド砥石(#36)×1・カニ目スパナ×1電圧(V)100消費電力(W)600回転数(min-1[r.p.m])9000最大出力(W)690寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)260×117×89定格周波数(Hz)50/60本体質量(kg)1.5型番G-1022H研削砥石寸法(mm)(穴径)15砥石寸法(mm)厚さ4.6胴径(Φmm)56握り径(Φmm)56カーボンブラシ呼び番号608RM砥石取付穴径(Φmm)15回転数(min-1[回/分])9000寸法(長さ×幅×高さ)(mm)260×117×89
部品 サンダポリシャ PE-2010 京セラインダストリアルツールズ部品 サンダポリシャ PE-2010京セラインダストリアルツールズ(2件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷から8日以内出荷
VベルトA形(スタンダード) 三ツ星ベルトVベルトA形(スタンダード)三ツ星ベルト(237件のレビュー)
689税込758特価
1本ほか
当日出荷から5日以内出荷
長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
タイプスタンダード
カーボンブラシ 京セラインダストリアルツールズカーボンブラシ京セラインダストリアルツールズ(9件のレビュー)
479税込527
1セット(2個)
当日出荷
電動工具・園芸工具用の交換用カーボンブラシです(2個入り)
用途モーターを構成しているアマチュアへの電力供給仕様【ブラシ番号】608RM適合機種AK-3000・CS-3005・CS-3605・G-1022H・HT-3840・HT-4240・HT-5040・LM-2310・LM-2810・LMR-2300・MG-12・PED-130KT・RSE-1250・S-1000E・S-1200E・S-815M・S-815S・S-550M・S-810・AS815M・AS815S・AS550M・APED130KT・G-1030・MS-30B・HT-3033・HT-3633・HT-4033・HT-3833H・HT-3023・HT-3523・HT-3043・HT-3843・HT-4243・HT-5043・LM-2305・LM-2300・LM-2800・HT-3513A・HT-3013A・HT-5040・HT-4240・HT-3840・D-10VR・MS-30・MS-30CZ・MS-350M・G-102H・G-1010H・CS-2501・CS-2501N・CS-3001N・LM-200・LM-260・AK-30C寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)8×30×6質量(g/個)1.5入数(個)2
グラインダー用カーボン HiKOKI(ハイコーキ)グラインダー用カーボンHiKOKI(ハイコーキ)(56件のレビュー)
419税込461
1セット(2個)
当日出荷
電気グラインダー用部品カーボンブラシ
カーボンブラシ SK11カーボンブラシSK11(3件のレビュー)
559税込615特価
1セット(2個)
当日出荷
リョービ電動工具用の交換カーボンブラシです。100Vの電圧に耐えられます。電流についても、リョービの機種に耐えられるようになっています。使い捨てスペアパーツを安価で取り替えられます。
用途電動工具用交換カーボンブラシ。材質黒鉛の粉
カーボンブラシ 京セラインダストリアルツールズカーボンブラシ京セラインダストリアルツールズ
479税込527
1セット(2個)
当日出荷
電動工具・園芸工具用の交換用カーボンブラシです(2個入り)
用途モーターを構成しているアマチュアへの電力供給仕様【ブラシ番号】608LY適合機種MG-11・RKC-04・G-110P・G-110PH・G-110・G-110H・G-105・G-105H・G-123・G-153・G-1060P・G-1260P寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)8×30×6質量(g/個)1入数(個)2
カーボンブラシ ノーブランドカーボンブラシノーブランド(2件のレビュー)
299税込329
1セット(2個)
当日出荷
適合MRO-100DG
カーボンブラシ 京セラインダストリアルツールズカーボンブラシ京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)
479税込527
1組(2個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
電動工具用の交換用カーボンブラシです(2個入)
用途モーターを構成しているアマチュアへの電力供給
カーボンブラシ HiKOKI(ハイコーキ)カーボンブラシHiKOKI(ハイコーキ)(38件のレビュー)
419税込461
1セット(2個)
当日出荷
仕様No.999-043適合PR-25B、SP 18トラスコ品番364-5851適合機種【インパクトレンチ】WR22SA、【電気ドリル】BU-PN3、DWB30、DW30Y、PU-PM3、DW65Y、DW30YS、D13VA2、D13SA、D13Y、【タッパ】UT8V、【振動ドリル】VTP25、【ロータリハンマドリル】DH28PC、DH25PD、DH30PC2【ハンマドリル】PR25B、DH35、PR38E、DH38SS、DH40SR、DH42、DH38MS、DH40MRY、DH45MR、【ハンマ】H25PV、H41SA2、H41SA2(S)、PH40F、H41SA、H45SR、H50SA、【ダイヤコアドリル】DC120、DC120VA、DC120F3、【磁気ボール盤】BM40Y、【グラインダ】G15SP、G18SP、G18Y1、【サンダ】S18V、SB18SP、SB10V2、【ポリッシャ】SP13V、SP18VB、【鉄筋カッタ】CF16、【鉄筋カットベンダ】VB13Y、VB16Y、【チップソーカッタ】CD7SA、【パンチャ】CP19、【セーバーソー】CR13VBY、CR13VA、CR13V2、CR13VC、CR17Y、【丸のこ】C4YA2、C4YB、C5YC、C5YA、C6Y1、C8Y、C5MBY、C5UBY、C6MBY、C6UBY、C6MB4、C6UB4、C7MB4、C6BB3、C7BA3、C7BB3、C7MA、C8BA2、C8UA、C7BC1、【スライド丸のこ】C10FSH、C8FC、【カンナ】P35、P35Y、【造作溝切】PG21BB、PG46BB、【ルータ】M8V2、M8SA2、【かくはん機】UM15SA、UM15V、UM22主な適合機械【インパクトレンチ】WR22SA、【電気ドリル】DW30、D13VC、【ロータリハンマドリル】DH30PC2、【ハンマドリル】PR25B、DH35、PR38E、DH38SS、DH40SR、DH42、DH40MRY、【ハンマ】H41MB、H45SR、PH-40F、H50SA、【グラインダ】G15SP、G18SP、【サンダ】S18V、SB18SP、SB10V2、【セーバーソー】CR13VBY、CR13VA、CR13V2、CR13VC、CR17Y、【丸のこ】C4YB、C5YC、C5YA、C6Y1、C8Y、C5MBY、C5UBY、C6UB4、C8UA、C7BC1、C10FSH、【かくはん機】UM15SA、UM15V、UM22
カーボンブラシ 京セラインダストリアルツールズカーボンブラシ京セラインダストリアルツールズ(12件のレビュー)
479税込527
1セット(2個)
当日出荷
電動工具・園芸工具用の交換用カーボンブラシです(2個入り)
用途モーターを構成しているアマチュアへの電力供給仕様【ブラシ番号】608CV適合機種AK-1800・AK-2000・S-555M・ASK-1000・ASK-1010・ASK-1010KT・BY-1030・CD-6500・CDD-1020・CDD-1030・CG-11・CID-1100・CID-1130・CJ-250・D-650・HT-3021・HT-3022・HT-3521・HT-3522・HT-3032・HT-3632・HT-4032・HT-3831H・HTL-3000・J-6500V・J-6500VDL・J-650VDL・MD-12R・MD-12VR・SMT-2000・GCS-1500・BY-1031・S-5000・AS555M・ACG11・AD650・SMT-2000・AJ650VDL・S-555M・HT-3031・HT-3631・HT-4031・HT-3012・HT-3512・HT-3600・HT-4600・HT-3511寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)8×11×6質量(g/個)0.8入数(個)2
カーボンブラシ 京セラインダストリアルツールズカーボンブラシ京セラインダストリアルツールズ
389税込428特価
1セット(2個)
当日出荷
適合機種BCK400L、BDM1410、BDM1410、BDM143、BID124、BID1240、BID140、BID1410、BID1411、BID142、BID1421、BID143、BID1440、BIW1465トラスコ品番379-8151
カーボンブラシ 京セラインダストリアルツールズカーボンブラシ京セラインダストリアルツールズ(4件のレビュー)
479税込527
1セット(2個)
当日出荷
電動工具用の交換用カーボンブラシです(2個入)
用途モーターを構成しているアマチュアへの電力供給適合機種PM-311・PMT-1362A・W-1700・W-1900・W-500D・W-600D・AW500D・AW600D・PM-1011・PM-1511・APM311・APMT1362A・W-1700D・W-1900D・W-560S・W-560PS・W-16・RE-155・SP-1800A・D-3001・D-3001S・D-3001RS・D-3002S・D-3002RS・PM-1010・PM-1510・PM-310・D-400S寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)9×40×6質量(g/個)2入数2
カーボンブラシ 京セラインダストリアルツールズカーボンブラシ京セラインダストリアルツールズ
649税込714
1セット(2個)
当日出荷
電動工具・園芸工具用の交換用カーボンブラシです(2個入り)
用途モーターを構成しているアマチュアへの電力供給仕様【ブラシ番号】608LR適合機種AG1061・AG1261・RG1062コード有・RG1062コード無・RG1262コード有・RG1262コード無・AG1063・AG1263・RG1064コード有・RG1064コード無・RG1264コード有・RG1264コード無・AG111・AG111H・RG112コード有・RG112コード無・RG112Hコード有・RG112Hコード無・AG113・RG114コード有・RG114コード無寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)0.8×30×0.6質量(g/個)2入数(個)2
ディスクグラインダ 京セラインダストリアルツールズディスクグラインダ京セラインダストリアルツールズ(7件のレビュー)
7,998税込8,798
1台
当日出荷
●金属やレンガの切断に適した扱いやすい入門用のディスクグラインダーです ●低いギヤヘッドで狭い箇所に入りやすく効率よく作業が可能です ●握りやすい細径56mmと疲れにくい軽量ボディです ●別販売品の集じんカバーセットと集じんホースで集じん機に接続すると粉じんの少ない作業が可能です
用途溶接面の研削・仕上げ・サビ取り、鉄・青銅・アルミ鋳物等のバリ取り・サビ取り・仕上げ、コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・タイル・鉄・ステンレスなどの切断付属品砥石(外径100mm/#36)×1・カニ目スパナ×1材質ハウジング:PA/ギヤケース:アルミ/電源コード:PVC電源(V)単相100消費電力(W)600回転数(min-1[r.p.m])11000最大出力(W)600型番MG-12電源(単相/V)100絶縁方式二重絶縁握り径(Φmm)56電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])11000
ディスクグラインダー 京セラインダストリアルツールズディスクグラインダー京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷
極細握り52mm径で長時間作業でも疲れにくく低いギヤヘッドで狭いところも削れるディスクグラインダーです握りやすさにこだわった直径52mmの極細握りです鉄粉の侵入を防いでモーターを守る防塵フィルタ付きです狭いところも入り込めるクラスで最も低いスリムギヤヘッドです防じん性に優れたラビリンス構造です上下左右に施された複数のラインで作業時の滑りを抑制します
用途溶接面の研削・仕上げ・サビ取り、鉄・青銅・アルミ鋳物などのバリ取り・仕上げ・サビ取り、コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・タイル・鉄・ステンレスなどの切断仕様砥石径100mm/最大出力980W付属品カニ目スパナ×1電圧(V)100消費電力(W)730回転数(min-1[r.p.m])12000最大出力(W)980寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)279×117×88定格周波数(Hz)50/60本体質量(kg)1.5型番AG111研削砥石寸法(mm)(穴径)15胴径(Φmm)52握り径(Φmm)52カーボンブラシ呼び番号608LR保証期間1年間砥石取付穴径(Φmm)15回転数(min-1[回/分])12000寸法(長さ×幅×高さ)(mm)279×117×88取扱説明書(1.25MB)
ディスクグラインダー 京セラインダストリアルツールズディスクグラインダー京セラインダストリアルツールズ(22件のレビュー)
8,998税込9,898
1台
当日出荷
溶接面の研削・仕上げ・サビ落としなどに使えるディスクグラインダーです細身のボディで手にやさしく疲れにくいソフトグリップ付です作業性のよい高さを抑えたギアケースを採用しています
用途溶接面の研削・仕上げ・サビ取り、鉄・青銅・アルミ鋳物などのバリ取り・仕上げ・サビ取り、コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・タイル・鉄・ステンレスなどの切断仕様砥石径100mm/最大出力850W付属品100mmレジノイド砥石(#36)×1・カニ目スパナ×1・補助ハンドル×1電圧(V)100消費電力(W)640回転数(min-1[r.p.m])12000最大出力(W)850寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)257×120×104定格周波数(Hz)50/60本体質量(kg)1.5型番G-1030研削砥石寸法(mm)(穴径)15砥石寸法(mm)厚さ4~6胴径(Φmm)57握り径(Φmm)57カーボンブラシ呼び番号608RM砥石取付穴径(Φmm)15回転数(min-1[回/分])12000寸法(長さ×幅×高さ)(mm)257×120×104