カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 農業機械(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
「608ly」の検索結果

カーボンブラシ
京セラインダストリアルツールズ¥479税込¥5271セット(2個)当日出荷電動工具・園芸工具用の交換用カーボンブラシです(2個入り)用途モーターを構成しているアマチュアへの電力供給仕様【ブラシ番号】608LY適合機種MG-11・RKC-04・G-110P・G-110PH・G-110・G-110H・G-105・G-105H・G-123・G-153・G-1060P・G-1260P寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)8×30×6質量(g/個)1入数(個)2
土壌栄養素(窒素・リン・カリウム)測定器セット LY60789
bitstrong(ビットストロング)¥119,800税込¥131,7801個7日以内出荷土壌中の窒素濃度測定器 LY607、リン濃度測定器LY608、カリウム濃度測定器 LY609の3個のセットです。(1)土壌中の3大栄養素である窒素・リン・カリウムの濃度を迅速に測定できます。?(2) 高品質な電極を内蔵した高強度プローブにより様々な土質に対応できます。(3) 測定精度が高く、迅速(30秒)に測定できます。(4) 高解像LCDディスプレイ、白色バックライト採用で、測定値の表示は大きく鮮明です。(5)金属ケース入りですのでプローブの劣化の起きない保管と携帯時の破損防止ができます。用途鉢植え、園芸植栽、温室や屋外の花や植物の栽培などに用途に幅広く使用できます。仕様(カリウム濃度測定範囲(mg/Kg)/分解能(mg/Kg))0~1999 / 1、(リン濃度測定範囲(mg/Kg)/分解能(mg/Kg))0~1999 / 1、(窒素濃度測定範囲(mg/Kg)/分解能(mg/Kg)):0~1999 / 1質量(g)390 (130×3)奥行(mm)35幅(cm)3.5長さ(cm)31、プローブ:15電池1.5Vボタン電池(LR44)3個
M8 スプリングワッシャー(ステンレス/黒色/12枚)
エスコ¥375税込¥4131個当日出荷エスコ品番EA949LY-608厚さ(mm)2材質/仕上ステンレス(SUS304)/SSブラックメッキ内径(Φmm)8.2呼びM8外径(Φmm)15.4